カテゴリ

  • 研磨材(22)
  • 安全保護具(15)
  • ねじ・ボルト・釘(13)
  • テープ(7)
  • 作業工具(7)
  • 空調・電設資材(3)
  • 機構部品(3)
  • オフィス家具(3)
  • 防災用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • JST(日本圧着端子製造)(18)
  • 共同技研化学(3)
  • オカムラ(岡村製作所)(224)
  • CKD(210)
  • ネオフレックス(182)
  • ホンダ(111)
  • 三菱電機(67)
  • Panasonic(パナソニック)(61)
  • 東芝(60)
  • 3M(スリーエム)(34)
  • メディアカバーマーケット(30)
  • DJ(ドライブジョイ)(24)
  • コーセル(22)
  • Vodaview(22)
  • エスアンドエスサイクル(21)
  • IDEC(和泉電気)(20)
  • データシステム(20)
  • MOXA(16)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vh」の検索結果

関連キーワード
74件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耳栓 エスコ耳栓エスコ(7件のレビュー)
660税込726
1セット(10組)
当日出荷
JIS第一種。傾斜形状で簡単に挿入できます。 コードなし
NRR値33規格JIS第一種コードなし材質発泡ポリマーケースなしエスコ品番EA800VH-1
250x 90x370mm キーボックス(60本用) エスコ250x 90x370mm キーボックス(60本用)エスコ
10,200税込11,220
1個
当日出荷
キーホルダーは書き込み可能な用紙がついています。 フックで簡単に鍵を取り付けることができます。 持ち運び用取手付。
仕様【キーハンガー数】60個、壁掛け式(本体裏側に4箇所穴付、ねじセット4セット付属)、鍵2本付エスコ品番EA956VH-60材質スチール寸法(mm)250×90×370(H)質量(kg)3.64ホルダー数60
耳  栓 (コード付・10組) エスコ耳 栓 (コード付・10組)エスコ
1,330税込1,463
1個
当日出荷
JIST-8161EP1(1種全音域用)適合品。
コードなしエスコ品番EA800VH-18材質高密度発泡ウレタングリーン規格JIST-8161EP1(1種:全音域用)適合品NRR値33遮音値(dB)33ケースなし
耳  栓 /カラフル (ディスペンサー付/250組) エスコ耳 栓 /カラフル (ディスペンサー付/250組)エスコ(1件のレビュー)
14,000税込15,400
1個
当日出荷
底部のノズルを回すことで簡単に取り出し使用できます。 明るい配色で装着確認が容易にできます。
NRR値33カラフルコードなし材質発泡ウレタンケースなし仕様壁面取付け用ケース入り、コードなし、PVCフリーエスコ品番EA800VH-24遮音値(dB)33
3/8"-24 [UNF]リコイルキット エスコ3/8"-24 [UNF]リコイルキットエスコ(1件のレビュー)
11,100税込12,210
1個
当日出荷
エスコ品番EA949VH-6A
6.0x16mm 押しスプリング エスコ6.0x16mm 押しスプリングエスコ
535税込589
1セット(20本)
当日出荷
外径(Φmm)6線径(Φmm)0.8ばねの種類押しばね材質ステンレス製エスコ品番EA952VH-16高さ(mm)16.0、許容荷重時:9.92総巻数(巻)11.0密着高さ(mm)8.4
耳  栓 (10組) エスコ耳 栓 (10組)エスコ(1件のレビュー)
675税込743
1個
当日出荷
JIST-8161EP1(1種全音域用)適合品。
コードなしエスコ品番EA800VH-17材質高密度発泡ウレタングリーン規格JIST-8161EP1(1種:全音域用)適合品NRR値33遮音値(dB)33ケースなし
耳栓 エスコ耳栓エスコ(2件のレビュー)
1,280税込1,408
1セット(10組)
当日出荷
JIS第一種。傾斜形状で簡単に挿入できます。 コードあり
NRR値33規格JIS第一種グリーンコードあり材質発泡ポリマーケースなしエスコ品番EA800VH-2
構造用接合両面テープ(高耐熱) エスコ構造用接合両面テープ(高耐熱)エスコ
2,830税込3,113
1巻
翌日出荷
VHBテープ。耐熱性 (230℃)に優れ、焼付塗装も対応します。接着とシーリングを同時に実現します。リベットやネジ、溶接、接着剤の代替として。施工時の加圧により、すぐに高い初期強度を発現します。簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。ネジ用の穴あけ加工、溶接痕の再仕上げが不要になり作業性を向上します。接着面が見えないため表面が滑らかになり、外観品質を向上します。より薄く、軽く、異種接合を可能にします。振動や衝撃をフォーム材が吸収し低減します。材料面の油・水・ホコリなどを除去しローラーなどで圧着するだけで完了します。
用途パネルとフレーム、補強材とパネル、ガラス窓と筐体、装飾材の取付に材質基材:アクリルフォーム 粘着剤:アクリル系使用温度範囲(℃)-30~200テープ長さ(m)10テープ厚さ(mm)1.1テープ色:グレー
#10- 32  [UNF]リコイルキット エスコ#10- 32 [UNF]リコイルキットエスコ
9,400税込10,340
1個
当日出荷
エスコ品番EA949VH-2A
5/16"-24 [UNF]リコイルキット エスコ5/16"-24 [UNF]リコイルキットエスコ
10,300税込11,330
1個
当日出荷
エスコ品番EA949VH-5A
耳  栓 /グリーン (ディスペンサー付/250組) エスコ耳 栓 /グリーン (ディスペンサー付/250組)エスコ
15,800税込17,380
1個
当日出荷
完全密封型の容器入りで設置場所を選びません。 無駄使いを軽減し費用削減できます。 底部のノズルを回すことで、簡単に取出しご使用いただけます。
NRR値33グリーンコードなし材質発泡ウレタンケースなし仕様壁面取付け用ケース入りエスコ品番EA800VH-21遮音値(dB)33
耳  栓 (カラフル・10組) エスコ耳 栓 (カラフル・10組)エスコ(1件のレビュー)
580税込638
1個
当日出荷
傾斜形状で耳穴にピッタリと合います。 明るい配色で装着確認が容易。また、紛失も防ぎます。
コードなし仕様PVCフリーエスコ品番EA800VH-13材質発泡ウレタンカラフルNRR値33遮音値(dB)33ケースなし
耳  栓 (コンパクトサイズ・10組) エスコ耳 栓 (コンパクトサイズ・10組)エスコ
680税込748
1個
翌々日出荷
NRR値28規格JIST-8161EP1(1種:全音域用)適合品グリーンコードなしケースなしエスコ品番EA800VH-15
キーボックス エスコキーボックスエスコ
5,770税込6,347
1個
翌日出荷
キーホルダーは書き込み可能な用紙がついています。 持ち運び用取っ手付き。
転倒防止金具 エスコ転倒防止金具エスコ
3,480税込3,828
1セット(2セット)
翌日出荷
対象物の高さに合わせて設置が可能。グリップナットで取り付け、取り外しが簡単、移動がスムーズ。対象物側のプレートがしなるため、地震の揺れを吸収。対象物の下に隙間が無い場合でも設置可能。対象物側のVHB(粘着剤)は剥離紙が長い為、本体を固定してから貼りやすい。
取付可能対象軽中重物ラック等材質本体:ステンレス(表面処理:電解研磨) 粘着:アクリル系粘着剤 M6化粧ナット:スチール(表面処理/シルバーメッキ)質量(g)76耐荷重(kg)約40サイズ(mm)40×40×120(最大)取付可能高さ(mm)約14.5~87.5
超硬バー エスコ超硬バーエスコ
4,000税込4,400
1個
翌日出荷
材質超硬
構造用接合両面テープ(高耐熱) エスコ構造用接合両面テープ(高耐熱)エスコ
1,790税込1,969
1巻
翌日出荷
VHBテープ。耐熱性に優れ、焼付塗装も対応します。接着とシーリングを同時に実現します。リベットやネジ、溶接、接着剤の代替として。施工時の加圧により、すぐに高い初期強度を発現します。簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。ネジ用の穴あけ加工、溶接痕の再仕上げが不要になり作業性を向上します。接着面が見えないため表面が滑らかになり、外観品質を向上します。より薄く、軽く、異種接合を可能にします。振動や衝撃をフォーム材が吸収し低減します。材料面の油・水・ホコリなどを除去しローラーなどで圧着するだけで完了します。
用途パネルとフレーム、補強材とパネル、ガラス窓と筐体、装飾材の取付に材質基材:アクリルフォーム 粘着剤:アクリル系使用温度範囲(℃)-30~200テープ幅(mm)12テープ長さ(m)10テープ厚さ(mm)1.1テープ色:グレー
分波器(CS・BS・FM・VHF・UHF・CATV用) エスコ分波器(CS・BS・FM・VHF・UHF・CATV用)エスコ
3,810税込4,191
1個
翌日出荷
仕様出力とBS・CS端子間電流通過(最大DC15V・0.8A/AC30V・1A)寸法(mm)50×28×20(接線部除く)質量(g)50グリーン購入法適合
耳  栓 (コード付・10組) エスコ耳 栓 (コード付・10組)エスコ
1,090税込1,199
1個
翌日出荷
JIST-8161EP1(1種全音域用)適合品。
コードありエスコ品番EA800VH-4材質発泡ポリマーイエロー規格JIST-8161EP1(1種:全音域用)適合品NRR値33遮音値(dB)33ケースなし
13x0.18mm/10m ガラスクロステープ(フッ素樹脂含浸) エスコ13x0.18mm/10m ガラスクロステープ(フッ素樹脂含浸)エスコ
3,330税込3,663
1個
翌日出荷
耐熱・耐薬品・電気特性をもち幅広く使用できます。 ガラス繊維なので伸びにくく、寸法安定性があります。
エスコ品番EA944VH-13材質PTFEフィルム+ガラス繊維使用温度-50/200℃特性耐熱、耐薬品、電気特性総厚(mm)0.18
215x 60x325mm キーボックス(40本用) エスコ215x 60x325mm キーボックス(40本用)エスコ
8,620税込9,482
1個
翌日出荷
キーホルダーは書き込み可能な用紙がついています。 フックで簡単に鍵を取り付けることができます。 持ち運び用取手付。
仕様【キーハンガー数】40個、壁掛け式(本体裏側に4箇所穴付、ねじセット4セット付属)、鍵2本付エスコ品番EA956VH-40材質スチール寸法(mm)215×90×325(H)質量(kg)2.9ホルダー数40
5/8"-18 [UNF]リコイルインサートねじ(5コ) エスコ5/8"-18 [UNF]リコイルインサートねじ(5コ)エスコ
1,960税込2,156
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949VH-19
3/8"-24 [UNF]リコイルインサートねじ(10コ) エスコ3/8"-24 [UNF]リコイルインサートねじ(10コ)エスコ
1,270税込1,397
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949VH-16
0.3-1.2N.m トルクドライバー(アジャスタブル) エスコ0.3-1.2N.m トルクドライバー(アジャスタブル)エスコ
18,400税込20,240
1個
翌日出荷
エスコ品番EA723VH-1最小目盛(cN・m)5負荷方向左右
140mm ダイヤヤスリ [半丸] エスコ140mm ダイヤヤスリ [半丸]エスコ
10,200税込11,220
1セット(3本)
翌日出荷
形状半丸
分波器(CS・BS・UHF・VHF) エスコ分波器(CS・BS・UHF・VHF)エスコ
4,730税込5,203
1個
翌日出荷
4K・8Kテレビ対応 グリーン購入法適合商品 RoHS対応品
グリーン購入法適合仕様CS・BS⇔UHF・VHF・FM・CATVケーブル長(mm)入力型:1.5m 出力型:50cmRoHS指令(10物質対応)対応
分波器(CS・BS・UHF・VHF) エスコ分波器(CS・BS・UHF・VHF)エスコ
3,810税込4,191
1個
翌日出荷
4K・8Kテレビ対応 グリーン購入法適合商品 RoHS対応品
グリーン購入法適合仕様2入力タイプケーブル長(mm)0.5m(出力側)RoHS指令(10物質対応)対応
5/8"-18 [UNF]リコイルキット エスコ5/8"-18 [UNF]リコイルキットエスコ
18,800税込20,680
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949VH-9A
#12- 28  [UNF]リコイルインサートねじ(10コ) エスコ#12- 28 [UNF]リコイルインサートねじ(10コ)エスコ
905税込996
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949VH-13
#10- 32  [UNF]リコイルインサートねじ(10コ) エスコ#10- 32 [UNF]リコイルインサートねじ(10コ)エスコ
870税込957
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949VH-12
50x0.18mm/10m ガラスクロステープ(フッ素樹脂含浸) エスコ50x0.18mm/10m ガラスクロステープ(フッ素樹脂含浸)エスコ
11,500税込12,650
1個
翌日出荷
耐熱・耐薬品・電気特性をもち幅広く使用できます。 ガラス繊維なので伸びにくく、寸法安定性があります。
エスコ品番EA944VH-50材質PTFEフィルム+ガラス繊維使用温度-50/200℃特性耐熱、耐薬品、電気特性総厚(mm)0.18
耳  栓 /グリーン (ディスペンサー付/500組) エスコ耳 栓 /グリーン (ディスペンサー付/500組)エスコ
30,800税込33,880
1個
翌日出荷
完全密封型の容器入りで設置場所を選びません。 無駄使いを軽減し費用削減できます。 底部のノズルを回すことで、簡単に取出しご使用いただけます。
NRR値33グリーンコードなし材質発泡ウレタンケースなし仕様壁面取付け用ケース入りエスコ品番EA800VH-22遮音値(dB)33
6x5.4mm/6mm軸 [Coated]超硬バー エスコ6x5.4mm/6mm軸 [Coated]超硬バーエスコ
3,310税込3,641
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819VH-6
140mm ダイヤモンドやすり(精密・半丸/粗目) エスコ140mm ダイヤモンドやすり(精密・半丸/粗目)エスコ
3,670税込4,037
1個
翌日出荷
エスコ品番EA826VH-71形状半丸
140mm ダイヤモンドやすり(精密・半丸/中目) エスコ140mm ダイヤモンドやすり(精密・半丸/中目)エスコ
3,670税込4,037
1個
翌日出荷
エスコ品番EA826VH-61形状半丸
140mm ダイヤモンドやすり(精密・三角/細目) エスコ140mm ダイヤモンドやすり(精密・三角/細目)エスコ
3,670税込4,037
1個
翌日出荷
エスコ品番EA826VH-52形状三角
140mm ダイヤモンドやすり(精密・丸/細目) エスコ140mm ダイヤモンドやすり(精密・丸/細目)エスコ
3,670税込4,037
1個
翌日出荷
エスコ品番EA826VH-55形状
1/4"sqx3/8"sq ソケットアダプター エスコ1/4"sqx3/8"sq ソケットアダプターエスコ
2,710税込2,981
1個
翌日出荷
エスコ品番EA618VH-3
1.2-3.0N.m トルクドライバー(アジャスタブル) エスコ1.2-3.0N.m トルクドライバー(アジャスタブル)エスコ
18,400税込20,240
1個
翌日出荷
エスコ品番EA723VH-2最小目盛(cN・m)10負荷方向左右