ブロワー&バキュームクリーナー(エアー式)エスコ当日出荷
付属品ブラシ、ノズル2個、延長ノズル、ホースクランプ、集塵袋接続口径(ダストバック接続口)30質量(g)700(アクセサリー含む)使用圧力(MPa)0.63~0.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)147.3×41.8×162.5空気消費量(L/min)250吸入口サイズRc(PT)1/4"ホース長さ(mm)290~820(伸縮式フレキシブルホース)アズワン品番65-2108-96プラグの有無無使用コンプレッサ2.2kW以上
構造用接合両面テープ(高耐熱)エスコ翌日出荷
VHBテープ。耐熱性 (230℃)に優れ、焼付塗装も対応します。接着とシーリングを同時に実現します。リベットやネジ、溶接、接着剤の代替として。施工時の加圧により、すぐに高い初期強度を発現します。簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。ネジ用の穴あけ加工、溶接痕の再仕上げが不要になり作業性を向上します。接着面が見えないため表面が滑らかになり、外観品質を向上します。より薄く、軽く、異種接合を可能にします。振動や衝撃をフォーム材が吸収し低減します。材料面の油・水・ホコリなどを除去しローラーなどで圧着するだけで完了します。
用途パネルとフレーム、補強材とパネル、ガラス窓と筐体、装飾材の取付に材質基材:アクリルフォーム 粘着剤:アクリル系使用温度範囲(℃)-30~200テープ長さ(m)10テープ厚さ(mm)1.1テープ色:グレー
キーボックスエスコ翌日出荷
キーホルダーは書き込み可能な用紙がついています。
持ち運び用取っ手付き。
転倒防止金具エスコ翌日出荷
対象物の高さに合わせて設置が可能。グリップナットで取り付け、取り外しが簡単、移動がスムーズ。対象物側のプレートがしなるため、地震の揺れを吸収。対象物の下に隙間が無い場合でも設置可能。対象物側のVHB(粘着剤)は剥離紙が長い為、本体を固定してから貼りやすい。
取付可能対象軽中重物ラック等材質本体:ステンレス(表面処理:電解研磨) 粘着:アクリル系粘着剤 M6化粧ナット:スチール(表面処理/シルバーメッキ)質量(g)76耐荷重(kg)約40サイズ(mm)40×40×120(最大)取付可能高さ(mm)約14.5~87.5
構造用接合両面テープ(高耐熱)エスコ翌日出荷
VHBテープ。耐熱性に優れ、焼付塗装も対応します。接着とシーリングを同時に実現します。リベットやネジ、溶接、接着剤の代替として。施工時の加圧により、すぐに高い初期強度を発現します。簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。ネジ用の穴あけ加工、溶接痕の再仕上げが不要になり作業性を向上します。接着面が見えないため表面が滑らかになり、外観品質を向上します。より薄く、軽く、異種接合を可能にします。振動や衝撃をフォーム材が吸収し低減します。材料面の油・水・ホコリなどを除去しローラーなどで圧着するだけで完了します。
用途パネルとフレーム、補強材とパネル、ガラス窓と筐体、装飾材の取付に材質基材:アクリルフォーム 粘着剤:アクリル系使用温度範囲(℃)-30~200テープ幅(mm)12テープ長さ(m)10テープ厚さ(mm)1.1テープ色:グレー
構造用両面接合シートエスコ翌日出荷
VHBシート。接合材が透明であるため、接合部が目立ちません。各種外装材、内装材の意匠性を向上できます。常温感圧型接着タイプ。面接合により応力集中を防ぎます。高いシール性。耐候性に優れているため、屋外使用可能。振動吸収性に優れています。
用途透明ガラスの接合や各種外装材・内装材に材質アクリルフォーム+アクリル系粘着剤厚さ(mm)1寸法(mm)300×200質量(g)74.4使用温度範囲(℃)-20~200粘着力(N/10mm)40色(シート)無色透明 (高透明性)剪断接着力(N/cm2)111
分波器(CS・BS・UHF・VHF)エスコ翌日出荷
4K・8Kテレビ対応
グリーン購入法適合商品
RoHS対応品
グリーン購入法適合仕様CS・BS⇔UHF・VHF・FM・CATVケーブル長(mm)入力型:1.5m 出力型:50cmRoHS指令(10物質対応)対応
分波器(CS・BS・UHF・VHF)エスコ翌日出荷
4K・8Kテレビ対応
グリーン購入法適合商品
RoHS対応品
グリーン購入法適合仕様2入力タイプケーブル長(mm)0.5m(出力側)RoHS指令(10物質対応)対応
分波器(CS・BS・UHF・VHF)エスコ翌日出荷
4K・8Kテレビ対応
グリーン購入法適合商品
RoHS対応品
グリーン購入法適合仕様CS・BS⇔UHF・VHF・FM・CATVケーブル長(mm)入力型:1.5m 出力型:50cmRoHS指令(10物質対応)対応
19x0.8mm/33m 構造用接合両面テープエスコ翌日出荷
VHBテープ耐熱性、耐候性、シール性に優れています。耐候性に優れたアクリル系樹脂を使用しているため、屋外使用においても接着強度の劣化はほとんど起きません。独立発泡のフォームにより高いシール性を発揮。下穴を素材にあけなければならないネジ・ボルト・リベットなどの接合に比べ、サビや水漏れの発生に悩まされることがありません。一般
仕様●メーカー:3M●型番:Y4825K-08●幅(mm):19●長さ(m):33●厚さ(mm):0.8●材質:基材/アクリルフォーム 粘着剤/アクリル系●内芯径:76mm(3")●テープ色:灰アズワン品番65-5659-66
混合器(CS・BS・FM・VHF・UHF・CATV用)エスコ翌日出荷
仕様対応チャンネル:BS・CS・FM・HF・VHF・UHF・CATV付属品5C F型接栓(アルミリング付)×3個、防水キャップ×3個、取付ねじ×2本、取扱説明書寸法(mm)80(W)×47(D)×72.6(H)質量(g)170インピーダンス(入出力)75Ω(F型)周波数帯域(MHz)BS・CS-IF:1032~3224、HF・VHF・UHF:10~770アズワン品番64-2283-50
150mm ダイヤモンド鏝やすり(ひし形)エスコ翌日出荷
アクセスが困難な箇所への金属研削作業に最適です
仕様コーティング長(mm):25(両端)粒度140全長(mm)150ヤスリ部形状ひし形(2.6)アズワン品番64-7938-50
215x 60x325mm キーボックス(40本用)エスコ翌日出荷
キーホルダーは書き込み可能な用紙がついています。
フックで簡単に鍵を取り付けることができます。
持ち運び用取手付。
仕様【キーハンガー数】40個、壁掛け式(本体裏側に4箇所穴付、ねじセット4セット付属)、鍵2本付エスコ品番EA956VH-40材質スチール寸法(mm)215×90×325(H)質量(kg)2.9ホルダー数40
150mm ダイヤモンド鏝やすり(楕円)エスコ翌日出荷
アクセスが困難な箇所への金属研削作業に最適です
仕様コーティング長(mm):25(両端)粒度140全長(mm)150ヤスリ部形状楕円(3.7×2.1)アズワン品番64-7938-48
150mm ダイヤモンド鏝やすり(丸)エスコ翌日出荷
アクセスが困難な箇所への金属研削作業に最適です
仕様コーティング長(mm):25(両端)粒度140全長(mm)150ヤスリ部形状丸(Φ2.7)アズワン品番64-7938-52
150mm ダイヤモンド鏝やすり(三角)エスコ翌日出荷
アクセスが困難な箇所への金属研削作業に最適です
仕様コーティング長(mm):25(両端)粒度140全長(mm)150ヤスリ部形状三角(2.9)アズワン品番64-7938-51
コップ・鍋セットエスコ翌日出荷
5点セット。セット内容:ポット大、ポット小、フライパン、トレー、マグ×各1。ツーリングに適した5点セット。ステンレス製だから清潔に使えます。
材質ステンレス容量(mL)ポット小:515、マグ:290径(Φmm)トレイ:120、フライパン:130、ポット大:120、ポット小:105容量(L)ポット大:1収納時寸法(mm)約135×115 (H)
150mm ダイヤモンド鏝やすり(丸)エスコ翌日出荷
アクセスが困難な箇所への金属研削作業に最適です
仕様コーティング長(mm):25(両端)粒度140全長(mm)150ヤスリ部形状丸(Φ3.2)アズワン品番64-7938-53