カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(10)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • セキスイ(6)
  • Aron(アロン化成)(10)
  • クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(3)
  • 日本プラスチック工業(5)
  • カクダイ(25)
  • 日栄インテック(30)
  • アウス(19)
  • アカギ(19)
  • 東栄管機(16)
  • 昭和コーポレーション(16)
  • HSバルブ(11)
  • ショーボンド(9)
  • ミヤコ(8)
  • 三菱電機(6)
  • ユーアールディ(6)
  • PISCO(ピスコ)(5)
  • Canon(5)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vp 100a」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 100A [VP・VU管用]目 皿 エスコ

    100A [VP・VU管用]目 皿

    エスコ
    6,730税込7,403
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA468DH-35
  • 100A吊バンド(VP管用/10個) エスコ

    100A吊バンド(VP管用/10個)

    エスコ
    2,550税込2,805
    1個
    翌日出荷
    提灯式吊バンド
    用途VP管用材質スチール(電気亜鉛メッキ)奥行(mm)26呼び径(A)100適合管外径(Φmm)114
  • 100A吊バンド(鋼管用/10個) エスコ

    100A吊バンド(鋼管用/10個)

    エスコ
    1,410税込1,551
    1個
    翌日出荷
    蝶番式吊バンド
    用途SGP管・VP管用材質スチール(電気亜鉛メッキ)奥行(mm)26呼び径(A)100適合管外径(Φmm)114.3
  • VP管用竪バンド エスコ

    VP管用竪バンド

    エスコ(1件のレビュー)
    2,400税込2,640
    1セット(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    VP管用立てバンドです。
    材質スチール製、電気亜鉛めっき仕上厚さ(mm)使用材料:1.0種類堅バンド寸法F(mm)6寸法D(mm)45寸法P(mm)20
  • VP管用吊りバンド (ステンレス) エスコ

    VP管用吊りバンド (ステンレス)

    エスコ
    1,130税込1,243
    1個
    当日出荷
    ステンレス製VP管用吊バンドにタンをセットしました。
    材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)使用材料:1.0種類吊りバンド寸法F(mm)6寸法D(mm)26ボルト径吊ボルト:3/8
  • VP管用吊りバンド エスコ

    VP管用吊りバンド

    エスコ(1件のレビュー)
    2,880税込3,168
    1セット(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    材質スチール製、電気亜鉛メッキ幅(mm)使用材料:25厚さ(mm)使用材料:1.0種類吊りバンド寸法F(mm)6寸法D(mm)26ボルト径吊ボルト:3/8
  • VP管用立バンド (ステンレス製) エスコ

    VP管用立バンド (ステンレス製)

    エスコ
    780税込858
    1個
    翌々日出荷
    提灯式立バンド。
    材質SUS304サイズ(mm)D:45
  • 160-300mmレベル調整バンド(VP管用) エスコ

    160-300mmレベル調整バンド(VP管用)

    エスコ
    1,810税込1,991
    1個
    翌日出荷
    パイプを押し込むだけの簡単施工
    用途排水管(VP管)のレベル調整用材質高耐食溶融メッキ鋼板スライド寸法(mm)160/300呼び径(A)100(300)適合管外径(Φmm)114
  • 鋼管用竪バンド エスコ

    鋼管用竪バンド

    エスコ(1件のレビュー)
    2,090税込2,299
    1セット(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    蝶番式の立てバンド。SGP管用ですが、VP管も併用できます。
    材質スチール製、電気亜鉛めっき仕上幅(mm)使用材料:25種類堅バンド寸法F(mm)6寸法D(mm)45寸法P(mm)20使用ボルトM6×20
  • 鋼管用吊りバンド エスコ

    鋼管用吊りバンド

    エスコ(1件のレビュー)
    2,090税込2,299
    1セット(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    蝶番式吊バンド、SGP管、VP管併用。作業性、安全性を最優先させた商品です。配管時のボルト、ナットの取外し、取付作業はいりません。配管吊に時、ボルト、タンバックルと一体化したカシメ機能です。
    材質スチール製、電気亜鉛メッキ種類吊りバンド寸法F(mm)8.0寸法D(mm)26
  • パイプカッター (金属入樹脂管・架橋ポリ用) エスコ

    パイプカッター (金属入樹脂管・架橋ポリ用)

    エスコ
    5,930税込6,523
    1個
    翌々日出荷
    家庭用給湯器エコキュートで使用されるアルミ三層管に。アルミ三層管、架橋ポリ管や銅二層管などの金属入樹脂管でも切断可能な強力カッター。切断の際の変形が少なく、外面への傷も最小限に抑えます。特殊鋼刃の為、可能切断回数は1000回以上。10A、13Aを中心に切断できます。保温(被覆)も同時にカット可能。切断時に必要力が少なく、ワンストローク切断。専用刃は金属を切断しても切れ味が低下しない耐久性を備えています。切断可能なパイプ 銅二層管(カポリエコ・キュプロサーモ):10・13、アルミ三層管:10~20(被覆付は10・13)、架橋ポリエチレン管:0~25、水道用・一般用ポリエチレン管:0~25、ポリブデン管:0~20、硬質塩化ビニル管:0~13、VE HI VP管:0~16。
    仕様切断可能なパイプ:銅二層管 (カポリエコ・キュプロサーモ):10・13、 アルミ三層管:10~20 (被覆付は10・13)、 架橋ポリエチレン管:0~25、 水道用・一般用ポリエチレン管:0~25、 ポリブデン管:0~20、 硬質塩化ビニル管:0~13、 VE HI VP管:0~16全長(mm)210
  • ハンマードリル(無段変速) エスコ

    ハンマードリル(無段変速)

    エスコ
    53,300税込58,630
    1台
    翌日出荷
    ビット別売 穴あけ、はがし、ハツリ作業に。 クイックリリース採用により、作業に合わせて、SDSプラス用チャックとドリルチャックをすばやく交換可能 パワフルモーターの採用と最適打撃で高速穴あけをを実現し、作業効率が向上。 独自の低振動システム(UVP)搭載で、振動を低減させ、快適な作業を実現。 操作しやすい大型チェンジレバーで3モード切替(回転+打撃、回転、打撃) 二重絶縁、無段変速、正逆転、角度調整機能付 ソフトで握りやすい二層成形ハンドル ワンプッシュ式ビット装着
    用途穴あけ はがし、ハツリ作業仕様●穴あけ能力:コンクリート:3.4~28mm鉄工:13mm木工:32mmコアビット:25~50mmダイヤモンドコアビット:65mm●電源:AC100V●電流:8.9A●モーター:単相直巻整流子モーター●消費電力:850W●回転数:0~1,100rpm●打撃数:0~4,300回/分●サイズ:83×393×199(H)mm●重量:2.9kg●コード:2心・5m●振動3軸合成値:回転+打撃:11.2m/s2打撃:9.7m/s2●付属品:ドリルチャックホルダ、サイドハンドル、デプスゲージ、プラスチックケース●替カーボンブラシ:標準付属:EA813HH-6ストップカーボン:EA813HH-16