カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(19)
    • 継手(10)
    • 配管サドルバンド(1)
  • テープ(1)
  • 防犯用品(1)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
呼び径(A)
  • 20(1)
種類
  • 種類エルボ(2)
  • 種類キャップ(1)
  • 種類ソケット(3)
  • 種類チーズ(3)
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(6)
  • Aron(アロン化成)(7)
  • クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(10)
  • アカギ(30)
  • セキスイ(3)
  • アサヒAV(2)
  • PISCO(ピスコ)(185)
  • 三菱マテリアル(85)
  • ラムマウント(25)
  • 日栄インテック(23)
  • 昭和コーポレーション(20)
  • メディアカバーマーケット(20)
  • カクダイ(18)
  • 因幡電工(18)
  • エバオン(18)
  • 三菱電機(17)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(15)
  • OSG(オーエスジー)(14)
  • Panasonic(パナソニック)(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vp 20」の検索結果

関連キーワード
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チーズ[HI-VP](2個) エスコチーズ[HI-VP](2個)エスコ
365税込402特価
1個
当日出荷から翌日出荷
形状チーズ
20x3/4” バルブソケット[HI-VP](2個) エスコ20x3/4” バルブソケット[HI-VP](2個)エスコ
170税込187
1個
当日出荷
エスコ品番EA471ED-20A
フロアーバンド エスコフロアーバンドエスコ(2件のレビュー)
540税込594特価
1個
当日出荷
作業効率重視のフロアーバンドナットはハズスことなく緩める-締めるの工程。パイプを抑える上部バンドをナットに挟んだまま横にずらすだけ。仮置、配管完了後元の位置にもどす。アンカーは配管セット後直接打てる構造。
用途横走り排水管の勾配配管(SGP・VP管)用種類フロアーバンド材質スチール電気亜鉛メッキ
VP管用吊りバンド (ステンレス) エスコVP管用吊りバンド (ステンレス)エスコ
570税込627
1個
当日出荷
ステンレス製VP管用吊バンドにタンをセットしました。
種類吊りバンド材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)使用材料:1.0寸法F(mm)6寸法D(mm)26ボルト径吊ボルト:3/8
鋼管用吊りバンド エスコ鋼管用吊りバンドエスコ(1件のレビュー)
1,160税込1,276
1セット(10個)
当日出荷から翌日出荷
蝶番式吊バンド、SGP管、VP管併用。作業性、安全性を最優先させた商品です。配管時のボルト、ナットの取外し、取付作業はいりません。配管吊に時、ボルト、タンバックルと一体化したカシメ機能です。
種類吊りバンド材質スチール製、電気亜鉛メッキ幅(mm)使用材料:25寸法F(mm)8.0寸法D(mm)26ボルト径吊ボルト:3/8
鋼管用竪バンド エスコ鋼管用竪バンドエスコ(1件のレビュー)
815税込897特価
1セット(10個)
当日出荷から翌々日出荷
蝶番式の立てバンドSGP管用ですが、VP管も併用できます。
種類堅バンド材質スチール製、電気亜鉛めっき仕上幅(mm)使用材料:25寸法F(mm)6寸法D(mm)45寸法P(mm)20使用ボルトM6×20
VP管用吊りバンド エスコVP管用吊りバンドエスコ(1件のレビュー)
1,320税込1,452特価
1セット(10個)
当日出荷から翌日出荷
種類吊りバンド材質スチール製、電気亜鉛メッキ幅(mm)使用材料:25厚さ(mm)使用材料:1.0寸法F(mm)6寸法D(mm)26ボルト径吊ボルト:3/8
VP管用竪バンド エスコVP管用竪バンドエスコ(1件のレビュー)
790税込869特価
1セット(10個)
当日出荷から翌々日出荷
VP管用立てバンドです。
種類堅バンド材質スチール製、電気亜鉛めっき仕上厚さ(mm)使用材料:1.0寸法F(mm)6寸法D(mm)45寸法P(mm)20
#20 キャップ[HI-VP](2個) エスコ#20 キャップ[HI-VP](2個)エスコ
170税込187
1個
当日出荷
エスコ品番EA471EL-20A形状キャップ
異径チーズ[HI-VP] エスコ異径チーズ[HI-VP]エスコ
165税込182
1個
翌日出荷
形状異径チーズ
VP20 サドルバンド(VP管用/10個) エスコVP20 サドルバンド(VP管用/10個)エスコ
550税込605
1個
当日出荷
エスコ品番EA440BA-20V
#20  給水栓ソケット(HI-VP) エスコ#20 給水栓ソケット(HI-VP)エスコ
1,390税込1,529
1個
翌日出荷
形状ソケットエスコ品番EA471EC-20
#20  給水栓エルボ[HI-VP] エスコ#20 給水栓エルボ[HI-VP]エスコ
1,530税込1,683
1個
翌日出荷
形状エルボエスコ品番EA471EB-20
給水栓チーズ[HI-VP] エスコ給水栓チーズ[HI-VP]エスコ
2,160税込2,376
1個
翌日出荷
形状チーズ
#20/45°エルボ[HI-VP](2個) エスコ#20/45°エルボ[HI-VP](2個)エスコ
350税込385
1個
翌日出荷
形状エルボエスコ品番EA471EM-20A
20A吊バンド(VP管用/10個) エスコ20A吊バンド(VP管用/10個)エスコ
1,100税込1,210
1個
翌日出荷
提灯式吊バンド
用途VP管用材質スチール(電気亜鉛メッキ)呼び径(A)20奥行(mm)26適合管外径(Φmm)26
[EA723VJ・VP用]トルク値調整キット エスコ[EA723VJ・VP用]トルク値調整キットエスコ
3,650税込4,015
1個
翌日出荷
仕様EA723VJシリーズ、EA723VPシリーズのトルク値調整に使用します。セット内容ナットドライバー7.0×80mm×1本 プラグ×3個 六角ナット×3個 埃防止プラグ×1個 スプリング×1個
電気絶縁テープ エスコ電気絶縁テープエスコ
1,950税込2,145
1巻
翌日出荷
基材と粘着性能が優れており、高熱をもつエンジンルーム内や発電機周りなどの過酷な環境などにも適応しています。耐候性が高く、屋外でも長期間使用できます。柔軟で凹凸に対するフィット性が非常に良く、きれいな仕上がりになります。UL510・CSA規格の認証を取得しており、難燃性能もあります。自動車、建設機械、鉄道車両、船舶、製造設備、輸出用設備等のワイヤーハーネスの結束で幅広くご採用いただいている ビニールテープです。電気絶縁性能、耐熱性能、耐寒性能、耐候性能、難燃性能に非常に優れています。
用途自動車、建設機械、鉄道車両、船舶等のワイヤーハーネスの結束、製造設備、家電、発電機等のワイヤーハーネス結束、海外への輸出用設備の内部ワイヤーハーネスの結束、冬場の寒冷地での屋外電気工事、高熱ルームでの電気工事、防災工事に材質基材:ポリ塩化ビニール、 粘着剤:ゴム系幅(mm)19厚さ(mm)0.178長さ(m)20使用温度範囲(℃)-18~105定格電圧600V破断伸度(%)強度目安:250.0絶縁強度(volts/mil)破壊強度:1,150絶縁抵抗10^6メガオーム引張強度(N/cm)26
#20 ソケット[HI-VP](2個) エスコ#20 ソケット[HI-VP](2個)エスコ
200税込220
1個
翌日出荷
形状ソケットエスコ品番EA471EJ-20A
20A吊バンド(鋼管用/10個) エスコ20A吊バンド(鋼管用/10個)エスコ
640税込704
1個
翌日出荷
蝶番式吊バンド
用途SGP管・VP管用材質スチール(電気亜鉛メッキ)呼び径(A)20奥行(mm)26適合管外径(Φmm)27.2
防犯カメラ(超高画質) エスコ防犯カメラ(超高画質)エスコ
26,000税込28,600
1セット(1個)
翌日出荷
屋内用付属品:ACアダプタ、20mケーブル、BNC/RCA変換コネクタ。液晶モニターへの直接入力はできません。録画装置EA864CD-231をご利用ください。夜間はCDSセンサーで自動的に赤外線を照射。(夜間はモノクロ映像)
仕様デイ&ナイト:カラー/白黒/自動/外部選択、IRカットフィルター、D-WDR:ON/OFF 選択質量(g)220(カメラ本体/ 突起部除く)電源DC12V/1A感度電子感度アップ:自動(最大×2~×30設定可)/OFF 選択対応機種ビデオレコーダー:EA864CD-231レンズバリフォーカルIRレンズf2.7~13.5mm/F1.3制御UTC:可有効画素数2592(H)×1944(V)504 万画素消費電流(mA)通常140/IR 時240(MAX330)撮影範囲水平画角104°~32°/垂直画角77°~24°撮像素子1/2.8”SONY 5.1M CMOS Sensor使用条件-30~+40(℃)/80%RH以下サイズ(mm)112×87(H)照射距離(m)赤外線:20走査方式プログレッシブスキャン方式映像出力AHD 出力/1944P(12.5/20fps)/1440P(30/25/15fps)/1080p(30/25fps) CVBS 出力/1.0vp-p/75Ω、BNC*映像出力切替はOSDメニューにて設定最低照度換算値(Lx)0(IR:ON)
20x16 異径ソケット[HI-VP](2個) エスコ20x16 異径ソケット[HI-VP](2個)エスコ
190税込209
1個
翌日出荷
形状異径ソケットエスコ品番EA471EG-1A