カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • テープ(2)
  • 切削工具(2)
  • 防犯用品(1)
  • 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • 三菱マテリアル(364)
  • PISCO(ピスコ)(227)
  • AWJ(56)
  • ラムマウント(29)
  • エバオン(27)
  • 河村電器産業(23)
  • 三菱電機(20)
  • ビデオセンシング(17)
  • Panasonic(パナソニック)(14)
  • ALBA(アルバ)(14)
  • ALPINE(11)
  • スイデン(10)
  • 槌屋ヤック(10)
  • EPSON(9)
  • KITACO(9)
  • ELPA(8)
  • OSG(オーエスジー)(8)
  • 桑名金属工業(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vp-1」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
13x1/2” バルブソケット[HI-VP](2個) エスコ13x1/2” バルブソケット[HI-VP](2個)エスコ(1件のレビュー)
160税込176
1個
翌日出荷
形状ソケットエスコ品番EA471ED-13A
25x1”  バルブソケット[HI-VP](2個) エスコ25x1” バルブソケット[HI-VP](2個)エスコ
275税込303
1個
翌日出荷
形状ソケットエスコ品番EA471ED-25A
16x1/2” バルブソケット[HI-VP](2個) エスコ16x1/2” バルブソケット[HI-VP](2個)エスコ
160税込176
1個
翌日出荷
エスコ品番EA471ED-16A
30x1-1/4” バルブソケット[HI-VP](2個) エスコ30x1-1/4” バルブソケット[HI-VP](2個)エスコ
365税込402
1個
翌日出荷
形状ソケットエスコ品番EA471ED-30A
防犯カメラ(超高画質) エスコ防犯カメラ(超高画質)エスコ
26,000税込28,600
1セット(1個)
翌日出荷
屋内用付属品:ACアダプタ、20mケーブル、BNC/RCA変換コネクタ。液晶モニターへの直接入力はできません。録画装置EA864CD-231をご利用ください。夜間はCDSセンサーで自動的に赤外線を照射。(夜間はモノクロ映像)
仕様デイ&ナイト:カラー/白黒/自動/外部選択、IRカットフィルター、D-WDR:ON/OFF 選択質量(g)220(カメラ本体/ 突起部除く)電源DC12V/1A感度電子感度アップ:自動(最大×2~×30設定可)/OFF 選択対応機種ビデオレコーダー:EA864CD-231レンズバリフォーカルIRレンズf2.7~13.5mm/F1.3制御UTC:可有効画素数2592(H)×1944(V)504 万画素消費電流(mA)通常140/IR 時240(MAX330)撮影範囲水平画角104°~32°/垂直画角77°~24°撮像素子1/2.8”SONY 5.1M CMOS Sensor使用条件-30~+40(℃)/80%RH以下サイズ(mm)112×87(H)照射距離(m)赤外線:20走査方式プログレッシブスキャン方式映像出力AHD 出力/1944P(12.5/20fps)/1440P(30/25/15fps)/1080p(30/25fps) CVBS 出力/1.0vp-p/75Ω、BNC*映像出力切替はOSDメニューにて設定最低照度換算値(Lx)0(IR:ON)
ハンドタップ エスコハンドタップエスコ
980税込1,078
1個
翌日出荷
中タップ。長寿命でスムーズなねじ切り作業を実現しています。
12x13mm/6mm軸 [Coated]超硬バー エスコ12x13mm/6mm軸 [Coated]超硬バーエスコ
7,700税込8,470
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819VP-12
12mmx32m 両面テープ(基材なし) エスコ12mmx32m 両面テープ(基材なし)エスコ
1,560税込1,716
1個
翌日出荷
用途各種工業材料の貼り合わせ、固定にエスコ品番EA943VP-12主なワークパーツ
19x0.06mm/10m 粘着テープ(電気絶縁性) エスコ19x0.06mm/10m 粘着テープ(電気絶縁性)エスコ
2,810税込3,091
1個
翌日出荷
高度な電気絶縁性
用途高温電気絶縁、各種機器の絶縁にエスコ品番EA944VP-19材質基材:ポリイミドフィルム主な用途電気絶縁用最高使用温度(℃)250破壊電圧(kV)7(一般特性値)
ハンドタップ エスコハンドタップエスコ
1,690税込1,859
1個
翌日出荷
中タップ。長寿命でスムーズなねじ切り作業を実現しています。
幅(mm)12全長(mm)86ピッチ喰い付き:42P呼びM12×1.5