カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(12)
- 防犯用品(2)
- 研磨材(2)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(8)
- GAONA(ガオナ)(7)
- I-VALUE(10)
- MCP(7)
- OSG(オーエスジー)(8)
- PISCO(ピスコ)(155)
- アカギ(6)
- エバオン(16)
- カクダイ(6)
- クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(7)
- コンサス(8)
- ネグロス電工(11)
- ホンダ(25)
- 三菱マテリアル(48)
- 伊東電機(73)
- 日栄インテック(15)
- 昭和コーポレーション(6)
- 未来工業(33)
- 東芝キヤリア(11)
- ブランドをもっと見る
「vp-20」の検索結果

鉄工ヤスリ
エスコ¥2,050~税込¥2,255~1セット(1セット)翌日出荷人間工学に基づいた握りやすい楕円形ハンドル。PBプラスチックで作られたハンドルは優れた耐衝撃性があり、非常に丈夫です。仕様柄あり全長(mm)320刃長(mm)200
パイプカッター (金属入樹脂管・架橋ポリ用)
エスコ¥5,930税込¥6,5231個翌々日出荷家庭用給湯器エコキュートで使用されるアルミ三層管に。アルミ三層管、架橋ポリ管や銅二層管などの金属入樹脂管でも切断可能な強力カッター。切断の際の変形が少なく、外面への傷も最小限に抑えます。特殊鋼刃の為、可能切断回数は1000回以上。10A、13Aを中心に切断できます。保温(被覆)も同時にカット可能。切断時に必要力が少なく、ワンストローク切断。専用刃は金属を切断しても切れ味が低下しない耐久性を備えています。切断可能なパイプ 銅二層管(カポリエコ・キュプロサーモ):10・13、アルミ三層管:10~20(被覆付は10・13)、架橋ポリエチレン管:0~25、水道用・一般用ポリエチレン管:0~25、ポリブデン管:0~20、硬質塩化ビニル管:0~13、VE HI VP管:0~16。仕様切断可能なパイプ:銅二層管 (カポリエコ・キュプロサーモ):10・13、 アルミ三層管:10~20 (被覆付は10・13)、 架橋ポリエチレン管:0~25、 水道用・一般用ポリエチレン管:0~25、 ポリブデン管:0~20、 硬質塩化ビニル管:0~13、 VE HI VP管:0~16全長(mm)210
防犯カメラ EA864CDシリーズ
エスコ¥26,000税込¥28,6001個翌日出荷ETシリーズはミクロン単位の高精度な測定を可能にするため に±0.3μm公差のピンゲージを0.1mmトビに設定しています。挿入しやすいように片側の端面に30°の面取りをしております。
防犯カメラ(超高画質)
エスコ¥26,000税込¥28,6001セット(1個)翌日出荷屋内用付属品:ACアダプタ、20mケーブル、BNC/RCA変換コネクタ。液晶モニターへの直接入力はできません。録画装置EA864CD-231をご利用ください。夜間はCDSセンサーで自動的に赤外線を照射。(夜間はモノクロ映像)仕様デイ&ナイト:カラー/白黒/自動/外部選択、IRカットフィルター、D-WDR:ON/OFF 選択質量(g)220(カメラ本体/ 突起部除く)電源DC12V/1A感度電子感度アップ:自動(最大×2~×30設定可)/OFF 選択対応機種ビデオレコーダー:EA864CD-231レンズバリフォーカルIRレンズf2.7~13.5mm/F1.3制御UTC:可有効画素数2592(H)×1944(V)504 万画素消費電流(mA)通常140/IR 時240(MAX330)撮影範囲水平画角104°~32°/垂直画角77°~24°撮像素子1/2.8”SONY 5.1M CMOS Sensor使用条件-30~+40(℃)/80%RH以下サイズ(mm)112×87(H)照射距離(m)赤外線:20走査方式プログレッシブスキャン方式映像出力AHD 出力/1944P(12.5/20fps)/1440P(30/25/15fps)/1080p(30/25fps) CVBS 出力/1.0vp-p/75Ω、BNC*映像出力切替はOSDメニューにて設定最低照度換算値(Lx)0(IR:ON)







 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49958247-171207-02.jpg)
 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49958177-180326-02.jpg)
 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49958107-180202-02.jpg)

![#20 給水栓エルボ[HI-VP] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49957723-180326-02.jpg)

 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49958292-180326-02.jpg)
 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49957872-180326-02.jpg)
 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49957854-180326-02.jpg)
 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49958335-180326-02.jpg)
 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49957802-180326-02.jpg)