カテゴリ
- テープ(1)
- 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- Panasonic(パナソニック)(13)
- エバオン(12)
- ネグロス電工(8)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(6)
- YAMAHA(ヤマハ)(5)
- DiodesZetex(5)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(3)
- 八州電工(3)
- アサダ(2)
- omron(オムロン)(2)
- オムロンヘルスケア(2)
- 河村電器産業(2)
- SMC(1)
- OSG(オーエスジー)(1)
- カクダイ(1)
- CKD(1)
- タカチ電機工業(1)
- 椿本チエイン(1)
- ブランドをもっと見る
「vp-21」の検索結果

電気絶縁テープ
エスコ¥1,950税込¥2,1451巻翌日出荷基材と粘着性能が優れており、高熱をもつエンジンルーム内や発電機周りなどの過酷な環境などにも適応しています。耐候性が高く、屋外でも長期間使用できます。柔軟で凹凸に対するフィット性が非常に良く、きれいな仕上がりになります。UL510・CSA規格の認証を取得しており、難燃性能もあります。自動車、建設機械、鉄道車両、船舶、製造設備、輸出用設備等のワイヤーハーネスの結束で幅広くご採用いただいている ビニールテープです。電気絶縁性能、耐熱性能、耐寒性能、耐候性能、難燃性能に非常に優れています。用途自動車、建設機械、鉄道車両、船舶等のワイヤーハーネスの結束、製造設備、家電、発電機等のワイヤーハーネス結束、海外への輸出用設備の内部ワイヤーハーネスの結束、冬場の寒冷地での屋外電気工事、高熱ルームでの電気工事、防災工事に材質基材:ポリ塩化ビニール、 粘着剤:ゴム系幅(mm)19厚さ(mm)0.178色黒長さ(m)20使用温度範囲(℃)-18~105定格電圧600V破断伸度(%)強度目安:250.0絶縁強度(volts/mil)破壊強度:1,150絶縁抵抗10^6メガオーム引張強度(N/cm)26
ダイヤモンド研磨シート
エスコ¥1,450税込¥1,5951枚翌日出荷粘着材付で治具等に貼り付けられます。耐久性、高引張り強度、耐熱性に優れています。用途多用途に使用でき、特に平面の光沢仕上げに適しています粒度電着ダイヤモンド#2500厚さ(mm)0.3~0.4寸法(mm)25×150基材ポリエステル砥粒ダイヤモンド