カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(9)
  • 防犯用品(3)
  • 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(8)
  • PISCO(ピスコ)(136)
  • 伊東電機(49)
  • 三菱マテリアル(33)
  • エバオン(18)
  • 三菱電機(14)
  • 東芝キヤリア(13)
  • 未来工業(10)
  • 昭和コーポレーション(10)
  • 桑名金属工業(8)
  • 日栄インテック(8)
  • 東栄工業(7)
  • Panasonic(パナソニック)(7)
  • I-VALUE(7)
  • TRUSCO(6)
  • ネグロス電工(6)
  • アカギ(6)
  • ミヤコ(6)
  • アウス(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vp-30」の検索結果

特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
13件中 1~13件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • VP30 サドルバンド(VP管用/10個) エスコ

    VP30 サドルバンド(VP管用/10個)

    エスコ
    ¥790税込¥869
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA440BA-30V
  • #30 キャップ[HI-VP](2個) エスコ

    #30 キャップ[HI-VP](2個)

    エスコ
    ¥265税込¥292
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA471EL-30A形状キャップ
  • 30A吊バンド(VP管用/ステンレス製) エスコ

    30A吊バンド(VP管用/ステンレス製)

    エスコ
    ¥449税込¥494
    1個
    当日出荷
    提灯式吊バンド
    用途VP管用材質SUS304奥行(mm)26呼び径(A)30適合管外径(Φmm)38
  • #30 エルボ[HI-VP](2個) エスコ

    #30 エルボ[HI-VP](2個)

    エスコ
    ¥510税込¥561
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA471EK-30A形状エルボ
  • #30 ソケット[HI-VP](2個) エスコ

    #30 ソケット[HI-VP](2個)

    エスコ
    ¥375税込¥413
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA471EJ-30A形状ソケット
  • 30A吊バンド(VP管用/10個) エスコ

    30A吊バンド(VP管用/10個)

    エスコ
    ¥1,140税込¥1,254
    1個
    翌日出荷
    提灯式吊バンド
    用途VP管用材質スチール(電気亜鉛メッキ)奥行(mm)26呼び径(A)30適合管外径(Φmm)38
  • 30x1-1/4” バルブソケット[HI-VP](2個) エスコ

    30x1-1/4” バルブソケット[HI-VP](2個)

    エスコ
    ¥365税込¥402
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA471ED-30A形状ソケット
  • [VP・VU管用]吸気目皿 エスコ

    [VP・VU管用]吸気目皿

    エスコ
    ¥2,080~税込¥2,288~
    1個
    翌日出荷
    VP・VU管兼用(接着式)。 防虫アミは、耐薬品性に優れたサランネットを使用。 腐食性ガスによる劣化を防止できます。 給水タンクに最適。
    材質本体:PVC、アミ:サラン線径(mm)【アミ】0.29(20メッシュ)
  • 塩ビ管用エアーカットバルブ EA455BAシリーズ エスコ

    塩ビ管用エアーカットバルブ EA455BAシリーズ

    エスコ
    ¥14,300~税込¥15,730~
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    「ゴム製」「バンド接続」の利便性はそのままにエアカットバルブを小口径の塩ビ管にそのまま接続!
  • 防犯カメラ EA864CDシリーズ エスコ

    防犯カメラ EA864CDシリーズ

    エスコ
    ¥26,000税込¥28,600
    1個
    翌日出荷
    ETシリーズはミクロン単位の高精度な測定を可能にするため に±0.3μm公差のピンゲージを0.1mmトビに設定しています。挿入しやすいように片側の端面に30°の面取りをしております。
  • 防犯カメラ(超高画質) エスコ

    防犯カメラ(超高画質)

    エスコ
    ¥26,000税込¥28,600
    1セット(1個)
    翌日出荷
    屋内用付属品:ACアダプタ、20mケーブル、BNC/RCA変換コネクタ。液晶モニターへの直接入力はできません。録画装置EA864CD-231をご利用ください。夜間はCDSセンサーで自動的に赤外線を照射。(夜間はモノクロ映像)
    仕様デイ&ナイト:カラー/白黒/自動/外部選択、IRカットフィルター、D-WDR:ON/OFF 選択質量(g)220(カメラ本体/ 突起部除く)電源DC12V/1A感度電子感度アップ:自動(最大×2~×30設定可)/OFF 選択対応機種ビデオレコーダー:EA864CD-231レンズバリフォーカルIRレンズf2.7~13.5mm/F1.3制御UTC:可有効画素数2592(H)×1944(V)504 万画素消費電流(mA)通常140/IR 時240(MAX330)撮影範囲水平画角104°~32°/垂直画角77°~24°撮像素子1/2.8”SONY 5.1M CMOS Sensor使用条件-30~+40(℃)/80%RH以下サイズ(mm)112×87(H)照射距離(m)赤外線:20走査方式プログレッシブスキャン方式映像出力AHD 出力/1944P(12.5/20fps)/1440P(30/25/15fps)/1080p(30/25fps) CVBS 出力/1.0vp-p/75Ω、BNC*映像出力切替はOSDメニューにて設定最低照度換算値(Lx)0(IR:ON)
  • デジタル自動録画装置 エスコ

    デジタル自動録画装置

    エスコ
    ¥81,000税込¥89,100
    1個
    翌日出荷
    最大2台のカメラが録画可能なフルハイビジョン(1080p/720p)録画装置 アナログカメラの接続もできるハイブリッドタイプ 記録媒体(SDカード/e-SATA HDD)を取り外してパソコンでも再生可能 ミラーリング録画(同一録画データを2枚のSDカードにデュアル録画)とリレー録画(2枚のSDカードにシングル録画)が可能です。 SDカード(最大128GB)×2 スロット搭載 ネットワーク機能搭載 パスワード(機器本体)とPINコード(SDカード、HDD)管理でデータセキュリティも万全
    仕様●メーカー:NSK●型番:NS-SD6013AHR●電源:DC12V●録画レート(解像度):1080p(最大30fps×2CH)720p(最大30fps×2CH)960×480(最大30fps×2CH)●録画モード:連続、モーション、アラーム、マニュアル、スケジュール(併用録画可)●記録媒体:SDカード×2(最大1TB×2)/CLASS10以上、e-SATA HDD(最大8TB)、USB-HDD(最大2TB)、SSD(別売)●本体サイズ:203(W)×92(D)×44.4(H)mm●付属品:ACアダプタ、リモコン、A/Vケーブル、クライアントソフトCD●映像入力:2CH AHD1440p(30)、1080p(25/30)、720p(50/60)、CVBS1.0vp-p/75Ω、BNC(自動認識)●映像出力:1×HDMI,1×RCA(1.0vp-p/75Ω)/AVケーブル●音声入力:2×(RCA)●音声出力:1×(HDMI,RCA)●ディスプレイモード:2分割、単画面、デジタルズーム(最大7×7)、シーケンシャル、ポップアップ●ディスプレイレート:60fps(30fps×2CH)●ディスプレイ解像度:1920×1080、1280×1024、1024×768●圧縮方式:映像/H.265、H.264音声/G.726●モーション録画:感知エリア(8×8)、(9段階)/プレレコード(0~5秒)●ミラーリング録画:e-SATA HDDx2、USBHDDx2、SDカードx2、SSD●再生接続:HDMI(本体をモニター接続)、SDカード、e-SATA HDD、USB-HDD、SSD(PC再生)●表示:2分割、単画面、デジタルズーム(最大7×7)●検索モード:日時、カレンダー、イベント(アラーム、モーション)、先頭、最終、パノラマ、ブックマーク●再生速度:ノーマル、コマ送り、iフレームコマ戻し、一時停止、早送り(×2,4,8,32,128)、巻戻し(×2,4,8,32,128/iフレーム)●インターフェース:10/100base-t ethernet(RJ-45)/DynamicDNS対応●UTC:対応●セキュリティー:機器本体/パスワード管理、記録媒体/PINコード管理●アラーム入出力:1入力/1出力(無電圧接点)●表示LED:電源、録画、アラーム、GPS●消費電流:最大500mA(SDカード×2 USB3個接続時)●使用条件:0℃~50℃/20~80%RH