カテゴリ

  • 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • omron(オムロン)(3)
  • KHD(3)
  • アルス(2)
  • サトーパーツ(2)
  • 三ツ星(2)
  • オーナンバ(2)
  • 協和ハーモネット(2)
  • ユーボン(2)
  • 古河電工メタルケーブル(2)
  • 三沢電線(2)
  • オーム電機(1)
  • 正和電工(1)
  • トップ工業(1)
  • ニチフ(1)
  • JST(日本圧着端子製造)(1)
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
  • 田中電線(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vsf 0.5mm」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビニールコード[VSF] エスコビニールコード[VSF]エスコ
1,930税込2,123
1個
当日出荷から8日以内出荷
耐水性、可とう性、加工性、着色性に優れています。 環境に配慮し、鉛を含まない塩化ビニル樹脂を使用しています。
種類産業機械用ケーブル芯数(C)1材質素線:銅、被覆:ビニール仕様撚線定格温度(℃)60定格電圧(V)300
電線コネクター(20個) エスコ電線コネクター(20個)エスコ
590税込649
1パック
翌日出荷
仕様最大被膜外径:2.1mm材質ハウジング・カバー:ポリカーボネイト、コンタクト:すずめっき付りん青銅寸法(mm)25.8×5.6×8.1(H)(圧着後:5.8(H))使用温度範囲(℃)-20~75定格電圧(V)100定格電流(A)WG24-22使用時:2、WG20使用時:3電線太さ(mm2)0.2~0.5 AWG24-20適合電線UL1007 AWG24~AWG20、KV(通信機器用ビニル絶縁電線):0.2~0.5 AGW 24~20、KIV(電気機器ビニル絶縁電線):0.3 AGW 22、VSF(単芯ビニルコード):0.3 AGW 22作業温度範囲(℃)0~40