カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(2)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(2)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- ハタヤリミテッド(3)
- 日動工業(2)
- ストリームライト(1)
- 三菱電機(1)
- GENTOS(1)
- LED LENSER(1)
- DATA POWER TECHNOLOGY(1)
- JTT(1)
「vulcan180」の検索結果
特価

フラッシュライト/LED EA758SBシリーズ
エスコ¥59,200税込¥65,1201個翌日出荷2灯の青色テールライトにより、濃い煙の中での視認性が高まります。ヘッド部180°可動により、据え置きライトとしても便利に使用できます。スイッチは長押しで強→弱へ切り替え。手袋をしていても押しやすい大型プッシュボタンスイッチ付属品ショルダーベルト、充電器、DCアダプター、ACアダプター寸法(mm)188×108×110(H)質量(kg)1.12色イエロー材質(本体)ナイロン樹脂品名VULCAN使用電池リチウムイオン電池(ACアダプター付)照射モード強/弱充電時間(時間)9耐衝撃性2m明るさ(Lm)強/1200、弱/350防水保護等級IPX7(水深1m)照射距離(m)強/548、弱/296電球の種類白色LED3灯、青色LED2灯連続点灯時間(時間)強/5.75、弱/16防爆認証Class I・Division 2 Groups A・B・C・D; Class II Division 2 Groups F・G/Class III;Temperature Class T4![[単3x4本] フラッシュライト/LED(防爆構造・黄/黒) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50220266-260707-02.jpg)
[単3x4本] フラッシュライト/LED(防爆構造・黄/黒)
エスコ(2件のレビュー)¥7,360税込¥8,0961個当日出荷付属品ストラップ付エスコ品番EA758SB-21Y寸法(mm)Φ43×168色イエロー質量(g)161(電池含)光源LED球使用電池単3電池×4本(別売)照射モード点灯電池寿命約155時間明るさ(Lm)67電球の種類LED特殊用途防爆構造(日本国内での防爆規格は取得しておりません。)エコロジー商品省エネ






![[単3x4本] フラッシュライト/LED(防爆構造・黄/黒) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50220266-260707-02.jpg)