カテゴリ
- 電気材料(8)
- 制御機器(3)
- 作業工具(3)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- Panasonic(パナソニック)(131)
- 未来工業(52)
- ELPA(50)
- アメリカン電機(41)
- オーム電機(24)
- JEFCOM(ジェフコム)(21)
- TRUSCO(17)
- ネグロス電工(17)
- マサル工業(14)
- 弥栄電線(6)
- エレコム(5)
- スリーピークス(5)
- 明工社(5)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(5)
- JAPPY(5)
- カワイ電線(5)
- TERADA(寺田電機製作所)(5)
- ホーザン(4)
- ブランドをもっと見る
「vvf1.6*2」の検索結果

1.6・2.0mm 2芯・3芯用 VVF線ワイヤーストリッパ-
エスコ¥10,900税込¥11,9901個翌日出荷各機材をストリップする際、無調整でストリップできます。仕様●能力(VVF線):1.6mm(2心・3心)2.0mm(2心・3心)●全長:190mm●材質:アルミ、鉄●重量:370g●VVF(VA)線、EM-EEF、EEF/F(エコ電線)対応●電気工事士技能試験対応●ストッパー、目安ゲージ付●落下防止穴付
浴室換気タイマースイッチ
エスコ¥4,700税込¥5,1701個翌日出荷電子浴室換気タイマスイッチ。2線式配線。適用電線:600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、Φ1.6mm、Φ2.0mm Cu(銅)単線専用。適合負荷:換気扇専用5~50W(最大0.5Aまで)。定格容量0.5A・100V設定時間(分)90・30・15サイズ(mm)44×37.8×22.7 (H)
モール(プラスチック/白/2本) EA947JCシリーズ
エスコ¥660税込¥7261個(2本)翌日出荷底面テープ付で、簡単に施工ができます。仕様●メーカー:朝日電器(ELPA)●型番:ABSモール2号●号:2号●材質:ABS樹脂●入数:2本●カラー:ホワイト●サイズ:全長/1m、B/21mm、H/10mm、b/16.2mm、h/7.6mm●ケーブル収納本数:VVF1.6x2C、VVF1.6x3C、VVF2.0x2C/1本、UTP0.5x4PLANケーブル/2本、電源コード/3本
電線コネクター(VVF2心用/雄/雌/5個)
エスコ¥3,300税込¥3,6301個翌日出荷VVF(VA)線2心用コネクターセット。 事前に機器の電線にコネクターを接続しておくことで現場でワンタッチで接続施工が行えます。 コネクター解除レバー1個付。 専用の差込ロック解除レバーにより電線を外してコネクターの再利用が可能です。セット内容EA538PE-11×5、EA538PE-14×5、EA538PE-35×1定格20A 300V適合電線VVF(VA)線Φ1.6×2心・Φ2.0×2心
電線コネクター(VVF3心用/雄/雌/5個)
エスコ¥4,340税込¥4,7741個翌日出荷VVF(VA)線3心用コネクターセット。 事前に機器の電線にコネクターを接続しておくことで現場でワンタッチで接続施工が行えます。 コネクター解除レバー1個付。 専用の差込ロック解除レバーにより電線を外してコネクターの再利用が可能です。セット内容EA538PE-21×5、EA538PE-24×5、EA538PE-35×1定格20A 300V適合電線VVF(VA)線Φ1.6×3心・Φ2.0×3心3
モール(底面テープ付)
エスコ¥2,810~税込¥3,091~1袋(10本)翌日出荷底面に両面テープが付いているので、簡単に素早く施工できます。壁面に配線したケーブルを保護し、すっきり収納。テープ付。材質ABS樹脂
モール(底面テープ付)
エスコ¥2,810~税込¥3,091~1袋(10本)翌日出荷底面に両面テープが付いているので、簡単に素早く施工できます。壁面に配線したケーブルを保護し、すっきり収納。材質ABS樹脂全長(m)1
ワゴンモール(薄形/ベージュ) EA947HMシリーズ
エスコ¥2,240税込¥2,4641本翌日出荷従来タイプより全高を低くして台車、ワゴン車が更にスムーズに通過できます。基台には釘穴が設けてあり釘打ちがラクにできます。複数のケーブルや、くせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。仕様●カラー:ベージュ●幅×高さ(mm):50×9.5●サイズ(mm):b1/19.4、h/6●材質:PVC●全長:2m●適合ケーブル:センター/Φ5の通信線、ケーブル-3条、VVF(1.6×2C)1条、VVF(1.6×3C)1条、VCTFK(2.0×2C)2条、LANケーブル(UTP 0.5×4P)3条
ワゴンモール(薄形/グレー) EA947HMシリーズ
エスコ¥3,020税込¥3,3221本翌日出荷従来タイプより全高を低くして台車、ワゴン車が更にスムーズに通過できます。基台には釘穴が設けてあり釘打ちがラクにできます。複数のケーブルや、くせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。仕様●カラー:グレー●幅×高さ(mm):70×10.5●サイズ(mm):b1/22、h/6.5●材質:PVC●全長:2m●適合ケーブル:センター/Φ6の通信線、ケーブル-3条、VVF(1.6×2C)1条、VVF(1.6×3C)1条、LANケーブル(UTP 0.5×4P)4条 サイド片側/Φ5以下の通信線、ケーブル、LANケーブル(UTP 0.5×4P)1条
220/480mm 電線リール ブレーキ付
エスコ¥22,200税込¥24,4201台翌日出荷積み重ね可能(ジョイントパイプ装着)。モツれず、カラまず、スムーズな引き出しで作業ラクラク!。ブレーキ付。速度調整ボルトで、回転スピードを自由に調整!仕様●型番:E-9122S●リール径(mm):480●リール内径(mm):Φ220×150(H)●重量(kg):4.5●適応電線(例):IV:5.5mm2(300m)VVF:1.6・2.0・2.6mm(2心・3心100m)●フレームサイズ:300×560×220mm●付属品:電線押え金具、ジョイントパイプ(2ケ)
ワゴンモール(薄形/グレー) EA947HMシリーズ
エスコ¥3,520税込¥3,8721本翌日出荷従来タイプより全高を低くして台車、ワゴン車が更にスムーズに通過できます。基台には釘穴が設けてあり釘打ちがラクにできます。複数のケーブルや、くせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。仕様●カラー:グレー●幅×高さ(mm):80×12●サイズ(mm):b1/22、h/8●材質:PVC●全長:2m●適合ケーブル:センター/・Φ7の通信線、ケーブル-3条、VVF(2.0×2C)2条、VVF(2.6×2C)1条、VVF(2.6×3C)1条、VCTF(1.25×2C)2条、LANケーブル(UTP 0.5×4P)4条 サイド片側/Φ6以下の通信線、ケーブル、VVF(1.6×2C)1条、LANケーブル(UTP 0.5×4P)1条
ワゴンモール(薄形/ベージュ) EA947HMシリーズ
エスコ¥3,520税込¥3,8721本翌日出荷従来タイプより全高を低くして台車、ワゴン車が更にスムーズに通過できます。基台には釘穴が設けてあり釘打ちがラクにできます。複数のケーブルや、くせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。仕様●カラー:ベージュ●幅×高さ(mm):80×12●サイズ(mm):b1/22、h/8●材質:PVC●全長:2m●適合ケーブル:センター/・Φ7の通信線、ケーブル-3条、VVF(2.0×2C)2条、VVF(2.6×2C)1条、VVF(2.6×3C)1条、VCTF(1.25×2C)2条、LANケーブル(UTP 0.5×4P)4条 サイド片側/Φ6以下の通信線、ケーブル、VVF(1.6×2C)1条、LANケーブル(UTP 0.5×4P)1条
220/430mm電線リール
エスコ¥20,400税込¥22,4401個翌日出荷2段積み重ねができます。 両側に取出口があり、左右どちらからでも電線を引き出せます。仕様パッケージされた電線では、メーカーによって適応しない場合があります。質量(kg)4.5適合電線4:5.5mm2(300m) VVF:1.6mm×2心・3心(100m) 2.0mm×2心・3心(100m) 2.6mm×2心・3心(100m)フレーム(mm)567×480×267(H)mm
仮設用コンセント(2口/抜止・接地付)
エスコ¥1,100税込¥1,2101個翌日出荷仮設用 速結式ねじなし端子式仕様●定格容量:15A 125V●極数:接地抜止め2P×2個●適用電線:VVFΦ1.6mm、Φ2mm銅単線専用●使用周囲温度範囲:-10℃~+40℃●色:ホワイト●サイズ:46×123×23.5(D)mm
アクセスフロア用コンセント
エスコ¥1,850税込¥2,0351個翌日出荷VVFケーブルの配線を接続する事が出来ます。コンセント1口につき最大15A、コンセント合計で20Aまで使用できます。VCTケーブルで接続する場合はEA538PM-101・-102を使用してください。