カテゴリ

  • 電気材料(8)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • 制御機器(5)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 作業工具(2)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • 未来工業(51)
  • Panasonic(パナソニック)(44)
  • ELPA(39)
  • アメリカン電機(38)
  • JEFCOM(ジェフコム)(23)
  • ネグロス電工(19)
  • TRUSCO(16)
  • マサル工業(13)
  • オーム電機(9)
  • エレコム(8)
  • MARVEL CORPORATION(マーベル)(7)
  • TSUNODA(ツノダ)(6)
  • ホーザン(5)
  • JAPPY(5)
  • カワイ電線(5)
  • 弥栄電線(5)
  • スリーピークス(4)
  • 星和電機(SEIWA)(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vvf2-2」の検索結果

特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 1.6・2.0mm 2芯・3芯用 VVF線ワイヤーストリッパ- エスコ

    1.6・2.0mm 2芯・3芯用 VVF線ワイヤーストリッパ-

    エスコ
    10,900税込11,990
    1個
    翌日出荷
    各機材をストリップする際、無調整でストリップできます。
    仕様●能力(VVF線):1.6mm(2心・3心)2.0mm(2心・3心)●全長:190mm●材質:アルミ、鉄●重量:370g●VVF(VA)線、EM-EEF、EEF/F(エコ電線)対応●電気工事士技能試験対応●ストッパー、目安ゲージ付●落下防止穴付
  • ワゴンモール(アルミ製) エスコ

    ワゴンモール(アルミ製)

    エスコ
    1,760税込1,936
    1個
    当日出荷
    アルミ製のカバーで仕上がりがキレイです。 基台には釘穴が設けてあり、釘打ちがラクにできます。 複数のケーブルやくせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。
  • 浴室換気タイマースイッチ エスコ

    浴室換気タイマースイッチ

    エスコ
    4,700税込5,170
    1個
    翌日出荷
    電子浴室換気タイマスイッチ。2線式配線。適用電線:600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、Φ1.6mm、Φ2.0mm Cu(銅)単線専用。適合負荷:換気扇専用5~50W(最大0.5Aまで)。
    定格容量0.5A・100V設定時間(分)90・30・15サイズ(mm)44×37.8×22.7 (H)
  • ワゴンモール(ワイド/グレー) EA947HMシリーズ エスコ

    ワゴンモール(ワイド/グレー) EA947HMシリーズ

    エスコ
    3,080税込3,388
    1本
    翌日出荷
    仕様●カラー:グレー●幅×高さ(mm):68.5×13.5●サイズ(mm):b/40、h/9.5●全長:2m●適合ケーブル:センター/Φ9の通信線・ケーブル-2条 LANケーブル(UTP0.5×4P-5条)VVF(2.0×2C-2条、2.6×2C-1条、2.6×3C-1条)、VCTF(2.0×3C-2条)サイド(片側)/Φ7以下の通信線・ケーブル LANケーブル(UTP0.5×4P-1条)●収納スペースの広いワイドタイプ●仮止めテープ付
  • モール(底面テープ付) エスコ

    モール(底面テープ付)

    エスコ
    2,810税込3,091
    1袋(10本)ほか
    翌日出荷
    底面に両面テープが付いているので、簡単に素早く施工できます。壁面に配線したケーブルを保護し、すっきり収納。テープ付。
    材質ABS樹脂
  • モール(プラスチック/白/2本) EA947JCシリーズ エスコ

    モール(プラスチック/白/2本) EA947JCシリーズ

    エスコ
    550税込605
    1個(2本)
    翌日出荷
    JIS方式のねじプラグゲージです
  • モール(底面テープ付) エスコ

    モール(底面テープ付)

    エスコ
    2,810税込3,091
    1袋(10本)
    翌日出荷
    底面に両面テープが付いているので、簡単に素早く施工できます。壁面に配線したケーブルを保護し、すっきり収納。
    材質ABS樹脂全長(m)1
  • モール(プラスチック/白/2本) EA947JCシリーズ エスコ

    モール(プラスチック/白/2本) EA947JCシリーズ

    エスコ
    660税込726
    1個(2本)
    翌日出荷
    底面テープ付で、簡単に施工ができます。
    仕様●メーカー:朝日電器(ELPA)●型番:ABSモール2号●号:2号●材質:ABS樹脂●入数:2本●カラー:ホワイト●サイズ:全長/1m、B/21mm、H/10mm、b/16.2mm、h/7.6mm●ケーブル収納本数:VVF1.6x2C、VVF1.6x3C、VVF2.0x2C/1本、UTP0.5x4PLANケーブル/2本、電源コード/3本
  • 仮設用コンセント(2口/抜止・接地付) エスコ

    仮設用コンセント(2口/抜止・接地付)

    エスコ
    1,100税込1,210
    1個
    翌日出荷
    仮設用 速結式ねじなし端子式
    仕様●定格容量:15A 125V●極数:接地抜止め2P×2個●適用電線:VVFΦ1.6mm、Φ2mm銅単線専用●使用周囲温度範囲:-10℃~+40℃●色:ホワイト●サイズ:46×123×23.5(D)mm
  • 電線コネクター(VVF2心用/雄/雌/5個) エスコ

    電線コネクター(VVF2心用/雄/雌/5個)

    エスコ
    3,300税込3,630
    1個
    翌日出荷
    VVF(VA)線2心用コネクターセット。 事前に機器の電線にコネクターを接続しておくことで現場でワンタッチで接続施工が行えます。 コネクター解除レバー1個付。 専用の差込ロック解除レバーにより電線を外してコネクターの再利用が可能です。
    セット内容EA538PE-11×5、EA538PE-14×5、EA538PE-35×1定格20A 300V適合電線VVF(VA)線Φ1.6×2心・Φ2.0×2心
  • ワゴンモール(薄形/グレー) EA947HMシリーズ エスコ

    ワゴンモール(薄形/グレー) EA947HMシリーズ

    エスコ
    3,520税込3,872
    1本
    翌日出荷
    従来タイプより全高を低くして台車、ワゴン車が更にスムーズに通過できます。基台には釘穴が設けてあり釘打ちがラクにできます。複数のケーブルや、くせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。
    仕様●カラー:グレー●幅×高さ(mm):80×12●サイズ(mm):b1/22、h/8●材質:PVC●全長:2m●適合ケーブル:センター/・Φ7の通信線、ケーブル-3条、VVF(2.0×2C)2条、VVF(2.6×2C)1条、VVF(2.6×3C)1条、VCTF(1.25×2C)2条、LANケーブル(UTP 0.5×4P)4条 サイド片側/Φ6以下の通信線、ケーブル、VVF(1.6×2C)1条、LANケーブル(UTP 0.5×4P)1条
  • ワゴンモール(薄形/ベージュ) EA947HMシリーズ エスコ

    ワゴンモール(薄形/ベージュ) EA947HMシリーズ

    エスコ
    3,520税込3,872
    1本
    翌日出荷
    従来タイプより全高を低くして台車、ワゴン車が更にスムーズに通過できます。基台には釘穴が設けてあり釘打ちがラクにできます。複数のケーブルや、くせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。
    仕様●カラー:ベージュ●幅×高さ(mm):80×12●サイズ(mm):b1/22、h/8●材質:PVC●全長:2m●適合ケーブル:センター/・Φ7の通信線、ケーブル-3条、VVF(2.0×2C)2条、VVF(2.6×2C)1条、VVF(2.6×3C)1条、VCTF(1.25×2C)2条、LANケーブル(UTP 0.5×4P)4条 サイド片側/Φ6以下の通信線、ケーブル、VVF(1.6×2C)1条、LANケーブル(UTP 0.5×4P)1条
  • コーナーモール エスコ

    コーナーモール

    エスコ
    10,800税込11,880
    1袋(20本)
    翌日出荷
    材質PVC樹脂全長(m)1適合電線UTP0.5×4P×2条 VVF1.6×2心×1条
  • 220/480mm 電線リール ブレーキ付 エスコ

    220/480mm 電線リール ブレーキ付

    エスコ
    22,200税込24,420
    1台
    翌日出荷
    積み重ね可能(ジョイントパイプ装着)。モツれず、カラまず、スムーズな引き出しで作業ラクラク!。ブレーキ付。速度調整ボルトで、回転スピードを自由に調整!
    仕様●型番:E-9122S●リール径(mm):480●リール内径(mm):Φ220×150(H)●重量(kg):4.5●適応電線(例):IV:5.5mm2(300m)VVF:1.6・2.0・2.6mm(2心・3心100m)●フレームサイズ:300×560×220mm●付属品:電線押え金具、ジョイントパイプ(2ケ)
  • ワゴンモール(薄形/ベージュ) EA947HMシリーズ エスコ

    ワゴンモール(薄形/ベージュ) EA947HMシリーズ

    エスコ
    2,240税込2,464
    1本
    翌日出荷
    従来タイプより全高を低くして台車、ワゴン車が更にスムーズに通過できます。基台には釘穴が設けてあり釘打ちがラクにできます。複数のケーブルや、くせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。
    仕様●カラー:ベージュ●幅×高さ(mm):50×9.5●サイズ(mm):b1/19.4、h/6●材質:PVC●全長:2m●適合ケーブル:センター/Φ5の通信線、ケーブル-3条、VVF(1.6×2C)1条、VVF(1.6×3C)1条、VCTFK(2.0×2C)2条、LANケーブル(UTP 0.5×4P)3条
  • 220/430mm電線リール エスコ

    220/430mm電線リール

    エスコ
    20,400税込22,440
    1個
    翌日出荷
    2段積み重ねができます。 両側に取出口があり、左右どちらからでも電線を引き出せます。
    仕様パッケージされた電線では、メーカーによって適応しない場合があります。質量(kg)4.5適合電線4:5.5mm2(300m) VVF:1.6mm×2心・3心(100m) 2.0mm×2心・3心(100m) 2.6mm×2心・3心(100m)フレーム(mm)567×480×267(H)mm
  • H・L形鋼用 ビームラックル(VVF用 ) エスコ

    H・L形鋼用 ビームラックル(VVF用 )

    エスコ
    290税込319
    1袋(5個)
    翌日出荷
    横ずれ防止機能付
  • [吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個 EA947FDシリーズ エスコ

    [吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個 EA947FDシリーズ

    エスコ
    740税込814
    1箱(5個)
    翌日出荷
    二重天井等、吊りボルトへのケーブルやPF管・冷媒管の取り付け(支持)に使用します。
    仕様●穴径:30.5mm×2●サイズ(W×D×H)mm:43.3×94.6×26●適合ボルト:W3/8、W1/2●適合:VVFケーブル、PF管(16・22)、保温材10mm付冷媒管(2・3・4分)●材質:POM●重量(g):24●許容静荷重:20N(2kgf)●カラー:グレー●入数:5個●吊りボルトへの取り付けワンタッチ!
  • アクセスフロア用コンセント エスコ

    アクセスフロア用コンセント

    エスコ
    1,850税込2,035
    1個
    翌日出荷
    VVFケーブルの配線を接続する事が出来ます。コンセント1口につき最大15A、コンセント合計で20Aまで使用できます。VCTケーブルで接続する場合はEA538PM-101・-102を使用してください。
  • [吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個 EA947FDシリーズ エスコ

    [吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個 EA947FDシリーズ

    エスコ
    450税込495
    1箱(5個)
    翌日出荷
    二重天井等、吊りボルトへのケーブルやPF管・冷媒管の取り付け(支持)に使用します。
    仕様●穴径:30.5mm●サイズ(W×D×H)mm:52×52.1×16●適合ボルト:W3/8、W1/2●適合:VVFケーブル、PF管(16・22)、保温材10mm付冷媒管(2・3・4分)●材質:POM●重量(g):11●許容静荷重:20N(2kgf)●カラー:グレー●入数:5個●吊りボルトへの取り付けワンタッチ!
  • [吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個 EA947FDシリーズ エスコ

    [吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個 EA947FDシリーズ

    エスコ
    1,150税込1,265
    1箱(5個)
    翌日出荷
    二重天井等、吊りボルトへのケーブルやPF管・冷媒管の取り付け(支持)に使用します。
    仕様●穴径:45.5mm×2●サイズ(W×D×H)mm:61×126.4×26●適合ボルト:W3/8、W1/2●適合:VVFケーブル、PF管(28・36)、保温材10mm付冷媒管(5・6分)●材質:POM●重量(g):34●許容静荷重:20N(2kgf)●カラー:グレー●入数:5個●吊りボルトへの取り付けワンタッチ!
  • ワゴンモール(薄形/グレー) EA947HMシリーズ エスコ

    ワゴンモール(薄形/グレー) EA947HMシリーズ

    エスコ
    3,020税込3,322
    1本
    翌日出荷
    従来タイプより全高を低くして台車、ワゴン車が更にスムーズに通過できます。基台には釘穴が設けてあり釘打ちがラクにできます。複数のケーブルや、くせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。
    仕様●カラー:グレー●幅×高さ(mm):70×10.5●サイズ(mm):b1/22、h/6.5●材質:PVC●全長:2m●適合ケーブル:センター/Φ6の通信線、ケーブル-3条、VVF(1.6×2C)1条、VVF(1.6×3C)1条、LANケーブル(UTP 0.5×4P)4条 サイド片側/Φ5以下の通信線、ケーブル、LANケーブル(UTP 0.5×4P)1条
  • VCTケーブルコネクター エスコ

    VCTケーブルコネクター

    エスコ
    830税込913
    1パック(5個)
    翌日出荷
    。ジョイントボックス・アクセスフロア用コンセントに接続できます。
    仕様●メーカー:明工社●型番:MZ6686●セット内容:棒状形圧着端子(3本)・絶縁カバー●適合ケーブル:VCT線/2mm2×3心●材質:棒状形圧着端子/銅、絶縁カバー/ポリプロピレン樹脂●入数:5組●EA538PM-1~-51用●VVF線用ジョイントボックス・ハーネス用
  • VCTケーブルコネクター エスコ

    VCTケーブルコネクター

    エスコ
    1,150税込1,265
    1パック(5個)ほか
    翌日出荷
    ジョイントボックス・アクセスフロア用コンセントに接続できます。
  • [吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個 EA947FDシリーズ エスコ

    [吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個 EA947FDシリーズ

    エスコ
    700税込770
    1箱(5個)
    翌日出荷
    。二重天井等、吊りボルトへのケーブルやPF管・冷媒管の取り付け(支持)に使用します。
    仕様●穴径:45.5mm●サイズ(W×D×H)mm:69×68.5×16●適合ボルト:W3/8、W1/2●適合:VVFケーブル、PF管(28・36)、保温材10mm付冷媒管(5・6分)●材質:POM●重量(g):18●許容静荷重:20N(2kgf)●カラー:グレー●入数:5個●吊りボルトへの取り付けワンタッチ!