カテゴリ
- 電気材料(3)
- 作業工具(2)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(1)
- MARVEL R&D(ミノル工業)(8)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(7)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(5)
- 行田電線(4)
- フジ矢(3)
- JEFCOM(ジェフコム)(3)
- フジクラ・ダイヤケーブル(3)
- 富士電線工業(3)
- 矢崎エナジーシステム(3)
- オーム電機(2)
- JAPPY(2)
- カワイ電線(2)
- 泉精器製作所(1)
- ELPA(1)
- ENGINEER(エンジニア)(1)
- omron(オムロン)(1)
- 正和電工(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- ブランドをもっと見る
「vvr 2.0」の検索結果
特価

Φ32mm/262mm ケーブルカッター ラチェット式
エスコ¥23,600税込¥25,9601丁翌日出荷ハンドルロックノブ1つで、ハンドルロック機能と途中解除機能が可能。固定ハンドルを下にし、可動ハンドルを繰り返し上下するとより軽く切断できます。握りやすいエラストマーグリップ採用。仕様●型番:MRC-325●切断能力(IV線):Φ32mm(325mm2)●切断能力:CV線/Φ32mm(60mm2×3心)、VVR/Φ32mm(50mm2×3心)●全長(mm):262●材質:スチール●重量:615g●銅線専用●固定刃と可動刃は特殊鋼鍛造で優れた耐久性●ラチェット式
第二種電気工事士試験部材セット
エスコ¥37,600税込¥41,3601セット翌日出荷過去の試験で実際に使われたメーカーの器具をセットし、実際の試験に近い部材で練習できます。仕様●引掛シーリング:丸・角●露出コンセント:差込口1●埋込みスイッチ:4種類●ランプレセプタクル●埋込みコンセント×4種類●埋込み専用取付枠●6極端子台●ジョイントボックス●合成樹脂可とう電線管(PF16) 70mm●合成樹脂可とう電線管用コネクタ(PF16)●ゴムブッシング Φ19mm,Φ25mm 2種類●絶縁ブッシング●ねじ無し電線管(E19用) 120mm●ねじ無しBOXコネクタ(E19用) ロックナット 3本付●リングスリーブ 2種類●差込型コネクター×3種類●600Vビニール電線1.6mm×4種類●VA電線1.6mm×2種類●VA電線2.0mm×3種類●VVR電線×2種類●VE電線2.0mm×1種類●配線用遮断器(100V、2極1素子)×1種類●埋込連用パイロットランプ×1種類●プレート外しキー 1本●第二種電気工事士技能試験用