カテゴリ
- 制御機器(9)
- 研磨材(5)
- 電気材料(1)
- 建築金物(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- SMC(619)
- YAMAHA(ヤマハ)(268)
- ニッサン(234)
- 富士変速機(100)
- メディアカバーマーケット(6)
- 東芝(5)
- ネグロス電工(5)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- カナフジ電工(4)
- REX(レッキス工業)(3)
- ハスクバーナ(3)
- オカムラ(岡村製作所)(3)
- エバオン(3)
- NAKATAKI(3)
- OSG(オーエスジー)(2)
- オーエッチ工業(2)
- omron(オムロン)(2)
- リオン(2)
- ブランドをもっと見る
「vx-5」の検索結果

250Vx5.0A/Φ5.2mm 管ヒューズ(速断型/3本)
エスコ¥795税込¥8751個当日出荷エスコ品番EA758ZX-205種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)5サイズ(mm)Φ5.2×20
250Vx5.0A/6.4mm 管ヒューズ(速断型/3本)
エスコ¥625税込¥6881個翌日出荷エスコ品番EA758ZZ-205種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)5サイズ(mm)Φ6.4×30
125Vx5.0A/Φ5.2mm 管ヒューズ(速断型/3本)
エスコ¥710税込¥7811個当日出荷エスコ品番EA758ZW-205種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)125定格電流(A)5サイズ(mm)Φ5.2×20
125Vx5.0A/Φ6.4mm 管ヒューズ(速断型/3本)
エスコ¥570税込¥6271個翌日出荷エスコ品番EA758ZY-205種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)125定格電流(A)5サイズ(mm)Φ6.4×30
250Vx5.0A/6.4mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本)
エスコ¥625税込¥6881個当日出荷エスコ品番EA758ZZ-305種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)5サイズ(mm)Φ6.4×30
250Vx5.0A/Φ5.2mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本
エスコ¥835税込¥9191個当日出荷エスコ品番EA758ZX-305種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)5サイズ(mm)Φ5.2×20
125Vx5.0A/5.2mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本)
エスコ¥755税込¥8311個翌日出荷エスコ品番EA758ZW-305種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)125定格電流(A)5サイズ(mm)Φ5.2×20
125Vx5.0A/Φ6.4mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本
エスコ¥755税込¥8311個翌日出荷エスコ品番EA758ZY-305種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)125定格電流(A)5サイズ(mm)Φ6.4×30
250Vx5.0A/Φ15mm 筒型エンクロヒューズ(2本)
エスコ¥2,970税込¥3,2671個翌日出荷エスコ品番EA758ZV-4種類管型ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)5遮断電流(A)2500サイズ(mm)Φ15×50
換気口用防水カバー
エスコ¥360税込¥3961枚翌日出荷CD管・PF管用。ポリエチレン+熱可塑性エラストマー。パイプに差し込んで左右・上部を防水テープで止めるだけで伸縮性の高い軟質樹脂がしっかりパイプを締め付けます。従来のようなパイプ接合部への防水テープ処理が必要ない、簡単・確実な防水部材。外壁を貫通するパイプ周囲を防水。寸法(mm)100×100×1.8穴径(Φmm)14~28適合パイプ径(Φmm)19~34
精密ヤスリ
エスコ¥1,480税込¥1,6281本翌日出荷スイス製の高品質なヤスリです。クロム鋼から作られており、高い耐久性と精度に優れた平行度を実現します。鋭い角面と鋭い先端。国際認定基準 ISO 9001/EN 29001 取得済み。鋼、合金、軟質金属の最終仕上作業に最適です。材質クロームスチール全長(mm)160刃長(mm)80硬度HRC66°目の粗さ荒目形状(mm)楕円 (3.9×2.5)
精密ヤスリ
エスコ¥5,390税込¥5,9291組翌日出荷セット内容:3本組(荒目:EA521VX-51A、中目:EA521VX-51B、油目:EA521VX-51C)。同形状で3種類のヤスリ目の入ったセットです。粗削りから最終仕上げまで研削ができます。 スイス製の高品質なヤスリです。クロム鋼から作られており、高い耐久性と精度に優れた平行度を実現します。 鋭い角面と鋭い先端。国際認定基準 ISO 9001/EN 29001 取得済み。材質クロムスチール形状楕円全長(mm)140刃長(mm)70硬度HRC66°全質量(g)28













![[100Vx6Ax5m]オートリール [グリーン] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03611221-151125-02.jpg)