カテゴリ

  • 機構部品(26)
  • 空調・電設資材(13)
  • 作業工具(11)
  • 事務用品(9)
  • 物流用品(7)
  • 測定用品(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • クリーンルーム用品(4)
  • 建築金物(4)
  • 照明(3)
  • 保管用品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 防犯用品(2)
  • 切削工具(2)
  • 家電(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 安全保護具(1)
  • マスク(1)
  • 作業服(1)
  • 農業機械(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(5)
  • オカムラ(岡村製作所)(1,877)
  • 山崎実業(133)
  • 東海キャスター(88)
  • 福井クラフト(59)
  • イトーキ(41)
  • 東京堂(32)
  • 水本機械製作所(29)
  • ナカバヤシ(27)
  • サンワダイレクト(25)
  • ストア・エキスプレス(25)
  • ポッシュリビング(23)
  • サンワサプライ(21)
  • YAMAZEN(山善)(21)
  • SMC(19)
  • エレコム(19)
  • JFEアドバンテック(17)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](17)
  • ダイヤトレンド(17)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「w-08-h」の検索結果

120件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
丸ダイスセット(並目/HSS) エスコ丸ダイスセット(並目/HSS)エスコ
8,670税込9,537
1セット
当日出荷
並目 ダイスハンドル付
仕様●サイズ:M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1・M8×1.25・M10×1.50・M12×1.75●材質:HSS●ケースサイズ:250(W)×225(D)×90(H)mmアズワン品番65-2233-25
48.6mm パイプジョイント用扉用金具 丁番 エスコ48.6mm パイプジョイント用扉用金具 丁番エスコ
3,520税込3,872
1個
欠品中
仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(W×D×H)mm:120×85×40●重量(g):740●材質:ダクタイル(溶融亜鉛鍍金処理)●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:578Kg(参考値)●単管パイプΦ48.6mm用アズワン品番65-9319-72
セロテープ[R] EA765MAシリーズ エスコセロテープ[R] EA765MAシリーズエスコ
250税込275
1個
当日出荷
ケースをスライドさせて開閉する収納カッター。ホコリが付きにくいので、保管性・携帯性抜群。テープの切り口がまっすぐきれい。
仕様●型番:TC-15SAC●商品名:セロテープ●サイズ(W×D×H)mm:68×22×120●重量(g):40●材質:セロハン●テープ長:8m●テープ幅:15mm●厚さ:0.05mm●内芯径:25mmアズワン品番65-3891-84繰り返し・詰め替え対応
[充電式] 作業灯/LED(ACアダプター無し) エスコ[充電式] 作業灯/LED(ACアダプター無し)エスコ
8,170税込8,987
1個
当日出荷
ヘッド角度調整可能 収納式フック、背面マグネット付 コンパクトに折りたためます 13段階角度調整
仕様●使用電池:リチウムイオン電池●明るさ:(正面)強:700lm弱:350lm(ヘッド)35lm●連続点灯(時間):強:4弱:8ヘッド:60●電源:リチウムイオン充電池(本体内蔵)●充電時間:4時間●サイズ:45(W)×62(D)×320(H)mm●重量:330g●付属品:USBコード●光源:正面SMD1灯、ヘッドSMD5灯アズワン品番65-2178-01
パーツボックス(導電性) エスコパーツボックス(導電性)エスコ
2,250税込2,475
1個
当日出荷から翌日出荷
静電気に弱い電子部品やチップ、その他危険物を安全に保管します。
48.6mm 単管パイプ用キャップ エスコ48.6mm 単管パイプ用キャップエスコ
825税込908
1個
当日出荷
仕様●適用パイプ外径:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):60×60×30●重量(g):260●材質:ダクタイル(溶融亜鉛鍍金処理)●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N●パイプと金具接続時の引張強度:578g●単管パイプΦ48.6mm用アズワン品番65-9319-79
コンパクトフラッシュ Type Ⅰ アダプタ エスココンパクトフラッシュ Type Ⅰ アダプタエスコ
1,580税込1,738
1個
当日出荷
デジタルカメラなどの画像をパソコンに転送できます。コンパクトフラッシュ(TypeⅠ)の読み書きが可能です。コンパクトフラッシュ(Type I)512GBに対応しています。
仕様●変換:コンパクトフラッシュ(Type1)→PCカード●サイズ:54(W)×85.6(D)×3.3(H)mm●重量:28g●動作温度:0~45℃●対応OS:Windows 11・10・8.1・8・7、macOS 11、macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.1.2~10.11、Mac OS 9.0~9.2アズワン品番65-9278-19
53x 8x 44mm コンパクトフラッシュカードケース 6個 エスコ53x 8x 44mm コンパクトフラッシュカードケース 6個エスコ
575税込633
1組(6個)
当日出荷
CFカードを1枚ずつ収納できるクリアケースです。 付属のINDEXシールにタイトルや内容がメモ書きできます。 クリアケースが付属されていないメモリーカードを購入した時や、クリアケースを紛失した時などに適しています。
仕様●メーカー:サンワサプライ●型番:FC-MMC10CFN●仕様:CFカード●入数:6個●材質:PP●サイズ:53(W)×8(D)×44(H)mm(1個あたり)●収納数:CFカード1枚(クリアケース1個あたり)●重量:5gアズワン品番67-4719-69
48.6mm パイプジョイント X継ぎ エスコ48.6mm パイプジョイント X継ぎエスコ
2,810税込3,091
1個
当日出荷
仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):60×60×130●重量(g):840●材質:ダクタイル(溶融亜鉛鍍金処理)●締付工具:六角レンチ(4mm)●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:578Kg(参考値)●単管パイプΦ48.6mm用アズワン品番65-9319-54
585x360x638mm/4列2段 セキュリティ収納庫(BOX付) エスコ585x360x638mm/4列2段 セキュリティ収納庫(BOX付)エスコ
50,300税込55,330
1個
当日出荷
仕様ファイルボックス8個付(内寸:105(W)×311(D)×238(H)mm)鍵2本付材質本体:スチール粉体焼付塗装ファイルボックス:ポリプロピレン質量(kg)13.1耐荷重(kg/段)40(均等荷重)収納ケース小8個タイプ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)外寸:585×360×638、有効内寸:555×333×272(H)(1段あたり)ロックアズワン品番64-2290-05
48.6mm パイプジョイント用丁番 エスコ48.6mm パイプジョイント用丁番エスコ
3,870税込4,257
1個
当日出荷
仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):178×60×60●重量(g):1070●材質:ダクタイル(溶融亜鉛鍍金処理)●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:578Kg(参考値)●単管パイプΦ48.6mm用アズワン品番65-9319-71
パイプジョイント(T継ぎ)48.6mm EA948TFシリーズ エスコパイプジョイント(T継ぎ)48.6mm EA948TFシリーズエスコ
1,898税込2,088特価
1個
翌日出荷
仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):60×60×95●重量(g):600●材質:ダクタイル(溶融亜鉛鍍金処理)●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:578Kg(参考値)●単管パイプΦ48.6mm用●2本ジョイント用アズワン品番65-9319-56
48.6mm パイプジョイント ベース/角型 エスコ48.6mm パイプジョイント ベース/角型エスコ
4,570税込5,027
1個
当日出荷
溶融亜鉛メッキ仕上げ 単管パイプΦ48.6mm用 角型 屋外専用シリーズ ※溶融亜鉛鍍金は大変錆に強い材質ですが、環境や状況により錆が発生する可能性もございますので、定期的な点検等のメンテナンスを推奨いたします。
仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):140×140×46●材質:鉄板金加工●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●重量:1.5kg●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:578Kg(参考値)アズワン品番68-1869-94
パイプジョイント(両締ボルト止金具)48.6mm EA948TFシリーズ エスコパイプジョイント(両締ボルト止金具)48.6mm EA948TFシリーズエスコ
2,720税込2,992
1個
欠品中
仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):170×60×60●重量(g):780●材質:ダクタイル(溶融亜鉛鍍金処理)●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:578Kg(参考値)●ロープ通し穴:12×30mm●単管パイプΦ48.6mm用●平面用アズワン品番65-9319-64
48.6mm パイプジョイント ベース/丸型 エスコ48.6mm パイプジョイント ベース/丸型エスコ
2,640税込2,904
1個
当日出荷
仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):114×114×55●重量(g):660●材質:ダクタイル(溶融亜鉛鍍金処理)●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:578Kg(参考値)●単管パイプΦ48.6mm用●丸型アズワン品番65-9319-68
48.6mm パイプジョイント コーナーY継ぎ エスコ48.6mm パイプジョイント コーナーY継ぎエスコ
3,140税込3,454
1個
当日出荷
仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):95×95×95●重量(g):1030●材質:ダクタイル(溶融亜鉛鍍金処理)●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:578Kg(参考値)●単管パイプΦ48.6mm用アズワン品番65-9319-60
7-30m厚用 H鋼支持金具 エスコ7-30m厚用 H鋼支持金具エスコ
1,640税込1,804
1個
当日出荷
振れ止めワイヤーの取り付けに使用します。 注意:H形鋼に取り付けるにはW3/8”寸切ボルト(H形鋼幅+20mm)が別途必要になります。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:134.7×42×133●材質:SPHC●耐荷重:垂直:980N、斜め:490N●適合サイズ:H形鋼(鋼材厚7~30)アズワン品番65-2123-83
48.6mm パイプジョイント 中間コーナーK継ぎ エスコ48.6mm パイプジョイント 中間コーナーK継ぎエスコ
2,810税込3,091
1個
当日出荷
仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):60×60×60●重量(g):770●材質:ダクタイル(溶融亜鉛鍍金処理)●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:578Kg(参考値)●単管パイプΦ48.6mm用アズワン品番65-9319-51
インバーターパルスTIG溶接機 エスコインバーターパルスTIG溶接機エスコ
159,000税込174,900
1台
当日出荷
【本溶接機は電気用品安全法の技術基準に基づく工業用環境とされるクラスA装置です。家庭環境での使用では電磁障害(TV・ラジオの受信障害、コンピュータ画面の乱れ等)を引き起こす場合があります。その場合、適切な対策(同時使用をやめる、アースを接続する、コンセントの共用を避ける、機器同士を遠ざける等)を行ってください。】 簡単操作、小型軽量 TIG溶接パルス機能付(4段階切替:2Hz・5Hz・10Hz・20Hz) メモリ機能(電源ON時に前回のダイヤル以外の最終設定を保持)
仕様●入力電圧:単相100/200V●使用率:0.25●出力電流:TIG溶接:110A(100V)、200A(200V)手棒溶接:70A(100V)、170A(200V)●周波数:50/60Hz●入力:TIG溶接:2.93kVA(100V)、6.36kVA(200V)手棒溶接:3.0kVA(100V)、7.64kVA(200V)●無負荷電圧:TIG溶接時:20V手棒溶接時:89V●本体サイズ:150(W)×390(D)×282(H)mm●重量:7.5kg●付属品:TIG用トーチ150A 約8m手棒溶接用ホルダコード 約2mアースクリップコード 約3mアルゴン流量計ガスホース 3mホースバンド×2個トーチ消耗品セット各1個(トーチキャップロング/ショート、ノズル#5/#6、コレット1.6/2.4、コレットボディ1.6/2.4、セリウム入タングステン電極棒Φ1.6/Φ2.4)アズワン品番65-2114-38
単管パイプベース支柱金具 48.6mm EA948TFシリーズ エスコ単管パイプベース支柱金具 48.6mm EA948TFシリーズエスコ
4,170税込4,587
1個
当日出荷から翌日出荷
商品の寸法が±1mm前後の歪み・公差が発生いたします。コンクリートブロック等に取り付ける際は、歪み・公差の理由により奇麗にはまらない場合がございますので、その際は、木槌等で商品円柱部分を上からたたいてご使用ください。一度取り付けますと外すことが難しくなり、外すことにより傷・破損等が生じる可能性がございますので、ご注意の上、ご使用ください。
パイプジョイント(T継ぎ)48.6mm EA948TFシリーズ エスコパイプジョイント(T継ぎ)48.6mm EA948TFシリーズエスコ
2,720税込2,992
1個
当日出荷
仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):80×60×95●重量(g):740●材質:ダクタイル(溶融亜鉛鍍金処理)●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:578Kg(参考値)●単管パイプΦ48.6mm用●3本ジョイント用アズワン品番65-9319-57
吸収缶交換マスク(1缶式) エスコ吸収缶交換マスク(1缶式)エスコ
2,130税込2,343
1個
当日出荷
質量(g)110寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×250×8アズワン品番64-7923-59
1/4 メス・3/8 メス ユニバーサルクランプ エスコ1/4 メス・3/8 メス ユニバーサルクランプエスコ
3,970税込4,367
1個
当日出荷
丸パイプ、机、柱などにガッチリ固定することが可能なクランプです。 小型照明や小型モニターのホルダーとして使用可能です。 小型ビデオカメラやアクションカメラ撮影にも使用可能です。 ねじサイズが2つあるので、アクセサリーの取り付け幅が広がり、撮影の幅も広がります。
仕様●サイズ:20(W)×55(D)×86(H)mm●重量:132g●耐荷重:2kg●ねじサイズ:3/8-16UNC1/4-20UNC●最大開口幅:約55mmアズワン品番65-2179-31
ファイル収納ボックス エスコファイル収納ボックスエスコ
1,100税込1,210
1個
翌日出荷から8日以内出荷
片サドル(スチール製) エスコ片サドル(スチール製)エスコ
410税込451
1袋(5個)
翌日出荷
片サドル(ステンレス製) エスコ片サドル(ステンレス製)エスコ
1,700税込1,870
1袋(5個)
翌日出荷
125x31mm 冷蔵庫用温度計 エスコ125x31mm 冷蔵庫用温度計エスコ
610税込671
1個
翌日出荷
リーズナブル価格
材質プラスチック寸法(mm)125(W)×8(D)×31(H)測定範囲(℃)-40~20アズワン品番64-2259-03特殊用途冷蔵庫・冷凍庫用
48.6mm パイプジョイント 片締ボルト止金具/平面用 エスコ48.6mm パイプジョイント 片締ボルト止金具/平面用エスコ
2,280税込2,508
1個
翌日出荷
仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):115×60×60●重量(g):620●材質:ダクタイル(溶融亜鉛鍍金処理)●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:578Kg(参考値)●ロープ通し穴:12×30mm●単管パイプΦ48.6mm用●平面用アズワン品番65-9319-63
電気工事用工具セット(57点) エスコ電気工事用工具セット(57点)エスコ
42,000税込46,200
1セット
翌日出荷
ビットドライバー(マグネット付) 検電器 電工ナイフ 30W はんだごて(100V) 半田ごて用スタンド マルチメーター 半田吸引器 絶縁テープ はんだ(1.0mm/17g) フラッシュライト ケーブルストリッパー メジャー(16mm×3m) コンビネーションプライヤー
仕様●<セット内容>:56個組●(1/4”)ソケット(6角):4・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13mm●ソケットアダプター:1/4”Hex×1/4”sq●(1/4”)+ビットソケット:#1・#2・#3●(1/4”)-ビットソケット:4・5.5・6.5mm●TORXビット(イジリ止付):T10・T15・T20●+ドライバー:#1×75mm・#2×150mm●-ドライバー:5×150mm・6×150mm●+精密ドライバー:#0×75mm・#0×100mm・#1×100mm●-精密ドライバー:2×75mm・3×100mm・4×100mm●モンキーレンチ:200mm●ラジオペンチ:159mm●ニッパー:160mm●Hexキーレンチセット(ボールポイント付):1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm●ケースサイズ:470(W)×340(D)×90(H)mm●ケース材質:ポリプロピレン●重量:5kgアズワン品番65-2166-77
1.9L [ステンレス製] ポット エスコ1.9L [ステンレス製] ポットエスコ
6,040税込6,644
1個
翌日出荷
衝撃に強い「ステンレス製」 保温・保冷力が高い「ステンレス真空2重まほうびん」 手軽に注ぎやすい「スクリュー式レバーせん」 お手入れラクラク「洗える分解せん」「本体丸洗いOK」「広口約6.5cm」 コーヒードリップOK エコマーク取得商品
単管パイプベース支柱金具 48.6mm EA948TFシリーズ エスコ単管パイプベース支柱金具 48.6mm EA948TFシリーズエスコ
3,800税込4,180
1個
翌日出荷
商品の寸法が±1mm前後の歪み・公差が発生いたします。コンクリートブロック等に取り付ける際は、歪み・公差の理由により奇麗にはまらない場合がございますので、その際は、木槌等で商品円柱部分を上からたたいてご使用ください。一度取り付けますと外すことが難しくなり、外すことにより傷・破損等が生じる可能性がございますので、ご注意の上、ご使用ください。
パイプジョイント 48.6mm EA948TFシリーズ エスコパイプジョイント 48.6mm EA948TFシリーズエスコ
3,300税込3,630
1個
翌日出荷
仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):114×114×55●重量(g):670●材質:ダクタイル(溶融亜鉛鍍金処理)●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:578Kg(参考値)●単管パイプΦ48.6mm用●丸型●防傷パッキン付アズワン品番65-9319-69
[単3x8本] センサーカメラ エスコ[単3x8本] センサーカメラエスコ
22,500税込24,750
1個
翌日出荷
防犯や野生動物観察に適したセンサー内蔵カメラです。 温度変化を感知して最大20m先の動体を捉え撮影します。 暗闇でも撮影できる赤外線センサー内蔵のカメラ 約15m先まで照らす事のできる赤外線LEDを44灯内蔵しています。 夜間光らない940nmの赤外線LEDを採用しています。 乾電池で動作するので設置が簡単です。 コンセント不要で配線がいらないので、軒先や駐車場など様々な場所で使用できます。 スタンバイモードで最大12ヶ月待機できる省電力設定です。 夜間と昼間のモードはセンサーで自動的に切り替えます。※夜間はモノクロ撮影になります。 雨の中でも使用できるIP54防水・防塵規格をクリア―した設計です。 タイムラプス撮影(インターバル動画撮影)が可能です。 ACアダプターはEA864CD-146です。 屋内外用
仕様●電源:単3電池×4本または8本(電池別売)、またはACアダプター(別売)●サイズ(W×D×H)mm:96×73×136●重量:338g(電池含まず)●映像範囲:対角:70°、距離:15m(夜間)●レンズ仕様:f=3.62、F=2.2、画角FOV(対角)70度●イメージセンサー:500万画素●撮影形式:静止画/JPEG、動画/AVI●動画解像度:1920×1080、1280×720、720×480、640×480、320×240●静止画撮影解像度:4000×3000、3264×2448、2592×1944、2048×1536、1280×960●耐水性能:IP54アズワン品番65-2235-75
260x580x8mm折り畳み式水切り エスコ260x580x8mm折り畳み式水切りエスコ
2,810税込3,091
1個
翌日出荷
使わないときはくるくると巻いて収納できます。
材質本体:スチール(ユニクロメッキ・粉体塗装)、 キャップ:シリコン樹脂幅(mm)260高さ(mm)8奥行(mm)580質量(kg)0.81耐荷重(kg)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260(W)×580(D)×8(H)mm
[吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個) EA947FDシリーズ エスコ[吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個) EA947FDシリーズエスコ
370税込407
1箱(5個)
翌日出荷
二重天井等、吊りボルトへのケーブルの取り付け(支持)に使用します。幅の広いフランジで、管等が安定して支持できます。
仕様●穴径:32mm●サイズ(W×D×H)mm:50×53×32●適合ボルト:W3/8、W1/2、M10、M12●材質:POM●重量(g):12●許容静荷重:20N(2kgf)●カラー:グレー●入数:5個●吊りボルトへの取り付けワンタッチ!アズワン品番65-9317-26
48.6mm パイプジョイント 中間コーナーK継ぎ/自在 エスコ48.6mm パイプジョイント 中間コーナーK継ぎ/自在エスコ
4,110税込4,521
1個
翌日出荷
2つのパーツを上下で組み合わせており、角度が90度以外に調整できる。
仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):103×60×60●重量(g):1060●材質:ダクタイル(溶融亜鉛鍍金処理)●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:578Kg(参考値)●最鋭角:90°●単管パイプΦ48.6mm用●屋外専用●自在型アズワン品番65-9319-52
パイプジョイント(両締ボルト止金具)48.6mm EA948TFシリーズ エスコパイプジョイント(両締ボルト止金具)48.6mm EA948TFシリーズエスコ
2,720税込2,992
1個
翌日出荷
仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):170×60×60●重量(g):600●材質:ダクタイル(溶融亜鉛鍍金処理)●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:578Kg(参考値)●ロープ通し穴:12×30mm●単管パイプΦ48.6mm用アズワン品番65-9319-65
AC100V/1050W/18.0L 掃除機 業務用 エスコAC100V/1050W/18.0L 掃除機 業務用エスコ
49,500税込54,450
1台
翌日出荷
集じん容積18Lのビッグタンク。布フィルター式で経済的です。ホース口とベースの2箇所のハンドルでごみ捨てが楽にできます。すき間に入ったごみを飛ばしてお掃除できるブロワー機能付き。大きな車輪(後輪)で移動もスムーズ。8mのロングコードをワンタッチで本体内に収納できるコードリール機構付き。
仕様●型番:CV-GR1800●集じん容量:18L●電源:100V●消費電力:1,050W●吸込仕事率:360W●騒音値:71dB●サイズ:383×475×557(H)mm●重量:7.4kg●コード長:8m(コードリール式)●ホース長:1.5m●タンク材質:鋼板●付属品:ホース、延長管(2本継ぎ)、床用吸口、棚用自在吸口、すき間用吸口アズワン品番65-3895-09
床下換気口(2枚) EA997MGシリーズ エスコ床下換気口(2枚) EA997MGシリーズエスコ
835税込919
1セット(2枚)
翌日出荷
スチール製リングゲージに比べ5~10倍の寿命が得られます
パイプハンガー 800x425x875-1500mm EA951FGシリーズ エスコパイプハンガー 800x425x875-1500mm EA951FGシリーズエスコ
3,050税込3,355
1台
翌日出荷
ハンガー下のスペースは収納物やボックスなどが置け、空間を有効活用できます。
仕様●※注意※:【お客様組立品】●使用サイズ(W×D×H)mm:800×425×875~1500●耐荷重(kg):8●材質:スチール(エポキシ樹脂塗装)、ポリプロピレン●重量:1.4kg●移動に便利なキャスター付アズワン品番65-9327-42