カテゴリ

  • 電動工具(12)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • 作業工具(9)
  • 電気材料(7)
  • 保管用品(6)
  • 物流用品(6)
  • 制御機器(4)
  • 事務用品(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 測定用品(3)
  • 安全保護具(3)
  • 研磨材(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 家電(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 厨房用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 安全標識(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 医療(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 空圧工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 梱包用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 日用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 作業服(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(21)
  • SMC(2,545)
  • Panasonic(パナソニック)(662)
  • エレコム(198)
  • サンワサプライ(175)
  • 三菱電機(157)
  • パール金属(125)
  • BOURNS(81)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(77)
  • VISHAY(70)
  • ELPA(63)
  • DAIKO(大光電機)(49)
  • 福井クラフト(49)
  • オーム電機(46)
  • nexperia(45)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(40)
  • スリーピース(40)
  • 京セラインダストリアルツールズ(38)
  • ナカバヤシ(35)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「w-125」の検索結果

特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
104件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 125mm 万能バイス エスコ

    125mm 万能バイス

    エスコ
    40,000税込44,000
    1個
    翌々日出荷
    種類リードバイス最大口開き(mm)133口幅(mm)125材質(本体)鋳鉄エスコ品番EA525W-125
  • 1/2"DRxT25/100mm [TORX]ビットソケット エスコ

    1/2"DRxT25/100mm [TORX]ビットソケット

    エスコ
    1,970税込2,167
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)100サイズT25差込角(inch)1/2"
  • 1/4"DR/T25x28mm [TORX]ビットソケット エスコ

    1/4"DR/T25x28mm [TORX]ビットソケット

    エスコ
    1,130税込1,243
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)28サイズT25差込角(inch)1/4"
  • シリンダーポリッシャー エスコ

    シリンダーポリッシャー

    エスコ
    4,020税込4,422
    1本
    翌日出荷
    各種シリンダー、クランク穴の研磨、錆び取り、清掃等に使用できます。
  • 125A/3.0mm 全面フランジパッキン(高温用/10K) エスコ

    125A/3.0mm 全面フランジパッキン(高温用/10K)

    エスコ
    7,250税込7,975
    1枚
    翌日出荷
    材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛厚さ(mm)3.0使用温度範囲(℃)水系流体:-200~215、油系・ガス系流体:-200~260呼び径125A適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど呼び圧力10K
  • アルファベット表示ステッカー[Y] エスコ

    アルファベット表示ステッカー[Y]

    エスコ
    80税込88
    1個
    翌日出荷
    ロケーション管理に最適です。 粘着
  • M12x50mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/2本) エスコ

    M12x50mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/2本)

    エスコ
    1,850税込2,035
    1袋(2本)
    翌日出荷
    材質高強度ボルト用鋼(ブラッククロメート)ピッチ(mm)1.75表面処理黒色酸化被膜頭部高さ(mm)2.2引張強度(N/mm2)800入数2ねじサイズM12×50
  • W3/16”/125mm ポリ玉 エスコ

    W3/16”/125mm ポリ玉

    エスコ
    535税込589
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA472AC-1材質ポリエチレンねじ径W3/16”球径(Φmm)125×95最高使用温度(℃)50
  • AC100V/125W マグネタッチ(着・脱磁器) エスコ

    AC100V/125W マグネタッチ(着・脱磁器)

    エスコ
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA651GA
  • 125mm/400W WAFERピンセット(ステンレス製) エスコ

    125mm/400W WAFERピンセット(ステンレス製)

    エスコ
    2,380税込2,618
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA595AK-127
  • 125mm/600W WAFERピンセット(ステンレス製) エスコ

    125mm/600W WAFERピンセット(ステンレス製)

    エスコ
    2,380税込2,618
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA595AK-129
  • 消臭剤 消臭力・イオン消臭プラス EA939ACシリーズ エスコ

    消臭剤 消臭力・イオン消臭プラス EA939ACシリーズ

    エスコ
    820税込902
    1個
    当日出荷
    重曹・炭酸ソーダ・アミンそれぞれから生成されたトリプルイオン効果による化学的消臭で、嫌なニオイをしっかり消臭します。クリアなビーズを採用した香りでごまかさない無香タイプです。中身が減ってビーズが小さくなったら、別売りのつめかえ用をお使いください。
    用途室内・トイレ用成分アミン系消臭剤、炭酸ソーダ、重曹、非イオン界面活性剤、吸水性樹脂
  • 125x6mm/WA24P オフセット型砥石(5枚) エスコ

    125x6mm/WA24P オフセット型砥石(5枚)

    エスコ
    2,820税込3,102
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA809YB-124
  • 125x6mm/WA36P オフセット型砥石(5枚) エスコ

    125x6mm/WA36P オフセット型砥石(5枚)

    エスコ
    2,820税込3,102
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA809YB-136
  • タップ (15A安全ブレーカー付き) エスコ

    タップ (15A安全ブレーカー付き)

    エスコ
    11,900税込13,090
    1個
    当日出荷
    通電表示用パイロットランプ搭載。過電流による危険をブレーカーがシャットアウト。ブレーカー部分には誤操作を防ぐカバーを装着。本体両端に仮止め可能な取付金具付属。マグネット付き。定格:15A・125V(1500W)、コンセント:接地2P(抜止)×6口、プラグ:接地2P(耐トラッキング)。
    寸法(mm)44×413×59プラグ:白コード長さ(m)3ブレーカ15A
  • コンセント (埋め込み) エスコ

    コンセント (埋め込み)

    エスコ
    1,160税込1,276
    1個
    翌々日出荷
    VFFコード。定格:15A・AC125V(最大1,500Wまで)。
    コンセント個数1コード長さ(m)1.5プラグ2Pサイズ(mm)47×44×26.8
  • 延長コード(スイングプラグ) エスコ

    延長コード(スイングプラグ)

    エスコ
    639税込703
    1個
    当日出荷
  • 外側キャスター エスコ

    外側キャスター

    エスコ
    8,620税込9,482
    1個
    翌々日出荷
    EA993DH-7W、EA993DH-7S用Φ125mm替外側キャスター(1個)。
    車輪幅(mm)38キャスター径(Φmm)125
  • 50x125x130mm 導電トレー エスコ

    50x125x130mm 導電トレー

    エスコ(1件のレビュー)
    565税込622
    1個
    当日出荷
    電子部品に最適。 スタッキング(積み重ね)可能。
    エスコ品番EA506EX-2材質ポリプロピレンブルー/クリア質量(g)52外寸(mm)125×130×50内寸(mm)110×113×41/25外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×130×50有効内寸法・奥行(mm)113有効内寸法・高さ(mm)41~25外寸(幅×奥行×高さ)(mm)125×130×50
  • 3.8穴x100mm エアブローガン(プラグ付) エスコ

    3.8穴x100mm エアブローガン(プラグ付)

    エスコ
    1,140税込1,254
    1個
    当日出荷
    付属品プラグ付材質ポリアセタール、鉄質量(g)111穴径(Φmm)3.8使用圧力(MPa)0.63Mpa寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×21×230ノズル長(mm)100エア流量(L/min)432
  • 125mm 洗浄ブラシ エスコ

    125mm 洗浄ブラシ

    エスコ
    940税込1,034
    1個
    当日出荷
    ひどい汚れに。親指がすべらないゴム付
    仕様●全長:125mm●毛丈:30mm●毛質:ハード●ブラシサイズ:60(W)×125(D)mm●材質:毛・ハンドル/ポリプロピレン、グリップ部/TPE●重量:157g●ハンドル幅:約3.2mm
  • 100mm(38mm) ローラー刷毛セット エスコ

    100mm(38mm) ローラー刷毛セット

    エスコ
    1,560税込1,716
    1個
    当日出荷
    用途水性、合成樹脂、塩化ビニール塗装用仕様適応塗面:コンクリート、モルタル等刷毛内径:38mm付属品ローラー刷毛×2本入質量(g)240毛丈(mm)13毛材ナイロン毛幅(mm)100適合塗料各種エマルジョン、水性艶色等ハンドル寸法(mm)125(W)×355(L)
  • 延長コード(3P/二重絶縁) エスコ

    延長コード(3P/二重絶縁)

    エスコ
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    二重絶縁ケーブル コードは丈夫なVCTF(ビニルキャブタイヤ丸形コード)を採用しています。 簡素化した簡易包装パッケージで、使用後のごみも減らせて開梱作業も簡単です。 タップの電源コード(3P)などを延長できます。
    仕様●コンセント:接地2P×1口●定格:15A・125V(1500Wまで)●コード長:3m●使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。●認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品アズワン品番65-2227-53
  • 75x125x170mm 導電トレー エスコ

    75x125x170mm 導電トレー

    エスコ
    935税込1,029
    1個
    当日出荷
    電子部品に最適。 スタッキング(積み重ね)可能。
    エスコ品番EA506EX-3材質ポリプロピレンブルー/クリア質量(g)97外寸(mm)125×170×75内寸(mm)110×150×65/42外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×170×75有効内寸法・奥行(mm)150有効内寸法・高さ(mm)65~42外寸(幅×奥行×高さ)(mm)125×170×75
  • 手元スイッチ エスコ

    手元スイッチ

    エスコ
    2,440税込2,684
    1個
    当日出荷
    離れた場所にある電気器具を手元でON/OFF。トラッキングカバー、ホコリ防止扉付き。
    定格15A・125V(1,500W)コード長さ(m)5
  • 分配コード(4口) エスコ

    分配コード(4口)

    エスコ
    2,270税込2,497
    1個
    当日出荷
    他の差込口をふさがないため、ACアダプタ使用時に無駄なく設置できる2分岐タイプの電源延長コードです。 安全な二重被ふくコードです。 恐ろしいコンセント火災を予防する、絶縁キャップ付きスイングプラグです。 中央の1本のコードが長く、差し込みやすい構造です。
    仕様●定格:125V・15A(1500Wまで)●コンセント:2P×4口●差込プラグ:2P(スイングプラグ)●コード長:0.5m●使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。●認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品アズワン品番65-2227-57
  • ヒートガンセット(軽量型) エスコ

    ヒートガンセット(軽量型)

    エスコ
    23,400税込25,740
    1組
    当日出荷
    ヒートガン仕様 軽量小型モデルで熱風温度450℃を実現 工業用ドライヤーとしての性能を保持しつつ、DCモーターの採用 ホディ構造の変更で軽量を実現 シュリンク包装の収縮、ラベル剥がし、塩ビパイプ、塩ビ板の曲げ加工等に 〈55mmスプーンノズル仕様〉・形状:フックノズル・全長:87mm・口幅:55mm・材質:鋼板・重量:58g・用途:熱収縮チューブ加工などに・『収縮チューブ加工』熱風を回転させることができ、加工物を回転させずに収縮チューブ全体を均一に加工できます。 〈Φ6mm熱風集中ノズル仕様〉・形状:集中ノズル・全長:87mm・軸長:57mm・先端内径:6mm・材質:鋼板・重量:50g・『溶解・溶接および乾燥』熱風による解氷、除霜、はんだの溶解、塗装の乾燥、塩ビ等の溶接ができます。 〈42mm平形ノズル仕様〉・形状:平型ノズル・全長:89.5mm・先端サイズ(内寸):3×42mm・材質:鋼板・重量:74g・『溶解・『溶着』塩ビシートの間に差し込み、表面を加熱軟化させてローラで圧着します。
    仕様●温度:450℃●風量:125L/min●風速:400m/min●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:600W●スイッチ:3段切替スイッチ(切・送風・熱風)●材質:鋼板、合成樹脂●コード長:3m●サイズ:208×70×177(H)mm●重量:約550g●付属品:ノズル3種類、スチールケース
  • プリンターワゴン エスコ

    プリンターワゴン

    エスコ
    21,400税込23,540
    1台
    当日出荷
    デスクとの併設に最適な高さを抑えたプリンタスタンド。 デスクの隣に設置すれば、離席しなくてもプリントアウトした用紙を取ることができます。 背面の上下にケーブル口が付いているため、簡単に配線できます。 中棚は高さ変更が可能で、カートリッジや用紙などが収納できます。<ご注意>※キャスターは長距離の移動を想定したものではありません。
    仕様●サイズ:W500×D500×H350mm●材質:木製●重量:13.5kg●カラー:ライトグレー●梱包:1個口/593×550×125mm・14.8kg●ケーブル口サイズ:W135×H60mm
  • 3P→2P変換アダプター(アース付) エスコ

    3P→2P変換アダプター(アース付)

    エスコ
    759税込835
    1個
    当日出荷
    接地2Pプラグを2Pプラグに変換することができます。 アース接続端子付きです。 L型なのでコードが真下に伸びてスッキリ配線できます。
    仕様●定格:15A・125V(1500Wまで)●仕様:接地2P→2P●サイズ:30(W)×29(D)×28(H)mm●アースコード長:約15cm●差込口形状:抜け止めタイプ●使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。●認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品アズワン品番65-2252-26
  • タイトケース(導電性) エスコ

    タイトケース(導電性)

    エスコ
    1,600税込1,760
    1個
    翌日出荷
    静電気に弱い電子部品やチップ、その他危険物を安全に保管します。
  • 電子ディスクグラインダーセット エスコ

    電子ディスクグラインダーセット

    エスコ
    45,000税込49,500
    1セット(1セット)
    翌日出荷
    ESCOオリジナルセット品。セット内容:。・ディスクグラインダー本体×1。・切断砥石×10枚。・オフセット研削砥石×5枚(#36)。・工具箱×1。ディスクグラインダー本体仕様:。・最大出力:1600W。・砥石サイズ:外径125×穴径22mm。・スピンドル径:M16×2.0。・回転数:10,000rpm。・電源:100V・1050W・12A。・サイズ:309(W)×71(H)mm。・重量:2.1kg。・コード長:2.5m。・付属品:スパナ、サイドハンドル、ホイルガード、フィルタ。・二重絶縁、スピンドルロック、ブレーキ付。・回転復帰制御、キックバック軽減システム、パドルスイッチ(オフロック付スイッチ)、再起動防止機能、ソフトスタート。切断砥石仕様:。・砥粒…AZ。・粒度…#46。・硬度…R。・入数…10枚。・外径×厚み×穴径…Φ125×1.6×22mm。・最大回転数…12,223rpm。・用途…ステンレス、金属、非鉄金属の切断に。・切断スピードが速く、ステンレスの切断に最適です。オフセット研削砥石仕様:。・粒度…#36。・外径×厚み×穴径…Φ125×3×22mm。・最大回転数…11,000rpm。・最高使用周速度…72m/s。・一般鋼、ステンレス鋼、アルミなどのバリ、ビード取り、軽研削、研磨作業に。ケース仕様:。・サイズ:460×265×233(H)mm。・重量:1.5kg。・材質:ポリプロピレン。・L型中皿、中皿用仕切板(4枚)付き。・出し入れしやすいWオープンタイプ。前後どちらからでも開閉できます。
  • タイヤストッパー エスコ

    タイヤストッパー

    エスコ
    1,500税込1,650
    1セット(2個)
    翌々日出荷
    入数:2個。タイヤにぴったりフィットするカーブ設計。ゴム製で、雨や寒さに強くてしっかりタイヤを止めます。紐は取り外し可能。適用:軽~普通自動車まで対応(1.5t車以下)。
    材質合成ゴム質量(g)640 (2個・紐含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×125×67紐長(cm)124
  • (1口)延長コード エスコ

    (1口)延長コード

    エスコ
    695税込765
    1個
    翌日出荷
    耐トラッキングカバー付き。
    材質ABS樹脂ホワイト定格15A・125V(1500W)コード長さ(m)1コンセント2P×1口特性耐トラッキング
  • マグネット式電源コード エスコ

    マグネット式電源コード

    エスコ
    1,140税込1,254
    1個
    翌日出荷
    電気ポット(本体)とコードの接続はマグネットプラグ仕様。引っかけてもはずれる電気ポットコード。
    仕様ポット用ブラックピッチ(mm)極間:22定格12A・125V (1,200Wまで)コード長さ(m)1.4プラグ2P
  • 瞬乾スタンプ台 125×92×18mm EA762AEシリーズ エスコ

    瞬乾スタンプ台 125×92×18mm EA762AEシリーズ

    エスコ
    1,800税込1,980
    1個
    翌日出荷
    1週間ふたをあけた状態でも90%以上のインクを保持します。捺印後約3秒でインクが乾きます。捺印後、紙に瞬時に浸透し、すぐ乾くので、手や衣類、書類を汚しません。揮発しにくい超微粒子の油性顔料インクを採用。耐水性・対光性に優れ、鮮明な印影を持続します。重金属を含まない有機顔料を使用。無臭タイプで人にやさしいインクです。インクパッドには、スタンプに適量のインクを均一に塗布する特殊布を使用しています。
    質量(g)102寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×92×18盤面サイズ(mm)105×63繰り返し・詰め替え対応
  • 15A x 5m 延長コード 防塵キャップ・アース付 エスコ

    15A x 5m 延長コード 防塵キャップ・アース付

    エスコ
    7,570税込8,327
    1台
    翌日出荷
    仕様コード長:5m●カラー:イエロー●定格:15A・125V(1500Wまで)●電線仕様:VCTF2.0mm2×3心●コンセント数:3個(防塵キャップ付き)●プラグ:2P/2P接地付兼用プラグ●重量:0.8kg●通電確認ができるパイロットランプ内蔵●屋内用●フキュートビプラグ付
  • くりかえしタイマー エスコ

    くりかえしタイマー

    エスコ
    2,910税込3,201
    1個
    翌日出荷
    電気器具を繰り返し自動で何回もON/OFFできるタイマーです。一度セットすれば毎日繰り返します。15分単位で何回でも、毎日自動的に電気器具の電源を「入・切」します(入り切り最大94動作)。コード付きなので、手元で設定できて使いやすい。カバー付きなので、ホコリの進入や、誤ってダイアルに触れて誤作動することを防ぎます。ダイヤル全体が24時間で1回転して押し下げたコマの所(範囲)で通電します。ショートしないトラッキング防止プラグ。ON/OFF状態がひと目でわかる通電ランプ付。
    仕様コード付(1.5m)材質PC(ポリカーボネート)、ABS樹脂質量(g)290消費電力(W)1以下電源AC100V(50/60Hz)定格15A・125V(1500W)設定時間24時間型(15分単位)サイズ(mm)82(W)×41(D)×80(H)適合器具【使用できる電気器具】ヒーター使用器具 1500W以下:電気ポット、電気カーペット、暖房便座など トランス使用器具 750W以下:テレビ、ステレオ、AV機器など モーター使用器具 400W以下:扇風機、換気扇、ポンプなど 照明器具 750W以下:蛍光灯、スタンド、イルミネーションなど
  • 半田ゴテ (ガス式) エスコ

    半田ゴテ (ガス式)

    エスコ
    9,100税込10,010
    1個
    翌日出荷
    セット内容:本体、カートリッジ(1本)。カートリッジにブタンガス(EA916WR-10A)を注入してご使用下さい。自動点火。
    全長(mm)270容量(mL)【カートリッジ】20最高温度(℃)【トーチ】1300、【半田】540使用時間(分)(中火)30加熱能力(W)30~125
  • 3口タップ エスコ

    3口タップ

    エスコ
    320税込352
    1個
    翌日出荷
    AC差込口。1つのコンセントから3方向に電源を分配することができます。耐トラッキングカバー付き。
    材質ABSホワイト定格15A・125V(1500W)プラグ2Pサイズ(mm)48×23.3×39.6(プラグ部除く)コンセント2P×3口
  • キャスター(ツインホイール/W3/8 ) エスコ

    キャスター(ツインホイール/W3/8 )

    エスコ
    2,860税込3,146
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
    ストッパー無 一般的なウレタンに比べ、加水分解しにくく油・薬品に強い
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
"w-125" エスコ 【通販モノタロウ】