カテゴリ

  • 保管用品(10)
  • 測定用品(5)
  • 事務用品(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 制御機器(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 日用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 研磨材(2)
  • 作業工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 医療(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • カー用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(17)
  • パール金属(133)
  • Panasonic(パナソニック)(71)
  • HEADS(ヘッズ)(62)
  • 福井クラフト(58)
  • SMC(55)
  • 三菱電機(48)
  • オカムラ(岡村製作所)(46)
  • ストア・エキスプレス(35)
  • PLANET Technology(30)
  • サカエ(28)
  • ユニベール(28)
  • オーム電機(27)
  • エレコム(23)
  • 利休信楽(19)
  • サンワサプライ(16)
  • TRUSCO(15)
  • 友屋(15)
  • 東芝ライテック(14)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「w-135」の検索結果

関連キーワード
47件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ホースクランプ(イヤー型) エスコ

    ホースクランプ(イヤー型)

    エスコ(1件のレビュー)
    635税込699
    1袋(10袋)
    当日出荷から翌日出荷
    6つ穴があるので、幅広い直径範囲に対応できます。 EA463PE-10のプライヤーでカシメて締付けてください。
  • アルファベット表示ステッカー[E] エスコ

    アルファベット表示ステッカー[E]

    エスコ
    170税込187
    1枚
    当日出荷から翌日出荷
    ロケーション管理に最適です。 粘着
  • 100V/135Wコントローラ付半田ごて(温度表示付) エスコ

    100V/135Wコントローラ付半田ごて(温度表示付)

    エスコ
    43,000税込47,300
    1個
    4日以内出荷
    消費電力(W)135設定温度(℃)50~480仕様鉛フリーはんだ対応質量(kg)2.1電源(V)AC100(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)157×149×121プラグ2極接地
  • 40枚用 軽とじホッチキス エスコ

    40枚用 軽とじホッチキス

    エスコ(1件のレビュー)
    1,800税込1,980
    1個
    当日出荷
    フラットクリンチ方式 ワンタッチオープン方式 最後の1本まで確認できる、見えやすい丸窓 針が飛び散らず、見やすいリムーバー
    繰り返し・詰め替え対応
  • 7極(300V/15A)端子台付中継ボックス(ベージュ) エスコ

    7極(300V/15A)端子台付中継ボックス(ベージュ)

    エスコ
    4,040税込4,444
    1個
    当日出荷
    キャプコンと端子台が一体。即作業可能です。
    ベージュサイズ135(W)×64.8(D)×25.5(H)mm極数7P定格電圧(V)300定格電流(A)15端子ねじM3×8フリー端子ねじ定格容量15A・300V適合ケーブル外径(Φmm)1.25以下
  • [8段28個] パーツキャビネット エスコ

    [8段28個] パーツキャビネット

    エスコ(2件のレビュー)
    10,100税込11,110
    1個
    当日出荷
    引き出しは別売の仕切板で仕切れます。
    エスコ品番EA661BB-4本体寸法(mm)307×150×420引出し数4列6段、3列1段、1列1段(28個)仕切板8枚引出し寸法(mm)(67×153×41)×24個、(91×154×64)×3個、(279×155×64)×1個適合仕切板仕切り板EB661BC-11(48枚入)、EB661BA-21(24枚入)、EB661BB-31(16枚入)(すべて別売)外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)307×150×420
  • マグネットホルダー エスコ

    マグネットホルダー

    エスコ
    3,670税込4,037
    1個(4個)
    当日出荷
    溶接や組み立て時に使用します
    仕様●サイズ(W×D×H)mm:51×12×59●吸着力(kgf):4●重量(g):100(1個)●保持角度:45°、90°、135°●入数:4個
  • 鋼管用ユーボルト エスコ

    鋼管用ユーボルト

    エスコ
    585税込644
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
  • 収納ケース (バックル付き) エスコ

    収納ケース (バックル付き)

    エスコ
    2,290税込2,519
    1個(1個)ほか
    翌日出荷
    幅の大きいロングタイプ。積み重ね可能。金属バックルの端を樹脂でカバーしているので作業中の軍手や衣類の引っかかりを防止します。バックルの成形部分に凸面が付きいているため指に引っかかりやすく、バックルをフタから取り外しやすくなっています。重い荷物を入れて持ち運ぶ際にも手が痛くならないよう、持ち手部分に厚みをもたせました。
    材質本体・フタ・バックル:ポリプロピレン 線材:ステンレス質量(kg)1.6クリアー容量(L)約20.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)内寸:620×240×135/外寸:710×300×160
  • プリンターワゴン エスコ

    プリンターワゴン

    エスコ
    21,400税込23,540
    1台
    当日出荷
    デスクとの併設に最適な高さを抑えたプリンタスタンド。 デスクの隣に設置すれば、離席しなくてもプリントアウトした用紙を取ることができます。 背面の上下にケーブル口が付いているため、簡単に配線できます。 中棚は高さ変更が可能で、カートリッジや用紙などが収納できます。<ご注意>※キャスターは長距離の移動を想定したものではありません。
    仕様●サイズ:W500×D500×H350mm●材質:木製●重量:13.5kg●カラー:ライトグレー●梱包:1個口/593×550×125mm・14.8kg●ケーブル口サイズ:W135×H60mm
  • DC18.0V 真空ポンプ(充電式/本体) エスコ

    DC18.0V 真空ポンプ(充電式/本体)

    エスコ
    87,900税込96,690
    1台
    当日出荷
    18Vと14.4Vの両方が使えるデュアルシリーズ 排気量を抑えた省エネ運転で、約120分の運転が実現。 AC電源不要のコードレスの為、屋根・屋上など場所を選ばず作業が可能です。 オイル逆流防止弁付
    仕様●モーター:60W●排気速度(L/分):18V:25.814.4V:20.6●到達真空度:135ミクロン(18Pa)●ローター方式:シングルステージ●サイズ:116×270×165(H)mm(1.8V5.0Ah電池装着時)●接続口:UNF1/2-20(5/16”フレア)●重量:3.6kg(1.8V5.0Ah電池装着時)●付属品:アルミケース、ポンプオイル、オイルドレンネジ、Oリング(Φ10)
  • 片開き工具箱(スチール製) エスコ

    片開き工具箱(スチール製)

    エスコ
    4,930税込5,423
    1個
    翌日出荷
    工場内での工具の分類や、使う工具だけを入れて作業場所に持ち運ぶのに便利です。収納時はハンドルが出っ張らず、トップがフラットになるのでケースの上に物が置きやすくなっています。南京錠等による施錠が可能(鍵は付属していません)。
    エスコ品番EA504AD-12材質スチール質量(kg)1タイプ中皿なし穴径(Φmm)南京錠取付穴:5内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約340×135×70(蓋含め)外寸法・幅(mm)375外寸法・高さ(mm)110外寸法・奥行(mm)165
  • 工具箱(スチール製) エスコ

    工具箱(スチール製)

    エスコ
    2,920税込3,212
    1個
    翌日出荷
    材質スチール
  • ペーパータオルボックス エスコ

    ペーパータオルボックス

    エスコ
    4,500税込4,950
    1個
    翌日出荷
    付属品:ビス・プラグ。壁掛けタイプ。ペーパータオル(220×230mm)が200枚収納可能。EA929AE-7AB・-7BB、-8・-8BA、AX-2-・2B、-3・-3B、AP-1・-1Bをご使用いただけます。
    材質ABS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×140×135ペーパー寸法(mm)220×230使用の目安200枚用
  • 150x135mm 伸縮式工事用黒板 エスコ

    150x135mm 伸縮式工事用黒板

    エスコ
    4,050税込4,455
    1個
    翌日出荷
    建物の点検、検査に最適です。 一人で現場撮影ができます。 フラッシュや逆光でも撮影可能。 マグネットが取付できます。 ボードは光の反射を抑制することができ、水に濡れても書くことができるキットパス専用ボードです。 角度が自由に調整できます。 ボードの背面にキットパスを止めるクリップ付。
    材質ボード:ポリプロピレン、枠:スチール、シャフト:真鍮、グリップ:ビニール付属品専用キットパス(水性クレヨン)※付属のキットパスが無くなったら、水性ペイントマーカーやホワイトボードマーカーの白をお使いください(チョーク(白墨)では使用できません。)エスコ品番EA766ZF-1質量(g)200シャフト径(Φmm)12グリップ径(Φmm)14ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)150×135シャフト寸法(mm)220~615
  • 計算機 EA761GAシリーズ エスコ

    計算機 EA761GAシリーズ

    エスコ
    10,300税込11,330
    1個
    翌日出荷
  • 315x225x135mm 手提げ金庫 エスコ

    315x225x135mm 手提げ金庫

    エスコ
    19,000税込20,900
    1個
    翌日出荷
    硬貨トレーと紙幣トレーのダブルトレータイプ。 硬貨トレーはスライドして開くので見やすくなっています。 ダブルロック方式(テンキー式電子ロックキー・シリンダー錠)。 暗証番号は簡単な操作で変更可能です。
    付属品硬貨トレー、紙幣トレー、シリンダー錠2個エスコ品番EA961KA-42材質本体:スチール、前面パネル・トレー:ABS(再生材65.3%使用)質量(kg)3.1規格B5電源単4電池×4本(別売)収納サイズB5外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×225×135内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×185×100施錠方法テンキー式電子ロックキー、シリンダー錠グリーン購入法適合
  • オートフィードシュレッダー エスコ

    オートフィードシュレッダー

    エスコ
    89,000税込97,900
    1台
    翌日出荷
    電源(V)AC100(50/60Hz)
  • エアーツール5機種セット エスコ

    エアーツール5機種セット

    エスコ(1件のレビュー)
    49,200税込54,120
    1個
    翌日出荷
    5種のエアーツールがケースに入った便利なセットです。
    仕様150mmエアーハンマー:4,500bpm(Φ10.2mmシャンク)3mm・6mmエアーグラインダー:22,000rpmインパクトレンチ:最大トルク:311N・m軸付砥石:3mm軸、6mm軸 各5本、125mmエクステンションバー、125mmチゼル×4本、プラグ付セット内容インパクトレンチ:最大トルク:311N・m1/2”ソケット:9・10・11・13・14・17・19・22・24・27mm150mmエアーハンマー:4,500bpm(Φ10.2mmシャンク)3mm・6mmエアーグラインダー:22,000rpm材質鉄、アルミ寸法(mm)インパクトレンチ:190x60x20、サンダー:270x125x165、ダイグラインダー:174x33x41、ドリル:180x42x140、ハンマー:135x49x150質量(g)9800使用圧力(MPa)0.62寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)インパクトレンチ:190×60×20、サンダー:270×125×165、ダイグラインダー:174×33×41、ドリル:180×42×140、ハンマー:135×49×150使用コンプレッサ2.2kW
  • Φ50mm ポリ灯油缶用コック エスコ

    Φ50mm ポリ灯油缶用コック

    エスコ
    3,960税込4,356
    1個
    翌日出荷
    付属品エアー抜きキャップ×1個、予備フェルト×2個材質樹脂寸法(mm)60(W)×135(D)×165(H)質量(g)114ねじサイズΦ50
  • 7極(300V/15A)端子台付中継ボックス(黒) エスコ

    7極(300V/15A)端子台付中継ボックス(黒)

    エスコ
    4,040税込4,444
    1個
    翌日出荷
    キャプコンと端子台が一体。即作業可能です。
    サイズ135(W)×64.8(D)×25.5(H)mm極数7P定格電圧(V)300定格電流(A)15端子ねじM3×8フリー端子ねじ定格容量15A・300V適合ケーブル外径(Φmm)1.25以下
  • 140x245x135mm/120枚 強力型パンチ エスコ

    140x245x135mm/120枚 強力型パンチ

    エスコ
    20,000税込22,000
    1個
    翌日出荷
    仕様穴奥行:12mm寸法(mm)140(W)×245(D)×135(H)質量(kg)1.7穴径(Φmm)6穿孔能力(枚)120穴間隔(mm)80繰り返し・詰め替え対応
  • 180mm/1400W ディスクグラインダー エスコ

    180mm/1400W ディスクグラインダー

    エスコ
    44,400税込48,840
    1個
    翌日出荷
    砥石別売 二重絶縁、スピンドルロック付 振動をほとんど感じさせない防振サイドハンドル 4方向ヘッド用途に合わせてスイッチ位置の変更が可能 狭所の作業にも威力を発揮するフラットギアヘッド
    仕様●メーカー:ボッシュ●型番:GWS20-180●砥石サイズ:外径180×穴径22mm●スピンドル径:M14×2.0●回転数:6500rpm●電源:100V・1,400W・14.5A●サイズ:135×450mm●重量:4.2kg●付属品:保護カバー、防振サイドハンドル、ピンスパナ、フランジ、固定ナット●替カーボンブラシ:EA813BZ-21
  • 1.9L [ステンレス製] ポット エスコ

    1.9L [ステンレス製] ポット

    エスコ
    6,040税込6,644
    1個
    翌日出荷
    衝撃に強い「ステンレス製」 保温・保冷力が高い「ステンレス真空2重まほうびん」 手軽に注ぎやすい「スクリュー式レバーせん」 お手入れラクラク「洗える分解せん」「本体丸洗いOK」「広口約6.5cm」 コーヒードリップOK エコマーク取得商品
  • 1.5L [ステンレス製] ポット エスコ

    1.5L [ステンレス製] ポット

    エスコ
    5,380税込5,918
    1個
    翌日出荷
    衝撃に強い「ステンレス製」 保温・保冷力が高い「ステンレス真空2重まほうびん」 手軽に注ぎやすい「スクリュー式レバーせん」 お手入れラクラク「洗える分解せん」「本体丸洗いOK」「広口約6.5cm」 コーヒードリップOK エコマーク取得商品
  • キャビネットトレー (ESD) エスコ

    キャビネットトレー (ESD)

    エスコ
    210税込231
    1個
    翌日出荷
    旧EA506EC-60用引出し。ESD仕様。ESDとは静電気を放電するという意味です。静電気がパーツキャビネットやケースに留まらないようカーボンをプラスチックに配合しています。取り扱いやすい取手付き。帯電しないので、電子部品の保護等に最適です。通常のパーツトレーとしても使用できます。ポリプロピレン(PP)…外見はポリエチレンに似ていますが、最も硬質で引っ張りの強さがあります。比重も0.9~0.92と汎用プラスチックの中では最も軽いのも特徴です。耐熱性は高く110℃くらいです。また、絶縁性が高く薬品にも強いという性質を持っています。
    材質ポリプロピレン (ファイバーカーボン入り)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×153×41内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×135×35
  • 卓上パンフレットスタンド エスコ

    卓上パンフレットスタンド

    エスコ
    8,000税込8,800
    1台
    翌日出荷
    A4判3つ折/長3封筒サイズ用。ガラスのような青みがかったアクリル板を使用しているため、高級感があり、受付など来客者が多い場所での使用におすすめです。
    材質再生アクリル樹脂クリアブルー有効内寸(mm)厚さ:22(1段あたり)棚板厚さ(mm)3側板厚(mm)5グリーンマーク認定
  • 64x279x155mm キャビネット引出し エスコ

    64x279x155mm キャビネット引出し

    エスコ
    925税込1,018
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA661BA-40材質樹脂外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)279×155×64内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×135×57適合キャビネットEA661BA-4、BB-3
  • 64x 91x154mm キャビネット引出し エスコ

    64x 91x154mm キャビネット引出し

    エスコ
    375税込413
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA661BA-20材質樹脂外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)91×154×64内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)87×135×57適合キャビネットEA661BA-2、BB-2、BC-2
  • 720x280x250mm 工具箱 スティール製 エスコ

    720x280x250mm 工具箱 スティール製

    エスコ
    23,900税込26,290
    1個
    翌日出荷
    市販の南京錠取付可能(ツル径Φ5mmまで)。中皿付。中皿取手は持ち易いアール加工
    仕様●メーカー:リングスター●型番:NL-720●サイズ(W×D×H)mm:内寸/718×278×135 外寸/720×280×250●重量:9.5kg●材質:スチール
  • 41x 67x153mm キャビネット引出し エスコ

    41x 67x153mm キャビネット引出し

    エスコ
    280税込308
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA661BA-60材質樹脂外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×153×41内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×135×35適合キャビネットEA661BA-6、BB-5、BC-1
  • 41x 55x153mm キャビネット引出し エスコ

    41x 55x153mm キャビネット引出し

    エスコ
    230税込253
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA661BA-10材質樹脂外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×153×41内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)52×135×35適合キャビネットEA661BA-1、BB-1、BC-4
  • [LPG・13A]ガス洩れ検知器 エスコ

    [LPG・13A]ガス洩れ検知器

    エスコ
    111,000税込122,100
    1台
    翌日出荷
    仕様検知可能濃度:LPG、都市ガス:10ppm、フロンガス:30ppm検知表示:断続音およびアラームランプの点滅採取原理:熱線型半導体式付属品レザーケース、ドレンフィルタ、フィルタエレメント、自在型アタッチメント、ダストフィルタ、ハンドストラップ、単3形アルカリ乾電池2本、ハンドストラップ 等寸法(mm)38(W)×32(D)×135(H)(突起部を除く)質量(g)約190(電池、レザーケースを含む)電源単3形アルカリ乾電池2本使用温湿度範囲-20~50℃、85%RH以下(但し、結露なきこと)IP等級22(レザーケース装着時)
  • トグルクランプ エスコ

    トグルクランプ

    エスコ
    2,510税込2,761
    1個
    翌日出荷
    垂直レバー・下方押え型。
    材質(本体)スチール、亜鉛メッキ質量(g)630取付穴(mm)7×4箇所クランプネオプレンキャップ寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)62.7×135×88.1取付金具62.7×64.3mm締付け能力(kg)320開きハンドル:175°、バー:90°
  • ディスペンサー(230x210-220mm用) エスコ

    ディスペンサー(230x210-220mm用)

    エスコ
    4,000税込4,400
    1個
    翌日出荷
    材質ABS樹脂前面:ホワイト、背面:ブラック容量約400枚寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×135×210設置方式壁掛式収納枚数(枚)約400適合寸法(mm)230×210~220(目安)繰り返し・詰め替え対応
  • [都市ガス/410A]ガス検知器 エスコ

    [都市ガス/410A]ガス検知器

    エスコ
    111,000税込122,100
    1台
    翌日出荷
    仕様検知可能濃度:都市ガス:10ppm、 フロンガス:30ppm検知能力:11.2g/年検知表示:断続音及びアラームランプの点滅採取原理:熱線型半導体式付属品レザーケース、ドレンフィルタ、フィルタエレメント、自在型アタッチメント、ダストフィルタ、ハンドストラップ、単3形アルカリ乾電池2本、ハンドストラップ 等寸法(mm)38(W)×32(D)×135(H)(突起部を除く)質量(g)約190(電池、レザーケースを含む)電源単3形アルカリ乾電池2本使用温湿度範囲-20~50℃、85%RH以下(但し、結露なきこと)IP等級22(レザーケース装着時)
  • 1450-2350x890x1340mm ふとん干し(ステンレス製) エスコ

    1450-2350x890x1340mm ふとん干し(ステンレス製)

    エスコ
    18,800税込20,680
    1個
    翌日出荷
    通気性の良いWバー採用。 マルチハンガー付きでハンガー干しも可能。
    エスコ品番EA951FD-16A材質パイプ:ステンレス巻きスチール・ステンレス・アルミ、部品:ABS・PP質量(kg)約6.3耐荷重(kg)約20まで寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【使用時】145~235×89×135、【収納時】145×19×152干す量ふとん4枚
  • AC100V/ 240W オービタルサンダー エスコ

    AC100V/ 240W オービタルサンダー

    エスコ
    7,270税込7,997
    1個
    翌日出荷
    二重絶縁、集じん機能付。高速オービタル(楕円運動)機構で、効率的にスピーディにサンディング。240Wのハイパワーで広い研磨面にも対応。「ダイヤル式6段階変速」や低重心の新設計が、ムラなく自在な研磨作業を可能にします。クリップタイプとワンタッチ着脱式をどちらも選べるスマートフィット採用で、ペーパー交換も簡単、市販のサンドペーパーも使用できます。
    仕様●型番:KA320E-JP●ペーパーサイズ:93×230mm●ベースプレートサイズ:90×187mm●電源:AC100V・240W●回転数:7,000~15,000rpm●本体サイズ:90×260×135(H)mm●重量:1.3kg●コード長:3m●軌道:2mm●付属品:集じんダストバッグ、サンドペーパー(#80/#120)×各2枚、ペーパーパンチ●ペーパー種類:市販●ペーパー取り付け:クランプ式/マジックテープ●スイッチタイプ:ダイヤル変換