カテゴリ

  • 作業工具(4)
  • 保管用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 家電(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 制御機器(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 医療(1)
  • カー用品(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(6)
  • SMC(707)
  • Panasonic(パナソニック)(93)
  • マキテック(82)
  • メイキコウ(61)
  • VISHAY(38)
  • TDKラムダ(35)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(32)
  • オークラ輸送機(29)
  • オムロンソーシアルソリューションズ(28)
  • CKD(24)
  • BOURNS(24)
  • コーセル(23)
  • 三菱電機(23)
  • RS PRO(21)
  • エレコム(20)
  • ARCOL(OHMITE)(19)
  • アイリスオーヤマ(18)
  • イトーキ(18)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「w-150 12」の検索結果

特価
本日8月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ドレンウェイ 12袋 エスコ

    ドレンウェイ 12袋

    エスコ
    13,300税込14,630
    1箱(12個)
    当日出荷
    ドレンパンに使用される金属及び樹脂材質に影響を与えません。エアコン及びショーケースのドレン水中に発生するカビやバクテリア等、微生物の繁殖による臭気抑制、ドレンパン水排水経路の詰り防止に効果的です。
    仕様●内容量:50g(1個)●入数:1袋(50g×12袋)●PH:9.0~11.0●サイズ:60(W)×130(H)mm●厚さ:150mm●臭気:ほぼ無臭●有効期間:2~3ヶ月●用途:・臭気の原因となる微生物の繁殖を抑制 ・ドレンパン専用カビ・スライム抑制剤●1袋/0.4m2(ドレンパンの面積に対して)危険物の類別非危険物
  • DC12V/Φ150mm 自動車用小型扇風機 エスコ

    DC12V/Φ150mm 自動車用小型扇風機

    エスコ
    4,610税込5,071
    1個
    当日出荷
    アクセサリーソケットに差し込むだけ! 強力涼風で車内を快適に 空気循環してエアコン効率アップ 左右首振約60度、前後左右の角度調整可能
    仕様●メーカー:大自工業(Meltec)●型番:CF-106●羽根径:約150mm●ガード径:約175mm●電源:DC12V(シガーソケット)●最大消費電流(強/弱):0.9A/0.7A●取付クリップ最大開口:約38mm●サイズ:175(W)×210(D)×260(H)mm●重量:約800g●コード長:約3m●ヒューズ容量:3Aガラス管(電源プラグ内)●首振り角度:約60°●調整風量数:2段階●取付け方法:クリップ固定●材質:羽根/ポリプロピレン ガード/スチール 本体モーター部、支柱、クリップ/ABS樹脂
  • DC12~48V LED回転灯 緑 エスコ

    DC12~48V LED回転灯 緑

    エスコ
    15,500税込17,050
    1台
    翌日出荷
    高輝度LEDとステッピングモーターによるブラシレスのパルス駆動で制御。平常時と緊急時で回転数を変えられる仕様も取り揃えています。互換性のある取り付けピッチを2種、用意しています。(Φ50mmとΦ70mm)。耐振9Gを実現した強耐振型。
    仕様●型番:VS10R-D48WNG●色:緑●定格電圧:DC12~48V●仕様:ブザー無●材質:ABS樹脂、PC●光源:LED球●サイズ:Φ100×150mm●重量:0.47kg●消費電力:3.7W●保護等級:IP23●使用温度範囲:-20~60℃
  • AC100V/14Ax2m タップ 12口/USBポート/タワー型 エスコ

    AC100V/14Ax2m タップ 12口/USBポート/タワー型

    エスコ
    7,120税込7,832
    1個
    当日出荷
    iPhone、iPad、Android等スマートフォン/タブレットを充電可能です。過電流等の異常発生時は保護回路が作動し、接続機器を守ります。サポート用マグネット付でスチール机などに安定させて設置できます。接続された機器(iPhone、iPad、Android等)に対し、最適な出力を自動識別し、急速充電します。AC差込口はホコリ・ゴミの浸入を防ぐ扉付です。
    仕様●型番:WBS-TW1204USB●定格:14A・100V(1400W)●プラグ:2P(スイング式)●サイズ:150(W)×145(D)×192(H)mm●USB出力:4.8A・5V●コード長:2m●ポート数:4ポート●コンセント:2P×12口●AC差込口は12個口で複数台の機器もスッキリ配線●ブレーカー内蔵集中スイッチ付●雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付●USBは4ポートで前面にあるので抜き差し簡単●断線に強いコード●耐トラッキングカバー付180°回転スイングプラグ
  • 保護カバー エスコ

    保護カバー

    エスコ
    5,020税込5,522
    1個
    翌日出荷
    用途EA814DG-11,-12用。付属品取付金具×2、ビス×4。万一の衝撃から保護、ハイディスク90W・100W・140W・150W兼用ガード寸法(mm)303×174質量(g)494
  • パーツキャビネット (ESD) エスコ

    パーツキャビネット (ESD)

    エスコ
    25,700税込28,270
    1台
    翌日出荷
    ESD仕様…ESDとは静電気を放電するという意味です。静電気がパーツキャビネットやケースに留まらないようカーボンをプラスチックに配合しています。引出しはESD(帯電防止)仕様のため、電子部品の保管に最適。仕切り板12枚付き。
    質量(kg)9.8材質(本体)スチール引出し数12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)362×265×571引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×243×78材質(引出し)導電性PP(ポリプロピレン)引出し耐荷重(kg)10引出し2列6段 (引出し数:12個)引出し外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×248×83
  • サンシェード EA912シリーズ エスコ

    サンシェード EA912シリーズ

    エスコ
    2,640税込2,904
    1個
    翌日出荷
    ETシリーズはミクロン単位の高精度な測定を可能にするため に±0.3μm公差のピンゲージを0.1mmトビに設定しています。挿入しやすいように片側の端面に30°の面取りをしております。
  • ポリタンク(青/ノズル無)10L EA508AT-312シリーズ エスコ

    ポリタンク(青/ノズル無)10L EA508AT-312シリーズ

    エスコ
    8,350税込9,185
    1セット(3個)
    翌日出荷
    灯油の使用不可(耐油製のパッキンではありません)
    仕様●容量(L):10●サイズ(W×D×H)mm:310×150×330●入数:3個●材質:ポリエチレン●口径:44mm●適合ノズル:EA508AT-205●色:ブルー●重量:764g●パッキン付
  • AC100V/DC10-30V 中継機 エスコ

    AC100V/DC10-30V 中継機

    エスコ
    72,000税込79,200
    1台
    翌日出荷
    ワイヤレス受信機、送信機と組み合わせてご使用下さい。登録式により、中継回数に制限はありません。登録した送信機からの電波のみを中継することで、電波の干渉を防止できます。4周波切替機能により電波の干渉を防止できます。登録式・非登録式の切替が可能です。
    仕様●メーカー:竹中エンジニアリング(TAKEX)●型番:RTXF-310●電波到達距離:約100m(見通し距離)●受信可能距離:約100m(見通し距離)●電源:AC100V、又はDC10V~30V●使用周波数帯(出力):426MHz帯(10mW以下)●最大登録台数:60台(送信機、中継機合計)●サイズ:120×50.7×170(H)mm●重量:600g●材質:本体/ABS樹脂●消費電力:3W、150mA(極性あり)●機能:送信/受信周波数切替、登録/非登録切替、モード切替、送信遅延時間切替、外部通信●空中線:λ/4ホイップアンテナ●内蔵ブザー:液晶部ボタン操作時 /「ピッ」 ボタン操作後、決定時/「ピー」 登録台数オーバー時 /「ブー」 点検モードにて受信時/「ププ:」●使用可能周囲温度:-10℃~+50℃(結露なきこと)●停電補償:あり(約30分)●配線接続:端子式●双方向無線対応型●屋内用●対応本体:EA864CS-1・-2・-11・-12・-16・-21・-22EA864CT-1・-2・-6・-7
  • 505x850x1205mmエアロマグネティックバイク エスコ

    505x850x1205mmエアロマグネティックバイク

    エスコ
    42,000税込46,200
    1個
    翌日出荷
    静音性に優れたマグネットバイク 簡単に操作できるシンプルなフィットネスバイクです。 動画や音楽を楽しみながら運動できるタブレットトレー付 ハンドルを握るだけで心拍数を簡単に測定可能 ハンドル角度を持ちやすい角度に調節できます。 運動強度の目安となる心拍数をハンドルのグリップセンサーを握るだけで簡単に測定できるので、効果的かつ安全に運動できます。 サドル高さとハンドル角度を身体に合わせて細かく調整可能で、さらに心拍数測定機能も搭載しているので運動強度を確認しながら安全に運動頂くことができます。 メーター部分にはタブレットの落下を防ぐ伸縮性のあるフックが付いたタブレットトレーを搭載し、タブレットやスマートフォンを置いて音楽や動画を楽しみながら運動が可能です。 バイク運動の入門機としておすすめのバイクです。 マグネット負荷方式(8段階)(ダイヤル調節) 身体に合わせてサドルの高さ・ハンドル角度の調整が可能 時間・距離・カロリー・心拍数の目標設定が可能 体力評価機能付き マグネット負荷とベルト駆動による、スムーズな回転と静音化を実現 タブレットトレーにタブレットを固定するフック付 タブレットトレーにはタブレットを挟んで固定する伸縮式のフックが付き、運動中のタブレットの落下を防ぎます。 体力レベルを測定できる体力評価機能を搭載 踏み外しを防止するペダルバンド付 バイク運動は健康づくりやダイエットにオススメです! 移動用キャスター付き フロントレッグにはキャスターが搭載しているので、持ち上げることなく女性でも簡単にバイクを移動させることができます。
    仕様●メーカー:アルインコ(ALINCO)●型番:AFB5721W●※注意※:【お客様組立品】●サイズ(W×D×H)mm:505×850×1205●重量(kg):20.5●電源:単3電池×2本(付属)●使用体重制限:120kg●適応身長:約150~180cm●連続使用時間:30分●サドル高さ:675~905mm(9段階)●表示:5つの項目(回転数/速度・時間・距離・カロリー・心拍数)を表示できるデジタル表示メーター機能付き●材質:スチール、ABS(アクリロニトリルブタジエンスチレン共重合合成樹脂)、PS(ポリスチレン)、PP(ポリプロピレン)、PVC(ポリ塩化ビニル)、PU(ポリウレタン)●カラー:ホワイト●付属品:レッグ取付ボルト・ワッシャー・ナット×4組、ペダル・ペダルベルト(左右)×1組、ドライバー付六角レンチ、スパナ
  • 150x135mm 伸縮式工事用黒板 エスコ

    150x135mm 伸縮式工事用黒板

    エスコ
    4,050税込4,455
    1個
    翌日出荷
    建物の点検、検査に最適です。 一人で現場撮影ができます。 フラッシュや逆光でも撮影可能。 マグネットが取付できます。 ボードは光の反射を抑制することができ、水に濡れても書くことができるキットパス専用ボードです。 角度が自由に調整できます。 ボードの背面にキットパスを止めるクリップ付。
    材質ボード:ポリプロピレン、枠:スチール、シャフト:真鍮、グリップ:ビニール付属品専用キットパス(水性クレヨン)※付属のキットパスが無くなったら、水性ペイントマーカーやホワイトボードマーカーの白をお使いください(チョーク(白墨)では使用できません。)エスコ品番EA766ZF-1質量(g)200シャフト径(Φmm)12グリップ径(Φmm)14ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)150×135シャフト寸法(mm)220~615
  • 1/2"DR EA618Rシリーズ エスコ

    1/2"DR EA618Rシリーズ

    エスコ
    24,100税込26,510
    1セット
    翌日出荷
    幅広い作業範囲に対応する充実のヘキサゴンレンチセット。専用樹脂成形トレイでビットとレンチ類を一括管理できます。
    仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:TBT415HX●〈セット内容〉:15点●差込角:1/2"●Hexビットソケット:6・7・8・10・12・14・17mm●ラチェットハンドル:250mm●エクステンションバー:75mm●クイックスピンナー:Φ46×34.5mm●六角棒レンチ:2・2.5・3・4・5mm●ソケット全長:対辺6mm/70mm対辺7mm/75mm対辺8mm/75mm対辺10mm/77mm対辺12mm/79mm対辺14mm/85mm対辺17mm/90mm●ケースサイズ:内寸/265(W)×145(D)×45(H)mm外寸/275(W)×150(D)×50(H)mm
  • 真空ポンプ(充電式) EA112BKシリーズ エスコ

    真空ポンプ(充電式) EA112BKシリーズ

    エスコ
    47,600税込52,360
    1個ほか
    翌日出荷
    パッケージエアコンの真空引に適しています。
  • アウトサイドキャリパー エスコ

    アウトサイドキャリパー

    エスコ
    1,130税込1,243
    1個
    翌日出荷
    ノギスでは測れないものの外寸測定に便利です。
  • 150x265x121mmパーツトレー(重ね置型/36個) エスコ

    150x265x121mmパーツトレー(重ね置型/36個)

    エスコ
    15,700税込17,270
    1個
    翌日出荷
    同サイズの物同士積み重ね、連結する事ができます。 付属のアタッチメントを用いることで、空間を持たせつつ縦置きができます。 連結用アタッチメント付(縦用)。
    エスコ品番EA661CS-12材質ポリプロピレン容量(mL)500質量(g)222外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×265×121内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×228×114
  • 3/8"DR EA618Pシリーズ エスコ

    3/8"DR EA618Pシリーズ

    エスコ
    26,900税込29,590
    1セット
    翌日出荷
    狭所作業に便利なショートタイプのヘキサゴンセット。専用樹脂成形トレイでビットとレンチ類を一括管理できます。
    仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:TBT3S17HX●〈セット内容〉:17点●差込角:3/8"●Hexビットソケット:4・5・6・7・8・10・12mm●(+)ビットソケット:#2・#3mm●(-)ビットソケット:6mm●ラチェットハンドル:125mm●エクステンションバー:30・50mm●六角棒レンチ:2・2.5・3mm(首下ショートタイプ)●クイックスピンナー:Φ36×31mm●ケースサイズ:内寸/265(W)×145(D)×45(H)mm外寸/275(W)×150(D)×50(H)mm●ソケット全長:【Hexビットソケット】対辺4mm/48mm対辺5mm/50mm対辺6mm/50mm対辺7mm/50mm対辺8mm/50mm対辺10mm/52mm対辺12mm/54mm【(+)ビットソケット】#2/66mm#3/71mm【(-)ビットソケット】66mm
  • 多機能レンチ(6WAY型/ショート) エスコ

    多機能レンチ(6WAY型/ショート)

    エスコ
    5,750税込6,325
    1本
    翌日出荷
    配管・空調・電路支持などに必要なサイズを1本に集約しています。 本体が360度回転するため、狭いスペースでの作業に最適です。 狭く手の行き届きにくい箇所のボルト・ナットの取付、取り外しに
    仕様●サイズ(W×D×H)mm:45×150×30●全長:150mm●重量(g):210●材質:炭素工具鋼●ソケット形状:ノンスリップソケット(8mm・10mm・12mm・13mm)・蝶ネジソケット(M5・M6共用)
  • 1200mm/4段 手すり付 踏台 エスコ

    1200mm/4段 手すり付 踏台

    エスコ
    146,200税込160,820
    1台
    翌日出荷
    後脚部には車輪がついています。(Φ100mm)。後脚部に車輪を取りつけていますので、前側を少し持ち上げることにより移動も楽な構造となっています。
    仕様●※注意※:【一部お客様組立品】●最大使用荷重:150kg●天板サイズ:500×500mm●天板高さ:1.2m●段数:4●重量:23.6kg●全高:2.1m●折りたたみサイズ(L×W×H):2400×600×910mm●設置寸法(W)×(D)mm:605×1266●踏みざん幅:125mm●アルミ合金製
  • 1/2"DR EA618Rシリーズ エスコ

    1/2"DR EA618Rシリーズ

    エスコ
    33,200税込36,520
    1セット
    翌日出荷
    持ち運びに便利なメタルケースに、収納と工具の管理に便利な発泡トレイをセット。発泡トレイは黒とピンクの2層構造で、工具の有無が一目瞭然です。ソケット収納部にはサイズ、その他工具の収納部には工具の種類がマーキングされているため、収納個所が一目でわかるようになっています。全日本機会工具標準型録415-ISO相当品です。
    仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:TB410W●〈セット内容〉:13点●差込角:1/2"●ソケット(12角):8・10・11・12・13・14・17・19・22・24mm●ラチェットハンドル:250mm●スライドヘッドハンドル:250mm●エクステンションバー:150mm●ケースサイズ:内寸/445(W)×185(D)×52(H)mm外寸/455(W)×190(D)×60(H)mm●ソケット全長:対辺8mm/28.5mm対辺10mm/28.5mm対辺11mm/29mm対辺12mm/30.5mm対辺13mm/30.5mm対辺14mm/31.5mm対辺17mm/34mm対辺18mm/34mm対辺19mm/34.5mm対辺22mm/35.5mm対辺24mm/36mm
  • 多機能レンチ(8WAY型/ショート) エスコ

    多機能レンチ(8WAY型/ショート)

    エスコ
    7,080税込7,788
    1本
    翌日出荷
    配管・空調・電路支持などに必要なサイズを1本に集約しています。 本体が360度回転するため、狭いスペースでの作業に最適です。 狭く手の行き届きにくい箇所のボルト・ナットの取付、取り外しに
    仕様●サイズ(W×D×H)mm:75×160×30●全長:150mm●重量(g):295●材質:炭素工具鋼●ソケット形状:ヘックスソケット(8mm)・ノンスリップソケット(10mm・12mm・13mm)・レースウェイソケット(17mm)・蝶ネジソケット(M5・M6共用)・六角軸6.35mmビットアダプター
  • IH調理器 エスコ

    IH調理器

    エスコ
    14,900税込16,390
    1台
    翌日出荷
    卓上で料理の保温から揚げ物まで多用途に使える簡単・便利なIHコンロです。操作部の反対側にいる人も使える両側スイッチ付きです。ON・OFFと火力調節スイッチが両側についているので、どちらからでも操作できます。調理モードや設定温度・加熱時間が分かりやすい液晶パネル。1,000Wセーブ機能搭載で最大火力を調節できます。火を使わないので空気を汚さず一酸化炭素中毒の危険がありません。コードに足や手を引っ掛けてもコードだけ外れるマグネットコードを採用しています。小さなお子様がいるご家庭でも安心です。高火力1,400Wでお料理の幅が広がります。加熱モードは7段階、揚げ物モードなら6段階まで火力が調節できます。炒める、焼く、煮る、揚げる、蒸すなど、幅広い調理に対応。表面はガラストップなので、吹きこぼれがあってもサッとふき取るだけの簡単お手入れ。万が一手足をひっかけてしまってもコードだけ外れるマグネットコードだから安心。カセットコンロに比べて発熱率が良く、低コスト。ガスボンベを買う必要もありません。
    材質本体:ポリプロピレン、トッププレート:結晶ガラス形状【使えるなべ】底の平らなもの 揚げ物調理:反りが1mm以下のもの 加熱調理:反りが3mm以下のもの質量(kg)2.5ブラック消費電力(W)1400電源AC100V(50/60Hz共用)コード長さ(m)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×360×45寸法(cm)【使えるなべ】加熱調理:直径12~24 揚物調理:直径18~22タイマー1~9時間59分火力調節加熱調理:保温(80℃)+6段階 (1,400W・1,000W・700W・500W・200W・80W相当) 揚げ物調理:6段階 (200℃・190℃・180℃・170℃・160℃・150℃)安全機能なべ検知機能/小物検知機能 内部回路過熱防止機能 トッププレート過熱防止機能 揚げ物鍋そり検知機能 切り忘れ防止機能寸法(Φcm)【なべ使用可能】加熱調理:12~24 揚げ物調理:18~22
  • 無線表面温度プロープ K熱電対 エスコ

    無線表面温度プロープ K熱電対

    エスコ
    17,600税込19,360
    1台
    翌日出荷
    注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。堅牢で高速応答のプローブを備えた本製品は高精度で、幅広い用途に対応でき、特に表面温度、またはパイプ等凹凸のある表面の温度測定にもお使いいただけます。
    仕様●分解能:0.1℃●精度:±1℃●測定範囲:-50~350℃●形状:シャフト式●電源:単4電池×2本(付属)●電池寿命:150時間●保管温度:-20~60℃●保護等級:IP20●色:黒/オレンジ●サイズ:105(W)×40(D)×240(H)mm●シャフト:長さ/136mm、直径/5mm、先端部直径/12mm●重量:250g●材質:プラスティック●幅広いプローブ選択が可能な、ワイヤレス温度測定用のスマートプローブ●高速応答の表面温度プローブ(K熱電対、クラス1)をハンドル・ロック機構で安全に装着●フラットではない表面でも測定可能●スマートフォン/タブレット、または互換性のあるtesto測定器への自動Bluetooth接続●出荷時のシステム校正で高い測定精度●バネ付き熱電対ストラップで平面、凹凸のある表面(パイプ等)の温度測定が可能●ハンドル・ロック機構でtestoプラグイン測定プローブを簡単かつ安全に装着
  • [EA759GA-172D,-175E用] カメラケース エスコ

    [EA759GA-172D,-175E用] カメラケース

    エスコ
    2,800税込3,080
    1個(1個)
    翌日出荷
    水に強く伸縮性とクッション性の高い5mm厚の合成ゴムをクッション材に採用した立体構造のカメラジャケット。レンズのガード部分があることで、カメラの形状にフィットしスリムにカメラを保護します。背面のポケットには外したレンズキャップやメモリーカードなどを収納可能。サイドにはジャケット脱落防止用のストラップホールド付き。面ファスナーは手に優しく、音が静かで脱着しやすいものを採用しています。レンズをしっかり守るガード付きレンズのガード部分があることで、カメラの形状にフィットしスリムにカメラを保護します。小物収納用の背面ファスナーポケット背面には、レンズキャップやクロスなどの収納が可能なファスナーポケットがあります。ジャケット脱落防止用のストラップホールド撮影時に取り外したジャケットが落下するのを防ぐためのストラップホールドが片側に付いており、ストラップにカメラジャケットを取り付けたまま撮影することができます。本製品は伸縮素材を使用しています。収納品の形状によって寸法に変化が起こりますので、内寸法はあくまでも参考値です。主な対応機種として挙げているカメラ、レンズの組み合わせについては収納可能であることを確認済みです。
    仕様専門ケースその他【主な対応機種】(本体+レンズ) ・Canon EOS Kiss X10i+EF-S18-55mm F3.5-5.6 IS STM ・Canon EOS R6 MarkII/R6/R5/R+RF24-105mm F4-7.1 IS STM ・Nikon Z7 II/Z6 II/Z5+NIKKOR Z 24-70mm f4 S/NIKKOR Z 24-50mm f4-6.3 ・Nikon COOLPIX P950 ・Panasonic LUMIX S5 II/S5/GH6/GH5 II/G9+LUMIX S 20-60mm F3.5-5.6/LUMIX S 50mm F1.8/LUMIX G VARIO 12-60mm F3.5-5.6 ASPH.POWER O.I.S. ・Panasonic LUMIX FZ1000II ・FUJIFILM GFX50S II+GF35-70mmF4.5-5.6 WR ・FUJIFILM X-H2S/X-H2+XF16-80mmF4 R OIS WR材質ポリエステル、ポリクロロプレン質量(g)約150寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(内寸)約150×150×115、(外寸)約160×165×125適合カメラEA759GA-172D、-175E
  • 床下換気口 (ステンレス製) エスコ

    床下換気口 (ステンレス製)

    エスコ
    1,570税込1,727
    1枚
    翌々日出荷から4日以内出荷
    スタンダード(スライド無し)。金網付き。シンプルなデザインが建物の美観を損なう心配がありません。防虫金網で、鳥類や爬虫類の侵入を防ぎます。サビにくいですが、ステンレス建材のメンテナンスを、怠る事のないようにして下さい。
    材質本体・防虫網:SUS304
  • 立型ドア用ガラリ エスコ

    立型ドア用ガラリ

    エスコ
    5,250税込5,775
    1個
    翌々日出荷
    ビス止め可能で扉厚に関係なく取り付けることができます。
    寸法(mm)150 (W)×600 (H)
  • タイヤストッパー エスコ

    タイヤストッパー

    エスコ
    2,830税込3,113
    1組(2個)
    翌々日出荷
    入数:2個。適用:軽~普通自動車まで対応(2.0t車以下)。
    材質ゴム寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×200×150質量(kg/個)2.2
  • ビジネスバッグ エスコ

    ビジネスバッグ

    エスコ
    6,800税込7,480
    1個
    翌々日出荷
    ショルダーベルト付き、本体裏面キャリー通しあり、キャリーバッグホルダー、ショルダーベルト付き。B4ファイル収納可能。外ポケット4個、内ポケット1個。収納量に合わせて底面の幅が調節できます。2層のメインルームは用途に合わせて仕分け収納ができて便利。ノートPCの収納に最適なクッション材入りポケットやキャリーバー通しなど機能も充実。ショルダーベルト付き、本体裏面キャリー通しあり。【正面】・ファスナーポケット×3【正面ファスナーポケット内部】・オープンポケット×2。・ペン差し。・クリアポケット【背面】・キャリーバー通し。・オープンポケット【メインルーム(前室)内部】・ネットポケット【メインルーム(後室)内部】・クッション材入り仕切りポケット。
    材質ポリエスター600D裏PVC質量(g)840容量(L)約12~18寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×100~150×300対応B4書類サイズ
  • クーラーボックス EA917Aシリーズ エスコ

    クーラーボックス EA917Aシリーズ

    エスコ
    4,400税込4,840
    1台
    翌々日出荷
    ホワイト
  • 吸水型掃除機 エスコ

    吸水型掃除機

    エスコ
    170,000税込187,000
    1個
    4日以内出荷
    付属品床用吸口、吸水用吸口、ホース、ステンレス延長管、すき間用吸口エスコ品番EA899HH幅(mm)450質量(kg)20.0高さ(mm)700奥行(mm)515電源(V)100消費電力(W)1000コード長さ(m)12(アースクリップ・漏電ブレーカー付)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)515×450×700吸込仕事率(W)150騒音値(dB)73吸水容量(L)20