カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(46)
  • メカニカル部品(29)
  • 保管用品(24)
  • 事務用品(21)
  • 物流用品(19)
  • 作業工具(17)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(16)
  • 測定用品(16)
  • 家電(14)
  • 電動工具(14)
  • ねじ・ボルト・釘(10)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • 清掃用品(8)
  • 安全保護具(8)
  • 電気材料(7)
  • 安全用品(7)
  • クリーンルーム用品(7)
  • 建築金物(7)
  • 梱包用品(6)
  • 機構部品(6)
  • 作業服(6)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 溶接用品(4)
  • オフィス家具(4)
  • 防犯用品(4)
  • 防災用品(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • 切削工具(4)
  • 研磨材(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 医療(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 空圧工具(3)
  • 日用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 縫製用品(2)
  • 制御機器(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 介護用品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • カー用品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業機械(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(41)
  • SMC(4,805)
  • 三菱電機(3,256)
  • Panasonic(パナソニック)(2,791)
  • オカムラ(岡村製作所)(1,523)
  • MAZDA(マツダ)(882)
  • VISHAY(645)
  • ホンダ(487)
  • ODELIC(オーデリック)(393)
  • アズワン(313)
  • RS PRO(305)
  • ニッサン(302)
  • ARCOL(OHMITE)(268)
  • YAMAZEN(山善)(257)
  • マキテック(242)
  • DAIKO(大光電機)(210)
  • アイリスオーヤマ(209)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(205)
  • 東芝ライテック(199)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「w-50」の検索結果

関連キーワード
377件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • AC100V/480W/50mm 水中ポンプ エスコ

    AC100V/480W/50mm 水中ポンプ

    エスコ
    53,300税込58,630
    1個
    翌日出荷
    仕様吐き出し方向を上方向と横方向に変更可能で横引き時のホースの折れ曲がりを防止します。
  • 単相200V/480W/50mm 水中ポンプ エスコ

    単相200V/480W/50mm 水中ポンプ

    エスコ
    49,000税込53,900
    1個
    翌日出荷
    仕様一般土木、建築工事の排水用。雨水、湧き水、溜り水の排水用。 地下室、各種ピットなどの排水用。プラントの二次処理排水用。 一般の排水、揚水用
  • W50-16TxRc1・1/4" タンク取付金具 エスコ

    W50-16TxRc1・1/4" タンク取付金具

    エスコ
    8,000税込8,800
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA432SW-4
  • 1/ 50  ギヤヘッド(15W用/ボールベアリングタイプ) エスコ

    1/ 50 ギヤヘッド(15W用/ボールベアリングタイプ)

    エスコ
    7,900税込8,690
    1個
    翌日出荷
    仕様15W用エスコ品番EA968CW-50寸法(mm)70タイプボールベアリング許容トルク(N・m)50Hz:4.28、60Hz:4.02
  • 鋼管用吊りバンド (ステンレス) エスコ

    鋼管用吊りバンド (ステンレス)

    エスコ(1件のレビュー)
    1,250税込1,375
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ステンレス鋼管(厚肉管)用の蝶番式つりバンドにタンをセットしました。SGP管にご使用の場合は電蝕防止の処理対応(防蝕テープなど)を行ってください。
    種類吊りバンド材質ステンレス(SUS304)幅(mm)使用材料:25寸法F(mm)8寸法D(mm)26ボルト径吊ボルト:3/8
  • カートリッジノズルカッター エスコ

    カートリッジノズルカッター

    エスコ
    2,730税込3,003
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA589CW-50
  • 50A/3.0mm 全面フランジパッキン(高温用/10K) エスコ

    50A/3.0mm 全面フランジパッキン(高温用/10K)

    エスコ
    3,220税込3,542
    1枚
    当日出荷
    材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛厚さ(mm)3.0使用温度範囲(℃)水系流体:-200~215、油系・ガス系流体:-200~260呼び径50A適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど呼び圧力10K
  • G 3/8"/ 75mm/0- 50KPa 微圧計 エスコ

    G 3/8"/ 75mm/0- 50KPa 微圧計

    エスコ
    7,900税込8,690
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA729DW-50ケース形状A枠(立型つば無し)直径(Φmm)75質量(g)303種類微圧計精度±2.5%F.S.接続ねじG(PF)3/8”材質(ケース)SUS304精度(%)±2.5F.S.(フルスケール)使用流体水、空気、油など材質(接液部)C3604/Crメッキ圧力レンジ(kPa)0~50接続ねじ種類G
  • 3/8"sqxT50 トルクスビットソケット エスコ

    3/8"sqxT50 トルクスビットソケット

    エスコ
    1,280税込1,408
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA618JW-50先端形状トルクス
  • 4.0x50mm 木工用ビス(中細・177本) エスコ

    4.0x50mm 木工用ビス(中細・177本)

    エスコ
    1,310税込1,441
    1パック(177本)
    翌日出荷
    ねじの呼びM4.0エスコ品番EA949FW-50
  • キャスター (自在金具) エスコ

    キャスター (自在金具)

    エスコ
    1,180税込1,298
    1個
    翌日出荷
    軽量搬送物に最適なキャスターです。車輪は耐久性・耐食性・防錆に優れたプレーンベアリング仕様(ベアリングなし)。地面を転がる際の抵抗が少なく、スムーズに走行可能。自在金具の旋回部はボールベアリング仕様になっています。ヘッドの動きが最小限に抑えられ、回転がスムーズになり、耐用年数が長くなります。工場、店舗、事務所など様々なシーンに活躍します。プレート取付け型。A:60mm、B:60mm、D:50mm、F:25mm、H:71mm、T2:18mm、a:38(48)mm、b:38(48)mm、d:6.2mm。耐熱温度35℃以上では負荷容量が減少します。
    仕様自在ストッパー無寸法(mm)車輪径×幅:50×18質量(g)190材質(車輪)ナイロン6硬度タイヤ:70 ショアD全高(mm)71耐荷重(kg)75耐熱温度(℃)-25~80材質(金具)スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー)
  • [湿式] ダイヤドリル(タイル用/カッター軸) エスコ

    [湿式] ダイヤドリル(タイル用/カッター軸)

    エスコ
    2,460税込2,706
    1個
    翌日出荷
    EA811AV-4~-10用 回転専用
  • 1/2"DRxT50 [TORX]ビットソケット エスコ

    1/2"DRxT50 [TORX]ビットソケット

    エスコ
    1,470税込1,617
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)60サイズT50差込角(inch)1/2"
  • オーリング(ニトリル2種/固定用) エスコ

    オーリング(ニトリル2種/固定用)

    エスコ
    405税込446
    1袋(2個)
    翌日出荷
    耐油
    機能耐油
  • M5 x 8mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/4本) エスコ

    M5 x 8mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/4本)

    エスコ
    595税込655
    1セット(4本)
    翌日出荷
    材質高強度ボルト用鋼(ブラッククロメート)ピッチ(mm)0.8表面処理黒色酸化被膜頭部高さ(mm)1.5引張強度(N/mm2)800入数4ねじサイズM5×8
  • Φ47x123mm [パイプラック用] アジャスター(ゴムクッション エスコ

    Φ47x123mm [パイプラック用] アジャスター(ゴムクッション

    エスコ
    1,510税込1,661
    1個
    翌日出荷
    材質スチール(三価クロムメッキ)寸法(mm)Φ47×123
  • Φ49x 68mm [パイプラック用] アジャスター エスコ

    Φ49x 68mm [パイプラック用] アジャスター

    エスコ
    620税込682
    1個
    翌日出荷
    材質スチール(三価クロムメッキ)寸法(mm)42×49×68
  • Φ32x 69mm [パイプラック用] アジャスター エスコ

    Φ32x 69mm [パイプラック用] アジャスター

    エスコ
    620税込682
    1個
    翌日出荷
    材質スチール(三価クロムメッキ)寸法(mm)Φ32×69
  • 4 - 5 mm/ 5m ガスケット(はさみ込み型) エスコ

    4 - 5 mm/ 5m ガスケット(はさみ込み型)

    エスコ
    4,670税込5,137
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA997XW-505
  • M12x150mm アジャスターボルト(重量用) エスコ

    M12x150mm アジャスターボルト(重量用)

    エスコ
    5,500税込6,050
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA949GW-506
  • M12x120mm アジャスターボルト(重量用) エスコ

    M12x120mm アジャスターボルト(重量用)

    エスコ
    5,300税込5,830
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA949GW-504
  • Φ47x 75mm [パイプラック用] アジャスター(ゴムクッション エスコ

    Φ47x 75mm [パイプラック用] アジャスター(ゴムクッション

    エスコ
    1,060税込1,166
    1個
    翌日出荷
    材質スチール(三価クロムメッキ)寸法(mm)Φ47×75
  • Φ32x120mm [パイプラック用] アジャスター エスコ

    Φ32x120mm [パイプラック用] アジャスター

    エスコ
    700税込770
    1個
    翌日出荷
    材質スチール(三価クロムメッキ)寸法(mm)Φ32×120
  • M12x100mm アジャスターボルト(重量用) エスコ

    M12x100mm アジャスターボルト(重量用)

    エスコ
    5,140税込5,654
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA949GW-503
  • 水中ポンプ AC100V/750W /50mm EA345RAシリーズ エスコ

    水中ポンプ AC100V/750W /50mm EA345RAシリーズ

    エスコ
    73,100税込80,410
    1台
    翌日出荷
    仕様●周波数:50Hz●出力:750W●口径(mm):50●電源:単相100V●全揚程:11m●吐出量:160L/分●サイズ(mm):Φ187×338(H)●重量(kg):13.1●始動方式:コンデンサ運転●一般工事排水用●非自動型定格電圧(V)AC100
  • M5 x 6mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/4本) エスコ

    M5 x 6mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/4本)

    エスコ
    595税込655
    1セット(4本)
    翌日出荷
    材質高強度ボルト用鋼(ブラッククロメート)ピッチ(mm)0.8表面処理黒色酸化被膜頭部高さ(mm)1.5引張強度(N/mm2)800入数4ねじサイズM5×6
  • 4 - 5 mm/ 2m ガスケット(はさみ込み型) エスコ

    4 - 5 mm/ 2m ガスケット(はさみ込み型)

    エスコ
    1,870税込2,057
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA997XW-502
  • Φ30.7x120mm[パイプラック用]アジャスター(ゴムクッション エスコ

    Φ30.7x120mm[パイプラック用]アジャスター(ゴムクッション

    エスコ
    1,260税込1,386
    1個
    翌日出荷
    材質スチール(三価クロムメッキ)寸法(mm)Φ30.7×120
  • Φ30.7x71mm[パイプラック用] アジャスター(ゴムクッション エスコ

    Φ30.7x71mm[パイプラック用] アジャスター(ゴムクッション

    エスコ
    820税込902
    1個
    翌日出荷
    材質スチール(三価クロムメッキ)寸法(mm)Φ30.7×71
  • Φ49x118mm [パイプラック用] アジャスター エスコ

    Φ49x118mm [パイプラック用] アジャスター

    エスコ
    755税込831
    1個
    翌日出荷
    材質スチール(三価クロムメッキ)寸法(mm)42×49×118
  • 水中ポンプ AC100V/750W /50mm EA345RWシリーズ エスコ

    水中ポンプ AC100V/750W /50mm EA345RWシリーズ

    エスコ
    88,300税込97,130
    1台
    翌日出荷
    一般工事排水用。自動運転型。吐出口を横方向に変更可能で横引き時のホースの折れ曲がりを防止します。
    仕様●メーカー:鶴見製作所(ツルミポンプ)●型番:LB-800A●周波数:50Hz●出力:750W●口径(mm):50●電源:単相100V●全揚程:11m●吐出量:160L/分●サイズ(mm):Φ187×338(H)●重量(kg):13.7●始動方式:コンデンサ運転●電源コード長:5m定格電圧(V)AC100
  • AC100V/53W サーキュレーター 50畳用/DCモーター エスコ

    AC100V/53W サーキュレーター 50畳用/DCモーター

    エスコ
    24,500税込26,950
    1台
    翌日出荷
    体育館や教室、会議室、オフィスなど広い場所でも安心の風量のある大型サーキュレーターです。空気の流れをコントロールし、より直進性の高い気流を作り出す。風を直線に集中させ、より遠くまで届くからオフィスや教室など、広い空間もパワフル送風。またこまめな換気は、ウイルス対策にも効果的。大型サーキュレーターなら、広い空間をいつでもどこでも素早く換気。【3Dランダム送風】 左右・上下、どちらも設定すれば3Dランダム送風に。 効率よくお部屋のすみずみまで風を届けます。 さらに10段階の細かな風量調整を可能に。 部屋の広さや環境に合わせて、最適な風量で使えます。【オールシーズン使える】 空気をかき混ぜ循環させるサーキュレーターは、季節問わず活躍。 お部屋の換気から冷暖房の効率化まで、1年中使えます。 ・夏/エアコンの冷気を部屋全体へ ・冬/暖かい空気を足元へ。【省エネ性能】 DCモーターだからパワフルでも、家計にやさしい省エネ設計。【3つの運転モード】 使用シーンに合わせて選べる3つの送風モードを搭載。 ・リズム風モード/強さがゆっくり変化する、より自然に近い風を再現します。 ・強制攪拌モード/ワンタッチで上下左右の首振りを最大風量で開始。お部屋の空気を攪拌し、温度差を少なくします。 ・連続モード/10段階の風量から設定した風量で連続運転します。【入/切タイマー】 設定した時間後(2・4・8時間)に運転を開始/停止します。【便利なリモコン付き】 リモコンは本体背面に収納可能です。【お手入れかんたん】 前面と背面のガードが外せるからお手入れしやすい。 水洗い(※プロペラ、プロペラキャップ、後ろカバーのみ)もできるからいつでも清潔。
    仕様●羽根径:23cm羽根●適用床面積:50畳●サイズ:312(W)×275(D)×400(H)mm●重量:3.0kg●切タイマー:2・4・8時間、消灯(タイマー解除)●コード長:約1.5m●電源:AC100V、50/60Hz●定格消費電力:35W●付属品:リモコン(電池品番/CR2025)●首振り:横方向/首ふり(左右)ボタンで角度を変更(60°・90°・120°・停止)縦方向/首ふり(上下)ボタンでON/OFF 強制撹拌/首ふり左右15°・上45°固定●送風モード:連続(10段階)、リズム(3段階)、強制撹拌●風量10段階調整
  • AC100V/ 50W 電球 黒 エスコ

    AC100V/ 50W 電球 黒

    エスコ
    31,200税込34,320
    1台
    翌日出荷
    バラストレス水銀灯500Wクラスの明るさ(メーカー比)
    仕様●演色性:Ra83(高演色LED)●光源色:昼白色(5000K)●電球:LED球100V:48W200V:47W●明るさ:6850lm●使用環境温度:-20℃~45℃●ビーム角:(1/2ビーム角)110度(1/10ビーム角)170度●型番:L50V2-J110BK-50K●口金:E39●付属品:落下防止ワイヤー×1本●適合品番:EA814DL-51~-53
  • AC100V/ 50W 半田鏝(温度制御) エスコ

    AC100V/ 50W 半田鏝(温度制御)

    エスコ
    7,140税込7,854
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA304HD-50C
  • AC100V/ 50W 半田鏝(温度制御) エスコ

    AC100V/ 50W 半田鏝(温度制御)

    エスコ
    6,260税込6,886
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA304HD-50B
  • AC100V/ 50W 作業灯/LED コード10.0m エスコ

    AC100V/ 50W 作業灯/LED コード10.0m

    エスコ
    40,500税込44,550
    1台
    翌日出荷
    バラストレス水銀灯500Wクラスの明るさ(メーカー比)。電気代は白熱球の約1/10で省エネです。屋内・屋外兼用型
    仕様●型番:AFL-E5010J●光源色:昼白色(5000K)●演色性:Ra83(高演色LED)●電球:LED球100V:48W200V:47W●明るさ:6850lm●使用環境温度:-20℃~45℃●ビーム角:(1/2ビーム角)110度(1/10ビーム角)170度●本体色:黒●付属品:バイス、落下防止ワイヤー×1本●コード長:10m●クランプ範囲:95mm●サイズ:205(W)×356(D)×422.5(H)mm●プラグ:アース付ポッキンプラグ●口金:E39●重量:3.3kg●電源:AC100V(50/60Hz)●電線仕様:2PNCT0.75mm2×3心●用途:夜間工事・仮設工事・屋内外のイベント照明に付属品バイス、落下防止ワイヤー×1本質量(kg)3.3周波数(Hz)50/60口金E39コード長さ(m)10電源電圧(V)100入力プラグアース付きポッキンプラグ色温度(K)5000設置場所屋内・屋外兼用色(本体)光色昼白色明るさ6850lm演色指数(Ra)83電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 作業灯/LED(コード5.0m)AC100V/50W EA814DLシリーズ エスコ

    作業灯/LED(コード5.0m)AC100V/50W EA814DLシリーズ

    エスコ
    39,500税込43,450
    1台
    翌日出荷
    硬度は全てHRC58以上になります。0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。1.00mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。
    仕様●型番:AFL-E5005J●電源:AC100V(50/60Hz)●電球:LED球100V:48W200V:47W●電線仕様:VCT0.75mm2×3心●サイズ:205(W)×356(D)×422.5(H)mm●重量:2.7kg●コード長:5m●明るさ:6850lm●演色性:Ra83(高演色LED)●光源色:昼白色(5000K)●クランプ範囲:95mm●口金:E39●プラグ:アース付ポッキンプラグ●使用環境温度:-20℃~45℃●ビーム角:(1/2ビーム角)110度(1/10ビーム角)170度●付属品:バイス、落下防止ワイヤー×1本●用途:夜間工事・仮設工事・屋内外のイベント照明に付属品落下防止ワイヤー全長(mm)422.5質量(kg)2.7周波数(Hz)50/60口金E39コード長さ(m)5電源電圧(V)100入力プラグポッキンプラグ色温度5000設置場所屋内・屋外兼用光色昼白色明るさ6850lm演色指数(Ra)83電球の種類LED
  • 作業灯/LED(コード5.0m)AC100V/50W EA814DLシリーズ エスコ

    作業灯/LED(コード5.0m)AC100V/50W EA814DLシリーズ

    エスコ
    41,300税込45,430
    1台
    翌日出荷
    EPシリーズを0.1mmトビに組み合わせたピンゲージセット。0.995mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。1.00mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています。
    仕様●型番:AFL-E5005JPN●電源:AC100V(50/60Hz)●演色性:Ra83(高演色LED)●光源色:昼白色(5000K)●電球:LED球100V:48W200V:47W●サイズ:205(W)×356(D)×422.5(H)mm●重量:2.8kg●コード長:5m●明るさ:6850lm●口金:E39●プラグ:アース付ポッキンプラグ●ビーム角:(1/2ビーム角)110度(1/10ビーム角)170度●使用環境温度:-20℃~45℃●クランプ範囲:95mm●電線仕様:VCT0.75mm2×3心●用途:夜間工事・仮設工事・屋内外のイベント照明に●付属品:バイス、落下防止ワイヤー×1本付属品バイス、落下防止ワイヤー×1本質量(kg)2.8周波数(Hz)50/60口金E39コード長さ(m)5電源電圧(V)100入力プラグアース付きポッキンプラグ色温度(K)5000設置場所屋内・屋外兼用光色昼白色明るさ6850lm演色指数(Ra)83電球の種類LED
  • w3/8"x50mm 高ナット(どぶメッキ/10個) エスコ

    w3/8"x50mm 高ナット(どぶメッキ/10個)

    エスコ
    1,630税込1,793
    1パック(10個)
    翌日出荷
    材質鉄(溶融亜鉛メッキ)サイズW3/8"高さ(mm)50山数16入数10個
  • W1/2"x 50mm 雌ねじアンカー(ステンレス製/2本) エスコ

    W1/2"x 50mm 雌ねじアンカー(ステンレス製/2本)

    エスコ
    980税込1,078
    1パック(2本)
    翌日出荷
    ねじの呼びW1/2材質ステンレスエスコ品番EA945BK-40