カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(8)
  • 清掃用品(6)
  • 物流用品(3)
  • オフィス家具(3)
  • 機構部品(2)
  • 作業服(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 制御機器(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(8)
  • オカムラ(岡村製作所)(1,616)
  • ERECTA(エレクター)(158)
  • MAZDA(マツダ)(120)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(100)
  • キャニオン(74)
  • リンナイ(49)
  • 馬印(47)
  • マルゼン[厨房機器](44)
  • ホンダ(29)
  • 富士インパルス(29)
  • LION (ライオン事務器)(27)
  • SMC(25)
  • アイリスオーヤマ(23)
  • アイ・エル・シー(23)
  • 長谷川工業(21)
  • キャンブロ(21)
  • サンワサプライ(17)
  • エヌケーキャリーキャスター(15)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「w-610」の検索結果

34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • M6 x10mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/4本) エスコ

    M6 x10mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/4本)

    エスコ
    660税込726
    1セット(4本)
    翌日出荷
    材質高強度ボルト用鋼(ブラッククロメート)ピッチ(mm)1表面処理黒色酸化被膜頭部高さ(mm)1.5引張強度(N/mm2)800入数4ねじサイズM6×10
  • ダストボックス エスコ

    ダストボックス

    エスコ
    3,460税込3,806
    1個
    翌日出荷
    ゴミの種類に応じて、必要数を連結できる屋外ダストボックスです。ゴミ袋止め付。
    材質ポリプロピレン幅(mm)345質量(kg)1.85高さ(mm)610奥行(mm)405容量(L)45寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×405×610機能袋止め
  • 1200x610x770mm/ 495L ダストボックス(スチール製) エスコ

    1200x610x770mm/ 495L ダストボックス(スチール製)

    エスコ
    44,900税込49,390
    1台
    当日出荷
    仕様設置には本体サイズ+10cmのスペースが必要です。簡易ワンタッチ組み立て式ご家庭・事務所向けです材質鉄(亜鉛メッキ)寸法(mm)1200(W)×610(D)×770(H)質量(kg)24容量(L)495商品タイプ本体+フタ
  • 1200x610x770mm/ 495L ダストボックス(ステンレス製) エスコ

    1200x610x770mm/ 495L ダストボックス(ステンレス製)

    エスコ
    63,400税込69,740
    1台
    当日出荷
    仕様簡易ワンタッチ組立式ご家庭・事務所向け蓋はステンレス製(SUS304)、本体はポリエステル粉体塗装でサビに強いです設置には本体サイズ+10cmのスペースが必要です。隅にゴミや汚水がたまらないので清潔です。ステンレス製なので、サビ・キズに強く丈夫です。材質蓋:ステンレスSUS304、本体:鉄(ポリエステル粉体塗装)寸法(mm)1200(W)×610(D)×770(H)質量(kg)24グレー容量(L)495商品タイプ本体+フタ
  • 610x238x175mm 消火器ボックス(ステンレス製) エスコ

    610x238x175mm 消火器ボックス(ステンレス製)

    エスコ
    26,400税込29,040
    1個
    当日出荷
    仕様据置・壁付兼用タイプ材質ステンレス(ヘアライン仕上)寸法(mm)238(W)×175(D)×610(H)質量(kg)3.1ステンレスヘアライン仕上げ
  • 610x610x50mm エアフィルター(帯電不織布/アルミ枠付) エスコ

    610x610x50mm エアフィルター(帯電不織布/アルミ枠付)

    エスコ
    24,700税込27,170
    1個
    欠品中
    仕様サイズと形状が自由に設計できるセパレータレスタイプミニプリーツ(ビート樹脂成形)の超薄型省スペースで取付け、取外し作業が容易ですエレクトレット不織布+密度勾配不織布により、低圧損、高効率、長寿命です耐風圧性に優れています捕集ダストの再飛散がありません材質フレーム:アルミニウム、合板、亜鉛鉄板、ステンレスろ材:エレクトレット不織布セパレータ:ビート(樹脂)シール剤:特殊粘着剤パッキン:ネオプレンゴム厚さ(mm)50風速(m/s)2.25(定格)寸法(幅W×長さL)(mm)610×610定格風量(m3/min)46
  • 610x610x65mm エアフィルター(帯電不織布/アルミ枠付) エスコ

    610x610x65mm エアフィルター(帯電不織布/アルミ枠付)

    エスコ
    28,600税込31,460
    1個
    欠品中
    仕様サイズと形状が自由に設計できるセパレータレスタイプミニプリーツ(ビート樹脂成形)の超薄型省スペースで取付け、取外し作業が容易ですエレクトレット不織布+密度勾配不織布により、低圧損、高効率、長寿命です耐風圧性に優れています捕集ダストの再飛散がありません材質フレーム:アルミニウム、合板、亜鉛鉄板、ステンレスろ材:エレクトレット不織布セパレータ:ビート(樹脂)シール剤:特殊粘着剤パッキン:ネオプレンゴム厚さ(mm)65風速(m/s)2.75(定格)寸法(幅W×長さL)(mm)610×610定格風量(m3/min)56
  • 200kg(0.5kg) カート式・はかり エスコ

    200kg(0.5kg) カート式・はかり

    エスコ
    109,600税込120,560
    1個
    当日出荷
    種類カート式・はかり表示形式デジタルひょう量(kg)200最小目盛(kg)0.5計量皿形状角皿計量皿寸法(mm)610×910エスコ品番EA715AG-12幅(mm)610質量(kg)36高さ(mm)900奥行(mm)985電源単2電池×6本(別売)表示7セグメント液晶表示(文字高22mm)再現性1.0kg型番SD-200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)610×985×900使用温湿度範囲-10℃~40℃、85%RH以下(結露しないこと)電池寿命約400時間(アルカリ電池使用時)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±0.020%/℃非直線性±1.0kgひょう量単位kg表示書換回数約10回/秒校正分銅値100kg±0.04kg
  • ブロワーフィルター エスコ

    ブロワーフィルター

    エスコ
    48,800税込53,680
    1個
    当日出荷
    Φ203mmダクトのブロワーを接続できます。 空気中の粒子やほこりをろ過します。
    仕様●サイズ:610(W)×610(L)mm●重量:5.9kg
  • 610x406x222mm/42L 部品洗浄器(卓上) エスコ

    610x406x222mm/42L 部品洗浄器(卓上)

    エスコ
    56,900税込62,590
    1台
    当日出荷
    作業性に優れた卓上タイプ
    仕様出火の際はヒュージブルリンクが74℃で溶けて、ふたが自動で閉まります。FM規格適合品作業性に優れた卓上タイプ材質スチール寸法(mm)610(W)×406(D)×222(H)質量(kg)10.7容量(L)42
  • 610x610x290mm エアフィルター(HEPA/アルミ枠付) エスコ

    610x610x290mm エアフィルター(HEPA/アルミ枠付)

    エスコ
    81,800税込89,980
    1個
    当日出荷
    仕様標準的なHEPAフィルタです0.3μmの粒子を99.97%以上捕集できます多風量対応型気流によるろ材同士の接触は、波状のセパレータにより防ぐ構造です材質フレーム:アルミニウム、合板ろ材:ガラス繊維セパレータ:アルミニウムシール剤:特殊接着剤パッキン:合成ゴム厚さ(mm)290質量(kg)9.5寸法(幅W×長さL)(mm)610×610定格風量(m3/min)31
  • 610x610x150mm エアフィルター(HEPA/アルミ枠付) エスコ

    610x610x150mm エアフィルター(HEPA/アルミ枠付)

    エスコ
    67,700税込74,470
    1個
    当日出荷
    仕様標準的なHEPAフィルタです0.3μmの粒子を99.97%以上捕集できます多風量対応型気流によるろ材同士の接触は、波状のセパレータにより防ぐ構造です材質フレーム:アルミニウム、合板ろ材:ガラス繊維セパレータ:アルミニウムシール剤:特殊接着剤パッキン:合成ゴム厚さ(mm)150質量(kg)5.5寸法(幅W×長さL)(mm)610×610定格風量(m3/min)17
  • 305x610x290mm エアフィルター(HEPA/アルミ枠付) エスコ

    305x610x290mm エアフィルター(HEPA/アルミ枠付)

    エスコ
    70,900税込77,990
    1個
    当日出荷
    仕様標準的なHEPAフィルタです0.3μmの粒子を99.97%以上捕集できます多風量対応型気流によるろ材同士の接触は、波状のセパレータにより防ぐ構造です材質フレーム:アルミニウム、合板ろ材:ガラス繊維セパレータ:アルミニウムシール剤:特殊接着剤パッキン:合成ゴム厚さ(mm)290質量(kg)5.8寸法(幅W×長さL)(mm)305×610定格風量(m3/min)14.7
  • 610x610x30mm エアフィルター(帯電不織布/アルミ枠付) エスコ

    610x610x30mm エアフィルター(帯電不織布/アルミ枠付)

    エスコ
    17,400税込19,140
    1個
    当日出荷
    仕様サイズと形状が自由に設計できるセパレータレスタイプミニプリーツ(ビート樹脂成形)の超薄型省スペースで取付け、取外し作業が容易ですエレクトレット不織布+密度勾配不織布により、低圧損、高効率、長寿命です耐風圧性に優れています捕集ダストの再飛散がありません材質フレーム:アルミニウム、合板、亜鉛鉄板、ステンレスろ材:エレクトレット不織布セパレータ:ビート(樹脂)シール剤:特殊粘着剤パッキン:ネオプレンゴム厚さ(mm)30風速(m/s)1.5(定格)寸法(幅W×長さL)(mm)610×610定格風量(m3/min)31
  • 610x610x 10mm エアフィルター(オイルミスト用/標準型) エスコ

    610x610x 10mm エアフィルター(オイルミスト用/標準型)

    エスコ
    41,600税込45,760
    1個
    当日出荷
    用途自動車や家電部品工場等のオイルミスト除去 耐熱性を要する空調(塗装乾燥炉、自動車工場、ゴミ焼却場等) 一般空調(食品工場、薬品工場、病院等) ビル空調(事務所ビル、ホテル、各種施設等)仕様ステンレス箔を特殊切削方式で削り出した数10μmの長繊維をニードル加工し、ローラーで圧縮したマイクロデミスターを採用していますオールステンレス材を使用することで、超高温(耐熱480℃)、耐薬品性、耐腐食性を実現しましたオイルミスト捕集用フィルタ省スペースで取付可能です取り外し作業が容易です材質フィルター:マイクロデミスター網、フレーム:ステンレス厚さ(mm)10質量(kg)2.1風速(m/s)1寸法(幅W×長さL)(mm)610×610初期圧力損失(Pa)(1m/sec時)37
  • 610x610x 10mm エアフィルター(オイルミスト用/高性能型) エスコ

    610x610x 10mm エアフィルター(オイルミスト用/高性能型)

    エスコ
    64,000税込70,400
    1個
    当日出荷
    用途自動車や家電部品工場等のオイルミスト除去 耐熱性を要する空調(塗装乾燥炉、自動車工場、ゴミ焼却場等) 一般空調(食品工場、薬品工場、病院等) ビル空調(事務所ビル、ホテル、各種施設等)仕様ステンレス箔を特殊切削方式で削り出した数10μmの長繊維をニードル加工し、ローラーで圧縮したマイクロデミスターを採用していますオールステンレス材を使用することで、超高温(耐熱480℃)、耐薬品性、耐腐食性を実現しましたオイルミスト捕集用フィルタ省スペースで取付可能です取り外し作業が容易です材質フィルター:マイクロデミスター網、フレーム:ステンレス厚さ(mm)10質量(kg)2.1風速(m/s)1寸法(幅W×長さL)(mm)610×610初期圧力損失(Pa)(1m/sec時)90
  • 飛沫感染防止パーテーション(卓上型) エスコ

    飛沫感染防止パーテーション(卓上型)

    エスコ
    13,200税込14,520
    1個
    当日出荷
    食堂、オフィスに簡単に設置できる。 アクリル製透明卓上パーティションです。 脚パーツはデスクの奥行きに合わせて位置を選択することができます。 脚パーツの位置を内側にすることでパネルをデスク天板からはみ出して(100mm)設置することができます。 W600×H600mmなのでデスクサイドに設置できるサイズです。
    仕様●サイズ(W×D×H)mm:600×130×600●材質:パネル:アクリル脚パーツ:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)●重量:1.7kg●カラー:パネル/クリア脚パーツ/ホワイト●梱包:1個口/610×605×21mm・2kg●パネルの厚さ:t=3mm
  • 乾湿両用掃除機 エスコ

    乾湿両用掃除機

    エスコ
    36,500税込40,150
    1台
    翌日出荷
    ブロアー機能付き。吸引力が強く、かつ騒音値は一般のウェット・ドライ両様機種と比べ大変低いです。スイッチ面積が大きく、ON/OFF操作が容易です。ヘッド部にバックルを止める位置が固定されており、ヘッド装着位置を間違え難い設計です。ヘッド取っ手の上面にホースを於ける溝を設計。作業途中に掃除機を移動させる場合、ホースを乗せやすいです。キャスターベースを方形に設計し、走行時の安定度を増加。また、アクセサリーを収納するスペースを確保。汚水の液体処理や粉などの微粉塵処理にも使用できます(セメントの粉のような細かな粉、或いは粘度の高い泥には使用不可)。電源:100V・11A。
    用途家の清掃、 ショップの清掃、作業現場の清掃に付属品フロアーノズル、ドライブブラシ、ウェットラバー、すき間用ノズル、直管パイプ(3本)、ホース質量(kg)10.5消費電力(W)1100タンク容量(L)20 (吸水7)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×340×610吸込仕事率(W)620.41電源コード(m)5ホース長さ(m)2騒音値(dB)70ホース径(Φmm)【タンク側】38【ノズル側】32最大風量(m3/min)1.9材質(タンク)ステンレス真空度(kPa)19.6 (2000mmH2O)
  • パイプ脚立 エスコ

    パイプ脚立

    エスコ
    8,920税込9,812
    1台
    翌日出荷
    材質オレンジ天板寸法(mm)幅290
  • 折り畳みテーブル(OD/樹脂天板 エスコ

    折り畳みテーブル(OD/樹脂天板

    エスコ
    11,200税込12,320
    1個
    翌々日出荷
    高さは3段階の調整が可能。用途や作業者に合わせて高さの調整ができます。 天板部分は樹脂製の為、水で丸洗い可能。木製と違いカビの発生や腐食の心配が不要です。 折りたたみ式 ハンドル付き 脚が天板内にぴったり収まります。 脚部は滑り止めゴムキャップ付き 野外用の個人机に最適
    仕様●サイズ(W×D×H)mm:1220×610×900●天板高さ:1段目:580mm2段目:740mm3段目:900mm●重量(kg):8.8●耐荷重(kg):30●材質:天面:HDPEフレーム:粉末塗装スチール●折りたたみサイズ:610(W)×75(D)×610(H)mm●パイプ径:大パイプ:Φ25mm小パイプ:Φ20mm
  • 510x985x685mm 溶接機用ワゴン エスコ

    510x985x685mm 溶接機用ワゴン

    エスコ
    54,600税込60,060
    1台
    翌日出荷
    。上棚には滑り止めゴムマットを設置し、安全に積載が可能。前輪にはストッパーを採用し、固定や移動がラクラク。
    仕様●※注意※:【お客様組立品】●サイズ:510(W)×985(D)×685(H)mm●重量:26kg●耐荷重:最大/150kg 上棚/70kg 下棚/70kg●棚サイズ:上/310(W)×610(D)mm 下/290(W)×510(D)mm●材質:鉄
  • 360x610mmデスクカッター(A3/40枚) エスコ

    360x610mmデスクカッター(A3/40枚)

    エスコ
    26,500税込29,150
    1個
    翌日出荷
    仕様光ってわかるカットラインで、より正確な裁断が可能質量(kg)3.1サイズ360(W)×610(L)×80(H)mm裁断幅(mm)430mm(A3)最大裁断枚数丸刃約40枚繰り返し・詰め替え対応
  • 910x610x40mm ナイロンバッグ(EA761LC-61用) エスコ

    910x610x40mm ナイロンバッグ(EA761LC-61用)

    エスコ
    5,600税込6,160
    1個
    翌日出荷
    材質420ナイロン・PVC、テープ:ポリプロピレン寸法(mm)910(W)×40(D)×610(H)
  • 250x610mm 角度調整機能付自在ステップ エスコ

    250x610mm 角度調整機能付自在ステップ

    エスコ
    9,340税込10,274
    1個
    翌日出荷
    材質エキスパンドメタル仕様4段階(40°、48°、55°、66°)の角度調整機能エスコ品番EA948TA-20寸法(mm)【クランプ芯間】720質量(kg)4.5寸法(幅W×奥行D)(mm)【踏板】610×250使用荷重(kg)150
  • 750x610x670mm セキュリティラック用スタンド エスコ

    750x610x670mm セキュリティラック用スタンド

    エスコ
    57,600税込63,360
    1台
    翌日出荷
    仕様梱包/個口数(個):1材質スチール(メラミン焼付塗装)幅(mm)750質量(kg)22高さ(mm)670質量(g)22000奥行(mm)610寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×610×670
  • バックパック エスコ

    バックパック

    エスコ
    9,530税込10,483
    1個(1個)
    翌日出荷
    中型サイズのハイキングパックです。メイン収納はスナップバックルで固定出来ます。ジッパー付きサイドポケット(2Lペットボトルも収納可能)。前面のフラップ部分はかさばる荷物を収納できます。調節可能なウエストストラップ。荷物をしっかり固定出来るサイドコンプレッションストラップ。頑丈な底部は屋外の様々な場所での使用に適しています。
    材質ポリエステル(600デニール)質量(kg)1.5容量(L)48寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)343×203×610
  • [キャスター付]ワゴン エスコ

    [キャスター付]ワゴン

    エスコ
    28,400税込31,240
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    可動棚板1枚付。キャスター付でデスクの足元棚として最適です。商品は完成品です。
    材質本体:スチール・粉体塗装耐荷重(kg)30キャスター自在×4材質(キャスター)ナイロングリーンマーク認定
  • ユニバーサルはしご兼用脚立(水平レベラー付) エスコ

    ユニバーサルはしご兼用脚立(水平レベラー付)

    エスコ
    79,400税込87,340
    1台
    翌日出荷
    折り曲げて脚立、伸ばしてはしごの両方で使用できます。脚の長さが調節できるので、様々な場所で使用できます。起伏のある地面でも安全に作業できます。キャスターが付いており、運搬が楽です。はしごは分離でき、2台の脚立として使用可能です。足で踏むだけで水平調整できるビルトインレベラー付。
    材質アルミ合金幅(mm)踏ざん:90最大使用荷重(kg)135
  • 乾湿両用掃除機 AC100V/1010W/16.0L エスコ

    乾湿両用掃除機 AC100V/1010W/16.0L

    エスコ
    71,700税込78,870
    1台
    翌日出荷
    ライト感覚ながらも強力な実力機。小回りのきくキャスター。汎用ペール缶を使用可能。電源コードをマジックテープで留めて突起に収納できます。パイプ収納/T型ノズルを付けたままでもパイプを収納できます。ツールポケット/四隅の穴にノズル類を収納できます。ペール缶は金属製で、板厚が0.5mm以上のものをご使用下さい。
    付属品ホースΦ38mm×2m、直管パイプ2本、T型ノズルセット、水切りノズル、隙間ノズル、パイプフック、布フィルター質量(kg)8.8容量(L)集じん/16 吸水/11.5電源(V)100消費電力(W)1010寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)352×370×610吸込仕事率(W)230電源コード(m)8(アースクリップ付)騒音値(dB)73最大風量(m3/min)2.3材質(タンク)スチール真空度(kPa)最大時20.7
  • 48.6mm 単管用水平調整金具 エスコ

    48.6mm 単管用水平調整金具

    エスコ
    4,390税込4,829
    1個
    翌日出荷
    。※耐荷重は保証値ではなく参考値となっておりますので、ご了承の上、ご使用下さい。
    仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):60×60×140●材質:ダクタイル(ダクロメッキ処理)●重量(g):610●止めビス:鋳物ビスPF3/8-13(鉄)●締付工具:六角レンチ(8mm)●パイプ締付時のトルク目安:20N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:500Kg(参考値)●耐荷重:500kg●単管パイプΦ48.6mm用●水平調整金具シンプルタイプ●斜面対応
  • 48.6mm 単管用水平調整金具 防傷パッキン付 エスコ

    48.6mm 単管用水平調整金具 防傷パッキン付

    エスコ
    4,760税込5,236
    1個
    翌日出荷
    。※耐荷重は保証値ではなく参考値となっておりますので、ご了承の上、ご使用下さい。
    仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):Φ60×103●材質:カップ部分/ダクタイル(ダクロメッキ処理)足部分/鉄●重量(g):610●止めビス:鋳物ビスPF3/8-13(鉄)●締付工具:六角レンチ(8mm)●パイプ締付時のトルク目安:20N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:500Kg(参考値)●耐荷重:500kg●単管パイプΦ48.6mm用●防傷パッキン付●斜面対応
  • 900x610x770mm/ 372L ダストボックス(ステンレス製) エスコ

    900x610x770mm/ 372L ダストボックス(ステンレス製)

    エスコ
    47,300税込52,030
    1台
    3日以内出荷
    仕様簡易ワンタッチ組立式ご家庭・事務所向け蓋はステンレス製(SUS304)、本体はポリエステル粉体塗装でサビに強いです設置には本体サイズ+10cmのスペースが必要です。隅にゴミや汚水がたまらないので清潔です。ステンレス製なので、サビ・キズに強く丈夫です。材質蓋:ステンレスSUS304、本体:鉄(ポリエステル粉体塗装)寸法(mm)900(W)×610(D)×770(H)質量(kg)20グレー容量(L)372商品タイプ本体+フタ
  • スクリーン (床置き式/アスペクトフリー) エスコ

    スクリーン (床置き式/アスペクトフリー)

    エスコ
    215,000税込236,500
    1台
    16日以内出荷
    平面性に優れ、超短焦点・短焦点プロジェクターに最適なフロアスタンドスクリーン。黒マスクの無いアスペクトフリースクリーン。黒マスクが無いために、プロジェクターのアスペクト比に煩わされる事無く、幕面一杯に投写することができます。施工やスクリーンの支持具が不要。持ち運びが簡単なフロアスタンドタイプ。脚部回転方式により、安定感のある簡単設置・簡単収納。幕面は拡散型のホワイトを採用。スクリーンを見る全方向に同質の画像を反射する万能タイプの生地。生地のセットが、しっかりと止まるスリーブ・ロック方式を採用(※スクリーンの高い平面性を実現するため、支柱は常に最大に引き伸ばした状態でスリーブ・ロックを締めてください)。サイドテンション機構。生地左右にタブを付け、タブを通した紐で生地を引っ張ることにより、映写面のシワを防止しています。トップバーの強化。メーカー従来品よりも太くして、たわみを少なくしました。オリジナル素材のタブ伸縮性が少なく、紐のテンションが幕面に均一に伝わりやすいオリジナルの素材を使用しています。サイドテンション専用生地の採用。サイドテンションスクリーンの平面性を生むために専用生地を採用。防炎性能試験合格品の為、学校やオフィスなどにも安心して導入をいただけます。
    付属品取扱説明書×1適合映写可能最大型数:HDタイプ(16:9)=103型、WXGAタイプ(16:10)=106型、NTSCタイプ(4:3)=112型質量(kg)14.2ブラック (日塗工N-10相当)奥行(mm)脚部回転時:610規格103型寸法(幅W×高さH)(mm)スクリーン:2314×2245全高(mm)2400材質(ケース)アルミ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)収納時:2847×125×110、展開時:2847×610×2400取付け方法床置き立ち上げ式生地PVCスクリーンホワイト (V103)防炎品
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
"w-610" エスコ 【通販モノタロウ】