カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(5)
  • メカニカル部品(4)
  • 事務用品(2)
  • 電動工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 制御機器(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 機構部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測定用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 手袋(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(4)
  • MAZDA(マツダ)(268)
  • ニッサン(92)
  • 福井クラフト(47)
  • ホンダ(35)
  • SMC(34)
  • YAMAHA(ヤマハ)(32)
  • TRACO POWER(27)
  • アネスト岩田(20)
  • POSH Faith(20)
  • ナカバヤシ(18)
  • イトーキ(18)
  • トヨタ(18)
  • ODELIC(オーデリック)(17)
  • オカムラ(岡村製作所)(16)
  • ホームテイスト(16)
  • リンナイ(15)
  • グリーンクロス(15)
  • Panasonic(パナソニック)(14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「w-71」の検索結果

30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 200x5.5mm S型ロングツイストフック(ステンレス製) エスコ

    200x5.5mm S型ロングツイストフック(ステンレス製)

    エスコ
    830税込913
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA638DW-71
  • M4x 9.5mm ローレットナット(段付/スチール製) エスコ

    M4x 9.5mm ローレットナット(段付/スチール製)

    エスコ
    250税込275
    1個
    翌日出荷
    材質スチール(クロームメッキ仕上げ)寸法A(mm)9.5寸法D(mm)16
  • 開梱用カッター替刃 エスコ

    開梱用カッター替刃

    エスコ
    1,870税込2,057
    1パック(10枚)
    翌日出荷
    仕様●刃長(mm):26●刃幅(mm):18.5●刃厚(mm):0.4●材質:スチール●入数:10枚
  • [ステンレス製]アジャスト脚 エスコ

    [ステンレス製]アジャスト脚

    エスコ
    845税込930
    1個
    翌日出荷
    ボルトネジ山はW3/4”×10です。耐久性・耐薬品性に優れたステンレス製。
    材質SUS430ピッチ(mm)2.54ボール径(Φmm)40
  • 100mm/6.35mm(38mm) 交換用ローラー(スムース) エスコ

    100mm/6.35mm(38mm) 交換用ローラー(スムース)

    エスコ
    540税込594
    1個
    翌日出荷
    ポリプロピレンコアは水、溶剤、ひび割れに耐性があります。
    材質モヘアブレンド内径(Φmm)38毛丈(mm)6.35表面処理スムース(極細目)毛幅(mm)100
  • [S] 手袋・メカニック(合成革/黒) エスコ

    [S] 手袋・メカニック(合成革/黒)

    エスコ
    5,000税込5,500
    1双
    翌日出荷
    材質合成皮革厚さ(mm)0.7全長(mm)215サイズS
  • 100V/200V・7.5kw 電磁接触器 エスコ

    100V/200V・7.5kw 電磁接触器

    エスコ
    12,400税込13,640
    1個
    翌日出荷
    仕様定格使用電流(A)抵抗負荷:AC200~220V:60、AC380~440V:60主接点定格:200V 7.5kW寸法(mm)75×91×89(H)補助接点1aコイル電圧(V)100
  • 1000x 500x5.0mm アクリル板 (透明) エスコ

    1000x 500x5.0mm アクリル板 (透明)

    エスコ(1件のレビュー)
    6,860税込7,546
    1個
    6日以内出荷
    エスコ品番EA440DW-71厚さ(mm)5
  • Vベルト着脱工具(べるとれーる) エスコ

    Vベルト着脱工具(べるとれーる)

    エスコ
    16,500税込18,150
    1個
    当日出荷
    空調機、給排水設備などのVベルト脱着が安全に簡単に行なえます
    材質本体:スチール寸法(mm)本体:192(71)(W)×50(D)×222~256(H)
  • 40枚用 軽とじホッチキス エスコ

    40枚用 軽とじホッチキス

    エスコ(1件のレビュー)
    1,800税込1,980
    1個
    当日出荷
    フラットクリンチ方式 ワンタッチオープン方式 最後の1本まで確認できる、見えやすい丸窓 針が飛び散らず、見やすいリムーバー
    繰り返し・詰め替え対応
  • 電子ディスクグラインダーセット エスコ

    電子ディスクグラインダーセット

    エスコ
    45,000税込49,500
    1セット(1セット)
    翌日出荷
    ESCOオリジナルセット品。セット内容:。・ディスクグラインダー本体×1。・切断砥石×10枚。・オフセット研削砥石×5枚(#36)。・工具箱×1。ディスクグラインダー本体仕様:。・最大出力:1600W。・砥石サイズ:外径125×穴径22mm。・スピンドル径:M16×2.0。・回転数:10,000rpm。・電源:100V・1050W・12A。・サイズ:309(W)×71(H)mm。・重量:2.1kg。・コード長:2.5m。・付属品:スパナ、サイドハンドル、ホイルガード、フィルタ。・二重絶縁、スピンドルロック、ブレーキ付。・回転復帰制御、キックバック軽減システム、パドルスイッチ(オフロック付スイッチ)、再起動防止機能、ソフトスタート。切断砥石仕様:。・砥粒…AZ。・粒度…#46。・硬度…R。・入数…10枚。・外径×厚み×穴径…Φ125×1.6×22mm。・最大回転数…12,223rpm。・用途…ステンレス、金属、非鉄金属の切断に。・切断スピードが速く、ステンレスの切断に最適です。オフセット研削砥石仕様:。・粒度…#36。・外径×厚み×穴径…Φ125×3×22mm。・最大回転数…11,000rpm。・最高使用周速度…72m/s。・一般鋼、ステンレス鋼、アルミなどのバリ、ビード取り、軽研削、研磨作業に。ケース仕様:。・サイズ:460×265×233(H)mm。・重量:1.5kg。・材質:ポリプロピレン。・L型中皿、中皿用仕切板(4枚)付き。・出し入れしやすいWオープンタイプ。前後どちらからでも開閉できます。
  • AC100V/1050W/18.0L 掃除機 業務用 エスコ

    AC100V/1050W/18.0L 掃除機 業務用

    エスコ
    49,500税込54,450
    1台
    翌日出荷
    集じん容積18Lのビッグタンク。布フィルター式で経済的です。ホース口とベースの2箇所のハンドルでごみ捨てが楽にできます。すき間に入ったごみを飛ばしてお掃除できるブロワー機能付き。大きな車輪(後輪)で移動もスムーズ。8mのロングコードをワンタッチで本体内に収納できるコードリール機構付き。
    仕様●型番:CV-GR1800●集じん容量:18L●電源:100V●消費電力:1,050W●吸込仕事率:360W●騒音値:71dB●サイズ:383×475×557(H)mm●重量:7.4kg●コード長:8m(コードリール式)●ホース長:1.5m●タンク材質:鋼板●付属品:ホース、延長管(2本継ぎ)、床用吸口、棚用自在吸口、すき間用吸口
  • 単相モーター(コンデンサ始動式) エスコ

    単相モーター(コンデンサ始動式)

    エスコ
    26,300税込28,930
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    トルク特性が良好で、特に始動トルクが大きいモーターです。
  • H・L形鋼用ビームラックル 2個 EA440AFシリーズ エスコ

    H・L形鋼用ビームラックル 2個 EA440AFシリーズ

    エスコ
    315税込347
    1ケース(2個)
    翌日出荷から翌々日出荷
    結束バンド等を使用し、ケーブル等の固定もできます。(バンド幅10mmまで)
  • 766x240x447mm スマートフォン保管用キャビネット エスコ

    766x240x447mm スマートフォン保管用キャビネット

    エスコ
    69,400税込76,340
    1個
    翌日出荷
    仕様鍵本数:25セット(各2本)、横5列5段対応製品携帯電話、スマートフォン材質亜鉛メッキ鋼(パウダーコート仕上げ)質量(kg)15.91寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)766×240×447収納数25棚内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)142×219×71
  • 766x240x603mm スマートフォン保管用キャビネット エスコ

    766x240x603mm スマートフォン保管用キャビネット

    エスコ
    95,900税込105,490
    1個
    翌日出荷
    仕様鍵本数:35セット(各2本)、 横5列7段対応製品携帯電話、スマートフォン材質亜鉛メッキ鋼(パウダーコート仕上げ)質量(kg)25寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)766×240×603収納数35棚内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)142×219×71
  • テレビ用スピーカー ワイヤレス エスコ

    テレビ用スピーカー ワイヤレス

    エスコ
    19,500税込21,450
    1個
    翌日出荷
    スピーカーを送信機の上に置くだけでカンタンに充電ができます。接続は、付属のAC アダプターをコンセントにつなぎ、お持ちのテレビの「ヘッドホン端子」または「LINE 出力端子」に接続するだけで完了します。一定時間音声入力がない状態が続くと、スピーカー部と送信機の電源がともに自動で切れ、無駄な消費電力を抑えます。
    仕様●実用最大出力:1W+1W●運用電波帯域:2.4GHz●電源:スピーカー部(受信機)/内蔵リチウムポリマー充電池/DC5V(ACアダプター別売)送信部(送信機)/DC5V(ACアダプター付属)●サイズ(W×D×H)mm:スピーカー部(受信機)/189×71×132 送信部(送信機)/186×74×34●重量(g):スピーカー部(受信機)/453 送信部(送信機)/153●電池持続時間:約20時間(内蔵充電池、5mW+5mW出力時)●通信可能距離:約30m●付属品:変換コード(ステレオミニジャックーRCAピ
  • こて先クリーナー エスコ

    こて先クリーナー

    エスコ
    15,100税込16,610
    1台
    翌日出荷
  • 460x 71x30mm リストレスト(キーボード用) エスコ

    460x 71x30mm リストレスト(キーボード用)

    エスコ
    2,170税込2,387
    1個
    翌日出荷
    材質ポリエステル、PEフォームグレー質量(g)約116寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×71×30
  • [ALC/木材用]ケーブルハンガー(グレー/5個) EA947FDシリーズ エスコ

    [ALC/木材用]ケーブルハンガー(グレー/5個) EA947FDシリーズ

    エスコ
    675税込743
    1箱(5個)
    翌日出荷
    ALC・木材へのケーブル等の取り付け(支持)に使用します。
    仕様●穴径:55mm●サイズ(W×D×H)mm:95×71×16●適合:VVFケーブル、丸形ケーブル、CD管(14~36)、PF管(14~36)●材質:PP●重量(g):25●カラー:グレー●入数:5個●容易に固定できる特殊釘付き
  • 1"DRx50mm ソケット エスコ

    1"DRx50mm ソケット

    エスコ
    10,400税込11,440
    1個
    翌日出荷
    12角ソケット
    仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:B8-50W●対辺(mm):50●外径(mm):71●全長(mm):86●差込角:1"●重量(g):1200●サイズ(mm):S/50、D1/71、D2/56、H/43、L/86、l/57
  • WEBカメラ 200万画素 EA764AWシリーズ エスコ

    WEBカメラ 200万画素 EA764AWシリーズ

    エスコ
    39,300税込43,230
    1個
    翌日出荷
    カメラ用三脚穴を内蔵しています。市販のカメラ用三脚に取り付けできます。
    仕様●サイズ(W×D×H)mm:62×71×77●重量(g):140●材質:ケース部分/ABS樹脂●ビデオ解像度:最大1920x1080●インターフェイス:USB仕様 Ver.2.0準拠(Aタイプコネクタオス)●ケーブル長(m):2●センサー:200万画素×CMOSセンサー●静止画解像度:最大1920x1080●ビデオフォーマット:YUY2 MJPEG●フォーカス:固定●画角:水平/65度 対角/73度●レンズ:F2.4 f=3.9mm●絞り・明るさ・コントラスト:自動調整●最短接写距離:30cm●ホワイトババッテリー容量(Ah)1.5
  • ツールボックス EA505TBシリーズ エスコ

    ツールボックス EA505TBシリーズ

    エスコ
    6,970税込7,667
    1個
    翌日出荷
  • 熱中症暑さ指数計 三脚付 エスコ

    熱中症暑さ指数計 三脚付

    エスコ
    35,800税込39,380
    1個
    翌日出荷
    アラーム警報付:設定値(任意のWBGT指数)になるとブザーで お知らせします。・熱中症予防の目安や、労働環境の熱ストレスの評価として使用される WBGT指数をはかることができます。
    仕様●測定項目:温度、黒球温度、WBGT指数、相対湿度●測定範囲:黒球温度/0.0~80.0℃、WBGT指数/0.0~50.0℃●精度:温度/±0.6℃、黒球温度/±1.2℃(20.0~60.0℃)、±2.0℃(左記以外)WBGT指数/±2℃ 湿度/±3%RH(30~90%RH、at20~40℃)、±5%RH(その他の範囲)●分解能:温度、黒球温度、WBGT指数/0.1℃、相対湿度/0.1%RH●サンプリング:約2秒●WBGT指数アラーム設定範囲:20.0~49.9℃(0.1℃単位)●機能:室内・室外に合わせたWBGT指数の環境切り替え機能付 ホールド、最大・最小値表示 オートパワーオフ機能(約20分)解除可能●保存温度:-10~50℃(結露なきこと)●電源:9V電池6F22 1個(付属)●電池寿命:連続使用で約600時間(アラーム動作なしの場合)●サイズ:本体/71(W)×30(D)×275(H)mm 黒球部/Φ60mm●重量:約250g(電池含む)、三脚約945g●付属品:ハードケース、三脚●<本体>●・カメラ用三脚に固定できるネジ穴付き●<三脚>●・専用ケース付●・高さ520~1520mm、質量1280g●・三脚取付ねじ UNC1/4"種類ハンディタイプ電源9V電池6F22×1個測定項目温度、黒球温度、WBGT指数、相対湿度球径(Φmm)黒球:60温度測定範囲(℃)0.0~50.0湿度測定範囲(%)相対湿度/10.0~95.0RHJIS規格JIS B 7922:2023 クラス2適合最小表示単位温度:0.1℃ / 湿度:0.1%RH防塵・防滴防水構造ではありませんので絶対に濡らさないでください。温度測定精度±0.6℃設置方式三脚付アラームあり相対湿度(%RH)10.0~95.0
  • 充電キャビネット エスコ

    充電キャビネット

    エスコ
    300,000税込330,000
    1台
    翌日出荷
    9~14インチ相当のPC端末やタブレットを最大42台収納。輪番2回路(デジタルタイマー)機能でブレーカーに負担を掛けず安全に充電が可能。車輪回転止めと、車軸回転止めのダブルストッパー機構を備えたΦ100のキャスターを標準装備しています。据え置き時には高い安定性を確保し、教室間の段差のある敷居や、エレベーター乗降時の段差も楽に移動できます。上部四隅にコーナーカバーを取り付け、生徒・児童がぶつかった場合の安全性に配慮しています。床面にしっかり固着、固定(2タイプの固着方法を標準付属)。
    付属品フットストッパー×1、ヒンジ固定金具(小)×2、仕切り板×45、ケーブルクリップ×86、コーナーカバー×4、組立用ねじ類×1式、キャスター×4、マジックテープ(600mm)×1、床固定用ねじ類×1式、鍵×2、設置取扱説明書×1材質スチール、樹脂 (PP)質量(kg)本体:約68、フットストッパー・ヒンジ固定金具:約3ホワイト規格PSE対応制御方式輪番2回路 (デジタルタイマー)キャスター自在×4(ストッパー無×2、ストッパー付×2)使用温度(℃)17~28寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)850×500×820有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)収納部:325×230×32(1ヶ所当)キャスター径(Φmm)100容量(W)最大71/台 合計1500以下収納数42台タイマー設定14プログラム×2回路充電方式定格/AC100V 15A 1500W(50/60Hz)総耐荷重(kg)60 (棚1段当たり:30、天板 (上面):10)
  • M18xP1.5  ロッドエンド(給油式/雌ねじ/左ねじ) エスコ

    M18xP1.5 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/左ねじ)

    エスコ
    3,560税込3,916
    1個
    翌日出荷
    材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ18mm W:23mm E:Φ31.750mmO:21.89mm G:17mm D:Φ42mm F:71mmA:36mm M:M18×1.5mm K:31mmX:27mm L:10mm J:25mmピッチ(mm)1.5破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:37.2、ラジアル限界荷重:24.99、アキシャル限界荷重:9.31許容傾斜角度(°)14ラジアル最大すきま(μm)50無負荷回転トルク(N・m)最大0.10
  • M18xP1.5  ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ) エスコ

    M18xP1.5 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ)

    エスコ
    3,560税込3,916
    1個
    翌日出荷
    材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ18mm W:23mm E:Φ31.750mmO:21.89mm G:17mm D:Φ42mm F:71mmA:36mm M:M18×1.5mm K:31mmX:27mm L:10mm J:25mmピッチ(mm)1.5破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:37.2、ラジアル限界荷重:24.99、アキシャル限界荷重:9.31許容傾斜角度(°)14ラジアル最大すきま(μm)50無負荷回転トルク(N・m)最大0.10
  • デスクトレー EA954Tシリーズ エスコ

    デスクトレー EA954Tシリーズ

    エスコ
    1,710税込1,881
    1個
    翌々日出荷