カテゴリ

  • 保管用品(9)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • メカニカル部品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 事務用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 作業工具(2)
  • 物流用品(1)
  • 機構部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(7)
  • MAZDA(マツダ)(188)
  • Panasonic(パナソニック)(98)
  • YAMAHA(ヤマハ)(71)
  • 福井クラフト(49)
  • TOEX(LIXIL)(42)
  • 三菱電機(33)
  • TRUSCO(30)
  • BIGM(丸山製作所)(29)
  • エレコム(25)
  • HIKVISION(ハイクビジョン)(20)
  • オーム電機(15)
  • HIOKI(日置電機)(15)
  • 水本機械製作所(15)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(14)
  • IKO(日本トムソン)(14)
  • ODELIC(オーデリック)(14)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(14)
  • イスカル(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「w0057」の検索結果

関連キーワード
37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハンディーBOX パーツケース エスコ

    ハンディーBOX パーツケース

    エスコ(5件のレビュー)
    2,190税込2,409
    1個
    当日出荷
    スライディングロック付 中皿が動かないように蓋にU字みぞがついています。
    材質ポリプロピレンブルー/クリア寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)57×338×261外寸(mm)338×261×57内寸(mm)315×220×47外寸(幅×奥行×高さ)(mm)338×261×57内寸(幅×奥行×高さ)(mm)315×220×47
  • 持続性透明帯電防止ケース エスコ

    持続性透明帯電防止ケース

    エスコ
    800税込880
    1個
    当日出荷から翌日出荷
  • 266x70mm キーラック(8個用) エスコ

    266x70mm キーラック(8個用)

    エスコ
    475税込523
    1個
    当日出荷
    便利なフラップ開閉式
    仕様キーハンガー数:8個材質プラスチック白、桃、赤、橙、黄、緑、青、紫質量(g)90寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265(W)×16(D)×70(H)(ケース)、30(W)×57(L)(キータグ)取付ねじ穴サイズ(mm)4
  • ゼムクリップ エスコ

    ゼムクリップ

    エスコ
    2,100税込2,310
    1個(2000個)
    当日出荷
    ニッケルメッキ仕上げ。大型収納ケースに入った超増量タイプ。使い終わったらハガキ収納ケースになります。
    材質硬鉄線ケース寸法(mm)115(W)×115(D)×57(H)入数(本)2000繰り返し・詰め替え対応
  • [単4x3本] ヘッドライト/LED(防爆構造/黄) エスコ

    [単4x3本] ヘッドライト/LED(防爆構造/黄)

    エスコ
    9,210税込10,131
    1個
    当日出荷
    バッテリーインジケーター付で電池残量が少なくなると赤く光ります。
    付属品布製、ゴム製ヘッドバンド付仕様ヘッド角度調整可能エスコ品番EA758WB-24寸法(mm)57(W)×41(D)×45(H)イエロー質量(g)100(電池含む)タイプ集光ベルト幅(mm)25規格ETL規格適合品、防爆構造(日本国内の防爆規格は取得しておりません)保護等級IPX4光源白色LED球1灯使用電池単4×3本(付属)照射モード点灯/点滅電池寿命6時間(強・点滅)、15時間(弱)電源タイプ電池式防水仕様IPX4明るさ(Lm)72(強・点滅)、34(弱)照射距離(m)57電球の種類LED最大点灯時間6時間(強・点滅)、15時間(弱)エコロジー商品省エネ
  • [8段28個] パーツキャビネット エスコ

    [8段28個] パーツキャビネット

    エスコ(2件のレビュー)
    10,100税込11,110
    1個
    当日出荷
    引き出しは別売の仕切板で仕切れます。
    エスコ品番EA661BB-4本体寸法(mm)307×150×420引出し数4列6段、3列1段、1列1段(28個)仕切板8枚引出し寸法(mm)(67×153×41)×24個、(91×154×64)×3個、(279×155×64)×1個適合仕切板仕切り板EB661BC-11(48枚入)、EB661BA-21(24枚入)、EB661BB-31(16枚入)(すべて別売)外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)307×150×420
  • [単4x3本] ヘッドライト/LED(防爆構造/黒) エスコ

    [単4x3本] ヘッドライト/LED(防爆構造/黒)

    エスコ
    7,280税込8,008
    1個
    当日出荷
    付属品布製、ゴム製ヘッドバンド付仕様ヘッド角度調整可能エスコ品番EA758WB-22寸法(mm)57(W)×41(D)×45(H)ブラック質量(g)90(電池含む)タイプ散光ベルト幅(mm)25規格ETL規格適合品、防爆構造(日本国内の防爆規格は取得しておりません)保護等級IPX4光源白色LED球3灯使用電池単4×3本(付属)照射モード点灯/点滅電池寿命20時間(強・点滅)、40時間(弱)電源タイプ電池式防水仕様IPX4明るさ(Lm)33(強・点滅)、17(弱)照射距離(m)35電球の種類LED最大点灯時間20時間(強・点滅)、40時間(弱)エコロジー商品省エネ
  • [単4x3本] ヘッドライト/LED(防爆構造/黒) エスコ

    [単4x3本] ヘッドライト/LED(防爆構造/黒)

    エスコ
    9,210税込10,131
    1個
    当日出荷
    バッテリーインジケーター付で電池残量が少なくなると赤く光ります。
    付属品布製、ゴム製ヘッドバンド付仕様ヘッド角度調整可能エスコ品番EA758WB-25寸法(mm)57(W)×41(D)×45(H)ブラック質量(g)100(電池含む)タイプ集光ベルト幅(mm)25規格ETL規格適合品、防爆構造(日本国内の防爆規格は取得しておりません)保護等級IPX4光源白色LED球1灯使用電池単4×3本(付属)照射モード点灯/点滅電池寿命6時間(強・点滅)、15時間(弱)電源タイプ電池式防水仕様IPX4明るさ(Lm)72(強・点滅)、34(弱)照射距離(m)57電球の種類LED最大点灯時間6時間(強・点滅)、15時間(弱)エコロジー商品省エネ
  • 84x 57x44mm/ 130ml PPパック エスコ

    84x 57x44mm/ 130ml PPパック

    エスコ
    275税込303
    1個
    当日出荷
    材質本体:ポリプロピレン樹脂、ふた:EVA樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)84×57×44耐熱温度(℃)本体:120、ふた:60耐冷温度(℃)本体:-20、ふた:-30外寸(幅×奥行×高さ)(mm)84×57×44
  • ツールボックス エスコ

    ツールボックス

    エスコ
    13,500税込14,850
    1個
    翌日出荷
    運搬や収納も兼ね備えたモビリティ。55Lの超大容量収納。キャリータイヤ付きで運搬も快適。メタルバックル。スタッキングラッチ。ラベルプレート。Φ6mmロックホール。Φ180mmキャリータイヤ。キャリートレー(外形:315(W)×280(D)×65(H)mm)。キャリーハンドル。アジャスターハンドル。EA505TD-51、-56、-57、-58、-60、EA508MN-21、-26を取付けることができます。
  • ドラム缶リフター エスコ

    ドラム缶リフター

    エスコ
    54,900税込60,390
    1台
    当日出荷
    スタビライザーアームの湾曲形状でドラムの損傷を防ぎます。 蓋のある外周リブに取り付けてクランプできます。
    仕様●サイズ(W×D×H)mm:622×57×444●使用荷重:1360kg●クランプ幅:495.3~647.7mm●重量:16.7kg
  • 化学モップ用再生スプレー エスコ

    化学モップ用再生スプレー

    エスコ
    1,080税込1,188
    1本
    翌日出荷
    化学モップ、化学ダスター用再生液。ガス抜き不要なハンドスプレー式。抗菌、防カビ剤入り。さわやかなアップルの香り。直接スプレーするだけで、化学モップが手軽に再生できます。
    材質グリコール、非イオン系界面活性剤、抗菌・防カビ剤、香料質量(g)586内容量(mL)500液性水性サイズ(mm)98(W)×57(D)×220(H)繰り返し・詰め替え対応
  • [単4x3本] ヘッドライト/LED(防爆構造/黄) エスコ

    [単4x3本] ヘッドライト/LED(防爆構造/黄)

    エスコ
    7,280税込8,008
    1個
    翌日出荷
    付属品布製、ゴム製ヘッドバンド付仕様ヘッド角度調整可能エスコ品番EA758WB-21寸法(mm)57(W)×41(D)×45(H)イエロー質量(g)90(電池含む)タイプ散光ベルト幅(mm)25規格ETL規格適合品、防爆構造(日本国内の防爆規格は取得しておりません)保護等級IPX4光源白色LED球3灯使用電池単4×3本(付属)照射モード点灯/点滅電池寿命20時間(強・点滅)、40時間(弱)電源タイプ電池式防水仕様IPX4明るさ(Lm)33(強・点滅)、17(弱)照射距離(m)35電球の種類LED最大点灯時間20時間(強・点滅)、40時間(弱)エコロジー商品省エネ
  • トグルクランプ エスコ

    トグルクランプ

    エスコ
    1,390税込1,529
    1個
    翌日出荷
    垂直レバー・下方押え型。ハイベースタイプ。
    材質(本体)スチール、亜鉛メッキ質量(g)86クランプネオプレンキャップ寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)26×57×48取付穴径(Φmm)4.4×4箇所取付金具26×26.2mm
  • ワイヤレスマウス (充電式) エスコ

    ワイヤレスマウス (充電式)

    エスコ
    4,460税込4,906
    1個(1個)
    翌日出荷
    持ち運びに便利な1.8cmの超薄型静音マウスです。約50分で充電できる急速充電仕様です。ノートパソコンに差したままで、持ち運びや保管ができる小型レシーバーです。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。IR LEDマウスは、波長の長い赤外線LEDを使用することで、駆動電圧を低くし、低消費エネルギーで使用できる省電力マウスです。800・1200・1600カウント切替ボタンを搭載しています。カーソルスピードを簡単スピード切り替えできます。
    付属品マウス、レシーバー、充電用ケーブル(0.75m)、収納ポーチ質量(g)マウス:55、レシーバー:1.7対応OSWindows 11・10、macOS(Sequoia)15、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11コネクタ形状USB Aコネクタ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マウス:57×119×18、レシーバー:14×18×6対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載パソコン分解能800・1200・1600count/inch※カウント切替えボタン付き。インターフェースUSB1.1通信距離木製机(非磁性体):半径約10m、スチール机(磁性体):半径約2m電池寿命連続動作時間:60時間、連続待機時間:6000時間、使用可能日数:35日ワイヤレス通信2.4GHzワイヤレス読取方式光学センサー方式(IR LED)ボタン仕様3ボタン、左ボタン、右ボタン、ホイール(スクロール)ボタン
  • 64mm H-D"C"カッター エスコ

    64mm H-D"C"カッター

    エスコ
    11,700税込12,870
    1個
    翌日出荷
    グリースなどの詰まり除去に。
    用途グリース等のつまり除去全長×幅W(mm)57×64適合ケーブルEA340RJ、-23、RS-10A、-10AB、-10B、-10C、-12、-16、旧-15
  • [一括スイッチ付]タップ(クランプ式/USB充電ポート/雷ガード付) エスコ

    [一括スイッチ付]タップ(クランプ式/USB充電ポート/雷ガード付)

    エスコ
    3,870税込4,257
    1個
    翌日出荷
    AC差込口。USBポート。全ての差込口とUSBポートの電源をまとめて入/切できる集中スイッチ付デスクタップ。デスクに固定できるクランプ式(取り外して使用可能)。コードの出す向きを3方向に変えられて、机を壁にピッタリ設置できる。スマートフォンとタブレットを2台同時充電可能!(USBポート)。火災防止機能搭載(耐雷サージ機能・耐トラッキングカバー・ホコリ防止扉)。本体底面とクランプにキズ防止用のマット付き。
    使用温度範囲(℃)-10~40ポート数2出力USB:DC5V 合計3.4A (1ポート最大2.4A)定格14A・100V(1400W)クランプ範囲(mm)~38コード長さ(m)2プラグ2P(L型)サイズ(mm)約160(W)×57(D)×38(H)コンセント2P×4口
  • [EA864BB-17A用] 増設子機 エスコ

    [EA864BB-17A用] 増設子機

    エスコ
    6,000税込6,600
    1個
    翌日出荷
    。本品は報知・連絡用で、犯罪防止や生命にかかわる緊急呼出しなどの用途には使えません。配線不要。充電式なので持ち運んで使用できます。壁面にねじで取付できます。双方向に通話することができます。最大4台まで接続でき、一斉に呼びかけができます。
    仕様●EA864BB-17A用増設子機●電源:充電台親機・充電台/ACアダプター DC5V 子機/ニッケル水素充電池 DC2.4V/750mAh●サイズ:充電台充電台/85(W)×57(D)×70(H)mm 子機/57(W)×22(D)×137(H)mm●重量:充電台/約60g 子機/約110g(充電池含む)●消費電力:(待受時)約0.1W(充電時)約1.1W●材質:ABS樹脂●電波到達距離:見通し距離 約100m●使用環境条件:周囲温度/0℃~40℃●無線通信方式:1.9GHz DECT準拠方式●付属品:充電池×1個 ACアダプター×1個(コード長/約1.8m)子機番号用シール×1枚 取付用ネジ×2本(Φ4mm×25mm)スリーブ×2本(Φ6mm×30mm)●チャイム音 3種類
  • [電波]置時計 エスコ

    [電波]置時計

    エスコ
    5,000税込5,500
    1個
    翌日出荷
    電波受信機能。電波受信ON/OFF機能。スタイリッシュでシンプルなデザイン。デジタル文字高(最大)31mm。大きなアラーム音が特徴。寝ぼけ頭を直撃する超激音。音量は3段階に切替可能。
    材質風防:ガラス質量(g)280周波数(kHz)40/60自動選局機能電波修正機能、大音量電子音アラーム(30パターン)、アラーム2チャンネル、アラームオートストップ機能(約5分間)、スヌーズつき、音量調節、アラームモニター機能、ライトつき、フルオートカレンダー、温湿度表示、12時間制/24時間制切替式材質(フレーム)プラスチック電池寿命約1年サイズ(mm)167(W)×57(D)×77(H)
  • 11.5kg 超強力マグネットフック エスコ

    11.5kg 超強力マグネットフック

    エスコ
    1,240税込1,364
    1個
    翌日出荷
    広告や看板の吊り下げに
    仕様●耐荷重(kg):11.5●ねじサイズ:M4●サイズ(W×D×H)mm:57×15×24●面サイズ(mm):57×15●材質:ネオジウム磁石●重量:50g
  • キャビネット引出し エスコ

    キャビネット引出し

    エスコ
    1,520税込1,672
    1個
    翌日出荷
    耐久性のある透明なプラスチック製で中身の確認が可能。内容物を識別するためのラベルを付けることができます。持ち手は幅広で引き出しやすく、引き出しがキャビネットから落下するのを防ぐエッジ付です。
    材質ポリプロピレン外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×240×57適合キャビネットEA661BD-3
  • 90°コーナーアダプター EA929DX-81用 エスコ

    90°コーナーアダプター EA929DX-81用

    エスコ
    16,100税込17,710
    1個
    翌日出荷
    質量(g)1400タイプ90°コーナーアダプター寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)101×101×57繰り返し・詰め替え対応
  • [充電式] 作業灯/LED 屋内外兼用 エスコ

    [充電式] 作業灯/LED 屋内外兼用

    エスコ
    13,300税込14,630
    1台
    翌日出荷
    電源スイッチ長押しでOFF(3秒以上の点灯後は短押しでOFF)。マグネットで貼る、ストラップでかける、コードが邪魔にならない充電式!。屋内・屋外兼用型、充電式、LED照明です。
    付属品USBケーブル仕様●型番:LMTW-7CH●明るさ:HIGH:600LmMID:283LmLOW:110Lm●消費電力:7W●全長:291mm●電源:リチウムイオンバッテリー3.7V7800mAh●充電電源:DC5V2A(USB)●充電時間:7時間●連続使用時間:HIGH:8時間MID:14時間LOW:30時間●光源:LED●1m照度:HIGH:140LxMID:70LxLOW:30Lx●3m照度:HIGH:15LxMID:8LxLOW:4Lx●5m照度:HIGH:7LxMID:3LxLOW:1Lx●点灯パターン:HIGH→MID→LOW→点滅→SOS●サイズ:291(W)×57(D)×56(H)mm●重量:320g●色温度:6500K●光源色:昼光色(6500K)●演色性:Ra74●電池寿命:約500回●球寿命:40000時間●使用環境温度:-10~40℃●照射角:上下:140度左右:240度●付属品:USBケーブル●用途:自動車整備・簡易照明●注意事項:充電アダプターは付属しておりません。●仕様:屋内・屋外兼用型●防水規格:IPX3全長(mm)291質量(g)320消費電力(W)7スイッチあり定格寿命(時間)40000電源電圧(V)3.7保護等級IPX3色温度(K)6500設置場所屋内・屋外兼用マグネットあり明るさ(Lm)600光色昼光色演色指数(Ra)74電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 1/4"Hex ビットホルダー(5本組/クリアホワイト) エスコ

    1/4"Hex ビットホルダー(5本組/クリアホワイト)

    エスコ
    305税込336
    1個
    翌日出荷
    仕様ビット収納数:5本材質TPE質量(g)8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×13×57
  • 64x279x155mm キャビネット引出し エスコ

    64x279x155mm キャビネット引出し

    エスコ
    925税込1,018
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA661BA-40材質樹脂外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)279×155×64内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×135×57適合キャビネットEA661BA-4、BB-3
  • 64x 91x154mm キャビネット引出し エスコ

    64x 91x154mm キャビネット引出し

    エスコ
    375税込413
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA661BA-20材質樹脂外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)91×154×64内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)87×135×57適合キャビネットEA661BA-2、BB-2、BC-2
  • ヘッドライト/LED 防爆構造/高演色/黄 [単4×3本] エスコ

    ヘッドライト/LED 防爆構造/高演色/黄 [単4×3本]

    エスコ
    9,210税込10,131
    1個
    翌日出荷
    防爆記号:CL.1,Div.1,GP.ABCDOperatingTemp/T4ULStd.913andCSAStd.C22.2No.157IntrinsicallySafeTRC13.0013XExiaopisIICT4Ga(日本の防爆記号は取得していません。)。備考:コレクトカラーとは/高レベルのCRI(演色評価数)90以上で、作業時により実物に近い正確な色をご覧頂けます。昼光色LEDにより暗所で色の識別が必要な作業に適しています。電池残量が25%以下になると、赤色LEDが点灯します。付属のバンドレスアダプターを使用することで、バンドなしでライトが取付できます。
    質量(g)96(電池含む)ベルト幅(mm)25寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×41×45メーカーPELICANPRODUCTS光源LED球1灯(コレクトカラー)使用電池単4×3本(付属)防塵防水性能IP54照射モード強→弱→点滅電池寿命6時間45分(強・点滅)、15時間(弱)明るさ(Lm)72(強・点滅)、36(弱)照射距離(m)強/50、弱/35
  • 42x13x57mm 歩数計 エスコ

    42x13x57mm 歩数計

    エスコ(1件のレビュー)
    2,500税込2,750
    1個
    翌日出荷
    付属品落下防止用ストラップ、ストラップ用クリップ、お試し用電池(CR2032×1個)、取扱説明書仕様【歩数】0~99999歩エスコ品番EA791A-15Aブルー質量(g)23(電池含む)電源DC3V(リチウム電池CR2032×1個)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×13×57表示内容歩数、時計、マイベスト3(過去のベスト3(歩数・達成年月日)を見ることができます。1万歩以上が対象です。)、7日間メモリ
  • M14xP2.0  ロッドエンド(給油式/雌ねじ/左ねじ) エスコ

    M14xP2.0 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/左ねじ)

    エスコ
    2,280税込2,508
    1個
    翌日出荷
    材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ14mm W:19mm E:Φ25.400mmO:16.86mm G:14mm D:Φ34mm F:57mmA:27mm M:M14×2.0mm K:25mmX:22mm L:8mm J:20mmピッチ(mm)2.0破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:25、ラジアル限界荷重:16.66、アキシャル限界荷重:6.37許容傾斜角度(°)15ラジアル最大すきま(μm)50無負荷回転トルク(N・m)最大0.08
  • M14xP2.0  ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ) エスコ

    M14xP2.0 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ)

    エスコ
    2,280税込2,508
    1個
    翌日出荷
    材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ14mm W:19mm E:Φ25.400mmO:16.86mm G:14mm D:Φ34mm F:57mmA:27mm M:M14×2.0mm K:25mmX:22mm L:8mm J:20mmピッチ(mm)2.0破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:25、ラジアル限界荷重:16.66、アキシャル限界荷重:6.37許容傾斜角度(°)15ラジアル最大すきま(μm)50無負荷回転トルク(N・m)最大0.08
  • 270x660mm 折畳式コーン トラテープ/ウエイト付 エスコ

    270x660mm 折畳式コーン トラテープ/ウエイト付

    エスコ
    24,800税込27,280
    1箱
    翌日出荷
    仕様●商品名:バリアリールminiポータブル●ウエイト:有●シート表示:トラ●バリアリール専用スチールプレート付き●折りたたみ式コーンがセットになって、収納性抜群●コンパクトな本体で最長2.7mを実現●設置が素早い、スプリング入りコーン●反射テープ付きで夜間の作業にも安心●ウエイト、反射テープ付材質バリアリールmini/ABS樹脂 折りたたみコーン/ポリプロピレン シート/ポリエチレン寸法(mm)バリアリールmini/57×48×87(H)、折りたたみコーン/270×270×660(H)、シートサイズ:50(W)×0.2(T)×2700(L)質量(kg)バリアリールmini/0.15 折りたたみコーン/約0.9/本 コーンウェイト/2内径(Φmm)コーンウェイト/305~310シリーズリーレックス(Reelex)型番BRMS-5027APCメーカー中発販売
  • Φ165mm 電動丸鋸 エスコ

    Φ165mm 電動丸鋸

    エスコ
    13,000税込14,300
    1台
    翌日出荷
    バランスが良く軽く持てるハンドル形状を採用操作性を考えた重心とギヤケースに近い位置のハンドルに、滑りにくいソフトグリップを採用しています。安定した傾斜切断前後2ヶ所の樹脂製蝶ボルトで固定するダブルロック方式を採用しているので、傾斜切断を安定して行えます。フラットなモーター底部刃物交換時に立てることができ便利です。
    仕様●型番:W-1710●仕様:本体のみ(ケース無)●電源:AC100V●電流:11.6A●消費電力:1100W●回転数:5000rpm●刃径:165mm●穴径:20mm●コード長:4.7m●サイズ:264×220×229(H)mm●重量:3.2kg●切込深さ:90°/57mm、45°/38mm●替カーボンブラシ:EA813RA-14●材質:樹脂●付属品:ソーガイドフェンス、六角棒レンチ(5mm)、52山チップソー(Φ165mm)●本体二重絶縁、ブレーキ付●木材のスピード切断に●クラス最強出力1,100Wで力強い切れ味●鋭い切れ味と美しい仕上げ面の52Pチップソー付●ソーガイドフェンス付
  • 伸縮サービスミラーセット エスコ

    伸縮サービスミラーセット

    エスコ
    3,720税込4,092
    1セット
    翌々日出荷
    セット内容:点検ミラー(伸縮)丸形、点検ミラー(伸縮)角形。点検ミラー(丸形) ミラーサイズ:Φ57mm、全長:244~923mm、倍率:等倍、ミラー材質:ガラス、ミラー受部:ステンレス、重量:80g。点検ミラー(角形) ミラーサイズ:54(W)×89(H)mm、全長:286~387mm、倍率:等倍、ミラー材質:ガラス、ミラー受部:ステンレス、重量:120g。高所など目視しづらい場所の点検に便利な伸縮式。先端部分はボールジョイントで、あらゆる角度で点検が可能。 あらゆる角度で点検可能。使用中に回転しない六角軸。ビニール製絶縁グリップ。先端ミラーは交換可能。(組み合わせて使用できる商品は下記のその他関連を参照ください)。
  • ロックアウトハスプ エスコ

    ロックアウトハスプ

    エスコ
    1,740税込1,914
    1個
    翌々日出荷
    小さいロックアウトポイントに最適。本体の前後に1個ずつ南京錠が取付けられます。取り付けた南京錠の鍵を別々に保管することで、鍵の安全性が高まります。
    仕様許容数量:2個材質(本体)プラスチック質量(g)27取付穴径(Φmm)7材質(ツル)スチールツル径(Φmm)4クリアランス(縦×横)(mm)33×26寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)57×42×30
  • [11段40個] パーツキャビネット エスコ

    [11段40個] パーツキャビネット

    エスコ(2件のレビュー)
    12,800税込14,080
    1個
    翌々日出荷
    エスコ品番EA661BA-5寸法(mm)(外側)307×150×555、(引出し)67×153×41・91×154×64・279×155×64引出し数4列9段、3列1段、1列1段(40個)仕切板8枚外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)307×150×555
  • 校正標準液 エスコ

    校正標準液

    エスコ
    880税込968
    1個
    翌々日出荷
    EA776BC-31の校正時に。導電率値…1413μS/cm。
    サイズ35 (W)×35 (D)×57 (H)質量(g)40内容量(mL)30