カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(62)
- 空調・照明・電設資材(56)
- 物流用品(25)
- 機構部品(24)
- 配管・水廻り設備部材(21)
- 作業工具(21)
- 切削工具(12)
- 事務用品(7)
- 電動工具(6)
- メカニカル部品(5)
- 安全用品(5)
- 測定用品(5)
- クリーンルーム用品(5)
- 建築金物(5)
- パソコン/周辺機器(5)
- 清掃用品(4)
- 電気材料(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- 防犯用品(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 保管用品(2)
- 溶接用品(2)
- 防災用品(2)
- 安全保護具(2)
- 家電(2)
- 空圧工具(2)
- 制御機器(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 厨房用品(1)
- オフィス家具(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 医療(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- バッテリー・電装(1)
- 作業服(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(26)
- SMC(1,286)
- MAZDA(マツダ)(994)
- 大阪魂(883)
- Panasonic(パナソニック)(730)
- オカムラ(岡村製作所)(654)
- イトーキ(524)
- ネグロス電工(272)
- CKD(268)
- 水本機械製作所(261)
- VISHAY(242)
- YAGEO(218)
- YAMAHA(ヤマハ)(213)
- 三木プーリ(195)
- ストア・エキスプレス(183)
- ホンダ(177)
- アカギ(169)
- TRUSCO(167)
- 昭和コーポレーション(163)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「w08」の検索結果

125V 管ヒューズ(Φ5.2×20mm)
エスコ(13件のレビュー)¥960税込¥1,0561セット(10本)当日出荷から翌日出荷電気的特性B種(普通溶断型)全長(mm)20定格電圧(V)125外径(Φmm)5.2使用温度(℃)-20~80温度上昇115%、100℃以下保存湿度(%)35~85保管温度(℃)-30~40通電率130%特性B種(普通溶断型)溶断規格160%(60分以内)、200%(2分以内)使用湿度範囲(%RH)35~85
AC100V/1100W/8.0L 乾湿両用掃除機
エスコ¥80,500税込¥88,5501個翌日出荷金属切粉の吸引にも対応付属品電源コード8m、ホースΦ38mm×2m、フロアーノズル、カットノズル、スキマノズル、直管パイプ、曲管パイプエスコ品番EA899SB-1寸法(mm)370×410×580消費電力(W)1100電源100Vタンク容量(L)10(吸水7)本体質量(kg)12風量(m3/min)2.7騒音値(dB)77フィルター面積(m2)0.14真空度(kPa)最大23
キャスター(ツインホイール/ブレーキ付/W3/8 )
エスコ¥2,220~税込¥2,442~1個翌日出荷旋回部と車輪を同時に止めるダブルストッパータイプです。 一般的なウレタンに比べ、加水分解しにくく油・薬品に強い
250V/8.0W/E12 パネル球(10個)
エスコ¥4,240税込¥4,6641個当日出荷エスコ品番EA758ZA-25C寸法(mm)Φ13×33電圧(V)250消費電力(W)8口金E12電球形状パネル球
100mm/W3/8キャスター(自在ストッパー付)
エスコ(2件のレビュー)¥5,230税込¥5,7531セット(2個)翌日出荷ポール径Φ25mm用キャスター 丈夫なゴム製のキャスター。耐荷重はナイロン製の約1.3倍。 業務用途や重いものを載せて頻繁に動かす場合などに。大きいサイズなので、よりスムーズな走行が可能。 ストッパー付なので固定も出来て安心。 スパナ付仕様●仕様:自在ストッパー付●サイズ:キャスター:Φ100×24.5(幅)mm取付高:125mmネジ径:9mm●重量:約550g(1個)●耐荷重:静止時:400kg走行移動時:80kg●材質:金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:ゴム●使用温度範囲:-40~80℃●入数:2個●ねじサイズ:3/8” 16山
6V/8.0W/BA9S パイロット球(5個)
エスコ¥1,540税込¥1,6941個翌日出荷エスコ品番EA758ZA-6寸法(mm)Φ14×26電圧(V)6消費電力(W)8口金BA9S(9Sピンベース)
W3/8"/765mm 全ねじボルトカッター
エスコ¥30,700税込¥33,7701個4日以内出荷荷重分散型のため、2アクションで非常に軽い力で切断できます。 重量が軽いため持ち運びがラクです。 ねじ山を傷めず、きれいに切断します。 かえりを取る手間などが不要で、ナットがスムーズに入ります。 冷暖房・電線管・給配水・電気管の吊り下げ用ボルト・軽量鉄骨天井下地材の吊り下げ用ボルト・ダクト・アネモ等の吊り下げ用ボルトの切断に適しています。仕様●メーカー:スーパーツール●型番:NK3W●切断能力(寸切ボルト):W3/8"●全長(mm):765●重量(kg):4.1●材質:特殊合金鋼●仕上げ:レッド焼付塗装●切断可能材質:軟鋼
AC100V/1140W/ 8.0L 乾湿兼用掃除機
エスコ¥28,100税込¥30,9101台翌日出荷45L(800×650mm)で厚み0.04mm以上のポリ袋が使用可能です。取っ手が折りたため、上面がフラットになります。仕様●メーカー:HiKOKI●型番:FRP80SB(L)●電源:100V(50Hz/60Hz)●消費電力:1,140W●吸込仕事率:300W●最大風量:3.5m3/min●最大真空度:22.0kPa●騒音値:72dB●サイズ:331(W)×364(D)×361(H)mm●重量:6.5kg●コード長:5m(2心)●付属品:ホース(内径Φ38mm×1.8m)、延長管、ホース接続ハンドル、パイプホルダ、床用吸口、すき間用吸口、ポリ袋(5枚)●集じん容量:8L●吸水容量:6L●電動工具:単動●タンク材質:ポリエチレン●乾湿両用、二重絶縁