カテゴリ
- 作業工具(29)
- ねじ・ボルト・釘(25)
- 空調・照明・電設資材(24)
- 制御機器(20)
- 配管・水廻り設備部材(20)
- 物流用品(14)
- 切削工具(13)
- 安全標識(8)
- 研磨材(8)
- パソコン/周辺機器(8)
- 電動工具(7)
- 保管用品(6)
- 電気材料(6)
- 清掃用品(6)
- 事務用品(6)
- 測定用品(5)
- 建築金物(5)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
- 梱包用品(3)
- 溶接用品(3)
- 防犯用品(3)
- 測量用品(土木/建設)(3)
- クリーンルーム用品(3)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- 整備工具・収納(3)
- 家電(3)
- 機構部品(2)
- 安全用品(2)
- 防災用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 厨房用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 塗料(1)
- メカニカル部品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- オフィス家具(1)
- 自動車補修部品(1)
- バッテリー・電装(1)
- 安全保護具(1)
- 手袋(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 農業機械(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(7)
- SMC(2,630)
- イトーキ(1,449)
- 大阪魂(486)
- YAMAHA(ヤマハ)(384)
- TRACO POWER(322)
- VISHAY(315)
- Panasonic(パナソニック)(299)
- MAZDA(マツダ)(240)
- BOURNS(239)
- BIGM(丸山製作所)(233)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(232)
- 水本機械製作所(226)
- SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(204)
- TRUSCO(198)
- KOA(192)
- エレコム(171)
- STMicro(159)
- ネグロス電工(152)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
グリーンマーク認定(1)
「w1/2」の検索結果
特価

125V 管ヒューズ(Φ5.2×20mm)
エスコ(13件のレビュー)¥1,050税込¥1,1551セット(10本)当日出荷から翌日出荷電気的特性B種(普通溶断型)全長(mm)20定格電圧(V)125外径(Φmm)5.2使用温度(℃)-20~80温度上昇115%、100℃以下保存湿度(%)35~85保管温度(℃)-30~40通電率130%特性B種(普通溶断型)溶断規格160%(60分以内)、200%(2分以内)使用湿度範囲(%RH)35~85
32mm ベース(ステンレス製)
エスコ(6件のレビュー)¥870税込¥9571個当日出荷仕様ミラー研磨仕上げエスコ品番EA951EW-12材質SUS304形状エンドブラケットプレート寸法(mm)45×78取付穴径(Φmm)4.2適合パイプ外径(Φmm)32
12x18x1.5mm アルミパッキン (50個)
エスコ(2件のレビュー)¥850税込¥9351袋(50個)当日出荷エスコ品番EA949YW-12B厚さ(mm)1.5内径(Φmm)12外径(Φmm)18![[黒/太字] 油性ペイントマーカー(1本) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50284124-171213-02.jpg)
[黒/太字] 油性ペイントマーカー(1本)
エスコ(1件のレビュー)¥540税込¥5941個当日出荷鉄骨、木材、ガラスに適しています。 プロ仕様の工業・業務用マーカー 使用後キャップはキッチリ閉じてください。 長時間筆記する時は、換気を行ってください。 火気に近づけないでください。エスコ品番EA765MW-12タイプシングル線幅(mm)4寸法(Φ×Lmm)28×166インク色ブラックインク油性顔料入数1本商品タイプ使い切り本体線の太さ太字
開梱用カッター替刃(10枚)
エスコ¥1,000税込¥1,1001個当日出荷EA589CW-10,CT-15用替刃エスコ品番EA589CW-12適合本体EA589CW-10,CT-15寸法(mm)ケース:46×22×9質量(g)約15(ケース含む)刃長(mm)40刃幅(mm)18.5刃厚(mm)0.3材質(刃)スチール
M6x 1.0mm オイルカップ
エスコ¥220税込¥2421個当日出荷オイル専用の給油口です。 フタはスプリングで閉まります。エスコ品番EA991CW-12全長(mm)13.5危険物の類別非危険物ねじサイズM6×1.0
組立式棚用トレー
エスコ¥4,610税込¥5,0711枚(20枚)翌日出荷約1500mm幅の棚であれば17個が収まるサイズです。前面にクラフトテープを貼って、補強してからご使用下さい。本商品を2つ背中合わせに重ねる事で、奥行600mm用の棚に対して両方向から物の出し入れが可能です。材質BF7K×6K入数(個)20
M12x25mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/2本)
エスコ¥1,120税込¥1,2321袋(2本)翌日出荷材質高強度ボルト用鋼(ブラッククロメート)ピッチ(mm)1.75表面処理黒色酸化被膜頭部高さ(mm)2.2引張強度(N/mm2)800入数2ねじサイズM12×25
M12x20mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/2本)
エスコ¥1,010税込¥1,1111袋(2本)翌日出荷材質高強度ボルト用鋼(ブラッククロメート)ピッチ(mm)1.75表面処理黒色酸化被膜頭部高さ(mm)2.2引張強度(N/mm2)800入数2ねじサイズM12×20
M12x30mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/2本)
エスコ¥1,270税込¥1,3971袋(2本)翌日出荷材質高強度ボルト用鋼(ブラッククロメート)ピッチ(mm)1.75表面処理黒色酸化被膜頭部高さ(mm)2.2引張強度(N/mm2)800入数2ねじサイズM12×30
300x100mm 車輪(空気入・スティールリム・ベアリング)
エスコ¥12,300税込¥13,5301個翌日出荷エスコ品番EA986MW-12材質タイヤ:チューブ入りエアータイヤ(2/4層)、リム:スチール軸径(Φmm)25許容荷重(kg)180車輪径(Φmm)300車輪幅(mm)100種類ボールベアリング耐熱温度(℃)-25/50車輪タイプ空気入り
M12x50mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/2本)
エスコ¥1,850税込¥2,0351袋(2本)翌日出荷材質高強度ボルト用鋼(ブラッククロメート)ピッチ(mm)1.75表面処理黒色酸化被膜頭部高さ(mm)2.2引張強度(N/mm2)800入数2ねじサイズM12×50
M12x40mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/2本)
エスコ¥1,600税込¥1,7601袋(2本)翌日出荷材質高強度ボルト用鋼(ブラッククロメート)ピッチ(mm)1.75表面処理黒色酸化被膜頭部高さ(mm)2.2引張強度(N/mm2)800入数2ねじサイズM12×40
M12x16mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/2本)
エスコ¥925税込¥1,0181袋(2本)翌日出荷材質高強度ボルト用鋼(ブラッククロメート)ピッチ(mm)1.75表面処理黒色酸化被膜頭部高さ(mm)2.2引張強度(N/mm2)800入数2ねじサイズM12×16![[ステンレス製]アジャスト脚 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70289609-260624-02.jpg)
[ステンレス製]アジャスト脚
エスコ¥1,860税込¥2,0461個翌日出荷耐久性が高く、容易に高さの調整を行うことが可能です。材質本体:SUS304 アジャスト:SUS304、鉄 座板:SUS430最大荷重(kg)1400
ツールトレー(ブラウン)465x300x170mm EA505Wシリーズ
エスコ¥14,600税込¥16,0601セット(12個)翌日出荷最長約400mmの物を収納できます仕様●サイズ(W×D×H)mm:465×300×170●重量(g):970●カラー:ブラウン●材質:ポリプロピレン(高耐衝撃性コーポリマー)●入数:12個●ビジネスもプライベートも、タフさと多様さで充実!●軽くて持ち運びが簡単●スタッキングもネスティングも可能●積み重ね可能●小分け収納袋スペース6箇所
収納ボックス
エスコ¥950税込¥1,0451個翌日出荷横扉部分はスケルトンなので、中身の確認が容易です。横扉は収納可能です。短辺側に扉付きで、段積み状態から内容物の出し入れができます。簡易棚としても使用できます。積み重ね可能。サイズ違いのEA506LW-11と組み合わせて配置することも可能。材質ポリプロピレン色ホワイト質量(g)800容量(L)13外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370.5×260×185.5
ビットソケット (INHEX)
エスコ¥6,250税込¥6,8751個翌日出荷六角ビットは、壊れたビットを簡単に交換できるように設計されています。最高のフィット感と不屈の強度のために鍛造および機械加工されています。最適な硬度、延性、耐久性のために精密な熱処理と焼き戻しが行われています。開口部のサイズをすばやく判断できるように、読みやすいスタンプパターンを備えています。水銀不使用。材質スチール差込角(inch)1/2”
バール
エスコ¥3,750税込¥4,1251本翌日出荷高強度と優れた靭性を備えた合金鋼製。釘の取り外し端は標準的な鉄釘に従って設計されており、幅広い用途と優れた釘の取り外し効果を備えています。表面はプラスチックスプレーで処理され、外観が美しく、耐摩耗性があり、防錆能力が強いです。

















![[黒/太字] 油性ペイントマーカー(1本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50284124-171213-02.jpg)







![番号表示ステッカー[2] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76605796-220419-02.jpg)










![[ステンレス製]アジャスト脚 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70289609-260624-02.jpg)