カテゴリ

  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全用品(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(6)
  • エレコム(3)
  • STANLEY(スタンレー電気)(3)
  • ENDO(遠藤照明)(3)
  • 朝日産業(3)
  • マキタ(2)
  • プリンストン(2)
  • カーメイト(2)
  • MG(旧エム・システム技研)(2)
  • KOITO(小糸製作所)(2)
  • DAIKO(大光電機)(2)
  • プロテック(2)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(2)
  • EIZO(2)
  • MOTTERU(2)
  • JAPANNEXT(2)
  • Jackery(ジャクリ)(2)
  • メディアカバーマーケット(2)
  • FINEPCR(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「w16w led」の検索結果

特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハンディークリーナーセット (充電式) エスコ

    ハンディークリーナーセット (充電式)

    エスコ
    ¥60,000税込¥66,000
    1セット
    翌々日出荷
    LEDライト付き。紙パック不要!ダストケース集じん方式により、スピーディなごみ捨てが可能です。ノズル底面構造の最適化、可動式ブレードの採用によりじゅうたん・カーペットでも動作がスムーズです。吸込力が3段階に切替可能。ハイクリーンフィルタ採用により捕集性能アップ。吸込仕事率 (強):約40W (標準):約30W (弱):約16W、連続使用時間 (強):約40分 (標準):約48分 (弱):約66分(※EA813HF-17B装着時)。
    用途清掃作業に付属品床用ノズル、延長管、すき間用ノズル仕様バッテリー・充電器セット長さ(mm)延長管・ノズル取付け時:1005寸法(mm)478×112×(H)169質量(kg)1.7※EA813HF-17B装着時集塵容量(L)0.56騒音値(dB)68バッテリーリチウムイオン (18V/5.0Ah)充電時間(分)25(満充電)
  • 卓上型アンプ エスコ

    卓上型アンプ

    エスコ
    ¥16,000税込¥17,600
    1個
    翌々日出荷
    【仕様】定格出力:10W、周波数:50Hz~20kHz、電源:AC100V(50/60Hz)、負荷インピーダンス:4~16Ω、サイズ: 150(W)×140(D)×55(H)mm、重量:約1.1kg、ひずみ率:1%以下、表示:電源表示灯:LED(青)、材質 前面パネル:ABS樹脂 後面シャーシ・カバー:鋼板、信号対雑音比 マイク:60dB以上 ライン:70dB以上、使用温度範囲:-10~50℃。簡易放送システムに最適です。
  • 扇風機 (リモコン付き) エスコ

    扇風機 (リモコン付き)

    エスコ
    ¥9,600税込¥10,560
    1台
    翌々日出荷
    【仕様】電源:AC100V(50/60HZ共用)、サイズ: 350(W)×350(D)×680~860(H)mm、重量:約3.1kg、消費電力 50Hz:37W 60Hz:43W、風量調整:3段階(弱・中・強)、角度調整 左右:75°(自動) 上下:0~20°/上向き・0~16°/下向き(手動)、切タイマー:1、2、4h、羽根サイズ・枚数:30cm・7枚、モード切替 :連続・リズム・イオン、機能:イオン・LED消灯、コード長:約1.5m。リモコン付き。イオンモード搭載のACモーター式扇風機で、森林浴のようなリラックス空間を。7枚羽根が空気を細かく分け、肌あたりのいい、なめらかな風を送ります。優しい風当たりで、エアコンが苦手な方や、赤ちゃん・お年寄りの方にも。操作パネルのランプの明るさが変わる「LED消灯ボタン」で、就寝時もまぶしくありません。強弱をつけてゆったりと流れる自然風を再現した「リズム風モード」を搭載。連続モード・リズム風モードはそれぞれ3段階の風量調節ができます。