カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 清掃用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • カクダイ(39)
  • GAONA(ガオナ)(17)
  • BIGM(丸山製作所)(13)
  • Panasonic(パナソニック)(8)
  • TAKIGEN(タキゲン)(7)
  • カナテクス(7)
  • 三菱電機(6)
  • 山崎実業(6)
  • YAGEO(6)
  • KTC(5)
  • イチネンTASCO(5)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(5)
  • ミヤコ(5)
  • KVK(5)
  • TOTO(5)
  • MAZDA(マツダ)(5)
  • マルキン印(5)
  • エレコム(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「w22 w26」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 泡沫フレキノズル エスコ

    泡沫フレキノズル

    エスコ
    4,840税込5,324
    1個
    翌々日出荷
    パイプを曲げて吐水角度自由自在!水ハネしないやわらかな水流。自在水栓、混合栓の補修用パイプ。泡沫金具付き(ネジ径:W22山20)
    材質ステンレス、黄銅、TPE全長(mm)400使用温度範囲(℃)1~60ねじ径W26山20パイプ外径(Φmm)16
  • ドレンパッキンセット エスコ

    ドレンパッキンセット

    エスコ
    14,400税込15,840
    1セット
    翌々日出荷
    セット内容:18種類(各10枚) ノンアスベスト:24×12×2.0mm、ノンアスベスト:28×18×2.0mm、ノンアスベスト:23×14×2.0mm、鉄Wゴム付:21×12×1.4mm、鉄Wゴム付:21×12×0.8mm、アルミ+ノンアスコーティング:21×12×1.7mm、銅プレス:22×15×3.0mm、銅プレス:18×12×3.0mm、銅W:20×12×1.0mm、銅W:20×14×1.5mm、鉄リング:19×14×2.0mm、鉄リング:26×20×2.5mm、鉄リング:21×16×2.3mm、アルミW:20×14×1.5mm、アルミW:22×14.2×2.0mm、アルミW:28×20×2.5mm、磁気アルミ:19×12×1.8mm、アルミ:20×14×1.5mm。国産車用。鉄・アルミ・ノンアスベスト・銅パッキン。
    質量(g)540ケース寸法(mm)250×180×40
  • 片サドル(スチール製) エスコ

    片サドル(スチール製)

    エスコ
    545税込600
    1袋(5個)
    翌日出荷
  • 22kg ラッチ用マグネット エスコ

    22kg ラッチ用マグネット

    エスコ
    1,510税込1,661
    1個
    翌日出荷
    銅メッキ仕上げ アイボルトとナット付き
    仕様●吸着力:22kg●サイズ(W×D×H)mm:19×50×26●取付穴径:6mm●重量:181g●材質:フェライト磁石、銅
  • [吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個 EA947FDシリーズ エスコ

    [吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個 EA947FDシリーズ

    エスコ
    740税込814
    1箱(5個)
    翌日出荷
    二重天井等、吊りボルトへのケーブルやPF管・冷媒管の取り付け(支持)に使用します。
    仕様●穴径:30.5mm×2●サイズ(W×D×H)mm:43.3×94.6×26●適合ボルト:W3/8、W1/2●適合:VVFケーブル、PF管(16・22)、保温材10mm付冷媒管(2・3・4分)●材質:POM●重量(g):24●許容静荷重:20N(2kgf)●カラー:グレー●入数:5個●吊りボルトへの取り付けワンタッチ!
  • [EA800PW-21・22・26用] 外側カバープレート 3枚 エスコ

    [EA800PW-21・22・26用] 外側カバープレート 3枚

    エスコ
    1,200税込1,320
    1セット(3枚)
    翌日出荷
    仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:PM-001●材質:樹脂●サイズ(W×D×H)mm:105×1×50●重量(g):60●適合品番:EA800PW-21、-22、-26
  • AC100V/1140W/15L 乾湿兼用掃除機 工具連動 エスコ

    AC100V/1140W/15L 乾湿兼用掃除機 工具連動

    エスコ
    60,500税込66,550
    1個
    翌日出荷
    本体にはパイプを簡単に収納できるパイプホルダ付(掃除の途中で作業を中断したいときにも便利です。)。取っ手が折りたため、上面がフラットになります。
    仕様●メーカー:HiKOKI●型番:RP150YB(L)●電動工具:連動●最大風量:(強)3.5m3/min、(中)1.7m3/min、(弱)0.9m3/min●最大真空度:(強)22.0kPa、(中)6.5kPa、(弱)1.7kPa●集じん容量:15L(吸水12L)●吸水仕事率:300W●電流:(強)12A・(中)7A・(弱)3.9A●電源コード:5m(3心・アースクリップ付)●電源:100V(50Hz/60Hz)●騒音値:60dB(本体から5mの位置での測定)●サイズ:331(W)×364(D)×418(H)mm●重量:7.0kg●消費電力:(強)1,140W、(中)270W、(弱)80W●付属品:ホース(内径Φ38mm×2m)、延長管2本(ストレート・ベンド)、パイプホルダ、フロアノズル、すき間用ノズル、ジョイント、ポリ袋(5枚)、ホース接続用アダプタ2種(Φ26・38mm用(マキタ製電動工具接続用))●一般清掃用、乾湿両用、連動あり●薄暗い場所での作業に便利LEDライト付●小型・軽量で、持ち運び楽々!