カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(11)
- 測定用品(7)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 保管用品(3)
- 物流用品(1)
- 電気材料(1)
- 清掃用品(1)
- 手袋(1)
- 切削工具(1)
- 事務用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(12)
- ODELIC(オーデリック)(242)
- オーム電機(113)
- カクダイ(100)
- Panasonic(パナソニック)(97)
- BIGM(丸山製作所)(93)
- 山崎実業(91)
- GAONA(ガオナ)(76)
- 水本機械製作所(74)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(74)
- トリニティ(53)
- ちどり産業(41)
- TRUSCO(40)
- エレコム(39)
- YAMAZEN(山善)(39)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(39)
- INAX(LIXIL)(38)
- DAIKO(大光電機)(38)
- サンワサプライ(37)
- 東京メタル(37)
- ブランドをもっと見る
「w26」の検索結果
特価

L/350mm 手袋(耐酸・耐油・耐溶剤/ニトリル)
エスコ¥1,480税込¥1,6281個当日出荷手の平・甲は梨地。耐酸、耐油、耐溶剤、滑止加工。 滑り止め加工ですので、オイルや濡れている物もしっかりつかめます。エスコ品番EA354BW-26材質表面:ニトリルゴムコーティング、裏地:綿厚さ(mm)0.5サイズL全長(cm)35耐溶剤性石油系溶剤
AC100V/12.9W/E26 電球/LED(電球色)
エスコ¥5,890税込¥6,4791個翌日出荷断熱材施工器具対応。断熱材施工器具対応だからダウンライトにも安心して使える。ダウンライトなど天井等に敷き詰められた断熱材を持ち上げるようにして取り付けられた照明器具を「断熱材施工器具」と呼びます。密閉型器具対応。屋外器具対応(次の3点を満たすことを条件とする。)1.防湿・防雨型器具にて使用 2.屋内配線3.直射日光が当たらない色鮮やかRa84。照明に照らされた物の色の見え方は平均演色評価数(Ra)が高いほど、自然光に近くなります。空間全体を照らすタイプはRa84の高演色性を実現。食べ物や肌の色がより自然に見えます。省エネ法 2017年度目標基準値を達成した省エネ性。全方向タイプ。電球を使用するさまざまな器具に対応。全体の明るさが必要な場所におすすめ。食卓、寝室などくつろぐお部屋におすすめ。空間全体を照らすタイプは、リビングをはじめとするさまざまな場所や照明器具でご利用いただける、オールマイティな商品です。白熱電球の光の広がりに近い、約260°の配光角で、全体を明るく照らします。「空間全体を照らすタイプ」白熱電球に近い光の広がりで、リビングをはじめさまざまな場所や照明器具におすすめ。エコロジー商品省エネ
260x 85mm エアー入車輪
エスコ(1件のレビュー)¥7,390~税込¥8,129~1個翌日出荷軸径(Φmm)20長さ(mm)75(ハブ)色黒許容荷重(kg)150車輪径(Φmm)260車輪幅(mm)85車輪タイプ空気入り
AC100V/4.2W/E26 電球/LED(昼光色)
エスコ¥1,180税込¥1,2981個翌日出荷配光角140度で下方向を明るく照らす。ダウンライト、スポットライトなどに適しています。密閉型器具対応。屋外器具対応。約40,000時間の長寿命。エコロジー商品省エネ・長寿命
26.0x134mm ドリル(ノス形 12.7mm軸・HSS)
エスコ¥16,800税込¥18,4801個翌日出荷エスコ品番EA824NW-26.0材質HSS(ハイス)全長(mm)134刃長(mm)74刃径(Φmm)26.0シャンク径(mm)12.7
パーツケース
エスコ¥170~税込¥187~1個当日出荷から翌日出荷蓋と本体の連結部に傘を立てている為、連結部の破損を極力回避蓋の天面に若干の段差を設けている為、ケースの変形を極力抑えます。本体のエッジ部にR加工を施している為、スムーズに蓋の開閉が可能です。材質ポリプロピレン![パンチ[1穴] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70468714-251023-02.jpg)
パンチ[1穴]
エスコ¥650税込¥7151個翌日出荷ハンドルロック付。コンパクトに収納できるハンドルロック。単語帳・綴り紐・ゼッケンの穴あけに。1つだけ穴をあけたい時に使用するシンプルでスマートなデザインの1穴パンチ。ゼッケン・タグ穴・フック穴・単語帳・ギフトラッピングのタグなど、様々なシーンで活躍。穿孔能力は、コピー用紙64g/m2(約0.09mm厚)使用時での枚数です。材質SPCC、PE質量(g)111穴径(Φmm)5.5奥行(mm)穴:12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W26×L109×H82(ロック時H40)穴数1穿孔能力(枚)18繰り返し・詰め替え対応
ツールボックス
エスコ¥13,500税込¥14,8501個翌日出荷運搬や収納も兼ね備えたモビリティ。55Lの超大容量収納。キャリータイヤ付きで運搬も快適。メタルバックル。スタッキングラッチ。ラベルプレート。Φ6mmロックホール。Φ180mmキャリータイヤ。キャリートレー(外形:315(W)×280(D)×65(H)mm)。キャリーハンドル。アジャスターハンドル。EA505TD-51、-56、-57、-58、-60、EA508MN-21、-26を取付けることができます。
パーツケース
エスコ¥170~税込¥187~1個翌日出荷仕切板のないフリータイプ蓋と本体の連結部に傘を立てている為、連結部の破損を極力回避蓋の天面に若干の段差を設けている為、ケースの変形を極力抑えます。本体のエッジ部にR加工を施している為、スムーズに蓋の開閉が可能です。材質ポリプロピレン![[R12.R22]用 チャージグチ[1/4インチホース] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03405911-260722-02.jpg)
[R12.R22]用 チャージグチ[1/4インチホース]
エスコ(1件のレビュー)¥1,110税込¥1,2211個翌日出荷適合フルオロカーボンボンベ用(5kg/10kg/20kg)、1/4inchホース用エスコ品番EA107ねじ径1/4”フレア六角対辺(mm)32冷媒R12、R22、R502取付ねじサイズ(ボンベ側)W26×14山
微差圧計
エスコ¥15,900~税込¥17,490~1個翌日出荷設置スペースを選ばない小形・軽量タイプ 異常高圧突入にも影響を受けにくい独自の機構 ヒステリシスの小さい高性能シリコーンダイヤフラム 指針ぶれのないバンドリンク機構質量(g)約90寸法80(W)×85(D)×26(H)mm目盛エッジワイズ型(目盛長 約45mm)精度±2.5%F.S測定ガス空気及び非腐食性ガス(液体は不可)測定圧力圧力測定方式:差圧式使用周囲温度(℃)-10~+50℃ (ただし氷結しないこと)使用周囲湿度90%RH以下(ただし結露しないこと)耐圧力(kPa)50エレメント型式受圧エレメント:ダイヤフラム材質(エレメント)シリコーンゴム
電球用口金変換アダプター
エスコ¥1,610税込¥1,7711個翌日出荷口金26mmの電球を、口金39mmの電球ソケットに取り付けるための変換アダプターです。陶磁器製の為、耐熱性に優れています。電球は100W以下のものをご使用ください。警告ソケット内部(口金)には絶対に手を入れないでください。ランプの交換は必ず電源を切ってください。水のかかる場所では使用しないでください。分解・改造はしないでください。
1/2” 散水用回転カップリング
エスコ¥2,180税込¥2,3981個翌日出荷付属品整流器適合呼び13の混合栓、万能ホーム水栓、自在水栓エスコ品番EA468CF-5B材質黄銅ねじ径W26山20サイズ(mm)63.5(D)×40(H)
0-100Pa 微差圧計
エスコ¥19,200税込¥21,1201個翌日出荷圧力レンジ(Pa)0~100精度(%)±2.5F.S以内(23℃にて)仕様●受圧エレメント:ダイヤフラム●受付エレメント耐圧力(kPa):20●目盛形状:エッジワイズ型(目盛長:約45mm)エスコ品番EA729SB-10A材質外装:アクリル樹脂、PVC質量(g)90種類微差圧計外形寸法(mm)80(W)×85(D)×26(H)口金本体と一体成型、極性:高圧側「H」、低圧側「L」のマークにて口金部に表示精度±2.5%F.S.測定方式圧力:差圧式適合ガス空気及び非腐食性ガス(液体は不可)測定流体空気及び非腐食性ガス使用周囲温度(℃)-10~50(氷結なきこと)表示単位Pa取付姿勢垂直(指定)耐衝撃(m/s2)100(3軸方向各6回)耐振動5 ~10Hz 全振幅10mm、10~50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h)適合配管ビニール管またはゴム管(内径4)耐圧(kPa)計器本体:50使用周囲湿度(%RH)90以下(結露なきこと)材質(受圧部)エレメント:シリコンゴム
0-300Pa 微差圧計(縦目盛形)
エスコ¥15,900税込¥17,4901個翌日出荷圧力レンジ(Pa)0~300精度(%)±2.5F.S以内エスコ品番EA729SC-30質量(g)90種類微差圧計外形寸法(mm)26(W)×85(D)×80(H)精度±2.5%F.S.適合ガス空気及び非腐食性ガス測定流体空気及び非腐食性ガス表示単位Pa耐圧(kPa)計器本体:50
0-500Pa 微差圧計(縦目盛形)
エスコ¥15,900税込¥17,4901個翌日出荷圧力レンジ(Pa)0~500精度(%)±2.5F.S以内エスコ品番EA729SC-50質量(g)90種類微差圧計外形寸法(mm)26(W)×85(D)×80(H)精度±2.5%F.S.適合ガス空気及び非腐食性ガス測定流体空気及び非腐食性ガス表示単位Pa耐圧(kPa)計器本体:50
0-500Pa 微差圧計(横目盛形)
エスコ¥15,900税込¥17,4901個翌日出荷圧力レンジ(Pa)0~500精度(%)±2.5F.S以内エスコ品番EA729SB-50A質量(g)90種類微差圧計外形寸法(mm)80(W)×85(D)×26(H)精度±2.5%F.S.適合ガス空気及び非腐食性ガス測定流体空気及び非腐食性ガス表示単位Pa取付姿勢水平~垂直~下向水平間(取付任意)耐圧(kPa)計器本体:50
0-300Pa 微差圧計(横目盛形)
エスコ¥15,900税込¥17,4901個翌日出荷圧力レンジ(Pa)0~300精度(%)±2.5F.S以内エスコ品番EA729SB-30A質量(g)90種類微差圧計外形寸法(mm)80(W)×85(D)×26(H)精度±2.5%F.S.適合ガス空気及び非腐食性ガス測定流体空気及び非腐食性ガス表示単位Pa取付姿勢水平~垂直~下向水平間(取付任意)耐圧(kPa)計器本体:50![[充電式]高圧洗浄機 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70271016-260624-02.jpg)
[充電式]高圧洗浄機
エスコ¥2,730税込¥3,0031個翌日出荷中性洗剤のみ使用。調整ノブで洗剤の吐出量を調整可能。洗剤を泡上に噴出させて対象物に散布します。用途洗車時の車などのボディへ洗剤散布仕様フォームノズル材質樹脂幅(mm)148高さ(mm)180質量(g)122奥行(mm)26寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)148×26×180
検 相 器
エスコ¥8,220税込¥9,0421個4日以内出荷使用電圧範囲(V)AC100~1000測定周波数範囲(Hz)45~65付属品●取扱説明書(保証書付)●単4形乾電池×2本(テスト用)エスコ品番EA711-60質量(g)約50(電池含む)電源単4電池×2本(付属)測定項目検電・検相検出方式非接触式表示【検相】(電子音鳴動後):●正相(緑点灯)●逆相(赤点灯)●同相(赤点滅)●エラー(緑赤交互点滅)機能●活線チェック/検電チェック●オートパワーオフ(約5分/解除不可)●非接触式の検電機能電池寿命(時間)約150(アルカリ電池使用時)校正不可使用温湿度範囲●-10~+40℃、75%RH以下(但し、結露のないこと)●+40~+50℃、45%RH以下(但し、結露のないこと)保存温湿度範囲-20~+60 ℃、80 %RH以下(但し、電池を含まず、結露のないこと)安全規格IEC 61010 1000V CAT.III、600V CAT.IVサイズ(mm)21(W)×26(D)×153(H)














![1/2"sqx1-1/2" [CROW-RING]スパナ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50044593-170327-02.jpg)







![パンチ[1穴] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70468714-251023-02.jpg)


![[R12.R22]用 チャージグチ[1/4インチホース] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03405911-260722-02.jpg)








![[充電式]高圧洗浄機 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70271016-260624-02.jpg)