カテゴリ

  • 保管用品(4)
  • 厨房用品(2)
  • 機構部品(2)
  • 清掃用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • 山金工業(30)
  • LION (ライオン事務器)(8)
  • エレコム(6)
  • サンコー(三甲)(6)
  • リヒトラブ(6)
  • ナイキ(5)
  • ナカバヤシ(5)
  • 不二貿易(5)
  • アイリスオーヤマ(4)
  • アズワン(4)
  • ダイヘン(4)
  • テラモト(4)
  • 関東プラスチック工業(4)
  • 福井クラフト(4)
  • サンワサプライ(3)
  • 三菱電機(3)
  • Lustro ware(ラストロウェア)(3)
  • GIVI(ジビ)(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「w306d」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ペダル開閉ダストボックス エスコ

    ペダル開閉ダストボックス

    エスコ
    4,240税込4,664
    1個
    翌日出荷
    ペダル開閉式ダストボックス。
    材質本体・フタ・袋止め・ペダル:ポリプロピレン、ロッド:スチール(クロームメッキ)ホワイト
  • 244x306x93mm/5.1L 保存容器 エスコ

    244x306x93mm/5.1L 保存容器

    エスコ
    1,160税込1,276
    1個
    翌日出荷
    フタははめ込み式です。
    エスコ品番EA508TG-2形状角形材質(本体)ポリプロピレン容量(L)5.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)244×306×93材質(フタ)ポリエチレン
  • 649x439x340mm/74.4L 折畳コンテナ(赤/蓋付) エスコ

    649x439x340mm/74.4L 折畳コンテナ(赤/蓋付)

    エスコ
    7,000税込7,700
    1個
    翌日出荷
    ふた付き。側面から中身が確認できます。 ふたには簡易ロックがあり、ロックすればあやまってふたが開くのを防止します。 持ち手は持ちやすいアーチ状になっています。 短側面の上枠とフタ中央はシボ加工でシールがきれいにはがせます。 積み重ね可能。
    エスコ品番EA506AA-162材質PP内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×405×306外寸法・幅(mm)649外寸法・高さ(mm)340外寸法・奥行(mm)439スタッキングフタの有無あり
  • 65x200mm ケーブルローラー(スタッキング対応) エスコ

    65x200mm ケーブルローラー(スタッキング対応)

    エスコ
    17,900税込19,690
    1台
    翌日出荷
    寸法(mm)306(W)×306(D)×235(H)質量(kg)4.3ローラー(W×Φmm)200×65引張強度(kN)4.9適合ケーブル(Φmm)100以下
  • 高圧洗浄機(静音タイプ) エスコ

    高圧洗浄機(静音タイプ)

    エスコ
    104,000税込114,400
    1台
    翌日出荷
    クイックカップリング仕様。水道ホースは付属していません。3年保証の条件として、購入後1ヵ月以内にユーザー登録が必要。水冷式インダクションモーター搭載で圧倒的なパワーと耐久力を実現。体感音で動作音を50%カット(10dB減)。
    用途自転車、自動車、ガーデン家具、玄関まわり、フェンス、ブロック塀、家まわり、カーポート、バルコニーやベランダ、窓や網戸、浴室の洗浄に。付属品トリガーガン、マルチパワージェット、プレミアムフレックス高圧ホース(12m)、ホースリール、テラスクリーナーT7Plus、本体側カップリング寸法(mm)417(W)×306(D)×584(H)質量(kg)13.7電源(V)100モーター出力(kW)1.4電源コード(m)5最大吐出圧力(MPa)12使用時間(時間)1最大吐出量(L/h)430
  • [6-8mm/192種] トーションバネセット エスコ

    [6-8mm/192種] トーションバネセット

    エスコ
    32,000税込35,200
    1セット
    翌日出荷
    右巻・左巻(各1個入) 全192種類 バインダー付(カラー/グレー) RoHS対応品(2024年1月時点) 192種類のトーションバネが各1個ずつバインダーにファイリングされています。 ★1種類ずつ小袋に保管されています。
    仕様●材質:ステンレス(SUS304)●セット内容:EA952SH-601~-824(内径6~8mm)●バインダーサイズ:243(W)×65(D)×306(H)mm●総重量:約842gRoHS指令(10物質対応)対応
  • キャビネット トレー型 EA954DJシリーズ エスコ

    キャビネット トレー型 EA954DJシリーズ

    エスコ
    51,200税込56,320
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
  • 収納ボックス(1~64L) エスコ

    収納ボックス(1~64L)

    エスコ
    750税込825
    1個
    翌日出荷
    EA506LE-4用ふた。
    形状その他外寸法・幅(mm)216外寸法・高さ(mm)30外寸法・奥行(mm)306
  • トーションバネセット エスコ

    トーションバネセット

    エスコ
    32,000税込35,200
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:EA952SH-301~-536、(内径3~5mm)右巻・左巻(各1個入)。バインダー付き(カラー:グレー)。RoHS対応品。216種類のトーションバネが各1個ずつバインダーにファイリングされています。 1種類ずつ小袋に保管されています。
    材質ステンレス (SUS304)質量(g)816寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)バインダー:243×65×306RoHS指令(10物質対応)対応
  • 306x254x 85mm シスボックス(黒) エスコ

    306x254x 85mm シスボックス(黒)

    エスコ
    830税込913
    1個
    翌日出荷
    タイトルシール、連結ビス付。
    エスコ品番EA954TD-15材質ポリプロピレンサイズA4タイプタテ型規格A4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×254×306グリーン購入法適合
  • 649x439x340mm/74.4L 折畳コンテナ(青/蓋付) エスコ

    649x439x340mm/74.4L 折畳コンテナ(青/蓋付)

    エスコ
    7,000税込7,700
    1個
    翌日出荷
    ふた付き。側面から中身が確認できます。 ふたには簡易ロックがあり、ロックすればあやまってふたが開くのを防止します。 持ち手は持ちやすいアーチ状になっています。 短側面の上枠とフタ中央はシボ加工でシールがきれいにはがせます。 積み重ね可能。
    エスコ品番EA506AA-161材質PP内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×405×306外寸法・幅(mm)649外寸法・高さ(mm)340外寸法・奥行(mm)439スタッキングフタの有無あり
  • [127サイズ]押しスプリングセット(ステンレス製) エスコ

    [127サイズ]押しスプリングセット(ステンレス製)

    エスコ
    26,800税込29,480
    1個
    翌日出荷
    127サイズのスプリングが各2個ずつバインダーにファイリングされたスプリングセットです。
    仕様全127種類(各2個入り)、バインダー付(グレー)エスコ品番EA952SFセット内容EA952SF-1~-208(外径2/10mm)材質SUS304質量(g)約973寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(バインダー)243×65×306端末クローズドエンド巻方向
  • [172サイズ]引きスプリングセット(ステンレス製) エスコ

    [172サイズ]引きスプリングセット(ステンレス製)

    エスコ
    32,000税込35,200
    1個
    翌日出荷
    172サイズのスプリングが各2個ずつバインダーにファイリングされたスプリングセットです。
    仕様全172種類(各2個入り)、バインダー付(グレー)エスコ品番EA952SGセット内容EA952SG-1~-212(外径2~10mm)材質SUS304質量(g)約1632寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(バインダー)243×100×306フック形状逆丸フックフック対方角180°巻方向
  • AC100V/1260W 業務用電子レンジ 50Hz エスコ

    AC100V/1260W 業務用電子レンジ 50Hz

    エスコ
    95,100税込104,610
    1台
    4日以内出荷
    オールステンレスでお手入れしやすい頑丈設計。100V電源でお手軽。初めての方でも操作簡単。キーを押すだけで自動調理
    仕様●型式:NE-711GV-5●庫内容量:22L●周波数:50Hz●消費電力:1260W●サイズ:【外形】510(W)×360(D)×306(H)mm 【庫内】330(W)×330(D)×200(H)mm●重量:約18.3kg●メモリー数:10●高周波出力切換:700・350・250W相当(3段階)●給電方式:下方給電方式●適合コンセント:並行型 15A/125V●ドア開閉:横開き●庫内灯:白熱灯●付属品:メニューラベル、取付板(2段積み金具)●フラット底面で、食品の出し入れがスムーズに●2段積みOK! 省スペース化に貢献!●設置しやすいコンパクト設計