カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(7)
  • 物流用品(5)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • 測定用品(5)
  • 機構部品(3)
  • 事務用品(3)
  • 保管用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 作業工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 医療(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(17)
  • MAZDA(マツダ)(185)
  • Panasonic(パナソニック)(127)
  • ATEN(104)
  • SMC(103)
  • YAMAZEN(山善)(99)
  • アライドテレシス(53)
  • ホームテイスト(53)
  • エレコム(50)
  • 福井クラフト(48)
  • 三菱電機(45)
  • JEFCOM(ジェフコム)(44)
  • ODELIC(オーデリック)(44)
  • BIGM(丸山製作所)(43)
  • 摂津金属工業(42)
  • ドレーゲル(39)
  • ホンダ(35)
  • サンワサプライ(31)
  • 新コスモス電機(31)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「w44」の検索結果

関連キーワード
48件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ナベ タッピングビス[ステンレス] エスコ

    ナベ タッピングビス[ステンレス]

    エスコ(10件のレビュー)
    860税込946
    1パック(60本)
    当日出荷から翌日出荷
    材質ステンレス十字穴番号2頭部形状(+)ナベ頭穴の形状十字穴
  • スタッドボルトプーラー エスコ

    スタッドボルトプーラー

    エスコ
    11,500税込12,650
    1個
    翌日出荷
  • [ 青 ]  水性ホワイトボードマーカー(5本) エスコ

    [ 青 ] 水性ホワイトボードマーカー(5本)

    エスコ
    1,100税込1,210
    1個
    翌日出荷
    ブラックボード、ホワイトボード、ガラス等に書けます。 蛍光色のため、POP用としても最適です。 乾いた布で簡単に消せるドライイレースタイプです。
    仕様水性蛍光顔料エスコ品番EA765MW-44材質(フタ・軸)PP樹脂寸法(mm)Φ22×141.5サイズ中字(丸芯)本体質量(g)20.2線幅(mm)2.0インク色ブルー線の太さ中字
  • [TORX]絶縁ドライバー(ステンレス製) エスコ

    [TORX]絶縁ドライバー(ステンレス製)

    エスコ
    2,160税込2,376
    1本
    翌日出荷
    刃はステンレス鋼製で、錆びの心配がありません。1000V絶縁。人間工学に基づいた握りやすいハンドル。グリップエンドに識別表記が入っています。
  • Sカン ステンレス製 EA638DWシリーズ エスコ

    Sカン ステンレス製 EA638DWシリーズ

    エスコ
    905税込996
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    材質SUS304線径(Φmm)6使用荷重(kg)15仕上バレル研磨
  • オーリング(ニトリル2種/固定用) エスコ

    オーリング(ニトリル2種/固定用)

    エスコ
    405税込446
    1袋(2個)
    翌日出荷
    耐油
    機能耐油
  • 150kgリフター&ローラーセット エスコ

    150kgリフター&ローラーセット

    エスコ(1件のレビュー)
    4,340税込4,774
    1個
    当日出荷
    てこベースはブロック式なので、対象家具の高さで調節できます。脚付き家具に便利です。 100kgの重量物でもわずか19kgの力で持ち上げができます。 「安全ツマミ」を持って家具の下にセットするので、指を挟む心配が軽減され安全設計です。 4軸6組の車輪(ローラー)なので、畳の縁、フローリングの継ぎ目、タイルや石貼りフロアーの目地に車輪(ローラー)が落ちることなく、安全に移動できます。 台車の回転盤はクッション性があり、移動時の溝や凹凸、傾斜を移動時の「台車の抜け」を軽減します。
    セット内容リフターx1台 台車x4台 てこベースx2個 収納袋材質リフター:スチール・ABS・PVC、 台車:ABS・ウレタンクッション寸法(mm)リフター:67×44×320(H) 台車:80(W)×100(D)×30(H) てこベース:75(W)×75(D)×20(H)質量(g)リフター:258、台車(1台):89床面高さ(mm)30積載均等耐荷重(kg)リフター:150、 台車(1台):100(4個使用の場合は300まで)
  • [単4x2本] LEDフラッシュバンド(ヘルメット用/赤) エスコ

    [単4x2本] LEDフラッシュバンド(ヘルメット用/赤)

    エスコ
    3,450税込3,795
    1個
    当日出荷
    付属品バンドクリップ×2個、テスト用単4乾電池×2個材質発行ボックス:PC+」ABS、防水パッキン:シリコンゴム、導光バンド:TPU、バンドクリップ:PA樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)発行ボックス:95×44×33、導光バンド:18×3×800防水性IPX4
  • 150kgリフター&ローラーセット エスコ

    150kgリフター&ローラーセット

    エスコ
    2,800税込3,080
    1個
    翌日出荷
    100kgの重量物でもわずか19kgの力で持ち上げができます。 「安全ツマミ」を持って家具の下にセットするので、指を挟む心配が軽減され安全設計です。 4軸6組の車輪(ローラー)なので、畳の縁、フローリングの継ぎ目、タイルや石貼りフロアーの目地に車輪(ローラー)が落ちることなく、安全に移動できます。 台車の回転盤はクッション性があり、移動時の溝や凹凸、傾斜を移動時の「台車の抜け」を軽減します。
    セット内容リフターx1台 台車x4台材質リフター:スチール・ABS・PVC、 台車:ABS・ウレタンクッション寸法(mm)リフター:67×44×320(H) 台車:80(W)×100(D)×30(H)質量(g)リフター:258、台車(1台):89床面高さ(mm)30積載均等耐荷重(kg)リフター:150、 台車(1台):100(4個使用の場合は300まで)
  • マグネットキャッチ エスコ

    マグネットキャッチ

    エスコ
    275税込303
    1個
    当日出荷
    材質(本体)アルミニウム仕上金色メッキ材質(プレート)鋼板
  • 84x 57x44mm/ 130ml PPパック エスコ

    84x 57x44mm/ 130ml PPパック

    エスコ
    275税込303
    1個
    当日出荷
    材質本体:ポリプロピレン樹脂、ふた:EVA樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)84×57×44耐熱温度(℃)本体:120、ふた:60耐冷温度(℃)本体:-20、ふた:-30外寸(幅×奥行×高さ)(mm)84×57×44
  • 914x273x38.1mm ケーブルプロテクター(2溝/イエロー) エスコ

    914x273x38.1mm ケーブルプロテクター(2溝/イエロー)

    エスコ
    31,800税込34,980
    1個
    当日出荷
    ケーブル類の上にかぶせるだけの簡単設置! 汎用性の高いポリウレタン製ケーブルプロテクター
    仕様適合ケーブル径Φ25mm以下用(下部スリットタイプ)上から被せるだけでケーブルが保護できます。汎用性の高い軽量タイプケーブル類の上にかぶせるだけの簡単設置! 汎用性の高いポリウレタン製ケーブルプロテクター材質ポリウレタン幅(mm)273全長(mm)914質量(kg)4.2高さ(mm)38.1溝数2耐荷重(kg)約477寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)(ケーブル通し穴)44×25×914
  • 914x273x38.1mm ケーブルプロテクター(2溝/ブラック) エスコ

    914x273x38.1mm ケーブルプロテクター(2溝/ブラック)

    エスコ
    31,800税込34,980
    1個
    当日出荷
    ケーブル類の上にかぶせるだけの簡単設置! 汎用性の高いポリウレタン製ケーブルプロテクター
    仕様適合ケーブル径Φ25mm以下用(下部スリットタイプ)上から被せるだけでケーブルが保護できます。汎用性の高い軽量タイプケーブル類の上にかぶせるだけの簡単設置! 汎用性の高いポリウレタン製ケーブルプロテクター材質ポリウレタン幅(mm)273全長(mm)914質量(kg)4.2高さ(mm)38.1溝数2耐荷重(kg)約477寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)(ケーブル通し穴)44×25×914
  • タップ (4口) エスコ

    タップ (4口)

    エスコ
    3,560税込3,916
    1個(1本)
    翌日出荷
    ホコリ防止シャッター付き。プラグにシャッター付き差込口が1個付きいているので、壁のコンセントを無駄なく使えて便利です。ほこりによる火災予防や赤ちゃんのいたずら防止に有効なシャッター付きです。プラグの刃の根元にはトラッキング火災予防に有効な絶縁キャップが付きいたL型プラグを採用しています。日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。
    ピッチ(mm)差込口:34定格容量15A・125V (1500W)プラグ2P (L型、絶縁キャップ付き)サイズ(mm)86 (W)×44 (D)×20 (H)差込口ノーマルコンセント2P×4口
  • [単4x2本] LEDフラッシュバンド(ヘルメット用/黄) エスコ

    [単4x2本] LEDフラッシュバンド(ヘルメット用/黄)

    エスコ
    3,450税込3,795
    1個
    翌日出荷
    付属品バンドクリップ×2個、テスト用単4乾電池×2個材質発行ボックス:PC+」ABS、防水パッキン:シリコンゴム、導光バンド:TPU、バンドクリップ:PA樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)発行ボックス:95×44×33、導光バンド:18×3×800防水性IPX4
  • CD/DVD用 スリムケース EA759GSシリーズ エスコ

    CD/DVD用 スリムケース EA759GSシリーズ

    エスコ
    980税込1,078
    1個(10枚)
    翌日出荷
    厚さ5mmのスーパースリムCDケースです。
    仕様●メーカー:ナカバヤシ●型番:CD-093-10C●サイズ(W×D×H)mm:142×5×125●収納枚数:1枚●重量:44g(1枚)●本体カラー:クリア●材質:ポリスチレン
  • ポリタンク(青/ノズル無)10L EA508AT-312シリーズ エスコ

    ポリタンク(青/ノズル無)10L EA508AT-312シリーズ

    エスコ
    8,350税込9,185
    1セット(3個)
    翌日出荷
    灯油の使用不可(耐油製のパッキンではありません)
    仕様●容量(L):10●サイズ(W×D×H)mm:310×150×330●入数:3個●材質:ポリエチレン●口径:44mm●適合ノズル:EA508AT-205●色:ブルー●重量:764g●パッキン付
  • ポリタンク(赤/ノズル無)20L EA508AT-321シリーズ エスコ

    ポリタンク(赤/ノズル無)20L EA508AT-321シリーズ

    エスコ
    16,100税込17,710
    1セット(5個)
    翌日出荷
    。灯油の使用不可(耐油製のパッキンではありません)
    仕様●容量(L):20●サイズ(W×D×H)mm:350×170×410●入数:5個●材質:ポリエチレン●口径:50mm・44mm●適合ノズル:EA508AT-220●色:レッド●重量:1292g●目盛単位:5L●パッキン付●目盛付
  • 片サドル(スチール製) エスコ

    片サドル(スチール製)

    エスコ
    645税込710
    1袋(5個)
    翌日出荷
  • [半田鏝用] こて先温度計 エスコ

    [半田鏝用] こて先温度計

    エスコ
    25,800税込28,380
    1個
    翌日出荷
    AUTO HOLD機能:こて先温度が安定したら自動で測定を終了。作業者による測定差を最小限に抑えます。 MAX HOLD機能:測定したこて先温度の最大値を常に表示。部品や基板の品質管理に活用できます。 温度測定カウント機能:こて先温度を測定した回数を自動でカウント。センサー交換時期や工程管理に活用できます。 3分間100℃以上の温度が計測されないと自動的に電源が切れるオートシャットオフ機能付。 鉛フリー半田対応の温度センサーを使用 3方向から測定でき、より正確な温度が測定できます。 RoHS対応 ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
    仕様●測定範囲:0~700℃●分解能:1℃●電源:9V乾電池×1個(付属)●サイズ:75(W)×44(D)×140(H)mm●重量:125g●温度測定許容差:±3℃(300~600℃の範囲)±5℃(その他の温度範囲)●温度センサー:K(CA)熱電対●表示:LCD表示:3 1/2桁●動作環境:【使用温度】0~40℃【湿度範囲】80%RH最大(結露無きこと)●環境条件:適用定格汚染度2(IEC/UL 61010-1による)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリタンク(青/ノズル無)20L EA508AT-322シリーズ エスコ

    ポリタンク(青/ノズル無)20L EA508AT-322シリーズ

    エスコ
    16,100税込17,710
    1セット(5個)
    翌日出荷
    灯油の使用不可(耐油製のパッキンではありません)
    仕様●容量(L):20●サイズ(W×D×H)mm:350×170×410●入数:5個●材質:ポリエチレン●口径:50mm・44mm●適合ノズル:EA508AT-220●色:ブルー●重量:1292g●目盛単位:5L●パッキン付●目盛付
  • 310g(0.1g) コンパクトスケール エスコ

    310g(0.1g) コンパクトスケール

    エスコ
    13,400税込14,740
    1個
    翌日出荷
    ひょう量(g)310最小目盛(g)0.1付属品マルチユースケース、ステンレス皿、ACアダプタ、収納ケース付エスコ品番EA715A-11幅(mm)195高さ(mm)44質量(g)550種類コンパクトスケール奥行(mm)136電源単3電池×4本、またはACアダプタ(共に付属)表示7セグメントLCD(文字高13.5 mm)再現性(標準偏差)0.1g型番HT-300-JAC計量皿寸法(mm)132×130寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×136×44表示形式デジタル使用温湿度範囲-10℃~40℃、85%RH以下(結露しないこと)直線性±0.2g電池寿命約450時間(23℃、アルカリ乾電池使用時)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±0.015%/℃使用上の注意付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。計量皿形状角皿ひょう量単位g表示書換回数約10回/秒校正分銅値300g±0.01g
  • 計算機 EA761GAシリーズ エスコ

    計算機 EA761GAシリーズ

    エスコ
    3,750税込4,125
    1個
    翌日出荷
  • キャスター(ツインホイール/ブレーキ付/M10xP1.5) エスコ

    キャスター(ツインホイール/ブレーキ付/M10xP1.5)

    エスコ
    720税込792
    1個
    翌日出荷
    ベアリング無し
  • ペインター(両端パット付/木材用) エスコ

    ペインター(両端パット付/木材用)

    エスコ
    810税込891
    1個
    翌日出荷
    2種類のサイズのパッド付で、届きにくい小さな場所や細かい部分の塗布に最適です。
    全長(mm)325材質(モップ)ポリエステル毛モップ寸法(mm)大:47(W)×50(H)、小:27(W)×44(H)
  • [EA928BR-11用] 交換パッド エスコ

    [EA928BR-11用] 交換パッド

    エスコ
    1,120税込1,232
    1個
    翌日出荷
    材質ポリエステル毛寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)大:47(W)×80(H)、小:27(W)×44(H)
  • 775x515x880mmツールワゴン エスコ

    775x515x880mmツールワゴン

    エスコ
    72,800税込80,080
    1個
    翌日出荷
    引出しのロックはトップ内部にあるレバーで操作でき、トップ部は鍵で施錠できます。 トップ部が開き、工具を収納することができます。
    仕様自在キャスター×4(直径100×30mm) (内2個ストッパー付)質量(kg)48耐荷重引出し:25、底部棚:50
  • [ステンレス製]アジャスト脚 エスコ

    [ステンレス製]アジャスト脚

    エスコ
    1,620税込1,782
    1個
    翌日出荷
    耐久性・耐薬品性に優れたステンレス製。18-8ステンレス(SUS304)製で耐食性・耐薬品性に優れています。ボール部もムクですので重量感があります。ボルトのネジ山はW3/4”×10です。
    材質SUS304ピッチ(mm)2.54
  • 輸送用温湿度ロガー EA742GCシリーズ エスコ

    輸送用温湿度ロガー EA742GCシリーズ

    エスコ
    25,000税込27,500
    1台
    翌日出荷
    専用ソフトウェア不要。設定・データ読み取りはPDFソフトで可能。スタートボタンとストップボタンを押すだけで簡単に操作できます。
  • 356x182mmx0.52m/2段 踏台 EA903AGシリーズ エスコ

    356x182mmx0.52m/2段 踏台 EA903AGシリーズ

    エスコ
    15,500税込17,050
    1個
    翌日出荷
    アルミ合金製、家具の隙間にもスッキリ収納できる厚さ44mmの薄型コンパクト設計の踏台です。屋内用
  • [EA440AF-36・-37用]サポート金具 EA440AFシリーズ エスコ

    [EA440AF-36・-37用]サポート金具 EA440AFシリーズ

    エスコ
    390税込429
    1個
    翌日出荷
    鋼材に取り付けたビームラックルを振動に対して、外れにくくするための補強金具です。後付け可能!ビームラックルを外さずに取り付けできます。EA440AF-36、-37を鋼材に取付けた際に振動ではずれにくくするための補助金具です。
    仕様●メーカー:未来工業●型番:SGKH-15●用途:形鋼金具用サポート金具●適合鋼材幅:75~150mm●鋼材厚:7~16mm迄●サイズ(W×D×H)mm:44×155×14●重量(g):67●材質:SPHC・SK5
  • [EA440AF-36・-37用]サポート金具 EA440AFシリーズ エスコ

    [EA440AF-36・-37用]サポート金具 EA440AFシリーズ

    エスコ
    410税込451
    1個
    翌日出荷
    鋼材に取り付けたビームラックルを振動に対して、外れにくくするための補強金具です。後付け可能!ビームラックルを外さずに取り付けできます。EA440AF-36、-37を鋼材に取付けた際に振動ではずれにくくするための補助金具です。
    仕様●メーカー:未来工業●型番:SGKH-20●用途:形鋼金具用サポート金具●適合鋼材幅:75~200mm●鋼材厚:7~16mm迄●サイズ(W×D×H)mm:44×210×14●重量(g):77●材質:SPHC・SK5
  • タップ エスコ

    タップ

    エスコ
    4,780税込5,258
    1個
    翌日出荷
    ジョイントボックスに接続できるハーネスプラグ仕様。
  • 184mm 剪定はさみ 右・左利き共用 エスコ

    184mm 剪定はさみ 右・左利き共用

    エスコ
    3,780税込4,158
    1個
    翌日出荷
    アンビル型。左右兼用。フッ素樹脂加工。安全ストッパー付。スプリング付。ブレードは替刃式。約50%握力軽減(メーカー製品比較)のユニバーサルデザイン。より軽く楽に切れるアンビル設計の剪定鋏です。高齢の方や女性にオススメです。打ち合いゴムで衝撃吸収
    仕様●メーカー:アルスコーポレーション(ARS)●型番:133DX-W●全長:184mm●刃長:44mm●切断能力:Φ15mm●重量:160g●刃厚:2.5mm●材質:高炭素刃物鋼●注意:・ストッパーを外す時はグリップを握ってから行ってください。 ・使い始めは、軽く切れるものからならしてください。
  • 缶ホルダー エスコ

    缶ホルダー

    エスコ
    1,170税込1,287
    1個
    翌日出荷
    材質スチール質量(g)700寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)318×82×44適合品番EA956F-2B~-4
  • USB給電用コンセント(AC一体形) エスコ

    USB給電用コンセント(AC一体形)

    エスコ
    5,340税込5,874
    1個
    翌日出荷
    自動判別機能搭載、接続された機器(スマートフォン、タブレット)を瞬時に自動判別し急速充電が可能 商業施設やオフィス、一般家庭のコンセントなどに取付が可能
  • USB給電用コンセント(USB TypeA/2ポート) エスコ

    USB給電用コンセント(USB TypeA/2ポート)

    エスコ
    4,740税込5,214
    1個
    翌日出荷
    自動判別機能搭載、接続された機器(スマートフォン、タブレット)を瞬時に自動判別し急速充電が可能 商業施設やオフィス、一般家庭のコンセントなどに取付が可能
    仕様●USBポート定格入力:100V~0.5A 50-60Hz●使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。●認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品※取り付けには電気工事士免許が必要です。一般の方は取り付けできません。●カラー:ホワイト●サイズ(W×D×H)mm:44×44×45.7●プラグ形状:USB Aコネクタ●USBポート定格出力:DC 5V 2.4A
  • [EA995AA-24用]テーブル エスコ

    [EA995AA-24用]テーブル

    エスコ
    2,000税込2,200
    1個
    翌日出荷
    飲み物やタバコなどを置きたいときに便利なテーブルです。
    用途EA995AA-24(吸いがら入れ)専用エスコ品番EA995AA-24B材質スチール(クロメートメッキ)質量(g)約660寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)424×464×44
  • 電球/ハロゲン 12V EA758ZMシリーズ エスコ

    電球/ハロゲン 12V EA758ZMシリーズ

    エスコ
    1,920税込2,112
    1個
    翌日出荷
    フィラメントがコンパクトで点光源に近いため、店舗のスポット照明やダウンライトなど、質の高い光源として最適です。ミラーなしの為、様々な器具設計が可能です。
    仕様●消費電力:90W●口金:GY6.35●電圧:12V●定格寿命:約2000時間●サイズ:Φ12×44mm●ピン口金ハロゲンJタイプ
  • 電球/ハロゲン 12V EA758ZMシリーズ エスコ

    電球/ハロゲン 12V EA758ZMシリーズ

    エスコ
    1,500税込1,650
    1個
    翌日出荷
    フィラメントがコンパクトで点光源に近いため、店舗のスポット照明やダウンライトなど、質の高い光源として最適です。ミラーなしの為、様々な器具設計が可能です。
    仕様●消費電力:50W●口金:GY6.35●電圧:12V●定格寿命:約2000時間●サイズ:Φ12×44mm●ピン口金ハロゲンJタイプ