カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(21)
- 切削工具(7)
- 空調・照明・電設資材(6)
- 機構部品(4)
- 安全用品(4)
- メカニカル部品(3)
- 建築金物(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 作業工具(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(1)
- AIOULE(ふじわら)(28)
- MAZDA(マツダ)(19)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(21)
- NSK(日本精工)(31)
- OHSATO(大里)(28)
- SMC(176)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(39)
- TRUSCO(37)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(26)
- イシハシ精工(31)
- コンドーテック(18)
- サンコーテクノ(17)
- スリーエッチ(17)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(21)
- ヤガミ(101)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(22)
- 大阪魂(208)
- 水本機械製作所(123)
- ブランドをもっと見る
「w5/16」の検索結果
特価

W5/16x25mm 皿頭小ねじ(ステンレス/ 4本)
エスコ¥925税込¥1,0181パック(4本)翌日出荷エスコ品番EA949NB-111A材質ステンレス長さ(mm)25ねじ径W5/16頭部形状皿頭
M5 x16mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/4本)
エスコ¥640税込¥7041セット(4本)翌日出荷材質高強度ボルト用鋼(ブラッククロメート)ピッチ(mm)0.8表面処理黒色酸化被膜頭部高さ(mm)1.5引張強度(N/mm2)800入数4ねじサイズM5×16
アンカーボルト・ナット用保護キャップ
エスコ¥1,170税込¥1,2871袋(2個)当日出荷から翌日出荷押し込むだけのワンタッチ取付。 内キャップがアンカーボルトのねじ部を固定。 取り外しは回すだけ。 ミリねじ・インチねじ共用。用途アンカーボルトの化粧・防錆・保護・安全対策材質キャップ本体:硬質塩化ビニル、内キャップ:ポリエチレン色キャップ本体:グレー、内キャップ:乳白色
アジャストベース (SUS/首振)
エスコ¥240税込¥2641個翌日出荷首振り機構(約10°)。質量(g)26耐荷重(kg)120材質(ねじ部)スチールベース寸法(mm)Φ25×13材質(カバー)ステンレス材質(底部)ポリプロピレンねじサイズW5/16×27mm
M10-16 アンカーボルト用保護カバー(半割れ/ホワイト)
エスコ¥380税込¥4181個翌日出荷材質PVC寸法(mm)Φ44.2×63色ホワイト適合ねじM10、M12、M16、W3/8、W1/2、W5/8![[吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個) EA947FDシリーズ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64367514-240802-02.jpg)
[吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個) EA947FDシリーズ
エスコ¥665税込¥7321箱(5個)翌日出荷二重天井等、吊りボルトへのVVFケーブルの取り付け(支持)に使用します。ハンガー部分がR形状のため、ケーブルを引く時の抵抗が少なく、ケーブル 引っ張り時等にハンガーにかかる力に対して変形しにくい強固なループ形 状です。仕様●穴径:70mm●サイズ(W×D×H)mm:92.8×96×16●適合ボルト:W3/8、W1/2、M10、M12●材質:POM●重量(g):27●許容静荷重:29N(3kgf)●カラー:グレー●入数:5個●吊りボルトへの取り付けワンタッチ!![[HSSE]スパイラルタップセット(ウィット) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70297318-260408-02.jpg)
[HSSE]スパイラルタップセット(ウィット)
エスコ¥41,900税込¥46,0901セット翌日出荷通り穴・止まり穴両用。材質HSSE(高バナジウムハイス)サイズW1/8-40・W3/16-24・W1/4-20・W5/16-18・W3/8-16・W1/2-12・W5/8-11(各サイズ2本入)質量(g)総質量:510ピッチ喰い付き:2.5P被削材対応:構造用鋼、低炭素鋼、合金鋼![[SKS2]タップセット(ウィット) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70297336-260408-02.jpg)
[SKS2]タップセット(ウィット)
エスコ¥25,400税込¥27,9401セット翌日出荷通り穴用。中/上タップ(喰付5P/1.5P)。材質SKS_2サイズW1/8-40・W3/16-24・W1/4-20・W5/16-18・W3/8-16・W1/2-12・W5/8-11(中・上タップ各サイズ1本入)質量(g)総質量:510ピッチ喰い付き:5P・1.5P被削材対応:構造用鋼、低炭素鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金
床上型マイクロホンスタンド
エスコ¥9,970税込¥10,9671個(1個)翌日出荷高さ調節が簡単なプッシュボタン式です。脚部が折りたたみ式になっています。マイクホルダーはついていません。材質パイプ:鋼製(クロームメッキ) ベース:アルミダイカスト(ブラック塗装) 脚部:鋼棒(クロームメッキ)質量(kg)約1.5高さ(mm)900~1600(自在調整)ベース径(Φmm)Φ634.5取付ねじサイズW5/16折りたたみ寸法(mm)85×805![[六角軸]ポイントタップ(ウィット/HSS) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70275469-250801-02.jpg)
[六角軸]ポイントタップ(ウィット/HSS)
エスコ¥3,140税込¥3,4541本翌日出荷用途ネジ山の形成つぶれたネジ山の修正用材質HSS(ハイス鋼)全長(mm)70質量(g)24ピッチ喰い付き:5.0P溝長(mm)32被削材ステンレス・鉄・アルミ・真鍮タップサイズW5/16-18(2分5厘)シャンクサイズ(mm)六角:1/4”(6.35)穴径(mm)推奨下穴径:6.6JIS等級2級
スパイラルタップ(六角軸/HSS) EA829CJシリーズ
エスコ¥2,550税込¥2,8051本翌日出荷インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。耐摩耗性に優れたHSS鋼を使用。スパイラル溝により切屑を上方向に排出させます。通常の一般鋼に対しての使用にたいして最も有効性の高い商品です。仕様●タップサイズ:W5/16-18(2分5厘)●全長:70mm●材質:HSS●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●溝長:21mm●推奨下穴径:6.6mm●重量:22g●用途:ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正用●被削材:鉄・アルミ・真鍮●喰い付きピッチ:2.5P●JIS等級:2級●インパクトドライバー対応●貫通穴・止まり穴用●ウィット規格
ハンド形マイクロホン
エスコ¥6,530税込¥7,1831個翌日出荷用途呼出放送用付属品キャノンタイププラグ付平衡コード×5mスタンドアダプターエスコ品番EA763CM-1寸法(mm)Φ53×174質量(g)250コード長さ(m)5感度-56dB(1kHz 0dB=1V/Pa)機能トークスイッチ周波数特性70Hz~12kHz指向性単一指向性ねじサイズ(アダプター)W5/16インピーダンス(Ω)600
ハンド形マイクロホン
エスコ¥13,600税込¥14,9601個翌日出荷マイクロホン本体とコードの接続はキャノンコネクターで容易確実にできます。用途スピーチ用付属品大形単頭プラグ付平衡コード(6m)×1、W5/16スタンドアダプター×1エスコ品番EA763CM-5材質全金属形状風防付棒状形全長(mm)176(コネクター除く)質量(g)約580(マイクロホンのみ:260)形式ダイナミック型感度-52dB±3dB(1kHzにおいて0dB=1V/Pa=0.1V/μbar)最大径(Φmm)52機能トークスイッチ、風防組込周波数特性50Hz~15kHz(1kHz基準偏差+12dB-15dB以内)指向性単一指向性インピーダンス(Ω)600±30%(1kHzにおいて)平衡(出荷時は不平衡接続)
電子ディスクグラインダーセット
エスコ¥45,000税込¥49,5001セット(1セット)翌日出荷ESCOオリジナルセット品。セット内容:。・ディスクグラインダー本体×1。・切断砥石×10枚。・オフセット研削砥石×5枚(#36)。・工具箱×1。ディスクグラインダー本体仕様:。・最大出力:1600W。・砥石サイズ:外径125×穴径22mm。・スピンドル径:M16×2.0。・回転数:10,000rpm。・電源:100V・1050W・12A。・サイズ:309(W)×71(H)mm。・重量:2.1kg。・コード長:2.5m。・付属品:スパナ、サイドハンドル、ホイルガード、フィルタ。・二重絶縁、スピンドルロック、ブレーキ付。・回転復帰制御、キックバック軽減システム、パドルスイッチ(オフロック付スイッチ)、再起動防止機能、ソフトスタート。切断砥石仕様:。・砥粒…AZ。・粒度…#46。・硬度…R。・入数…10枚。・外径×厚み×穴径…Φ125×1.6×22mm。・最大回転数…12,223rpm。・用途…ステンレス、金属、非鉄金属の切断に。・切断スピードが速く、ステンレスの切断に最適です。オフセット研削砥石仕様:。・粒度…#36。・外径×厚み×穴径…Φ125×3×22mm。・最大回転数…11,000rpm。・最高使用周速度…72m/s。・一般鋼、ステンレス鋼、アルミなどのバリ、ビード取り、軽研削、研磨作業に。ケース仕様:。・サイズ:460×265×233(H)mm。・重量:1.5kg。・材質:ポリプロピレン。・L型中皿、中皿用仕切板(4枚)付き。・出し入れしやすいWオープンタイプ。前後どちらからでも開閉できます。![[旧EA790MD、MD-1用]リチウムバッテリー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70273229-260612-02.jpg)
[旧EA790MD、MD-1用]リチウムバッテリー
エスコ¥15,000税込¥16,5001個翌日出荷トランシーバー(旧EA790MD、旧EA790MD-1)用リチウムイオンバッテリー。電圧(V)7.4連続使用時間約11時間(5W)、約16時間(1W)充電時間(時間)4バッテリー容量(mAh)3200
M10-16 アンカーボルト用保護カバー(半割れ/グレー)
エスコ¥380税込¥4181個翌日出荷材質PVC寸法(mm)Φ44.2×63色グレー適合ねじM10、M12、M16、W3/8、W1/2、W5/8
M5 xP0.8 ロッドエンド(給油式/雄ねじ/左ねじ)
エスコ¥1,280税込¥1,4081個翌日出荷材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ5mm W:8mm E:Φ11.112mmO:7.71mm G:6mm D:Φ16mm F:33mmA:20mm M:M5×0.8mmピッチ(mm)0.8破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:8.6、ラジアル限界荷重:5.86、アキシャル限界荷重:2.25許容傾斜角度(°)13ラジアル最大すきま(μm)30無負荷回転トルク(N・m)最大0.04![[吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個 EA947FDシリーズ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65661674-240528-02.jpg)
[吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個 EA947FDシリーズ
エスコ¥700税込¥7701箱(5個)翌日出荷。二重天井等、吊りボルトへのケーブルやPF管・冷媒管の取り付け(支持)に使用します。仕様●穴径:45.5mm●サイズ(W×D×H)mm:69×68.5×16●適合ボルト:W3/8、W1/2●適合:VVFケーブル、PF管(28・36)、保温材10mm付冷媒管(5・6分)●材質:POM●重量(g):18●許容静荷重:20N(2kgf)●カラー:グレー●入数:5個●吊りボルトへの取り付けワンタッチ!
M5 xP0.8 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/左ねじ)
エスコ¥1,410税込¥1,5511個翌日出荷材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ5mm W:8mm E:Φ11.112mmO:7.71mm G:6mm D:Φ16mm F:27mmA:12.5mm M:M5×0.8mm K:11mmX:9mm L:4mm J:9mmピッチ(mm)0.8破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:8.6、ラジアル限界荷重:5.86、アキシャル限界荷重:2.25許容傾斜角度(°)12ラジアル最大すきま(μm)30無負荷回転トルク(N・m)最大0.04
M 5xP0.8 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ)
エスコ¥1,410税込¥1,5511個翌日出荷材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ5mm W:8mm E:Φ11.112mmO:7.71mm G:6mm D:Φ16mm F:27mmA:12.5mm M:M5×0.8mm K:11mmX:9mm L:4mm J:9mmピッチ(mm)0.8破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:8.6、ラジアル限界荷重:5.86、アキシャル限界荷重:2.25許容傾斜角度(°)12ラジアル最大すきま(μm)30無負荷回転トルク(N・m)最大0.04



















![5x16mm ナベ頭小ねじ [Wヘッド] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03685875-180827-02.jpg)







![[吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個) EA947FDシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64367514-240802-02.jpg)
![[ウィット]袋ナット[ユニクロ] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70290318-260615-02.jpg)
![[ウィット]袋ナット[ステンレス] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70290354-260615-02.jpg)
![[HSSE]スパイラルタップセット(ウィット) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70297318-260408-02.jpg)
![[SKS2]タップセット(ウィット) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70297336-260408-02.jpg)

![[六角軸]ポイントタップ(ウィット/HSS) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70275469-250801-02.jpg)




![[旧EA790MD、MD-1用]リチウムバッテリー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70273229-260612-02.jpg)


![[吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個 EA947FDシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65661674-240528-02.jpg)