カテゴリ
- 研磨材(7)
- 電気材料(6)
- 作業工具(3)
- 電動工具(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 物流用品(1)
- 切削工具(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(1)
- SMC(191)
- ニッサン(78)
- ホンダ(60)
- CKD(55)
- 伊東電機(55)
- ノーブランド(54)
- スバル(49)
- MAZDA(マツダ)(26)
- アルインコ(15)
- INAX(LIXIL)(15)
- WURTH ELEKTRONIK(11)
- ミニター(10)
- ダイワラビン(旧大和化成工業)(6)
- FPC(5)
- 富士インパルス(5)
- ニッセイ(4)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- 富士電機(4)
- ブランドをもっと見る
「wa-20」の検索結果
特価
![2本組 [+ -]ドライバー(スタビー型) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64732929-210510-02.jpg)
2本組 [+ -]ドライバー(スタビー型)
エスコ¥2,450税込¥2,6951組翌日出荷狭所で作業しやすいスタビー仕様寸法(mm)(+)#2×Φ5.2、(-)5.5×1.0全長(mm)80商品構成セット品
コンビネーションレンチ(ラチェット式)
エスコ¥49,700税込¥54,6701セット(8本)翌日出荷メトリック仕様 12ポイント スパナ部表側は6角のプレート付。ボルトに抜け落ちのストッパーにもなります。 6角プレート部はギザ付のため、ナットをしっかりと固定し、錆ついたボトルでも回すことができます。 スパナ部も12角のため、狭いすき間でも快適な作業が可能です。 サイズにより識別カラー付仕様●セット内容:8本組●全長(mm):144~246●サイズ(mm):8・10・12・13・14・17・18・19●材質:クロムモリブデン鋼(ニッケルクロムメッキ仕上)●高さ:ケース:195×295mm(ケース両端で高さが異なります。)
200x45mm 車輪(MCナイロン製)
エスコ¥24,200税込¥26,6201個翌日出荷仕様ベアリングなしエスコ品番EA986WA-200材質MCナイロン軸径(Φmm)20許容荷重(kg)1330車輪径(Φmm)200車輪幅(mm)45耐熱温度(℃)-40/120
カットソー替刃
エスコ¥3,010税込¥3,3111枚翌日出荷タイル目地切りとして使われるΦ92mmラウンドソー替刃。DIYでのタイル張替えやメンテナンス時に役立ちます。EA813WA-20用。用途タイル目地切り寸法(mm)92
カットソー替刃
エスコ¥1,920税込¥2,1121枚翌々日出荷木材、合板、チップボード、ラミネート、石膏ボード、軟質プラスチックを切断できます。ユニバーサルフィットメントを採用しているため、マキタ・ボッシュ等で採用されている「スターロック」方式には装着できません。Black+Decker および STANLEY(R) FATMAX(R)、WORX 振動マルチツールに使用可能です。ツール不要のブレード交換システムにより、ブレードの交換が迅速かつ簡単に行えます。適合品番:EA813WA-20。用途ソケット、幅木、フローリングなどのプランジ切断作業材質高炭素鋼刃長(mm)40刃幅(mm)32
100x15mm/WA80 フレキシブル砥石(ステンレス鋼用/20枚
エスコ¥6,260税込¥6,8861袋翌日出荷粒度WA80寸法(mm)Φ100×2×15穴最大回転数(min-1[r.p.m])13100適合材ステンレス入数20枚
100x15mm/WA60 フレキシブル砥石(ステンレス鋼用/20枚
エスコ¥6,260税込¥6,8861袋翌日出荷粒度WA60寸法(mm)Φ100×2×15穴最大回転数(min-1[r.p.m])13100適合材ステンレス入数20枚
# 46・20x20mm/6mm軸 軸付砥石(WA)
エスコ¥530税込¥5831本翌日出荷軸径(Φmm)6.0粒度#46直径(Φmm)20質量(g)22適合材スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼推奨回転数(min-1[r.p.m])23800~38200
# 60・20x20mm/6mm軸 軸付砥石(WA)
エスコ¥440税込¥4841本翌日出荷軸径(Φmm)6.0粒度#60直径(Φmm)20質量(g)27適合材スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼推奨回転数(min-1[r.p.m])23800~38200
# 60・13x20mm/6mm軸 軸付砥石(WA)
エスコ¥530税込¥5831本翌日出荷軸径(Φmm)6.0粒度#60直径(Φmm)13質量(g)16適合材スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼推奨回転数(min-1[r.p.m])36700~58800
# 60・10x20mm/6mm軸 軸付砥石(WA)
エスコ¥495税込¥5451本翌日出荷軸径(Φmm)6.0粒度#60直径(Φmm)10質量(g)13.6適合材スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼推奨回転数(min-1[r.p.m])47700~76400
# 46・20x40mm/6mm軸 軸付砥石(WA)
エスコ¥510税込¥5611本翌日出荷軸径(Φmm)6.0粒度#46直径(Φmm)20質量(g)45適合材スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼推奨回転数(min-1[r.p.m])23800~38200
23本組 ドリル・ドライバーセット
エスコ¥1,550税込¥1,7051セット翌日出荷ドリルは丸軸、ドライバー、マグネットビットアダプターは六角軸です。使用頻度が高く、実用的な、スクリュードライバーとドリルビットの23本セット。木材や金属、プラスチックなどのネジ締めや穴あけ作業に適しています。クリアケース付仕様●型番:15095-JP●入数:23本●サイズ(mm):【ドリルビット】1.5・2.0・2.5・3.0・3.5・4.0・4.5・5.0・6.0・8.0・10.0【スクリュードライバービット】25mm(+)#1・#2・#350mm(+)#225mm(-)6×25・8×25・10×2550mm(-)8×50(Torx)10・15・20【マグネット式ビットアダプター】六角軸6.35mm●材質:鋼材(6150)●適合機種:EA813WA-11、EA813WA-13
マルチツールセット(カットソーヘッド付)
エスコ¥18,300税込¥20,1301セット翌日出荷無段変速付 マルチツール本体とカットソーヘッドのセットになります。 別売のヘッドを交換することで、様々な作業に対応できます。 切断、剥離、研削作業を1台でこなします。仕様●セット:※ESCOオリジナルセット品●<セット内容>:マルチツール本体(EA813WA-6)カットソーヘッド(EA813WA-20)工具箱パーツケースサンダーベースサンドペーパー(#60・#80×各3枚)集じんアダプタースクレーパーブレード(木材・プラスチック用、木材・金属、ラウンド×各1枚)●電源:AC100V・300W●コード長:3m●振り子角度:2.8°(左1.4°右1.4°)●本体サイズ:140×70×210(H)mm●本体重量:1kg●工具箱サイズ:460x265x233mm●適合ヘッド品番:EA813WA-11~-21
軸付砥石セット(6mm軸)4本組 EA819GAシリーズ
エスコ¥2,620税込¥2,8821セット翌日出荷※回転数は被削材に合わせて調整して下さい。付属のケースは6mm軸が入れられるように、4本溝が切ってあります。仕様●<セット内容>:#24(茶/A)#36(桃/PA)#46(橙/WA)#80(緑/GC)●サイズ(直径×幅):Φ20×40(H)mm●軸径:6.0mm●推奨回転数:#24/38,200~47,700rpm #36/19,100~33,400rpm #46/23,800~38,200rpm #80/23,800~38,200rpm●適合材質:#24/アルミニウム、マグネシウム、鋼合金 #36/スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼、工具鋼、ステンレス鋼 #46/スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼 #80/アルミニウム、マグネシウム、鋼合金●ケース:外寸/110×95×25(H)mm 内寸/105×90×10(H)mm 重量/61g 材質/プラスチック 中敷/発泡ウレタン




![[EA813WA-20用] 30mm スクレーパー替刃 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64773373-210511-02.jpg)
![[EA813WA-20用] 32x40mm カットソー替刃 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64773355-210511-02.jpg)
![[EA813WA-20・809XV-1用]#80サンドペーパー(3枚) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64773398-210511-02.jpg)

![[EA813WA-1・6用] カットソーヘッド エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64773337-210511-02.jpg)

![2本組 [+ -]ドライバー(スタビー型) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64732929-210510-02.jpg)













![[EA813WA-21用] #120 サンドペーパー(5枚) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64773425-210511-02.jpg)