カテゴリ

  • 研磨材(7)
  • 電気材料(5)
  • 作業工具(3)
  • 電動工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 物流用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • SMC(193)
  • ホンダ(95)
  • ニッサン(78)
  • ノーブランド(57)
  • CKD(55)
  • スバル(50)
  • MAZDA(マツダ)(26)
  • SIEMENS(19)
  • アルインコ(15)
  • シュナイダーエレクトリック(15)
  • INAX(LIXIL)(14)
  • MAD MAX(マッドマックス)(14)
  • WURTH ELEKTRONIK(11)
  • ミニター(9)
  • 伊東電機(9)
  • Lovato(8)
  • MIWA(8)
  • ダイワラビン(旧大和化成工業)(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wa20」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • [EA813WA-20用] 30mm スクレーパー替刃 エスコ

    [EA813WA-20用] 30mm スクレーパー替刃

    エスコ
    1,550税込1,705
    1枚
    翌日出荷
    用途コーキング除去/塗装の剥がし刃長(mm)30
  • [EA813WA-20用] 32x40mm カットソー替刃 エスコ

    [EA813WA-20用] 32x40mm カットソー替刃

    エスコ
    1,920税込2,112
    1枚
    翌日出荷
    用途木材、プラスチック刃長(mm)40刃幅(mm)30
  • [EA813WA-20・809XV-1用]#80サンドペーパー(3枚) エスコ

    [EA813WA-20・809XV-1用]#80サンドペーパー(3枚)

    エスコ
    460税込506
    1袋(3枚)
    翌日出荷
    粒度#80寸法(mm)95×95入数3枚
  • アルミ板(粘着付) エスコ

    アルミ板(粘着付)

    エスコ
    400税込440
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA441WA-20質量(g)21比重2.72溶融点(℃)657
  • [EA813WA-1・6用] カットソーヘッド エスコ

    [EA813WA-1・6用] カットソーヘッド

    エスコ
    7,270税込7,997
    1個
    翌日出荷
    仕様振り子角度:2.8°(左1.4°右1.4°)質量(g)400スイッチ無段変速
  • 2本組     [+ -]ドライバー(スタビー型) エスコ

    2本組 [+ -]ドライバー(スタビー型)

    エスコ
    2,450税込2,695
    1組
    翌日出荷
    狭所で作業しやすいスタビー仕様
    寸法(mm)(+)#2×Φ5.2、(-)5.5×1.0全長(mm)80商品構成セット品
  • 2”  圧着ソケット(漏れ止め用) エスコ

    2” 圧着ソケット(漏れ止め用)

    エスコ
    12,000税込13,200
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA469WA-20形状ソケット
  • コンビネーションレンチ(ラチェット式) エスコ

    コンビネーションレンチ(ラチェット式)

    エスコ
    49,700税込54,670
    1セット(8本)
    翌日出荷
    メトリック仕様 12ポイント スパナ部表側は6角のプレート付。ボルトに抜け落ちのストッパーにもなります。 6角プレート部はギザ付のため、ナットをしっかりと固定し、錆ついたボトルでも回すことができます。 スパナ部も12角のため、狭いすき間でも快適な作業が可能です。 サイズにより識別カラー付
    仕様●セット内容:8本組●全長(mm):144~246●サイズ(mm):8・10・12・13・14・17・18・19●材質:クロムモリブデン鋼(ニッケルクロムメッキ仕上)●高さ:ケース:195×295mm(ケース両端で高さが異なります。)
  • 200x45mm 車輪(MCナイロン製) エスコ

    200x45mm 車輪(MCナイロン製)

    エスコ
    24,200税込26,620
    1個
    翌日出荷
    仕様ベアリングなしエスコ品番EA986WA-200材質MCナイロン軸径(Φmm)20許容荷重(kg)1330車輪径(Φmm)200車輪幅(mm)45耐熱温度(℃)-40/120
  • 100x15mm/WA80 フレキシブル砥石(ステンレス鋼用/20枚 エスコ

    100x15mm/WA80 フレキシブル砥石(ステンレス鋼用/20枚

    エスコ
    6,260税込6,886
    1袋
    翌日出荷
    粒度WA80寸法(mm)Φ100×2×15穴最大回転数(min-1[r.p.m])13100適合材ステンレス入数20枚
  • 100x15mm/WA60 フレキシブル砥石(ステンレス鋼用/20枚 エスコ

    100x15mm/WA60 フレキシブル砥石(ステンレス鋼用/20枚

    エスコ
    6,260税込6,886
    1袋
    翌日出荷
    粒度WA60寸法(mm)Φ100×2×15穴最大回転数(min-1[r.p.m])13100適合材ステンレス入数20枚
  • カットソー替刃 エスコ

    カットソー替刃

    エスコ
    3,010税込3,311
    1枚
    翌日出荷
    タイル目地切りとして使われるΦ92mmラウンドソー替刃。DIYでのタイル張替えやメンテナンス時に役立ちます。EA813WA-20用。
    用途タイル目地切り寸法(mm)92
  • # 46・20x20mm/6mm軸 軸付砥石(WA) エスコ

    # 46・20x20mm/6mm軸 軸付砥石(WA)

    エスコ
    530税込583
    1本
    翌日出荷
    軸径(Φmm)6.0粒度#46直径(Φmm)20質量(g)22適合材スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼推奨回転数(min-1[r.p.m])23800~38200
  • # 60・20x20mm/6mm軸 軸付砥石(WA) エスコ

    # 60・20x20mm/6mm軸 軸付砥石(WA)

    エスコ
    440税込484
    1本
    翌日出荷
    軸径(Φmm)6.0粒度#60直径(Φmm)20質量(g)27適合材スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼推奨回転数(min-1[r.p.m])23800~38200
  • # 60・13x20mm/6mm軸 軸付砥石(WA) エスコ

    # 60・13x20mm/6mm軸 軸付砥石(WA)

    エスコ
    530税込583
    1本
    翌日出荷
    軸径(Φmm)6.0粒度#60直径(Φmm)13質量(g)16適合材スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼推奨回転数(min-1[r.p.m])36700~58800
  • # 60・10x20mm/6mm軸 軸付砥石(WA) エスコ

    # 60・10x20mm/6mm軸 軸付砥石(WA)

    エスコ
    495税込545
    1本
    翌日出荷
    軸径(Φmm)6.0粒度#60直径(Φmm)10質量(g)13.6適合材スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼推奨回転数(min-1[r.p.m])47700~76400
  • # 46・20x40mm/6mm軸 軸付砥石(WA) エスコ

    # 46・20x40mm/6mm軸 軸付砥石(WA)

    エスコ
    510税込561
    1本
    翌日出荷
    軸径(Φmm)6.0粒度#46直径(Φmm)20質量(g)45適合材スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼推奨回転数(min-1[r.p.m])23800~38200
  • カットソー替刃 エスコ

    カットソー替刃

    エスコ
    1,920税込2,112
    1枚
    翌々日出荷
    木材、合板、チップボード、ラミネート、石膏ボード、軟質プラスチックを切断できます。ユニバーサルフィットメントを採用しているため、マキタ・ボッシュ等で採用されている「スターロック」方式には装着できません。Black+Decker および STANLEY(R) FATMAX(R)、WORX 振動マルチツールに使用可能です。ツール不要のブレード交換システムにより、ブレードの交換が迅速かつ簡単に行えます。適合品番:EA813WA-20。
    用途ソケット、幅木、フローリングなどのプランジ切断作業材質高炭素鋼刃長(mm)40刃幅(mm)32
  • マルチツールセット(カットソーヘッド付) エスコ

    マルチツールセット(カットソーヘッド付)

    エスコ
    18,300税込20,130
    1セット
    翌日出荷
    無段変速付 マルチツール本体とカットソーヘッドのセットになります。 別売のヘッドを交換することで、様々な作業に対応できます。 切断、剥離、研削作業を1台でこなします。
    仕様●セット:※ESCOオリジナルセット品●<セット内容>:マルチツール本体(EA813WA-6)カットソーヘッド(EA813WA-20)工具箱パーツケースサンダーベースサンドペーパー(#60・#80×各3枚)集じんアダプタースクレーパーブレード(木材・プラスチック用、木材・金属、ラウンド×各1枚)●電源:AC100V・300W●コード長:3m●振り子角度:2.8°(左1.4°右1.4°)●本体サイズ:140×70×210(H)mm●本体重量:1kg●工具箱サイズ:460x265x233mm●適合ヘッド品番:EA813WA-11~-21
  • 軸付砥石セット(6mm軸)4本組 EA819GAシリーズ エスコ

    軸付砥石セット(6mm軸)4本組 EA819GAシリーズ

    エスコ
    2,620税込2,882
    1セット
    翌日出荷
    ※回転数は被削材に合わせて調整して下さい。付属のケースは6mm軸が入れられるように、4本溝が切ってあります。
    仕様●<セット内容>:#24(茶/A)#36(桃/PA)#46(橙/WA)#80(緑/GC)●サイズ(直径×幅):Φ20×40(H)mm●軸径:6.0mm●推奨回転数:#24/38,200~47,700rpm #36/19,100~33,400rpm #46/23,800~38,200rpm #80/23,800~38,200rpm●適合材質:#24/アルミニウム、マグネシウム、鋼合金 #36/スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼、工具鋼、ステンレス鋼 #46/スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼 #80/アルミニウム、マグネシウム、鋼合金●ケース:外寸/110×95×25(H)mm 内寸/105×90×10(H)mm 重量/61g 材質/プラスチック 中敷/発泡ウレタン
  • 23本組 ドリル・ドライバーセット エスコ

    23本組 ドリル・ドライバーセット

    エスコ
    1,550税込1,705
    1セット
    翌日出荷
    ドリルは丸軸、ドライバー、マグネットビットアダプターは六角軸です。使用頻度が高く、実用的な、スクリュードライバーとドリルビットの23本セット。木材や金属、プラスチックなどのネジ締めや穴あけ作業に適しています。クリアケース付
    仕様●型番:15095-JP●入数:23本●サイズ(mm):【ドリルビット】1.5・2.0・2.5・3.0・3.5・4.0・4.5・5.0・6.0・8.0・10.0【スクリュードライバービット】25mm(+)#1・#2・#350mm(+)#225mm(-)6×25・8×25・10×2550mm(-)8×50(Torx)10・15・20【マグネット式ビットアダプター】六角軸6.35mm●材質:鋼材(6150)●適合機種:EA813WA-11、EA813WA-13
pa205特集
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
"wa20" エスコ 【通販モノタロウ】