カテゴリ
- 接着剤・補修材(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 保管用品(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- SMC(230)
- 未来工業(10)
- omron(オムロン)(9)
- プロトティップ(4)
- ダイヘン(3)
- TOA(3)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- BEAVER(ビーバー)(2)
- オーム電機(1)
- 亀倉精機(1)
- CKD(1)
- 象印マホービン(1)
- TRUSCO(1)
- イチネンTASCO(1)
- オンダ製作所(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- 中西産業(1)
- ミツビシ(1)
- ブランドをもっと見る
「wb-2a」の検索結果

アジャスタブルラバーストラップ
エスコ(2件のレビュー)¥770税込¥8471個当日出荷から翌日出荷コードの長さはフック部分で調整できます。コード自体に伸縮性があるので無負荷状態からさらに伸びます。材質コード:ポリプロピレン、ラテックスゴム内径(Φmm)(フック)28使用荷重(kg)設定なしコード径(Φmm)7材質(フック)スチール(樹脂コート)
中皿付工具箱(防滴構造)
エスコ¥880税込¥9681個当日出荷中皿付 上蓋部分のパッキンによる防滴構造仕様●商品名:ウォーターガード18●サイズ(W×D×H):内寸:196×95×34外寸:210×120×64●材質:本体・仕切板・中皿:耐衝撃性コーポリマー蓋:インパクトスチロール止具:ABSパッキン:シリコーンゴム●重量(g):253仕切りあり
エポキシ接着剤 24mL EA934WBシリーズ
エスコ¥1,690税込¥1,8591本当日出荷ミキシングノズル(EA934WF-1B/別売)を取り付けて使用できます。仕様●内容量:24mL●使用温度範囲:-50~80℃●色:透明●完全硬化時間:24時間●硬化時間:1時間●可使時間:3~4分●硬度(ショアーD):65●せん断強度:スチール/20N/mm2 アルミニウム/19N/mm2 硬質PVC/13N/mm2危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量24mL危険物の性状非水溶性
ミキシングノズル
エスコ¥4,100税込¥4,5101袋(10本)翌日出荷適合品番に取り付けることで、細かい作業にも使用できるようになります。ノズルの内側に凹凸があるため、接着剤の量を抑え大量塗布を防ぎます。適合品番EA934WB-2A、EA935AM-21A、EA934WH-2A、EA934WB-4A、EA934WD-50Bノズル長(mm)約90危険物の類別非危険物







![[EA207WB] 替刃 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03427356-130510-02.jpg)