カテゴリ
- 物流用品(2)
- 接着剤・補修材(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- SMC(16)
- 未来工業(11)
- ダイヘン(10)
- プロトティップ(8)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- KSフィルター(3)
- CKD(2)
- 共栄プラスチック(1)
- TOA(1)
- TRUSCO(1)
- オカムラ(岡村製作所)(1)
- ミツビシ(1)
- アルテ(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(1)
- MCO(1)
「wb-4a」の検索結果

アジャスタブルラバーストラップ
エスコ(2件のレビュー)¥535税込¥5891本当日出荷から翌日出荷コードの長さはフック部分で調整できます。コード自体に伸縮性があるので無負荷状態からさらに伸びます。材質コード:ポリプロピレン、ラテックスゴム内径(Φmm)(フック)28使用荷重(kg)設定なしコード径(Φmm)7材質(フック)スチール(樹脂コート)
エポキシ接着剤 24mL EA934WBシリーズ
エスコ¥2,200税込¥2,4201本翌々日出荷ミキシングノズル(EA934WF-1B/別売)を取り付けて使用できます。仕様●内容量:24mL●耐熱温度:-50~120℃●色:シルバー●完全硬化時間:24時間●硬化時間:2時間●可使時間:4~5分危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量12mL危険物の性状非水溶性
150mm 車輪(EA520WB-4用)
エスコ¥11,980税込¥13,1781個翌日出荷EA520WB-4用替車輪 ボールベアリング入りエスコ品番EA520WB-204質量(kg)1.59車輪径(Φmm)150材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)35耐荷重(kg)180
250mm 車輪(EA520WB-3,-4,-5用)
エスコ¥28,980税込¥31,8781個翌日出荷EA520WB-3、-4、旧EA520WB-5用替車輪 ローラーベアリング入りエスコ品番EA520WB-103質量(kg)6.24車輪径(Φmm)250材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)63.5(ゴム部:55)耐荷重(kg)360
ミキシングノズル
エスコ¥4,100税込¥4,5101袋(10本)翌日出荷適合品番に取り付けることで、細かい作業にも使用できるようになります。ノズルの内側に凹凸があるため、接着剤の量を抑え大量塗布を防ぎます。適合品番EA934WB-2A、EA935AM-21A、EA934WH-2A、EA934WB-4A、EA934WD-50Bノズル長(mm)約90危険物の類別非危険物