カテゴリ

  • 作業工具(8)
  • 物流用品(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 梱包用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • SMC(1,419)
  • フジホーム(60)
  • MAD MAX(マッドマックス)(27)
  • オカムラ(岡村製作所)(20)
  • 住化農業資材(20)
  • YAMAHA(ヤマハ)(20)
  • DAIKO(大光電機)(17)
  • TOSTEM(LIXIL)(13)
  • ナカバヤシ(12)
  • BIGM(丸山製作所)(12)
  • MAZDA(マツダ)(12)
  • 象印マホービン(11)
  • TRUSCO(11)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(10)
  • 明工社(8)
  • 未来工業(7)
  • 鎌田信号機(6)
  • ニッサン(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wb-5」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 絶縁フェルール端子 エスコ

    絶縁フェルール端子

    エスコ(1件のレビュー)
    595税込655
    1パック(200個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    材質フェルール:電気銅(錫メッキ)、絶縁体:ポリプロピレン
  • 500mmx200m 防錆ストレッチフィルム(鉄用) エスコ

    500mmx200m 防錆ストレッチフィルム(鉄用)

    エスコ
    10,200税込11,220
    1個
    当日出荷
    ストレッチの特性に防錆効果を加えていて鉄系部品や鉄コイルなどの防錆梱包に最適です。
    用途鉄専用エスコ品番EA944WB-50
  • 250mm 車輪(EA520WB-3,-4,-5用) エスコ

    250mm 車輪(EA520WB-3,-4,-5用)

    エスコ
    28,980税込31,878
    1個
    翌日出荷
    EA520WB-3、-4、旧EA520WB-5用替車輪 ローラーベアリング入り
    エスコ品番EA520WB-103質量(kg)6.24車輪径(Φmm)250材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)63.5(ゴム部:55)耐荷重(kg)360
  • 7.9-9.5mm バンジーコード用フック(4個) エスコ

    7.9-9.5mm バンジーコード用フック(4個)

    エスコ
    645税込710
    1個(4個)
    当日出荷
    ビニールコーティングで保護されています。
    仕様適応コードサイズ:7.9~9.5mm材質スチール入数4個
  • [  9/16"x 5/8" ] ラチェットメガネレンチ エスコ

    [ 9/16"x 5/8" ] ラチェットメガネレンチ

    エスコ
    5,580税込6,138
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA602WB-5
  • ドライバーハンドル [ストレート] エスコ

    ドライバーハンドル [ストレート]

    エスコ
    2,650税込2,915
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)109エスコ品番EA560WB-5六角対辺(mm)6
  • 300x 300x5.0mm シリコンゴム板 エスコ

    300x 300x5.0mm シリコンゴム板

    エスコ
    9,520税込10,472
    1枚
    当日出荷
    材質シリコーンゴム厚さ(mm)5寸法(mm)300×300
  • 6.4-7.9mm バンジーコード用フック(4個) エスコ

    6.4-7.9mm バンジーコード用フック(4個)

    エスコ
    600税込660
    1個(4個)
    翌日出荷
    ビニールコーティングで保護されています。
    仕様適応コードサイズ:6.4~7.9mm材質スチール入数4個
  • 500x 500x5.0mm シリコンゴム板 エスコ

    500x 500x5.0mm シリコンゴム板

    エスコ
    21,400税込23,540
    1枚
    翌日出荷
    材質シリコーンゴム厚さ(mm)5寸法(mm)500×500
  • 1/4"Hex/54mm ドライバーハンドル(差替式) エスコ

    1/4"Hex/54mm ドライバーハンドル(差替式)

    エスコ
    2,860税込3,146
    1本
    翌日出荷
    軸部の根本の六角形状で転がりや紛失を防止するアンチロール構造
    仕様差込ビット対辺:1/4"全長(mm)54軸長(mm)11差込角(inch)1/4
  • 50mm C型クランプ エスコ

    50mm C型クランプ

    エスコ
    2,350税込2,585
    1個
    翌日出荷
    このクランプは軽、中作業に適しています。延性のある鉄製フレームで、ダメージを避け、最大に強度を高めるうね付き。全体にネジ山が切ってあるネジと標準的なT型ハンドル。鉄製のスイベルパッドはしっかりとネジに取付けられており、自由に好きな位置に調節できます。腐食防止のため、フレーム、ネジ、パッドには亜鉛メッキしてあります。
    種類シャコ万力最大口開き(mm)50アゴの深さ(mm)28材質(本体)鍛造鉄スピンドル径(Φmm)7.9荷重(kg)360寸法H(mm)50寸法L(mm)85寸法L1(mm)82エスコ品番EA526WB-50
  • 1/4"Hex/146mm ターボギアドライバーハンドル(差替式 エスコ

    1/4"Hex/146mm ターボギアドライバーハンドル(差替式

    エスコ
    15,500税込17,050
    1本
    翌日出荷
    4倍回転のターボギアを搭載、電気を使わずに1回転を4倍にして締め込みます
    仕様差込ビット対辺:1/4"全長(mm)146差込角(inch)1/4
  • 1/4”Hex/119mm ドライバーハンドル(ステンレス製 エスコ

    1/4”Hex/119mm ドライバーハンドル(ステンレス製

    エスコ
    6,850税込7,535
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA560WB-50
  • 50x24mm 車輪(ベアリング付・MCナイロン製) エスコ

    50x24mm 車輪(ベアリング付・MCナイロン製)

    エスコ
    4,400税込4,840
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA986WB-50材質タイヤ:MCナイロン、リム:スチール軸径(Φmm)8許容荷重(kg)210車輪径(Φmm)50車輪幅(mm)24種類ボールベアリング耐熱温度(℃)-40/120
  • シリコンゴム板 EA997WBシリーズ エスコ

    シリコンゴム板 EA997WBシリーズ

    エスコ
    61,400税込67,540
    1枚
    4日以内出荷
    耐熱、耐寒性に優れています。
    材質シリコーンゴム寸法(mm)1000×1000特性耐熱、耐寒性
  • ワイヤーストリッパー替刃(EA580WB用) エスコ

    ワイヤーストリッパー替刃(EA580WB用)

    エスコ
    1,220税込1,342
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA580WB-1
  • 150mm 車輪(EA520WB-4用) エスコ

    150mm 車輪(EA520WB-4用)

    エスコ
    11,980税込13,178
    1個
    翌日出荷
    EA520WB-4用替車輪 ボールベアリング入り
    エスコ品番EA520WB-204質量(kg)1.59車輪径(Φmm)150材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)35耐荷重(kg)180
  • 150mm 自在キャスター(EA520WB-3用) エスコ

    150mm 自在キャスター(EA520WB-3用)

    エスコ
    24,980税込27,478
    1個
    翌日出荷
    EA520WB-3用替キャスター 自在キャスター
    エスコ品番EA520WB-203形状自在車輪径(Φmm)150材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)50
  • 車輪 (EA520WB-1用) エスコ

    車輪 (EA520WB-1用)

    エスコ
    11,700税込12,870
    1個
    翌々日出荷
    EA520WB-1用替タイヤ。5/8”精密ボールベアリング内蔵。
    質量(kg)1.1車輪径(Φmm)152車輪幅(mm)50
  • 5本組 [Torx]ドライバー(差替え式) エスコ

    5本組 [Torx]ドライバー(差替え式)

    エスコ
    11,200税込12,320
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA564AB-4セット内容EA560WB-5(ドライバーハンドル):109mm/サイズ:T6×T8・T7×T9・T10×T15・T20×T25・T30×T40(L:175mm)/ハンドル六角シャンク:1/4",0,2001/1/1,2030/12/31,50085193,2138,セット品"種類セット品商品構成セット品