カテゴリ

  • 作業工具(3)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • SMC(235)
  • 象印マホービン(11)
  • 河村電器産業(9)
  • オカムラ(岡村製作所)(6)
  • CKD(5)
  • Hutchinson(5)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(4)
  • DAIKEN(旧:大建工業)(3)
  • 鎌田信号機(2)
  • 篠原電機(2)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(2)
  • 伊藤商事(2)
  • 旭光電機工業(2)
  • ニッサン(2)
  • ミツビシ(2)
  • Luminous(ルミナス)(2)
  • カナテクス(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wb00025」の検索結果

特価
本日7月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
絶縁フェルール端子 エスコ絶縁フェルール端子エスコ(3件のレビュー)
1,210税込1,331
1箱(100個)
翌日出荷から4日以内出荷
材質フェルール:電気銅(錫メッキ)、絶縁体:ポリプロピレン
[単4x3本] ヘッドライト/LED(防爆構造/黒) エスコ[単4x3本] ヘッドライト/LED(防爆構造/黒)エスコ
9,210税込10,131
1個
当日出荷
バッテリーインジケーター付で電池残量が少なくなると赤く光ります。
電球の種類LED仕様ヘッド角度調整可能付属品布製、ゴム製ヘッドバンド付エスコ品番EA758WB-25寸法(mm)57(W)×41(D)×45(H)ブラック質量(g)100(電池含む)タイプ集光ベルト幅(mm)25規格ETL規格適合品、防爆構造(日本国内の防爆規格は取得しておりません)保護等級IPX4光源白色LED球1灯使用電池単4×3本(付属)照射モード点灯/点滅電池寿命6時間(強・点滅)、15時間(弱)電源タイプ電池式防水仕様IPX4明るさ(Lm)72(強・点滅)、34(弱)照射距離(m)57最大点灯時間6時間(強・点滅)、15時間(弱)
6.0mmHex/115mm ドライバーハンドル(ラチェット) エスコ6.0mmHex/115mm ドライバーハンドル(ラチェット)エスコ
6,500税込7,150
1個
翌日出荷
エスコ品番EA560WB-25
安全靴 (静電) エスコ安全靴 (静電)エスコ
10,200税込11,220
1足
翌日出荷から4日以内出荷
人体に帯電した静電気を靴底を通して除電する静電保護靴です。ワイドACM樹脂先芯入り。軽快で滑りにくい、スニーカータイプ。屈曲性と柔軟性に優れ軽快なフットワークを実現しました。甲被と靴底の接合部分から液体の浸入を防ぐプロテクトライン。つまずき防止設計。撥水加工を施した甲被。脱ぎ履きしやすい1本バンド。靴の中に異物が入りにくい袋ベロ。抗菌防臭加工の内装材を採用します。
規格JIS T 8103(ED-O/C2) 人工皮革製/S材質(ソール)発泡ポリウレタン2層底材質(甲)人工皮革+メッシュ材質(中敷)カップインソール
シャコ万力 エスコシャコ万力エスコ
1,970税込2,167
1個
翌日出荷
延性のある鉄製フレームで、ダメージを避け、最大に強度を高めるうね付き。腐食防止のため、フレーム、ネジ、パッドには亜鉛メッキしてあります。スイベルヘッド付き。スイベルパッドはしっかりとネジに取付けられており、自由に好きな位置に調節できます。全体にネジ山が切ってあるネジと標準的なT型ハンドル。
材質ダクタイル鋳鉄、亜鉛メッキ寸法(mm)L:54、L1:52、H:46、h:27質量(g)80径(Φmm)受け部:9ねじ径(mm)6.3クランプ範囲(mm)0~25荷重(kg)290口深(mm)27
5本組 [Torx]ドライバー(差替え式) エスコ5本組 [Torx]ドライバー(差替え式)エスコ
11,200税込12,320
1個
翌日出荷
エスコ品番EA564AB-4セット内容EA560WB-5(ドライバーハンドル):109mm/サイズ:T6×T8・T7×T9・T10×T15・T20×T25・T30×T40(L:175mm)/ハンドル六角シャンク:1/4",0,2001/1/1,2030/12/31,50085193,2138,セット品"種類セット品商品構成セット品