カテゴリ

  • 作業工具(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • SMC(100)
  • MURATA(村田製作所)(59)
  • オカムラ(岡村製作所)(37)
  • MAZDA(マツダ)(32)
  • 長沢製作所(24)
  • イトーキ(21)
  • ダイヤトレンド(21)
  • Signalway Antibody(20)
  • CKD(16)
  • 未来工業(13)
  • YAMAHA(ヤマハ)(12)
  • TOA(9)
  • 三菱電機(9)
  • brother(ブラザー)(6)
  • コクヨ(5)
  • 3M(スリーエム)(5)
  • DAIKEN(旧:大建工業)(5)
  • スズカファイン(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wb001」の検索結果

関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
[差替式]ドライバーセット エスコ[差替式]ドライバーセットエスコ
40,400税込44,440
1セット
翌日出荷
セット内容:ラチェットドライバー&ソケットセット(39点)、ドライバーセット(17点)、フレキシブルシャフトドライバー(1点)、ラチェットハンドル(六角対辺1/4”) 87mm、ドライバービットハンドル 78mm、ビットホルダー 50mm(六角対辺1/4”)、(1/4”)ソケット(6角) 5.5・6・7・8・10・12・13mm、(+)ビット #1×25(2本)・#2×25(3本)・#3×25mm(1本)、#1×89(1本)・#2×89(1本)・#3×89mm(1本)、(-)ビット 5.5×25・5.5×89mm、Hexプラスビット 3×25・4×25・5×25・6×25mm、3×89・4×89・5×89・6×89mm、TORXビット T10×25・T15×25・T20×25・T25×25・T30×25・T40×25mm、TORXビット(イジリ止付) T10×25・T15×25・T20×25・T25×25・T30×25mm、T10×89・T15×89・T20×89・T25×89・T30×89mm、ポジビット #1×25・#2×25(3本)・#3×25mm、#1×89・#2×89・#3×89mm、ドライバーハンドル 119mm、1/4”マグネット付ドライバーハンドル 271.5mm、フレキシブルシャフトドライバー 173mm、ビット六角シャンク 1/4”、トレーサイズ (1/4”)ソケットアダプター。ハンドル先端マグネット付。ラピットアダプター式。付属のポーチは腰に装着可能です(ベルト通し幅:60mm)。ソケットは識別カラー付で、色の違いによってサイズの選別が容易です。Hex-Plusビット先端の六角は通常の六角に比べてネジ頭に接する面が大きい為、ビットが滑りにくく、大きなトルクに対応できます。ツールの紛失を防ぐ、2色構造のフォーム。化学ガスフリー高品質で耐久性のある内装スポンジフォーム。ツールは内装スポンジフォームにしっかり収まり、取外しも簡単です。撥水、撥油、メンテナンスフリーで掃除も簡単。汚れに強いかつ衝撃対応。
中皿付工具箱(防滴構造) エスコ中皿付工具箱(防滴構造)エスコ
2,820税込3,102
1個
翌日出荷
本体・仕切板・ハンドルは耐衝撃性コーポリマー、蓋はインパクトスチロール、止具はABS、パッキンはシリコーンゴム。中皿付。上蓋部分のパッキンによる防滴構造。
質量(g)980内寸(mm)315×156×111
バンジーコード アジャスタブル/1本 EA628WBシリーズ エスコバンジーコード アジャスタブル/1本 EA628WBシリーズエスコ
440税込484
1本
翌日出荷
コードの長さはフックのところで調整でき、コード自体に伸縮性があります。
フック内径(Φmm)28フック線径(Φmm)7
60-250cN・m 絶縁トルクドライバー(アジャスタブル) エスコ60-250cN・m 絶縁トルクドライバー(アジャスタブル)エスコ
37,600税込41,360
1台
翌日出荷
締付け作業用 空転式 アジャスタブル型 目盛付 耐電圧AC1000V 絶縁を必要とする作業に最適です。 ISO6789 RoHS指令対応
仕様●トルク値:60~260cN・m●最小目盛(cN・m):2●全長(mm):150●差込六角対辺:1/4”●精度:±3%●握り部径:Φ42mmアズワン品番65-2172-45RoHS指令(10物質対応)対応
300x 300x0.5mm シリコンゴム板 エスコ300x 300x0.5mm シリコンゴム板エスコ
2,480税込2,728
1枚
翌日出荷
材質シリコーンゴム厚さ(mm)0.5寸法(mm)300×300アズワン品番64-7992-97
[  1/4" x 5/16"] ラチェットメガネレンチ エスコ[ 1/4" x 5/16"] ラチェットメガネレンチエスコ
3,580税込3,938
1個
当日出荷
エスコ品番EA602WB-1アズワン品番64-7880-56
ワイヤーストリッパー替刃(EA580WB用) エスコワイヤーストリッパー替刃(EA580WB用)エスコ
1,220税込1,342
1個
翌日出荷
エスコ品番EA580WB-1
5本組 [Torx]ドライバー(差替え式) エスコ5本組 [Torx]ドライバー(差替え式)エスコ
11,200税込12,320
1個
翌日出荷
エスコ品番EA564AB-4セット内容EA560WB-5(ドライバーハンドル):109mm/サイズ:T6×T8・T7×T9・T10×T15・T20×T25・T30×T40(L:175mm)/ハンドル六角シャンク:1/4",0,2001/1/1,2030/12/31,50085193,2138,セット品"種類セット品商品構成セット品
絶縁フェルール端子 エスコ絶縁フェルール端子エスコ(2件のレビュー)
1,060税込1,166
1箱(100個)
翌日出荷
材質フェルール:電気銅(錫メッキ)、絶縁体:ポリプロピレン
[EA207WB] 替刃 エスコ[EA207WB] 替刃エスコ
1,780税込1,958
1セット(2個)
翌日出荷
エスコ品番EA207WB-1