カテゴリ
- 接着剤・補修材(4)
- 電気材料(2)
- 切削工具(2)
- 作業工具(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 保管用品(1)
- 物流用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(2)
- DAIKEN(旧:大建工業)(11)
- MAZDA(マツダ)(32)
- MURATA(村田製作所)(16)
- omron(オムロン)(18)
- Qlight(126)
- SMC(736)
- オカムラ(岡村製作所)(45)
- シンコー(32)
- ダイヘン(16)
- テンパール工業(9)
- フクビ化学(11)
- ホームテイスト(74)
- メディアカバーマーケット(10)
- 三菱電機(9)
- 住友電気工業(30)
- 未来工業(20)
- 永大産業(31)
- 象印マホービン(15)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「wb02」の検索結果
特価

アジャスタブルラバーストラップ
エスコ(2件のレビュー)¥770税込¥8471個当日出荷から翌日出荷コードの長さはフック部分で調整できます。コード自体に伸縮性があるので無負荷状態からさらに伸びます。材質コード:ポリプロピレン、ラテックスゴム内径(Φmm)(フック)28使用荷重(kg)設定なしコード径(Φmm)7材質(フック)スチール(樹脂コート)
中皿付工具箱(防滴構造)
エスコ¥880税込¥9681個当日出荷中皿付 上蓋部分のパッキンによる防滴構造仕様●商品名:ウォーターガード18●サイズ(W×D×H):内寸:196×95×34外寸:210×120×64●材質:本体・仕切板・中皿:耐衝撃性コーポリマー蓋:インパクトスチロール止具:ABSパッキン:シリコーンゴム●重量(g):253仕切りあり
エポキシ接着剤 24mL EA934WBシリーズ
エスコ¥1,690税込¥1,8591本当日出荷ミキシングノズル(EA934WF-1B/別売)を取り付けて使用できます。仕様●内容量:24mL●使用温度範囲:-50~80℃●色:透明●完全硬化時間:24時間●硬化時間:1時間●可使時間:3~4分●硬度(ショアーD):65●せん断強度:スチール/20N/mm2 アルミニウム/19N/mm2 硬質PVC/13N/mm2危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量24mL危険物の性状非水溶性
DC 3.6V ドライバードリル 充電式/プッシュ式
エスコ¥6,050税込¥6,6551個翌日出荷従来のトリガースイッチに代わり、ビット部分をネジに押し込むと自動で回転するプッシュ方式を採用した電動ドライバーです。26種類の多様なビットと、精密な作業に活用できる精密ドライバー(手工具)付き。5段階に切り替えができるクラッチ機能を搭載しているので、ネジの締め過ぎを防止できます。仕様●メーカー:BLACK+DECKER(ブラック・アンド・デッカー)●型番:BD40K27●最大トルク:5N・m●バッテリー:3.6V(リチウムイオン1.5Ah)●充電器:AC100V●充電時間:約90分●回転数:320rpm●サイズ:40×185×40mm●重量:280g●付属品:精密ドライバービット、ACアダプター、USBケーブル、ケース【プッシュドライバー用ビット】25mm(+)#1/#2、(sq)#0/#1/#2、(-)#3/#5/#6、(Pz)#1/#2、(Torx)#10/#15/#20、(Hex)#3/#5/#4、50mm(+)#1、(-)#4【精密ビットホルダー用ビット】(U字)#2.6、(トライアングル)#2.3、(Y字)#0.6、(スター)#0.8、(Torx)#2、(Hex)#2、(+)#00、(-)#2●チャック能力:6.35mm●最大能力:ネジ締め/40mm●チャックタイプ:差込式●クラッチ数:5●スイッチタイプ:単速(プッシュタイプ)●最大作業量:Φ3.5mm×35mm/約115本●LEDライト、5段階クラッチ、スピンドルロック、ケーブルストリッパー付●バッテリー残量ケージ付●ワイヤーの被覆を除去できるワイヤーストリッパー搭載●充電不足時のアラート機能を兼ね備えるLEDライト付
ミキシングノズル
エスコ¥4,100税込¥4,5101袋(10本)翌日出荷適合品番に取り付けることで、細かい作業にも使用できるようになります。ノズルの内側に凹凸があるため、接着剤の量を抑え大量塗布を防ぎます。適合品番EA934WB-2A、EA935AM-21A、EA934WH-2A、EA934WB-4A、EA934WD-50Bノズル長(mm)約90危険物の類別非危険物
100-500cN・m 絶縁トルクドライバー(アジャスタブル)
エスコ¥45,000税込¥49,5001台翌日出荷締付け作業用 空転式 アジャスタブル型 目盛付 耐電圧AC1000V 絶縁を必要とする作業に最適です。 ISO6789 RoHS指令対応仕様●トルク値:100~500cN・m●最小目盛(cN・m):5●全長(mm):183●差込六角対辺:1/4”●精度:±3%●握り部径:Φ50mmRoHS指令(10物質対応)対応
車輪 (EA520WB-1用)
エスコ¥11,700税込¥12,8701個翌々日出荷EA520WB-1用替タイヤ。5/8”精密ボールベアリング内蔵。質量(kg)1.1車輪径(Φmm)152車輪幅(mm)50
ミキシングノズル(10本)
エスコ取扱い終了EA934WD-50A、(旧)EA934WE-50A用ミキシングノズル。 EA934WB-2にも使用できます。エスコ品番EA934WF-1Aノズル長(mm)約70危険物の類別非危険物主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
38x3mm 結束用ゴムバンド(アメ) (約690本)
エスコ取扱い終了材質天然ゴム幅(mm)3厚さ(mm)1.1色アメ質量(g)500内径(Φmm)38折径(mm)60アズワン品番64-7859-77




![[EA207WB] 替刃 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03427356-130510-02.jpg)






![[ 3/8" x 7/16"] ラチェットメガネレンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50011045-170327-02.jpg)




![[4分型]エポキシ接着剤[一般] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03665207-180827-02.jpg)