カテゴリ

  • 作業工具(43)
  • 接着剤・補修材(7)
  • 日用品(7)
  • 物流用品(5)
  • 電気材料(5)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 塗料(1)
  • 機構部品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • TRUSCO(46)
  • ニッサン(43)
  • イトーキ(37)
  • MAZDA(マツダ)(32)
  • メディアカバーマーケット(31)
  • イマオコーポレーション(27)
  • スミス・アンド・ネフュー ウンド(23)
  • JST(日本圧着端子製造)(15)
  • アズワン(14)
  • omron(オムロン)(14)
  • グンゼ(14)
  • ホンダ(14)
  • エレコム(10)
  • 三菱電機(10)
  • オーエッチ工業(9)
  • PANDUIT(パンドウイット)(9)
  • SHIMANO(シマノ)(8)
  • SMC(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wc-1」の検索結果

関連キーワード
75件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スプレー缶ノズル 2Way 120mm エスコ

    スプレー缶ノズル 2Way 120mm

    エスコ(7件のレビュー)
    350税込385
    1個
    欠品中
    注意:。スプレー缶の形状によっては使用できない場合がございます。お手持ちの各種スプレー缶を2wayノズル仕様に変えれます
    質量(g)10適合外径(Φmm)【缶】33ノズル長(mm)120パターン【スプレー】ジェット/ミスト
  • 尿石附着防止剤 エスコ

    尿石附着防止剤

    エスコ(15件のレビュー)
    1,080税込1,188
    1個ほか
    当日出荷
    ノンパラ(パラジクロロベンゼンを含まない)タイプ。 小便器に対し、2個使用。 使用期間約1~3ヶ月(季節、水の使用量により異なります) トイレ(小便器)に付着する尿石を防止し、配管の詰りや悪臭を防止します。
    用途尿石防止・消臭使用場所トイレ商品タイプ置き型
  • 1.0kg 尿石スケール除去剤 エスコ

    1.0kg 尿石スケール除去剤

    エスコ
    2,100税込2,310
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA341WC-1使用場所トイレ商品タイプ液体
  • 500g 補修パテ(アルミ) エスコ

    500g 補修パテ(アルミ)

    エスコ
    9,450税込10,395
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA934WC-10アルミ耐圧(MPa)43耐熱温度(℃)-35~120可使時間(分)60引張強度(MPa)14外観半液体(アルミ入り)完全硬化時間24時間粘度(mPa・s)200000硬化時間(時間)16危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.5L混合比樹脂:硬化剤=100:14危険物の性状非水溶性曲げ強度(MPa)26硬度(ショア D)79比重(g/cm3)1.45
  • 0.5 絶縁ツインフェルール端子(100個) エスコ

    0.5 絶縁ツインフェルール端子(100個)

    エスコ(1件のレビュー)
    1,220税込1,342
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA538WC-1全長(mm)13種類絶縁付圧着端子端子形状棒形
  • 300x300x0.045mm 耐熱ガラスクロスファブリック エスコ

    300x300x0.045mm 耐熱ガラスクロスファブリック

    エスコ
    1,510税込1,661
    1枚
    翌日出荷
    用途剥離剤、絶縁材、コンベアベルト、ヒートシール離型材、その他材質PTFE焼成品形状折りたたみタイプ厚さ(mm)0.045寸法(mm)300×300使用温度範囲(℃)-180~260最高使用温度(℃)ガラスクロス基材ファブリック:260、アラミドクロス基材ファブリック:200
  • 204kg トグルクランプ(オートアジャスト) エスコ

    204kg トグルクランプ(オートアジャスト)

    エスコ
    7,650税込8,415
    1個
    翌日出荷
    ワークピースのサイズに合わせて自動的に締付を調節するオートアジャスト機能
    仕様水平レバー型・側面取付型エスコ品番EA639WC-1材質スチール(ニッケルメッキ)寸法(mm)45×38全長(mm)167締付け能力204クランプポリエチレンキャップ
  • ソケットレンチセット エスコ

    ソケットレンチセット

    エスコ
    64,100税込70,510
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:37点、ソケット(6角)4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14・15、変角ラチェットハンドル 152mm(ヘッド設定角度:0°・15°・90°)、首振りエクステンションバー 56mm、エクステンションバー 75・150mm、TORXビット T8・T9・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40、HEXビット 3×28・4×28・4×100・5×28・5×100・6×28・6×100・8×28・8×100mm、ユニバーサルジョイント 35.5mm。ツールの紛失を防ぐ、2色構造のフォーム。化学ガスフリー高品質で耐久性のある内装スポンジフォーム。ツールは内装スポンジフォームにしっかり収まり、取外しも簡単です。撥水、撥油、メンテナンスフリーで掃除も簡単。汚れに強いかつ衝撃対応。ラチェットはドライバーとしても使えるので、スピーディーなねじ締め作業が可能。ソケットは識別カラー付。
  • 尿石附着防止剤 エスコ

    尿石附着防止剤

    エスコ
    23,600税込25,960
    1ケース(50個)
    翌日出荷
    使用期間約1~3ヶ月(季節、水の使用量により異なります)。トイレ(小便器)に付着する尿石を防止し、配管の詰りや悪臭を防止します。
    タイプ本体寸法(Φ×高さH)(mm)41×25商品タイプ錠剤
  • 3/8"sqx19mm ソケット エスコ

    3/8"sqx19mm ソケット

    エスコ
    2,440税込2,684
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA618WC-19
  • ブレイクビスドライバー (+) エスコ

    ブレイクビスドライバー (+)

    エスコ
    375税込413
    1本
    翌々日出荷
    ハンドルはエラストマー樹脂を用いたエアークッション仕様で手になじむグリップ感。先端マグネット付き。座金をハンマーで叩き込むことで、特殊刃先がネジに喰いつき、なめたネジを外すことができます
    用途なめたネジや新しいネジを回す作業に
  • 500g 補修パテ(チタニュウム) エスコ

    500g 補修パテ(チタニュウム)

    エスコ
    16,400税込18,040
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA934WC-13危険物の類別非危険物
  • 1.5x 90mm [Hex-Plus]キーレンチ(ショートヘッド) エスコ

    1.5x 90mm [Hex-Plus]キーレンチ(ショートヘッド)

    エスコ
    380税込418
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA573WC-1.5形状L型タイプショートヘッド先端形状Hex-Plusサイズ規格ミリ
  • 尿石附着防止剤 エスコ

    尿石附着防止剤

    エスコ
    1,190税込1,309
    1ケース(2個)
    翌日出荷
    2個入り。小便器に対し、2個使用。使用期間約1~3ヶ月(季節、水の使用量により異なります)。トイレ(小便器)に付着する尿石を防止し、配管の詰りや悪臭を防止します。パラジクロロベンゼンは含んでおりません。充分な尿石防止効果が発揮するように、尿石防止剤の使用とあわせて尿石除去剤のいずれかによる定期洗浄(3~12ヶ月に1回)を行なってください。
    成分尿石防止剤、界面活性剤、腐食防止剤、着色剤対象小便器直径×高さ(mm)Φ41×25
  • シャコ万力 エスコ

    シャコ万力

    エスコ
    5,210税込5,731
    1個
    翌日出荷
  • 3/8"sqx18mm ソケット エスコ

    3/8"sqx18mm ソケット

    エスコ
    2,390税込2,629
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA618WC-18
  • 3/8"sqx11mm ソケット エスコ

    3/8"sqx11mm ソケット

    エスコ
    2,310税込2,541
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA618WC-11
  • 3/8"sqx10mm ソケット エスコ

    3/8"sqx10mm ソケット

    エスコ
    2,230税込2,453
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA618WC-10
  • PZ 1x80mm (Pozidriv)ドライバー エスコ

    PZ 1x80mm (Pozidriv)ドライバー

    エスコ
    1,980税込2,178
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA560WC-1A種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • Φ145x590mm ラバーカップ エスコ

    Φ145x590mm ラバーカップ

    エスコ
    900税込990
    1本
    翌日出荷
    材質カップ:天然ゴム、柄:木全長(mm)590カップ径(Φmm)145入数1本
  • [+] ブレイクビスドライバー エスコ

    [+] ブレイクビスドライバー

    エスコ
    610税込671
    1本
    翌日出荷
    マグネット付 なめたネジも新しいネジも両方回せる ハンマーで叩ける座金付 靭性・耐摩耗性に優れた高級クローム・モリブデン・バナジウム鋼を採用 高精度ブラックポイント仕上げ より喰い付き更になめたネジが外しやすい 叩いて新たなネジ溝を作り出します
    商品構成単品
  • 10x219mm [Hex-Plus]キーレンチ(ショートヘッド) エスコ

    10x219mm [Hex-Plus]キーレンチ(ショートヘッド)

    エスコ(1件のレビュー)
    1,580税込1,738
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA573WC-10形状L型タイプショートヘッド先端形状Hex-Plusサイズ規格ミリ
  • 1.5 絶縁ツインフェルール端子(100個) エスコ

    1.5 絶縁ツインフェルール端子(100個)

    エスコ
    1,520税込1,672
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA538WC-17全長(mm)20種類絶縁付圧着端子端子形状棒形
  • 1.5 絶縁ツインフェルール端子(100個) エスコ

    1.5 絶縁ツインフェルール端子(100個)

    エスコ
    1,350税込1,485
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA538WC-16全長(mm)16種類絶縁付圧着端子端子形状棒形
  • 1.0 絶縁ツインフェルール端子(100個) エスコ

    1.0 絶縁ツインフェルール端子(100個)

    エスコ
    1,350税込1,485
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA538WC-11全長(mm)15種類絶縁付圧着端子端子形状棒形
  • ドラムトラック エスコ

    ドラムトラック

    エスコ
    72,700税込79,970
    1台
    翌日出荷
    ノズルホルダー。滑らかで静かな走行を実現します。分解可能。200kgコンテナ用。55ガロン(208L)ドラム缶を載せれるサイズです。
  • [-] ブレイクビスドライバー エスコ

    [-] ブレイクビスドライバー

    エスコ
    685税込754
    1本
    翌日出荷
    マグネット付 なめたネジも新しいネジも両方回せる ハンマーで叩ける座金付 靭性・耐摩耗性に優れた高級クローム・モリブデン・バナジウム鋼を採用 高精度ブラックポイント仕上げ より喰い付き更になめたネジが外しやすい 叩いて新たなネジ溝を作り出します
    仕様●サイズ(mm):(-)6×6.0●軸長(mm):100●材質:刃先:クローム・モリブデン・バナジウム鋼ハンドル:PP+TPE商品構成単品
  • 3/8"sqx17mm ソケット エスコ

    3/8"sqx17mm ソケット

    エスコ
    2,390税込2,629
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA618WC-17
  • 3/8"sqx15mm ソケット エスコ

    3/8"sqx15mm ソケット

    エスコ
    2,390税込2,629
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA618WC-15
  • 3/8"sqx14mm ソケット エスコ

    3/8"sqx14mm ソケット

    エスコ
    2,390税込2,629
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA618WC-14
  • 3/4"DRx1・1/2" ソケット エスコ

    3/4"DRx1・1/2" ソケット

    エスコ
    7,370税込8,107
    1個
    翌日出荷
    仕様ソケット奥内径(d3:mm):36.8ソケット部外径(d1:mm):52質量(g)415全長L(mm)64外径(Φmm)52寸法t1(mm)30寸法t2(mm)36.8差込角(sq.)3/4外径d2(Φmm)40.5対辺(inch)1.1/2
  • 3/4"DRx1・7/16" ソケット エスコ

    3/4"DRx1・7/16" ソケット

    エスコ
    7,370税込8,107
    1個
    翌日出荷
    仕様ソケット奥内径(d3:mm):35.3ソケット部外径(d1:mm):50質量(g)395全長L(mm)60外径(Φmm)50寸法t1(mm)27寸法t2(mm)33.2差込角(sq.)3/4外径d2(Φmm)40対辺(inch)1.7/16
  • 3/4"DRx15/16" ソケット エスコ

    3/4"DRx15/16" ソケット

    エスコ
    5,540税込6,094
    1個
    翌日出荷
    仕様ソケット奥内径(d3:mm):22.5ソケット部外径(d1:mm):34全長(mm)51質量(g)248全長L(mm)52外径(Φmm)34寸法t1(mm)18.5寸法t2(mm)24.2差込角(sq.)3/4外径d2(Φmm)34.7対辺(inch)15/16
  • 180x45mm 車輪(ステンレス製ベアリング付・MCナイロン製) エスコ

    180x45mm 車輪(ステンレス製ベアリング付・MCナイロン製)

    エスコ
    39,400税込43,340
    1個
    翌日出荷
    仕様ボールベアリング(ステンレス)エスコ品番EA986WC-180材質タイヤ:MCナイロン、リム:ステンレス軸径(Φmm)20許容荷重(kg)960車輪径(Φmm)180車輪幅(mm)45耐熱温度(℃)-40/120
  • 130x42mm 車輪(ステンレス製ベアリング付・MCナイロン製) エスコ

    130x42mm 車輪(ステンレス製ベアリング付・MCナイロン製)

    エスコ
    28,400税込31,240
    1個
    翌日出荷
    仕様ボールベアリング(ステンレス)エスコ品番EA986WC-130材質タイヤ:MCナイロン、リム:ステンレス軸径(Φmm)20許容荷重(kg)700車輪径(Φmm)130車輪幅(mm)42耐熱温度(℃)-40/120
  • シャコ万力 エスコ

    シャコ万力

    エスコ
    7,430税込8,173
    1個
    翌日出荷
  • ユニバーサルインパクトソケット エスコ

    ユニバーサルインパクトソケット

    エスコ
    4,590税込5,049
    1個
    翌日出荷
    ピン固定用
  • 500x500x0.075mm 耐熱ガラスクロスファブリック エスコ

    500x500x0.075mm 耐熱ガラスクロスファブリック

    エスコ
    4,480税込4,928
    1枚
    翌日出荷
    用途剥離剤、絶縁材、コンベアベルト、ヒートシール離型材、その他材質PTFE焼成品形状折りたたみタイプ厚さ(mm)0.075寸法(mm)500×500使用温度範囲(℃)-180~260最高使用温度(℃)ガラスクロス基材ファブリック:260、アラミドクロス基材ファブリック:200
  • 300x300x0.075mm 耐熱ガラスクロスファブリック エスコ

    300x300x0.075mm 耐熱ガラスクロスファブリック

    エスコ
    2,000税込2,200
    1枚
    翌日出荷
    用途剥離剤、絶縁材、コンベアベルト、ヒートシール離型材、その他材質PTFE焼成品形状折りたたみタイプ厚さ(mm)0.075寸法(mm)300×300使用温度範囲(℃)-180~260最高使用温度(℃)ガラスクロス基材ファブリック:260、アラミドクロス基材ファブリック:200
  • 3/8"sqx16mm ソケット エスコ

    3/8"sqx16mm ソケット

    エスコ
    2,390税込2,629
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA618WC-16