カテゴリ
- 作業工具(13)
- 物流用品(3)
- 接着剤・補修材(1)
- 日用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- ニッサン(32)
- 旭光電機工業(30)
- イマオコーポレーション(15)
- スバル(11)
- 三菱電機(9)
- アズワン(8)
- マキタ(8)
- ノートン(サンゴバン)(7)
- OSG(オーエスジー)(6)
- ホンダ(6)
- PANDUIT(パンドウイット)(6)
- マスプロ電工(6)
- サカエ(5)
- YAMAHA(ヤマハ)(5)
- メディアカバーマーケット(5)
- 扶桑精機(4)
- ウエルドテック社(4)
- キャンブロ(4)
- ブランドをもっと見る
「wc-10」の検索結果
特価

500g 補修パテ(アルミ)
エスコ¥9,450税込¥10,3951個当日出荷エスコ品番EA934WC-10色アルミ耐圧(MPa)43耐熱温度(℃)-35~120可使時間(分)60引張強度(MPa)14外観半液体(アルミ入り)完全硬化時間24時間粘度(mPa・s)200000硬化時間(時間)16危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.5L混合比樹脂:硬化剤=100:14危険物の性状非水溶性曲げ強度(MPa)26硬度(ショア D)79比重(g/cm3)1.45
尿石附着防止剤
エスコ¥23,600税込¥25,9601ケース(50個)翌日出荷使用期間約1~3ヶ月(季節、水の使用量により異なります)。トイレ(小便器)に付着する尿石を防止し、配管の詰りや悪臭を防止します。タイプ本体寸法(Φ×高さH)(mm)41×25商品タイプ錠剤![10x219mm [Hex-Plus]キーレンチ(ショートヘッド) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49981837-170829-02.jpg)
10x219mm [Hex-Plus]キーレンチ(ショートヘッド)
エスコ(1件のレビュー)¥1,580税込¥1,7381個翌日出荷エスコ品番EA573WC-10形状L型タイプショートヘッド先端形状Hex-Plusサイズ規格ミリ
3/4"DRx15/16" ソケット
エスコ¥5,540税込¥6,0941個翌日出荷仕様ソケット奥内径(d3:mm):22.5ソケット部外径(d1:mm):34全長(mm)51質量(g)248全長L(mm)52外径(Φmm)34寸法t1(mm)18.5寸法t2(mm)24.2差込角(sq.)3/4外径d2(Φmm)34.7対辺(inch)15/16
3/4"DRx1・5/16" ソケット
エスコ¥6,760税込¥7,4361個翌日出荷仕様ソケット奥内径(d3:mm):32.1ソケット部外径(d1:mm):46.5質量(g)368全長L(mm)59サイズ(inch)1.5/16寸法t1(mm)24寸法t2(mm)33.1差込角(sq.)3/4外径d2(Φmm)40対辺(inch)1.5/16
3/4"DRx1・1/8" ソケット
エスコ¥6,140税込¥6,7541個翌日出荷仕様ソケット奥内径(d3:mm):27.5ソケット部外径(d1:mm):41質量(g)297全長L(mm)57外径(Φmm)41サイズ(inch)1.1/8寸法t1(mm)20寸法t2(mm)32.5差込角(sq.)3/4外径d2(Φmm)38対辺(inch)1.1/8
3/4"DRx1" ソケット
エスコ¥5,490税込¥6,0391個翌日出荷仕様ソケット奥内径(d3:mm):38ソケット部外径(d1:mm):37質量(g)251全長L(mm)52サイズ(inch)1寸法t1(mm)20寸法t2(mm)24.8差込角(sq.)3/4外径d2(Φmm)38対辺(inch)1
100x34mm 車輪(ステンレス製ベアリング付・MCナイロン製)
エスコ¥15,800税込¥17,3801個翌日出荷仕様ボールベアリング(ステンレス)エスコ品番EA986WC-100材質タイヤ:MCナイロン、リム:ステンレス軸径(Φmm)12許容荷重(kg)450車輪径(Φmm)100車輪幅(mm)34耐熱温度(℃)-40/120
3/4"DRx1・1/4" ソケット
エスコ¥6,160税込¥6,7761個翌日出荷仕様ソケット奥内径(d3:mm):30.5ソケット部外径(d1:mm):44.5質量(g)339全長L(mm)58外径(Φmm)44.5寸法t1(mm)22寸法t2(mm)32.6差込角(sq.)3/4外径d2(Φmm)38対辺(inch)1.1/4
3/4"DRx7/8" ソケット
エスコ¥5,540税込¥6,0941個翌日出荷仕様ソケット奥内径(d3:mm):21ソケット部外径(d1:mm):33質量(g)240外径(Φmm)33全長L1(mm)51差込角(inch)3/4"寸法t1(mm)18寸法t2(mm)24.5外径d2(Φmm)34.7対辺(inch)7/8
ビスブレイクドライバーセット
エスコ¥3,210税込¥3,5311セット翌日出荷マグネット付。なめたネジも新しいネジも両方回せる。ハンマーで叩ける座金付。靭性・耐摩耗性に優れた高級クローム・モリブデン・バナジウム鋼を採用。高精度ブラックポイント仕上げ。より喰い付き更になめたネジが外しやすい。叩いて新たなネジ溝を作り出します。工具袋付。工具袋は予告なく色や材質を変更する事がございます。
3/4"DRx1・1/16" ソケット
エスコ¥5,600税込¥6,1601個翌日出荷仕様ソケット奥内径(d3:mm):26ソケット部外径(d1:mm):38.5質量(g)265全長L(mm)54外径(Φmm)38.5サイズ(inch)1.1/16寸法t1(mm)20寸法t2(mm)26.2差込角(sq.)3/4外径d2(Φmm)38対辺(inch)1.1/16
3/4"DRx13/16" ソケット
エスコ¥5,670税込¥6,2371個翌日出荷仕様ソケット奥内径(d3:mm):19.4ソケット部外径(d1:mm):31質量(g)190全長L(mm)51外径(Φmm)31差込角(inch)3/4"寸法t1(mm)16.5寸法t2(mm)25.1外径d2(Φmm)34.7対辺(inch)13/16
3/4"DRx3/4" ソケット
エスコ¥5,440税込¥5,9841個翌日出荷仕様ソケット奥内径(d3:mm):18.6ソケット部外径(d1:mm):28.5質量(g)176全長L(mm)50外径(Φmm)28.5差込角(inch)3/4"寸法t1(mm)16寸法t2(mm)26外径d2(Φmm)34.7対辺(inch)3/4







![10x219mm [Hex-Plus]キーレンチ(ショートヘッド) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49981837-170829-02.jpg)