カテゴリ

  • 溶接用品(8)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • 堺電業(13)
  • TRUSCO(10)
  • マイト工業株式会社(9)
  • 三ツ星(8)
  • 阪口製作所(7)
  • ウエルドテック社(6)
  • 日動工業(5)
  • ハタヤリミテッド(5)
  • 富士電線工業(5)
  • パナソニックコネクト(2)
  • 三立電器工業(1)
  • SUZUKID(スズキッド)(1)
  • ユアサ(ユアサプライムス)(1)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1)
  • 冨士電線(四国)(1)
  • エスネット(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wct 38」の検索結果

特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 溶接中間ケーブル エスコ

    溶接中間ケーブル

    エスコ
    52,100税込57,310
    1本
    翌々日出荷
    ケーブル仕様。 ・用途:300A用。 ・使用ケーブル:導線用1種ケーブル、WCT 38mm2。(導線用として使用するもので天然ゴムキャブタイヤで被覆したもの)。 ・ケーブル長:20m。 ・シース厚さ:2.3mm。 ・許容電流:連続105A。ケーブルジョイント仕様(EA315-3:メス/EA315-4:オス) 。 ・用途:200A溶接機用 。 ・接続方式:ネジ止式。 ・長さ:200mm。 ・重量:300g。 ・ゴムカバー付き。
    長さ(m)20溶接電流(A)300ケーブル接続方法ネジ止断面積(mm2)38(WCT)
  • 溶接機用ケーブル (2次側) エスコ

    溶接機用ケーブル (2次側)

    エスコ
    22,400税込24,640
    1本
    翌々日出荷
    使用ケーブル:導線用1種ケーブル WCT38mm2(導線用として使用するもので天然ゴムキャブタイヤで被覆したもの)。
    仕様【溶接機】300A用許容電流(A)105(連続)仕上外径(mm)14.5シース厚(mm)2.6
  • 溶接機アースセット エスコ

    溶接機アースセット

    エスコ
    29,700税込32,670
    1セット
    翌々日出荷
    セット内容:3点セット、ケーブル×1、アースクリップ×1、ケーブルジョイント×1。ケーブル仕様:主として200A用アーク溶接機の二次側に用いる溶接用ケーブルです。・使用ケーブル:導線用1種ケーブル、WCT22mm2、・(導線用として使用するもので天然ゴムキャブタイヤで被覆したもの)、・許容電流:連続105A、・ケーブル長:15m、・仕上げ外径:11.8mm、・シース厚さ:2.3mm、アースクリップ仕様、・用途:200A溶接機共用。・電線接続方式:ネジ止式、・最大挟み能力:25mm、・重量:380g、・アースクリップの使用によりアース接続が完全に行われ電流が断続されることがないため、作業能率の低下及び電線や溶接機の焼損などの心配がなくなります。・被溶接物にアースをつける場合、被溶接物をいためることなく、しかも取り付けに工具を必要とせず簡単にアースをつけることができます。・スプリングの加圧圧力により完全にセットでき、接触抵抗も少なく、温度上昇もほとんどありません。ケーブルジョイント仕様、・ケーブルジョイント接続部:オス、・接続方式:ネジ止式、・ゴムカバー付き、・長さ:200mm、・重量:300g、・テーパ式及び案内溝の採用により、わずか1/4回転するだけで専用メスジョイントに簡単に脱着ができますので、電線のねじれる恐れがまったくなく、接続部の温度上昇も極めて低い特徴を持っています。・使用中自重により自然脱落することがなく、接続部の絶縁被覆も二重構造の防滴型及び回転防止型となっていますので安全です。
    仕様【溶接機】200A用ケーブル長(m)15ケーブルサイズ(mm2)WCT22
  • 溶接機アースセット エスコ

    溶接機アースセット

    エスコ
    36,300税込39,930
    1セット
    翌々日出荷
    セット内容:3点セット、ケーブル×1、アースクリップ×1、ケーブルジョイント×1、ケーブル仕様、・用途:主として200A用アーク溶接機の二次側に用いる溶接用ケーブルです。・使用ケーブル:導線用1種ケーブル、WCT22mm2、・(導線用として使用するもので天然ゴムキャブタイヤで被覆したもの)、・許容電流:連続105A、・ケーブル長:20m、・仕上げ外径:11.8mm、・シース厚さ:2.3mm、アースクリップ仕様、・用途:200A溶接機共用。・電線接続方式:ネジ止式、・最大挟み能力:25mm、・重量:380g、・アースクリップの使用によりアース接続が完全に行われ電流が断続されることがないため、作業能率の低下及び電線や溶接機の焼損などの心配がなくなります。・被溶接物にアースをつける場合、被溶接物をいためることなく、しかも取り付けに工具を必要とせず簡単にアースをつけることができます。・スプリングの加圧圧力により完全にセットでき、接触抵抗も少なく、温度上昇もほとんどありません。ケーブルジョイント仕様、・ケーブルジョイント接続部:オス、・接続方式:ネジ止式、・ゴムカバー付き、・長さ:200mm、・重量:300g、・テーパ式及び案内溝の採用により、わずか1/4回転するだけで専用メスジョイントに簡単に脱着ができますので、電線のねじれる恐れがまったくなく、接続部の温度上昇も極めて低い特徴を持っています。・使用中自重により自然脱落することがなく、接続部の絶縁被覆も二重構造の防滴型及び回転防止型となっていますので安全です。
    仕様【溶接機】200A用ケーブル長(m)20ケーブルサイズ(mm2)WCT22
  • 150-220A/1m 溶接機用接続アダプター エスコ

    150-220A/1m 溶接機用接続アダプター

    エスコ
    6,100税込6,710
    1個
    翌日出荷
    適合【溶接機】EA315HF・旧EA315HG-2・EA315HLエスコ品番EA315AN-3ケーブル長(m)1許容電流(A)150~220適合ケーブルサイズ(mm2)WCT38
  • 10mx300A 中間ケーブル エスコ

    10mx300A 中間ケーブル

    エスコ
    29,700税込32,670
    1個
    翌日出荷
    主として300A用アーク溶接機の二次側に用いる溶接用ケーブルです。
    用途200A溶接機用仕様ケーブルジョイント(オス/メス)エスコ品番EA315AK-10長さ(mm)200質量(g)300ケーブル長(m)10許容電流(A)(連続)105ケーブル接続方法ネジ止式シース厚(mm)2.6適合ケーブルサイズ(mm2)WCT38ケーブル種類導線用1種ケーブル(導線用として使用するもので天然ゴムキャブタイヤで被覆したもの)
  • ケーブルジョイント (雌) エスコ

    ケーブルジョイント (雌)

    エスコ
    2,930税込3,223
    1個
    翌々日出荷
    ゴムカバー付き。1/4回転で簡単に着脱できます。電線のねじれる恐れがまったくなく、接続部の温度上昇も極めて低い。使用中自重により自然脱落することがなく、接続部の絶縁被覆も二重構造の防滴型及び回転防止型となっていますので安全です。他ケーブルジョイントとの互換性はありませんので、EA315-3とEA315-4はセットでお使い下さい。使用例:安全ホルダーに2m~2.5mのホルダ線(柔軟線)を取り付け、ケーブルジョイントで溶接機からの電線に接続することによって、経済性が向上し溶接時の疲労を軽減することができます。
    材質【金属部分】真鍮全長(mm)200質量(g)250接続【接続部】メス使用率(%)60適合電線(mm2)WCT22~38電線接続方式ねじ止式
  • ケーブルジョイント (雄) エスコ

    ケーブルジョイント (雄)

    エスコ
    2,980税込3,278
    1個
    翌々日出荷
    ゴムカバー付き。1/4回転で簡単に着脱できます。電線のねじれる恐れがまったくなく、接続部の温度上昇も極めて低い。使用中自重により自然脱落することがなく、接続部の絶縁被覆も二重構造の防滴型及び回転防止型となっていますので安全です。他ケーブルジョイントとの互換性はありませんので、EA315-3とEA315-4はセットでお使い下さい。
    材質【金属部分】真鍮全長(mm)200質量(g)250接続【接続部】オス使用率(%)60適合電線(mm2)WCT22~38電線接続方式ねじ止式