カテゴリ

  • 溶接用品(9)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • TRUSCO(8)
  • ウエルドテック社(6)
  • 堺電業(5)
  • 富士電線工業(4)
  • 三ツ星(2)
  • 日動工業(1)
  • 冨士電線(四国)(1)
  • エスネット(1)
価格
価格で絞り込む

「wct22」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 溶接機用ケーブル (2次側) エスコ

    溶接機用ケーブル (2次側)

    エスコ
    13,200税込14,520
    1本
    翌々日出荷
    使用ケーブル:導線用1種ケーブル WCT22mm2(導線用として使用するもので天然ゴムキャブタイヤで被覆したもの)。
    仕様【溶接機】200A用許容電流(A)105(連続)仕上外径(mm)11.8シース厚(mm)2.3ケーブルサイズ(mm2)WCT22
  • 溶接機アースセット エスコ

    溶接機アースセット

    エスコ
    29,700税込32,670
    1セット
    翌々日出荷
    セット内容:3点セット、ケーブル×1、アースクリップ×1、ケーブルジョイント×1。ケーブル仕様:主として200A用アーク溶接機の二次側に用いる溶接用ケーブルです。・使用ケーブル:導線用1種ケーブル、WCT22mm2、・(導線用として使用するもので天然ゴムキャブタイヤで被覆したもの)、・許容電流:連続105A、・ケーブル長:15m、・仕上げ外径:11.8mm、・シース厚さ:2.3mm、アースクリップ仕様、・用途:200A溶接機共用。・電線接続方式:ネジ止式、・最大挟み能力:25mm、・重量:380g、・アースクリップの使用によりアース接続が完全に行われ電流が断続されることがないため、作業能率の低下及び電線や溶接機の焼損などの心配がなくなります。・被溶接物にアースをつける場合、被溶接物をいためることなく、しかも取り付けに工具を必要とせず簡単にアースをつけることができます。・スプリングの加圧圧力により完全にセットでき、接触抵抗も少なく、温度上昇もほとんどありません。ケーブルジョイント仕様、・ケーブルジョイント接続部:オス、・接続方式:ネジ止式、・ゴムカバー付き、・長さ:200mm、・重量:300g、・テーパ式及び案内溝の採用により、わずか1/4回転するだけで専用メスジョイントに簡単に脱着ができますので、電線のねじれる恐れがまったくなく、接続部の温度上昇も極めて低い特徴を持っています。・使用中自重により自然脱落することがなく、接続部の絶縁被覆も二重構造の防滴型及び回転防止型となっていますので安全です。
    仕様【溶接機】200A用ケーブル長(m)15ケーブルサイズ(mm2)WCT22
  • 溶接機アースセット エスコ

    溶接機アースセット

    エスコ
    36,300税込39,930
    1セット
    翌々日出荷
    セット内容:3点セット、ケーブル×1、アースクリップ×1、ケーブルジョイント×1、ケーブル仕様、・用途:主として200A用アーク溶接機の二次側に用いる溶接用ケーブルです。・使用ケーブル:導線用1種ケーブル、WCT22mm2、・(導線用として使用するもので天然ゴムキャブタイヤで被覆したもの)、・許容電流:連続105A、・ケーブル長:20m、・仕上げ外径:11.8mm、・シース厚さ:2.3mm、アースクリップ仕様、・用途:200A溶接機共用。・電線接続方式:ネジ止式、・最大挟み能力:25mm、・重量:380g、・アースクリップの使用によりアース接続が完全に行われ電流が断続されることがないため、作業能率の低下及び電線や溶接機の焼損などの心配がなくなります。・被溶接物にアースをつける場合、被溶接物をいためることなく、しかも取り付けに工具を必要とせず簡単にアースをつけることができます。・スプリングの加圧圧力により完全にセットでき、接触抵抗も少なく、温度上昇もほとんどありません。ケーブルジョイント仕様、・ケーブルジョイント接続部:オス、・接続方式:ネジ止式、・ゴムカバー付き、・長さ:200mm、・重量:300g、・テーパ式及び案内溝の採用により、わずか1/4回転するだけで専用メスジョイントに簡単に脱着ができますので、電線のねじれる恐れがまったくなく、接続部の温度上昇も極めて低い特徴を持っています。・使用中自重により自然脱落することがなく、接続部の絶縁被覆も二重構造の防滴型及び回転防止型となっていますので安全です。
    仕様【溶接機】200A用ケーブル長(m)20ケーブルサイズ(mm2)WCT22
  • 200A/20m 溶接中間ケーブル エスコ

    200A/20m 溶接中間ケーブル

    エスコ
    33,700税込37,070
    1個
    翌日出荷
    ゴムカバー付
    用途200A溶接機用仕様ケーブルジョイント(オス/メス)エスコ品番EA315AJ-20長さ(mm)200質量(g)300ケーブル長(m)20許容電流(A)(連続)105ケーブル接続方法ネジ止式シース厚(mm)2.3適合ケーブルサイズ(mm2)200A用WCT:22ケーブル種類導線用1種ケーブル(導線用として使用するもので天然ゴムキャブタイヤで被覆したもの)
  • 10mx200A 中間ケーブル エスコ

    10mx200A 中間ケーブル

    エスコ
    20,500税込22,550
    1個
    翌日出荷
    主として200A用アーク溶接機の二次側に用いる溶接用ケーブルです。
    用途200A溶接機用仕様ケーブルジョイント(オス/メス)エスコ品番EA315AJ-10長さ(mm)200質量(g)300ケーブル長(m)10許容電流(A)(連続)105ケーブル接続方法ネジ止式シース厚(mm)2.3適合ケーブルサイズ(mm2)WCT:22ケーブル種類導線用1種ケーブル(導線用として使用するもので天然ゴムキャブタイヤで被覆したもの)
  • 溶接ホルダーセット エスコ

    溶接ホルダーセット

    エスコ
    18,400税込20,240
    1セット
    翌日出荷
  • 溶接機アースセット エスコ

    溶接機アースセット

    エスコ
    16,500税込18,150
    1セット
    翌日出荷から4日以内出荷
  • ケーブルジョイント (雌) エスコ

    ケーブルジョイント (雌)

    エスコ
    2,930税込3,223
    1個
    翌々日出荷
    ゴムカバー付き。1/4回転で簡単に着脱できます。電線のねじれる恐れがまったくなく、接続部の温度上昇も極めて低い。使用中自重により自然脱落することがなく、接続部の絶縁被覆も二重構造の防滴型及び回転防止型となっていますので安全です。他ケーブルジョイントとの互換性はありませんので、EA315-3とEA315-4はセットでお使い下さい。使用例:安全ホルダーに2m~2.5mのホルダ線(柔軟線)を取り付け、ケーブルジョイントで溶接機からの電線に接続することによって、経済性が向上し溶接時の疲労を軽減することができます。
    材質【金属部分】真鍮全長(mm)200質量(g)250接続【接続部】メス使用率(%)60適合電線(mm2)WCT22~38電線接続方式ねじ止式
  • ケーブルジョイント (雄) エスコ

    ケーブルジョイント (雄)

    エスコ
    2,980税込3,278
    1個
    翌々日出荷
    ゴムカバー付き。1/4回転で簡単に着脱できます。電線のねじれる恐れがまったくなく、接続部の温度上昇も極めて低い。使用中自重により自然脱落することがなく、接続部の絶縁被覆も二重構造の防滴型及び回転防止型となっていますので安全です。他ケーブルジョイントとの互換性はありませんので、EA315-3とEA315-4はセットでお使い下さい。
    材質【金属部分】真鍮全長(mm)200質量(g)250接続【接続部】オス使用率(%)60適合電線(mm2)WCT22~38電線接続方式ねじ止式
関連キーワード
vct222 倉茂特集