カテゴリ
- 切削工具(7)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 電気材料(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- 3M(スリーエム)(3)
- FPC(4)
- PIAA(4)
- PISCO(ピスコ)(9)
- RICOH(リコー)(7)
- SIEMENS(3)
- SMC(5)
- YAMAHA(ヤマハ)(14)
- オーム電機(2)
- スバル(21)
- タカショー(4)
- ブラスト興業(4)
- ホンダ(9)
- マリアンヌ製靴(18)
- 協和ハーモネット(3)
- 摂津金属工業(3)
- 旭光電機工業(3)
- 象印マホービン(6)
- ブランドをもっと見る
「wg-30」の検索結果

M30 スプリングワッシャー
エスコ¥910税込¥1,0011袋(5個)当日出荷エスコ品番EA949WG-30材質鉄(ユニクロメッキ)サイズM30種類スプリングワッシャー1袋入数(個)5表面処理ユニクローム
コンビネーションレンチ(単品)
エスコ¥8,240税込¥9,0641丁翌日出荷12ポイント。15°タイプ。スパナ部も12角仕様で狭所でも快適に作業できます。スパナ部は表裏で7.5°と15°の振り幅が切り替わり、よりスピーディーに作業できます。
9x180mm オーガビット(インパクト・ドリル兼用)
エスコ¥1,720税込¥1,8921本翌日出荷材質普通鋼寸法(mm)9(先端)全長(mm)240質量(g)58適正回転数(min-1以下)3000以下六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
4x130mm オーガビット(インパクト・ドリル兼用)
エスコ¥1,870税込¥2,0571本翌日出荷材質普通鋼寸法(mm)4(先端)全長(mm)190質量(g)19適正回転数(min-1以下)3000以下六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
3x125mm オーガビット(インパクト・ドリル兼用)
エスコ¥1,870税込¥2,0571本翌日出荷材質普通鋼寸法(mm)3(先端)全長(mm)185質量(g)16適正回転数(min-1以下)3000以下六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
7x165mm オーガビット(インパクト・ドリル兼用)
エスコ¥1,720税込¥1,8921本翌日出荷材質普通鋼寸法(mm)7(先端)全長(mm)225質量(g)40適正回転数(min-1以下)3000以下六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
5x150mm オーガビット(インパクト・ドリル兼用)
エスコ¥1,870税込¥2,0571本翌日出荷材質普通鋼寸法(mm)5(先端)全長(mm)210質量(g)25適正回転数(min-1以下)3000以下六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
8x165mm オーガビット(インパクト・ドリル兼用)
エスコ¥1,720税込¥1,8921本翌日出荷材質普通鋼寸法(mm)8(先端)全長(mm)225質量(g)47適正回転数(min-1以下)3000以下六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
6x150mm オーガビット(インパクト・ドリル兼用)
エスコ¥1,720税込¥1,8921本翌日出荷材質普通鋼寸法(mm)6(先端)全長(mm)210質量(g)31適正回転数(min-1以下)3000以下六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
電線コネクター(20個)
エスコ¥485税込¥5341パック翌日出荷材質本体・カバー:ポリカーボネート寸法(mm)16.5×3.2×3.0定格電圧(V)100定格電流(A)WG30-28:2、WG26:3