カテゴリ
- 安全用品(7)
- 日用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- SKC(環境測定)(14)
- パトライト(PATLITE)(10)
- 岩崎電気(8)
- ピップ(6)
- YELLOTOOLS(6)
- TAKEGAWA(武川)(5)
- オカムラ(岡村製作所)(5)
- ホンダ(4)
- Whatman(ワットマン)(4)
- SunDisk(ソルディ)(4)
- SPARKFUN(4)
- メディアカバーマーケット(4)
- イマオコーポレーション(3)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- NTツール(3)
- MICROCHIP(3)
- アドビ(3)
- omron(オムロン)(2)
- ブランドをもっと見る
「wme」の検索結果

5Wメガホン(録音機能付)
エスコ¥4,700税込¥5,1701個翌日出荷仕様録音・再生機能付きハンドメガホン材質ABS樹脂サイズ直径138×220mm質量(g)463電源単2電池×4本(別売)定格出力5W到達距離(m)音声:約70/100mサイレン
15W メガホン
エスコ¥34,200税込¥37,6201個翌日出荷付属品単3電池用アダプター×3個仕様抗菌仕様エスコ品番EA916X-19材質ABS樹脂寸法(mm)直径210×319質量(g)本体:約940、マイク:150電源単2電池×6本または単3電池×6本(電池アダプター付)(電池は別売)最大出力(W)23定格出力(W)15到達距離(m)音声:約400電池使用時間(時間)単2:約9、単3:約3
洗濯ネット(角型/Wメッシュ)
エスコ¥210税込¥2311個(1個)翌日出荷ドラム式・全自動・二層式洗濯機用。粗目と細目のWメッシュが衣類を守り、ドラム式洗濯機にもオススメです。センターファスナーなので洗濯物の出し入れが簡単です。ファスナーカバー付きで、他の衣類にファスナーが接触するのを防ぎます。細かな網目で糸くずなどの付着を防ぎ、ネット内の洗濯物をしっかり守ります。洗濯物のからみつきを防ぎます。洗濯物がかたよらず、洗濯ムラを防ぎ、すすぎも簡単です。角型。材質生地:ポリエステル ファスナー:ナイロン 取っ手:ポリプロピレン寸法(mm)450×300使用の目安Tシャツ:約1~2枚 シャツ・ブラウス:約1枚
6Wメガホン(ホイッスル音付/赤)
エスコ¥21,000税込¥23,1001個翌日出荷・業界初のIP66をクリアした耐衝撃性が高い耐塵・耐水タイプ ・3mから合板に製品を26方向から落下させる試験をクリア ・ASA樹脂を採用し、耐候性が抜群 ・約630g(電池を除く)と軽量仕様サイレン音付材質耐候性ASA樹脂色赤サイズ口径:約150×135mm、 全長:約253mm ストラップ長:約400mm (※バックル部分取り外し可能)質量(g)約630(電池別)出力定格6W(最大10W)電源単3電池×6本(別売)保護等級IP66(JISC0920に準拠)周波数特性500Hz/5kHz (ピークより-26dB以内)到達距離(m)音声時:約250m、 サイレン時:約315m耐衝撃性3mから合板に製品を26方向から落下させる試験をクリア電池使用時間(時間)音声時:約9時間、 サイレン時:約50分
10W メガホン(防水型/充電式)
エスコ¥39,000税込¥42,9001個翌日出荷豪雨にも使える軽量コンパクトメガホンです。 耐侯性・耐衝撃性が優れています。 電池の誤装着や、装着時の飛び出しのない電池ボックス方式を採用。 操作はワンハンド・ワンタッチ。 バランスのとれたグリップは軽く手にフィットします。エスコ品番EA916X-20寸法(mm)直径155×250材質(本体)ASA樹脂質量(g)約810電源(V)DC9.6(専用密閉型ニッケルカドミウム蓄電池)最大出力(W)10定格出力(W)6到達距離(m)音声:約250、サイレン(JEITA):約400充電時間(時間)約50電池使用時間(時間)音声時:約10、サイレン(JEITA):約0.5IP等級65
30W メガホン(ワイヤレスチューナー内蔵/ショルダー型)
エスコ¥95,200税込¥104,7201個翌日出荷付属品ハンドマイク、肩掛けベルトエスコ品番EA916X-43A材質ASA樹脂寸法(mm)218×350×371(H)質量(kg)約4.1(乾電池除く)電源単1電池8本(別売)、またはDC10/16V(12Vバッテリー)最大出力(W)45定格出力(W)30周波数特性【総合】500Hz~5kHz(偏差26dB以内)到達距離(m)音声:約800、ホイッスル:約1000防水性本体:IPX5、ハンドマイク:IPX4送受信周波数(MHz)322.025~322.150、322.250~322.400(25kHz間隔13波中1波選択)