カテゴリ
- 研磨材(15)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(7)
- 電動工具(2)
- 手袋(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- フエニックス・コンタクト(78)
- RS PRO(50)
- BOSCH(ボッシュ)(45)
- ホンダ(38)
- ケルヒャー(27)
- NOLAN(23)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(19)
- ケナメタル(18)
- KYO-EI(16)
- SPARKFUN(12)
- SCHURTER(11)
- ラムマウント(10)
- Vance&Hines(9)
- 日本レヂボン(7)
- TRACO POWER(7)
- 谷沢製作所(6)
- マキタ(6)
- ASUS(エイスース)(6)
- ブランドをもっと見る
「x lock」の検索結果
特価

# 80/125mm フラップディスク(ジルコニア/X-LOCK)
エスコ¥915税込¥1,0071枚当日出荷材質ジルコニアアルミナ粒度#80穴径(Φmm)22.23外径(Φmm)125最大回転数(min-1[r.p.m])12200
# 60/125mm フラップディスク(ジルコニア/X-LOCK)
エスコ¥915税込¥1,0071枚翌日出荷材質ジルコニアアルミナ粒度#60穴径(Φmm)22.23外径(Φmm)125最大回転数(min-1[r.p.m])12200
切断砥石(ステンレス用/X-LOCK用)
エスコ¥510税込¥5611枚翌日出荷X-LOCK切断砥石 ステンレス切断に特化、高い要求に応えます用途ステンレスの切断作業仕様●粒度:#46●外径(mm):125●厚み(mm):1.6●入数:1枚●最大回転数:12,250rpm●取付穴径:22.23mm●最高使用周速度:80m/s
ディスクグラインダー(充電/X-LOCK用)
エスコ¥71,600税込¥78,7601台翌日出荷安全なX-LOCKシステム コード式1500W機種並みのハイパワーです(バッテリーProCORE18V8.0、ProCORE18V12.0使用時) 本体の状態確認や回転数の選択が可能なユーザーインターフェース コネクティビティチップを装着することにより、BoschToolboxアプリを搭載したスマートフォンで設定変更が可能 X-LOCKシステムにより、アクセサリーを素早く交換可能仕様●仕様:本体のみ●バッテリー:18V(リチウムイオン4.0Ah)●充電器:AC100V●充電時間:約35分(80%)約55分(フル充電)●砥石サイズ:Φ125mm●回転数:3400~11000rpm●サイズ:368×260×110(H)mm●重量:2.3kg●スピンドル径:M16×2.0●付属品:保護カバー、防振サイドハンドル、コネクティビティチップ、樹脂ケース
ディスクグラインダーセット (X-LOCK用)
エスコ¥29,300税込¥32,2301セット翌々日出荷25mm/750W ディスクグラインダー(X-LOCK用) 。細いグリップで優れた使い勝手を実現。ハイパワーモーターで、ハードな作業でもパワフルな力を発揮。先端工具をワンタッチ且つ安全に取り付けることができるX-LOCK。二重絶縁構造。ダイヤル方式の無段変速付き。付属品本体×1、ジルコフラップディスク×4枚(♯40×2枚、♯60×2枚)、樹脂ケース仕様無負荷値 /380W材質ポリアミド樹脂 (PA)寸法(mm)100×280×H73質量(kg)2取付砥石/X-LOCK電源(V)AC100消費電力(W)750回転数(min-1[r.p.m])2800~11000コード長さ(m)2.5砥石サイズ(mm)Φ125×穴径15 X-LOCK最大出力1060W
# 60/125mm フラップディスク(セラミック/X-LOCK
エスコ¥1,880税込¥2,0681枚翌日出荷材質セラミック粒度#60外径(Φmm)125最大回転数(min-1[r.p.m])12200取付穴径(mm)22.23
# 60/125mm フラップディスク(ジルコニア/X-LOCK)
エスコ¥1,290税込¥1,4191枚翌日出荷材質ジルコニアアルミナ粒度#60外径(Φmm)125最大回転数(min-1[r.p.m])12200取付穴径(mm)22.23![[カップ型]ツイストステンレスワイヤーブラシ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48568837-231110-02.jpg)
[カップ型]ツイストステンレスワイヤーブラシ
エスコ¥4,260~税込¥4,686~1個翌日出荷X-LOCK対応ディスクグラインダー用。レンチを使用せずに手作業ですばやくワンクリックで取り付けることができます。用途ステンレス材料・研磨・溶接のバリ取り、塗装の剥離、下地の剥離。材質ステンレス外径(Φmm)75最大回転数(min-1[r.p.m])12500![[カップ型]ツイストスチールワイヤーブラシ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48568828-231110-02.jpg)
[カップ型]ツイストスチールワイヤーブラシ
エスコ¥3,180税込¥3,4981個翌日出荷X-LOCK対応ディスクグラインダー用。レンチを使用せずに手作業ですばやくワンクリックで取り付けることができます。用途鉄鋼・非鉄金属の防錆・研磨・熔接のばり取り・塗装の剥離・下地の研磨。材質スチール線径(Φmm)0.5外径(Φmm)75最大回転数(min-1[r.p.m])12500![[カップ型]スチールワイヤーブラシ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48568855-231110-02.jpg)
[カップ型]スチールワイヤーブラシ
エスコ¥2,840税込¥3,1241個翌日出荷X-LOCK対応ディスクグラインダー用。レンチを使用せずに手作業ですばやくワンクリックで取り付けることができます。用途鉄鋼・非鉄金属の防錆・研磨・熔接のばり取り・塗装の剥離・下地の研磨。材質スチール軸径(Φmm)0.3外径(Φmm)75最大回転数(min-1[r.p.m])12500
メカニクスグローブ
エスコ¥3,600税込¥3,9601双(1双)翌日出荷新素材、引っ掛かり防止メッシュが手の甲を1枚のパネルとして包み、余分な縫い目を減らします。軽量なTPR(熱可塑性樹脂)製のフック&ループクロージャーが、ぴったりとしたフィット感としっかりとした装着感を提供します。Freedom-Flexxの縫い付けられたカフデザインは、手の甲部分の素材のたるみを減らし、自由に動ける範囲を広げます。CoolPlus織りのメッシュ素材は作業中の手の甲の熱の蓄積を軽減します。Lock Ringグリップ親指パネルを接着することにより耐久性を高め、摩耗から縫い目が傷むのを防ぎます。通気口を施した掌底のパッドが軽い衝撃や振動から手を保護し、通気性を高めます。合成皮革の指カバーは接着され弱い縫い目を排除し、耐久性を高め、長持ちします。洗濯機洗い可/タッチスクリーン対応。材質手の平:合成皮革、手の甲:ニット生地厚さ(mm)0.8全長(mm)220色ブラウンサイズM規格EN388 2121XシリーズORIGINAL中指長(cm)8.8手のひらまわり(cm)21


















![[カップ型]ツイストステンレスワイヤーブラシ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48568837-231110-02.jpg)
![[カップ型]ツイストスチールワイヤーブラシ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48568828-231110-02.jpg)
![[カップ型]スチールワイヤーブラシ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48568855-231110-02.jpg)