カテゴリ
- 研磨材(5)
- 作業工具(4)
- 物流用品(3)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- オフィス家具(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- SMC(5,774)
- MAZDA(マツダ)(51)
- シュナイダーエレクトリック(19)
- エバオン(11)
- オルファ(10)
- 東京コスモス電機(8)
- Panasonic(パナソニック)(7)
- 西邦工業(7)
- FUJI STAR(三共理化学)(6)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(6)
- ZEROGRAVITY(ゼログラビティー)(6)
- VISHAY(6)
- コスモ・テック(5)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
- 山洋電気(4)
- APEM(3)
- パナソニックコネクト(3)
- NTスイベル(3)
- ブランドをもっと見る
「xb10」の検索結果

M3x25.0mm 六角雌ねじスペーサ(ナイロン/100個)
エスコ¥4,090税込¥4,4991パック(100本)翌日出荷仕様使用可能なナット:M3×0.5材質ナイロン寸法(mm)A(頭対辺):5.5、L(全長):25.0入数100本
ドラム缶用手押しオイルポンプ
エスコ¥25,300税込¥27,8301個翌日出荷SAE50まで。吸入パイプの長さは355~955mmに調整可能です。吐出パイプ付。適合ディーゼル油、灯油、グリセリン、不凍液材質本体:ABS樹脂・ポリアミド ホース:NBR全長(mm)1160質量(g)1240吐出量(mL/ストローク)400ホース長さ(mm)1500ねじサイズカップリング:G2”オス
1/2"DR/8個組 ディープソケット(インチサイズ)
エスコ¥36,100税込¥39,7101組翌日出荷全長(mm)77.4差込角(inch)1/2"対辺(inch)1/2・9/16・5/8・11/16・3/4・13/16・7/8・15/16
ピンバイス (貫通式)
エスコ¥910税込¥1,0011個翌日出荷1チャックタイプ。貫通タイプなのでドリルの長さを選びません。鉄製チャックで摩耗に強いです。材質チャック・キャップ:鉄(焼入)全長(mm)110材質(本体)炭素鋼チャック能力(mm)0.1~0.9
チェアー用固定脚
エスコ¥1,830税込¥2,0131セット(5個)翌日出荷キャスターと付け替えれば固定タイプのチェアになります。仕様●仕様:固定脚●重量(g):280g●材質:ナイロン●適合機種:EA956XL、XB、XNシリーズ
切断砥石 (FRP用)
エスコ¥580税込¥6381枚翌々日出荷FRP、アルミ、塩ビパイプも焼けずに切断できます。材質FRP用切断砥石粒度#46寸法(mm)106×1.0×15穴質量(g)45最高使用回転数(min-1[r.p.m])4800