カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- Panasonic(パナソニック)(6)
- MOXA(4)
- 富士電機(2)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- Vesrah(1)
- 富士電機機器制御(1)
- Aratas(旧:omron)(1)
「xg8t」の検索結果

R 1/8"xG 1/8" T型コネクター(真鍮製)
エスコ¥695税込¥7651個翌日出荷エスコ品番EA141CC-21材質真鍮(ニッケルメッキ)質量(g)約26ねじ径【雄】R(PT)1/8”、【雌】G(PF)1/8”六角対辺(mm)11最高使用圧力(MPa)0.8寸法b(mm)42寸法h(mm)21ねじ有効長(mm)8
R 3/8"xG 3/8" T型コネクター(真鍮製)
エスコ¥1,490税込¥1,6391個翌日出荷エスコ品番EA141CC-23材質真鍮(ニッケルメッキ)質量(g)約91ねじ径【雄】R(PT)3/8”、【雌】G(PF)3/8”六角対辺(mm)17最高使用圧力(MPa)0.8寸法b(mm)56寸法h(mm)28ねじ有効長(mm)12






![[EA841XG-15,-17用] 8T バンドソー鋸刃(5本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50386175-170420-02.jpg)