カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(38)
- 梱包用品(19)
- 作業工具(11)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
- 接着剤・補修材(2)
- 電動工具(2)
- 厨房用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 切削工具(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(2)
- オカムラ(岡村製作所)(178)
- MAD MAX(マッドマックス)(71)
- SMC(52)
- YAMAHA(ヤマハ)(45)
- NS(日進工具)(38)
- メディアカバーマーケット(37)
- AFAM(アファム)(25)
- エレコム(24)
- タンガロイ(24)
- KITACO(22)
- Anker(アンカー)(22)
- カシオ計算機(20)
- brembo(20)
- BIGM(丸山製作所)(19)
- ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)(19)
- DAYTONA(デイトナ)(17)
- SWAGE-LINE(17)
- SHIFTUP(シフトアップ)(16)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「xr2」の検索結果
特価
![[EA990XR-2用] カッター替刃(ノンスパーキング) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50789174-180226-02.jpg)
[EA990XR-2用] カッター替刃(ノンスパーキング)
エスコ¥19,800税込¥21,7801個翌日出荷EA990XR-2用替刃エスコ品番EA990XR-28適合本体50789165(品番:EA990XR-2)
R 1/2"xR 1/2" ニップル(真鍮製)
エスコ¥675税込¥7431個翌日出荷エスコ品番EA141CD-104材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)33.5質量(g)約52ねじ径R(PT)1/2”六角対辺(mm)22最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)14
R 1/2"xR 1/2" エルボーコネクター(真鍮製)
エスコ¥1,330税込¥1,4631個当日出荷エスコ品番EA141CA-14材質真鍮(ニッケルメッキ)質量(g)約61ねじ径R(PT)1/2”六角対辺(mm)17最高使用圧力(MPa)0.8寸法b(mm)28.5ねじ有効長(mm)14
シーラー (幅広型)
エスコ¥22,600税込¥24,8601台翌々日出荷溶着専用幅広型シーラー。省スペースでありながら、シール幅10mmの強力溶着。アルミ蒸着袋もしっかりシールできます。厚さ(mm)最大:0.4以下質量(kg)3.8消費電力(W)800電圧(V)(50/60Hz)100シール長さ(mm)(Max)300シール幅(mm)10サイズ(mm)85 (W)×450 (D)×180 (H)
シーラー (足踏式)
エスコ¥65,600税込¥72,1601台翌々日出荷溶着専用業務用シーラー。ペダルを踏むだけでシールできます。頑丈なアルミダイカスト製で安定感があります。材質アルミダイキャスト厚さ(mm)最大:0.6以下質量(kg)29消費電力(W)1500電圧(V)(50/60Hz)100シール長さ(mm)(Max)600シール幅(mm)10サイズ(mm)700 (W)×380 (D)×850 (H)
シーラー (足踏式)
エスコ¥45,900税込¥50,4901台翌々日出荷ペダルを踏むだけでシールできます。頑丈なアルミダイカスト製で安定感があります。付属品ヒーター線2本、テフロンテープ1枚、テフロンシート1枚材質アルミダイカスト厚さ(mm)最大:0.6以下質量(kg)27.5消費電力(W)850電圧(V)(50/60Hz)100シール長さ(mm)(Max)350シール幅(mm)10サイズ(mm)450 (W)×350 (D)×850 (H)






![[EA990XR-2用] カッター替刃(ノンスパーキング) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50789174-180226-02.jpg)












![2.0mm[ 7- 40mm]自在ピンレンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03526835-260417-02.jpg)