カテゴリ
- 作業工具(194)
- パソコン/周辺機器(13)
- 切削工具(4)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 卓上消耗品(1)
- 作業服(1)
- 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(2)
- YAMAHA(ヤマハ)(981)
- BIGM(丸山製作所)(833)
- LEPLUS NEXT(622)
- メディアカバーマーケット(456)
- ホンダ(303)
- JAPANNEXT(281)
- モートーン(264)
- SMC(262)
- トヨタ(217)
- 三菱ふそう(188)
- StarTech.com(183)
- RS PRO(169)
- オカムラ(岡村製作所)(147)
- ミツビシ(137)
- NAC(長堀工業)(126)
- SHIMANO(シマノ)(119)
- SAMTEC(104)
- GVS(103)
- ブランドをもっと見る
「xt」の検索結果
特価
![T6xT8 175mm[ヘックスローブ]両頭ビット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03609033-180824-02.jpg)
T6xT8 175mm[ヘックスローブ]両頭ビット
エスコ¥1,820税込¥2,0021個翌日出荷全長(mm)175両頭機能両頭先端サイズT20×T25エスコ品番EA813-41軸径(Φmm)6先端形状ヘックスローブ本数1![T30xT40 175mm[ヘックスローブ]両頭ビット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03609076-180824-02.jpg)
T30xT40 175mm[ヘックスローブ]両頭ビット
エスコ¥1,820税込¥2,0021個翌日出荷全長(mm)175両頭機能両頭先端サイズT10×T15エスコ品番EA813-45軸径(Φmm)6先端形状ヘックスローブ本数1![T10xT15 175mm[ヘックスローブ]両頭ビット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03609051-180824-02.jpg)
T10xT15 175mm[ヘックスローブ]両頭ビット
エスコ¥1,820税込¥2,0021個翌日出荷全長(mm)175両頭機能両頭先端サイズT6×T8エスコ品番EA813-43軸径(Φmm)6先端形状ヘックスローブ本数1![T7xT9 175mm[ヘックスローブ]両頭ビット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03609042-180824-02.jpg)
T7xT9 175mm[ヘックスローブ]両頭ビット
エスコ¥1,820税込¥2,0021個翌日出荷全長(mm)175両頭機能両頭先端サイズT30×T40エスコ品番EA813-42軸径(Φmm)6先端形状ヘックスローブ本数1![T20xT25 175mm[ヘックスローブ]両頭ビット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03609067-180824-02.jpg)
T20xT25 175mm[ヘックスローブ]両頭ビット
エスコ(2件のレビュー)¥1,820税込¥2,0021個翌日出荷全長(mm)175両頭機能両頭先端サイズT7×T9エスコ品番EA813-44軸径(Φmm)6先端形状ヘックスローブ本数1
8.0-100mm ピンレンチセット
エスコ(1件のレビュー)¥12,100税込¥13,3101個当日出荷付属品1.5・2・2.5・3・4mm各2セットエスコ品番EA613XT寸法(mm)ピン開き:8~100商品タイプセット品
冷媒充填はかり
エスコ¥39,000税込¥42,9001台翌日出荷オートオフ機能、ゼロ調整機能、電池消耗表示、過重量表示機能付 100kgまで計測可能で高い耐久性を誇ります。仕様●精度:±10g●分解能:10g●電源:9V(006P)アルカリ電池×1個(付属)●計量台サイズ:304×279mm●サイズ:457×381×51(H)mm●重量:2.72kg●最大計測重量:100kg
擬木杭(穴あり) EA628ZVシリーズ
エスコ¥2,310税込¥2,5411本翌日出荷CoolBox XTやCoolBox 2XT用で、高いチューブモジュールを使用するときにボックスの高さを延長することができます。このカラーは磁石で固定するタイプで、本体に簡単に取り付けることができます。仕様●型番:G-1005-A●サイズ(mm):Φ100×500●重量(kg):2.8●材質:再生プラスチック
LANケーブル(CAT7A/SCTPタイプ/ブルー) EA764BBシリーズ
エスコ¥1,598~税込¥1,758~特価1本当日出荷から翌日出荷ギガビット以上で通信を行う際、複数本束ねると互いに干渉し、著しく性能が低下して通信エラーが発生します。これを「エイリアンクロストーク(ANEXT)」と言います。CAT7A LANケーブルは各4対のペアと外周をそれぞれシールドする「二重シールド」構造のため、複数本束ねた状態での使用が可能になります。カテゴリ5eの10倍、カテゴリ6の4倍の伝送帯域である1000MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止に効果があります。ケーブル品質とプラグ内のより戻しを極限まで抑えることにより、実用化が急速にすすんでいる10GBASE(10Gbps)に完全対応しています。外部から侵入してくる様々な妨害電波を防ぎ、高速伝送を可能にします。サビや酸化被膜の発生を抑え、高精度の接触を保証する金メッキシールドプラグを採用しています。コネクタ部の爪が折れ難いよう、弾力性に優れたPVC製ツメ折れ防止カバーを採用しています。 ※ギガビット接続については、接続する他の機器・ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります。 ※本製品はECOケーブルのため、表面に白い筋が入る場合がありますが、性能上は全く問題はありません。仕様●カラー:ブルー●ケーブル構造:二重シールド、単線(23AWG)、ストレート全結線●ケーブル長:10m●ケーブル直径:8mm●コネクタ形状:RJ-45スリムコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き)●対応伝送帯域:カテゴリ7A・カテゴリ7(10GBASE-T)カテゴリ6A(10GBASE-T)カテゴリ6(1000BASE-TX)カテゴリ5e(1000BASE-T)カテゴリ5(100BASE-TX)カテゴリ3(10BASE-T)適合規格CAT7A![1/4sqxTX30 [ヘックスローブ]ソケット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03521113-180823-02.jpg)
1/4sqxTX30 [ヘックスローブ]ソケット
エスコ¥2,460税込¥2,7061個翌日出荷差込角(inch)1/4サイズT30先端形状ヘックスローブエスコ品番EA611BD-30全長(mm)28質量(g)11対辺(mm)5.5寸法d(mm)11.6寸法L2(mm)16![12本組 [+-HexTorx]ドライバー(精密用) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50078184-180226-02.jpg)
12本組 [+-HexTorx]ドライバー(精密用)
エスコ¥12,700税込¥13,9701個翌日出荷材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA550Mセット内容精密プラスドライバー:#00・#0/精密トルクスドライバー:T5・T6/精密マイナスドライバー:刃幅×刃厚:1.5×0.23・1.8×0.30・2.0×0.40・2.5×0.40・3.0×0.50mm/精密ヘックスドライバー:対辺:0.9・1.5・2.0mm種類セット品商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし![[+-HexTorxSquare]ドライバーセット(ハンドル付) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50077685-180226-02.jpg)
[+-HexTorxSquare]ドライバーセット(ハンドル付)
エスコ¥17,500税込¥19,2501個翌日出荷材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA550BT-12セット内容◆ビット:六角シャンク:1/4/全長:89mm/(+)ビット:#1・#2・#3/(-)ビット:1.0×5.5mm/Hex-Plusビット:3/32"・1/8"・5/32"・3/16"/トルクスビット(イジリ止付):T10・T15・T20・T25・T30/スクエアビット:#1・#2・#3/Hex-Plusビット先端の六角は通常の六角に比べてネジ頭に接する面が大きい為、ビットが滑りにくく、大きなトルクに対応できます。/重量:(+)ビット:12・19・22g/(-)ビット:16g/Hex-Plusビット:9・12・15・20g/トルクスビット(イジリ止付):11(T10、T15)・13(T20)・19(T25、T30)g/スクエアビット:13(#1)・19(#2、#3)g/◆ハンドル:六角対辺:1/4"/六角穴深さ:14mm/サイズ(全長×ハンドル最大幅):119×32mm/重量:72g/先端マグネット付・クイックリリース"種類セット品商品構成セット品刃先マグネットあり軸貫通なし
LANケーブル(CAT7A/SCTPタイプ/ブルー) EA764BBシリーズ
エスコ¥2,960税込¥3,2561本翌日出荷ギガビット以上で通信を行う際、複数本束ねると互いに干渉し、著しく性能が低下して通信エラーが発生します。これを「エイリアンクロストーク(ANEXT)」と言います。CAT7A LANケーブルは各4対のペアと外周をそれぞれシールドする「二重シールド」構造のため、複数本束ねた状態での使用が可能になります。カテゴリ5eの10倍、カテゴリ6の4倍の伝送帯域である1000MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止に効果があります。ケーブル品質とプラグ内のより戻しを極限まで抑えることにより、実用化が急速にすすんでいる10GBASE(10Gbps)に完全対応しています。外部から侵入してくる様々な妨害電波を防ぎ、高速伝送を可能にします。サビや酸化被膜の発生を抑え、高精度の接触を保証する金メッキシールドプラグを採用しています。コネクタ部の爪が折れ難いよう、弾力性に優れたPVC製ツメ折れ防止カバーを採用しています。 ※ギガビット接続については、接続する他の機器・ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります。 ※本製品はECOケーブルのため、表面に白い筋が入る場合がありますが、性能上は全く問題はありません。仕様●カラー:ブルー●ケーブル構造:二重シールド、単線(23AWG)、ストレート全結線●ケーブル長:1m●ケーブル直径:8mm●コネクタ形状:RJ-45スリムコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き)●対応伝送帯域:カテゴリ7A・カテゴリ7(10GBASE-T)カテゴリ6A(10GBASE-T)カテゴリ6(1000BASE-TX)カテゴリ5e(1000BASE-T)カテゴリ5(100BASE-TX)カテゴリ3(10BASE-T)適合規格CAT7A




![T8xT9 [ヘックスローブ]ドライバービット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06155003-180823-02.jpg)
![T6xT8 175mm[ヘックスローブ]両頭ビット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03609033-180824-02.jpg)
![T30xT40 175mm[ヘックスローブ]両頭ビット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03609076-180824-02.jpg)
![T10xT15 175mm[ヘックスローブ]両頭ビット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03609051-180824-02.jpg)
![[EA703BC,EA113XT用] 保護カバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64600008-210430-02.jpg)
![T6xT7 [ヘックスローブ]ドライバービット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06154994-180823-02.jpg)
![T7xT9 175mm[ヘックスローブ]両頭ビット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03609042-180824-02.jpg)
![T20xT25 175mm[ヘックスローブ]両頭ビット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03609067-180824-02.jpg)

![5本組/3mm軸 [TiAINコート]超硬バーセット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50381092-180130-02.jpg)

![フラットチゼル[SDSプラス] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70469010-251023-02.jpg)










![1/4sqxTX30 [ヘックスローブ]ソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03521113-180823-02.jpg)
![12本組 [+-HexTorx]ドライバー(精密用) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50078184-180226-02.jpg)


![3/8"DRxT30 [Torx]ビットソケット(ホールド仕様) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64572753-210430-02.jpg)
![[+-HexTorxSquare]ドライバーセット(ハンドル付) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50077685-180226-02.jpg)










![1/2sqxT60 [ヘックスローブ]ソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03539347-180823-02.jpg)