カテゴリ
- クリーンルーム用品(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 作業工具(2)
- オフィス家具(1)
- 医療(1)
- 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- オカムラ(岡村製作所)(1,034)
- omron(オムロン)(169)
- IDEC(和泉電気)(18)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(15)
- ニッサン(11)
- グリーンクロス(10)
- Aratas(旧:omron)(9)
- SUS(エスユーエス)(7)
- 三菱電機(6)
- LION (ライオン事務器)(6)
- RIDEA(5)
- プラス[家具](5)
- INTERPLAN(5)
- TRUSCO(4)
- PISCO(ピスコ)(4)
- ぺんてる(アストラム)(3)
- IPF(3)
- YAMAHA(ヤマハ)(3)
- ブランドをもっと見る
「xw4」の検索結果

導電性ワークチェアー(足掛)
エスコ¥54,800税込¥60,2801脚翌日出荷足掛あり。背なし。導電性レザーや導電性キャスターを使用し、発生した静電気の人体への帯電を極めて微量に抑えるチェアー。精密部品の品質への影響を軽減します。材質張材:ビニールレザー張り(導電性) クッション:ウレタンフォーム 脚部:スチール・クロームメッキ キャスター:Φ50mm導電性ウレタン巻双輪2個・Φ50mmウレタン巻双輪2個(ブラック)質量(kg)6.4耐荷重(kg)100キャスター自在×4座高(mm)505~685サイズ(Φmm)620×505~685(H)座面径(Φmm)375脚幅(mm)620
スタンドワークチェアー(足掛)
エスコ¥49,500税込¥54,4501脚翌日出荷レバー式上下調節機構。背にフレーム付。材質背フレーム:Φ15.9mmスチールパイプ・クロームメッキ 脚部:スチール・クロームメッキ ステップリング:Φ15.9mmスチールパイプ・クロームメッキ 張材:ビニールレザー張り(抗菌・防汚・耐アルコール・耐次亜塩素酸仕様) クッション:ウレタンフォーム キャスター:Φ50mmゴム単輪質量(kg)8.1キャスター自在×4張地ビニールレザー(抗菌・防汚・耐アルコール・耐次亜塩素酸仕様)サイズ(Φmm)545×410×495~680(H)脚幅(mm)545
導電性ワークチェアー
エスコ¥47,000税込¥51,7001脚翌日出荷足掛なし。背なし。導電性レザーや導電性キャスターを使用し、発生した静電気の人体への帯電を極めて微量に抑えるチェアー。精密部品の品質への影響を軽減します。材質張材:ビニールレザー張り(導電性) クッション:ウレタンフォーム 脚部:スチール・クロームメッキ キャスター:Φ50mm導電性ウレタン巻双輪2個・Φ50mmウレタン巻双輪2個(ブラック)質量(kg)5.3耐荷重(kg)100キャスター自在×4座高(mm)420~530サイズ(Φmm)620×420~530(H)座面径(Φmm)375脚幅(mm)620
メンテナンスツールセット(自転車用) EA562WAシリーズ
エスコ¥24,300税込¥26,7301セット翌日出荷1/4"ソケットアダプター。タイヤレバー(EA573XW-1)付。タイヤレバーは6.35mm六角差込穴付でねじ回し作業が可能、自転車(仏式)対応でエアー抜きが可能、強化ガラス繊維プラ製の為、リムに傷を付けずタイヤを外せます。手の平に収まるコンパクトなサイズです。仕様●メーカー:Wera●型番:004172●セット内容:41点●ラチェットハンドル(六角対辺1/4"):87mm●ドライバービットハンドル:78mm●ビットホルダー:50mm(六角対辺1/4")●(1/4")ソケット(6角):5.5・6・7・8・10・13・15mm●ビット全長:25mm●(+)ビット:#1(1本)・#2(2本)・#3(1本)●(-)ビット:0.5×4・0.6×4.5・1×5.5mm●Hex-Plusビット:2・2.5・3・4・5・6・8mm●Hexビット(ボールポイント付):2.5・3・4・5・6mm●TORXビット:T10・T15・T20(2本)・T25(2本)・T27・T30・T40●溝長:9.5mm




![[EA809XW-4用] サンドペーパー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76565406-220415-02.jpg)




![3/4xW28x18T [クランク用]アダプター [2個] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49949147-180326-02.jpg)